カテゴリ

  • オフィス家具(128)
  • 切削工具(81)
  • 空調・照明・電設資材(55)
  • トラック用品・パーツ(50)
  • 建材・エクステリア(48)
  • 自動車補修部品(21)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(19)
  • 制御機器(18)
  • 電気材料(18)
  • 機構部品(18)
  • 自動車純正部品(18)
  • 配管・水廻り設備部材(13)
  • バイク部品(12)
  • パソコン/周辺機器(11)
  • 物流用品(5)
  • メカニカル部品(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • 安全用品(4)
  • 測定用品(4)
  • 建築金物(4)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • 保管用品(3)
  • 船舶用品・漁業資材(3)
  • 防犯用品(3)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 事務用品(3)
  • ヘルスケア(2)
  • 医療(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • カー用品(2)
  • 農業機械(2)
  • 縫製用品(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • テープ(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 塗料(1)
  • 溶接用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 家電(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「4lw」の検索結果

576件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • SUS 329J4LW(JIS 大阪魂

    SUS 329J4LW(JIS

    大阪魂
    667税込734
    1袋(2個)ほか
    翌々日出荷
  • クランプ&ストッパー ダブルエッジクランプ(長尺仕様) MBDE-LB・MBDE-LW MBDE04LW イマオコーポレーション

    クランプ&ストッパー ダブルエッジクランプ(長尺仕様) MBDE-LB・MBDE-LW MBDE04LW

    イマオコーポレーション
    10,980税込12,078
    1個
    6日以内出荷
    ・六角レンチによる締付けで、一度に2個のワークをクランプできます。・シンプル&コンパクト設計により、ワークの多数個取りに最適です。
    仕様【定寸】508その他【Lf】4d7.5質量(g)307タイプフェノール樹脂製d14.5MM4×0.7適合型式MBDE04LB
  • クランプ&ストッパー ダブルエッジクランプ(セルフカット、長尺仕様) MBDES-LB・MBDES-LW MBDES04LW イマオコーポレーション

    クランプ&ストッパー ダブルエッジクランプ(セルフカット、長尺仕様) MBDES-LB・MBDES-LW MBDES04LW

    イマオコーポレーション
    3,998税込4,398
    1個
    6日以内出荷
    ・ワーク形状に合わせたセルフカットでご使用できます。・六角レンチによる締付で、一度に2個のワークをクランプできます。・シンプル&コンパクト設計により、ワークの多数個取りに最適です。
    仕様【定寸】190.5その他【Lf】4d7.5質量(g)117タイプフェノール樹脂製d14.5MM4×0.7d22.3適合型式MBDES08LB
  • スピードコントローラ ダイヤル付タイプ ユニオンストレート PISCO(ピスコ)

    スピードコントローラ ダイヤル付タイプ ユニオンストレート

    PISCO(ピスコ)(3件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    ワンタッチ継手を内蔵した駆動機器の速度制御弁です。プッシュロック式ツマミで設定・操作が片手で可能。1回転中30段階の位置でロック可能。(ただし、目盛りが確認できる位置は0.5回転毎となります。)
    用途チューブとチューブの接続逆止弁作動圧力(MPa)0.05使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用流体空気材質樹脂本体:PBT形状ユニオンストレート
  • プレスケール(圧力測定フィルム) 富士フイルム

    プレスケール(圧力測定フィルム)

    富士フイルム
    49,980税込54,978
    1ケース
    当日出荷
    締結部の締め圧ロールの接触圧などの測定ができます。測定面全面の圧力分布がひと目で判断できます。
    精度±10%以下(濃度計測定にて)
  • 埋込電池ボックス BCシリーズ タカチ電機工業

    埋込電池ボックス BCシリーズ

    タカチ電機工業(1件のレビュー)
    549税込604
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    板厚t1.0~t3.5mmに取付け可能なビス止めタイプの電池ボックスです。電池カバーはスナップインのワンタッチ開閉式ですので電池交換が容易です。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    材質難燃性ABSRoHS指令(10物質対応)対応
  • 30万画素簡単防犯カメラセット 赤外線屋外カメラ1台・モニター付 防水・暗視型 ブロードウォッチ

    30万画素簡単防犯カメラセット 赤外線屋外カメラ1台・モニター付 防水・暗視型

    ブロードウォッチ(14件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1セット
    当日出荷
    赤外線カメラで屋外・夜間の監視が可能 防水+離れた場所での監視が可能 初めての防犯カメラ導入に最適なお試しセット
    防塵防水性能あり使用場所屋外形状防水・暗視型仕様【アクセサリー】DC分岐線、電源アダプター、取り付け用ビスセット内容カメラ×1、モニター×1、ケーブル×1ケーブル長(m)10(電源・信号一体型)機能防水機能、赤外線画面サイズ4.3インチ画素数30万画素
  • アレンジャー用仕切板 山金工業

    アレンジャー用仕切板

    山金工業
    12,646税込13,911
    1セット(30枚)
    翌日出荷
    用途アレンジャーの引き出し用仕切り板透明奥行(mm)2商品タイプ仕切り板
  • バイチャック (充填用) 八興

    バイチャック (充填用)

    八興
    9,598税込10,558
    1個
    翌々日出荷
    トラスコ品番814-6214全長(mm)360質量(g)230
  • 長寿命ミニクリ54W4P ELPA

    長寿命ミニクリ54W4P

    ELPA(5件のレビュー)
    1,043税込1,147
    1箱(4個)
    当日出荷
    60形長寿命タイプ 寿命は約2倍の4,000時間(メーカー比) アルゴンガスよりも熱伝導率の低いクリプトンガスの封入で長寿命を実現した電球です。外径のコンパクト化によってスポットライト、ダウンライトなど幅広く使用できます
    口金E17電球の種類ミニクリプトン定格消費電力(W)54定格電圧(V)100全長(mm)67定格寿命(時間)約4000バルブ径(Φmm)35エコロジー商品長寿命
  • 縁石鋲 ナイトリバーEX CR30シリーズ 積水樹脂

    縁石鋲 ナイトリバーEX CR30シリーズ

    積水樹脂
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    高い反射率で誘目性・対候性に優れた再起反射式縁石鋲です。
    用途直線部や曲線部、そのほか交差点や店舗出入口が多い道路に。接着剤使用量:50g/基
  • LED電球 E26 レフ電球タイプ Panasonic(パナソニック)

    LED電球 E26 レフ電球タイプ

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷から77日以内出荷
    口金E26定格電圧(V)100長さ(mm)100質量(g)77定格寿命(時間)40000ビーム角(度)60外径(mm)60グリーン購入法適合
  • ハニーケース2(樹脂ボックス付) サカエ

    ハニーケース2(樹脂ボックス付)

    サカエ
    289,800税込318,780
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    工場内の部品、伝票、カード、テープなどの小物の整理に便利です。
    材質(本体)スチール間口(mm)842材質(引出し)ポリスチレン樹脂均等積載量(kg/段)60
  • LED電球ミニレフ形40形人感明暗センサー付 オーム電機

    LED電球ミニレフ形40形人感明暗センサー付

    オーム電機(11件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    人が近づくと自動点灯、人感・明暗センサー機能付きLED電球 周囲が暗いとき人が近づくと点灯します 人検知で自動点灯延長 小形電球40W相当の明るさ
    電球の種類LED口金E17電球形状ミニレフ球定格電圧(V)AC100(50/60Hz)共用定格消費電力(W)4.3全長(mm)77質量(g)41定格寿命(時間)40000最大径(Φmm)50使用場所屋内配光角度(°)90待機時消費電力(W)0.1エコロジー商品省エネ
  • BS・CSブースター(DC11V/15V方式 スカパー!プレミアムサービス対応) マスプロ電工

    BS・CSブースター(DC11V/15V方式 スカパー!プレミアムサービス対応)

    マスプロ電工
    8,698税込9,568
    1個
    当日出荷
    使用帯域BS・CS
  • 流し台トラップ 二槽シンク ミヤコ

    流し台トラップ 二槽シンク

    ミヤコ
    5,798税込6,378
    1個
    3日以内出荷
    キッチン用排水トラップ封水深50で臭気上がりを防ぎます。 二層シンク用です。
    寸法(mm)180×275×50取付専用工具M14LK材質(本体)PP最大取付物厚さ(mm)1.5
  • LEDランタン付懐中電灯 東芝

    LEDランタン付懐中電灯

    東芝
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    長寿命のLED光源。 雨中でも使える防滴構造。 転がりにくい楕円形ボディ。 消し忘れを防止する湾曲したレンズ。テーブル上に立て置きすると光がレンズの横から見える。 便利なハンドストラップ付。
    ホワイト連続使用時間ライト/約70時間、ランタン/約10時間(アルカリ乾電池使用時・20℃)光源ライト/高輝度白色LED(直径5mm)1個、ランタン/白色チップタイプLED10個明るさ(Lm)ライト/約10・約200Lx(距離1m)、ランタン/約85・約90Lx(距離50cm)電球の種類LED特殊用途防滴エコロジー商品省エネ・長寿命
  • 広配光 密閉器具対応 ミニレフランプタイプ LED電球 50形 オーム電機

    広配光 密閉器具対応 ミニレフランプタイプ LED電球 50形

    オーム電機
    799税込879
    1個
    当日出荷
    ミニレフ電球の代替え球として 省エネ法2017年度目標基準値達成、省エネルギー消費効率(lm/w):114.8 広角タイプ、密閉器具にも対応
    口金E17電球の種類LED電球形状ミニレフランプタイプ50形定格消費電力(W)4.3全長(mm)75質量(g)約38定格電流(A)0.07定格寿命(時間)40000最大径(Φmm)50設置場所屋内配光角度(°)150
  • ハイビーム電球タイプ 75形相当 Panasonic(パナソニック)

    ハイビーム電球タイプ 75形相当

    Panasonic(パナソニック)
    6,698税込7,368
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    口金E26定格消費電力(W)4.4定格電圧(V)100ビーム光束(Lm)220長さ(mm)135質量(g)475外径(Φmm)121定格寿命(時間)40000定格入力電流(A)0.076ビーム角(度)30中心光度(cd)1400グリーン購入法適合
  • LED電球 ビームランプ形 東芝ライテック

    LED電球 ビームランプ形

    東芝ライテック
    6,498税込7,148
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    定格寿命:40,000時間。屋外使用可能(ビームランプ専用器具との組合わせの場合)
    全長(mm)131質量(g)390周波数(Hz)50/60外形寸法(mm)120定格電圧(V)100口金E26平均演色評価数Ra83光源寿命40000時間
  • CSパールワゴン(軽量/抗菌パールホワイト/ゴム車) サカエ

    CSパールワゴン(軽量/抗菌パールホワイト/ゴム車)

    サカエ
    51,980税込57,178
    1台
    翌日出荷
    銀イオン配合による抗菌効果のある粉体塗装を採用!ボルトレスで組立簡単。棚板を逆さにするだけで、皿型・フラット型と組み替えることができます。ゴム車を使用しているツールワゴンですので、表面硬度が低く、弾性を持っている為、凹凸のある路面でも容易に走行し安定性があると同時に騒音性が少ないです。
    用途機械周り、ライン作業の補助テーブルとして。工具収納、仮置き場として最適です。仕様直進安定金具無しピッチ(mm)中棚25mmピッチで段変え可能キャスター4輪自在、75Φゴム車ストッパーあり(×2)支柱径(Φmm)25.4RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • 巻取り式USB-Cケーブル一体型 モバイルバッテリー 10000mAh 45W PD/PPS対応 USB-C/USB-Aポート パススルー エレコム

    巻取り式USB-Cケーブル一体型 モバイルバッテリー 10000mAh 45W PD/PPS対応 USB-C/USB-Aポート パススルー

    エレコム
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    スッと伸ばして、くるっと収納!持ち運びに便利な本体一体型の巻き取り式USB Type-C(TM)ケーブルを備えたモバイルバッテリーです。最大出力45Wなので、スマートフォンやタブレットはもちろん、ノートパソコンの充電も可能。容量10000mAhで外出先でも安心して充電できます。ケーブルを持ち忘れる心配がなく、必要な長さに調節して使用できます。
    用途本体一体型の巻き取り式USB Type-C(TM)ケーブルを備えた、容量10000mAhのモバイルバッテリーです。 。本体一体型ケーブルは巻き取り式のため、使用後はケーブルを巻き取って、すっきりと収納可能。ケーブルの長さは約62cmあり、必要な分だけ引き出して充電しながらスマートフォンを使用できます。 。一体型のUSB Type-Cケーブルに加え、USB Type-Cポート×1とUSB-Aポート×1も搭載しています。 。※複数の機器を同時に充電する場合は、1ポート/1ケーブルあたりの出力が低下するため、ご使用の機器によっては充電できない場合があります。 。※同時出力時は、2ポートでも2ポート/1ケーブルでも、合計最大15Wを分配して充電を行います。 。最大45Wの高出力でスマートフォンやタブレットを充電できるのはもちろん、MacBook Airなどのノートパソコンにも対応しているため、外出先で急にバッテリーが切れても安心です。 。※一体型のUSB Type-Cケーブル、またはUSB Type-Cポートの単独出力時に限ります。 。※45W以下のUSB Type-C入力に対応したパソコンに限ります。 。USB-Aポートの単独使用時は最大22.5Wの出力が可能です。 。モバイルバッテリーはUSB Type-C充電式です。AC充電器に接続して充電してください。 。※AC充電器は同梱しておりません。別途ご購入またはご用意ください。 。※AC充電器は45W以上を推奨します。45W未満のAC充電器で充電した場合や、USB Type-C - USB-Aケーブルで充電した場合、パッケージやHPに記載の時間では満充電にならない場合があります。 。本体充電用ケーブルを接続したままで、モバイルバッテリーとスマートフォンをまとめて充電できる”まとめて充電”に対応しています。 。※本製品はパススルー充電に対応しており、バッテリーを介さずに充電器から接続機器へ直接充電するため、電池の劣化を抑えられます。 。低電流モードによりBluetooth(R)ヘッドセット・イヤホンなどの小型電子機器を最適な電流で充電できます。 。※USB-Aポートのみ対応します。 。接続機器を見分けて最適な充電を行う”おまかせ充電”に対応しています。 。※USB-Aポートのみ対応します。 。USB Power Delivery(PD)規格およびPPS規格に対応。接続機器に応じて電圧や電流を自動調整するため、iPhoneなどのスマートフォンやタブレット等を効率的に充電できます。 。※USB Power Deliveryとは、アダプターと接続機器間で情報をやり取りすることで、その機器間における最適な電力を選択し、高速充電を実現するUSB規格です。PPS(Programmable Power Supply)とは、0.02V単位で電圧を調整し、最適な電力で効率的に供給することができるUSB Power Deliveryのオプション規格です。 。本製品(バッテリー容量10000mAh)で、1800mAhのスマートフォンを約3.3回、3000mAhのスマートフォンを約1.9回充電可能です。 。※満充電した本製品で電源オフの状態のスマートフォンを充電する際の目安回数です。充電中に電源を入れたり、機器を使用したりしている場合は記載の数値まで充電できない場合があります。 。LEDパネルでバッテリー残量を1%単位で確認しながら使えます。事前にモバイルバッテリーを充電する際などに便利です。 。NINTENDO SWITCH(TM) 2/NINTENDO SWITCH(TM)/NINTENDO SWITCH Lite(TM)対応です。 。※ドックでの使用に対応していません。 。約1000回繰り返し使用可能な充電式リチウムイオン電池を搭載しています。 。Thermal Protectionを搭載し、製品温度の上昇を監視・制御。自動で出力をコントロールし、お使いの機器を守ります。 。過充電・過放電・過電流防止機能および短絡保護機能と温度検知機能の5つの保護機能を備えた安心の回路設計です。 。電池容量が160Wh(43,243mAh)以下であるため、機内持ち込みも可能です。 。※航空会社の規定によって例外がある場合があります。 。日本の電気用品安全法(PSE)の技術基準に適合した安全性の高い商品です。 。内蔵の充電式リチウムイオン電池は、JIS C 62133-2:2020およびJIS C 8715-2:2024に準拠した安全設計です。 。※工場出荷時に70%程度充電されています。充電式リチウムイオン電池は時間とともに放電するので、ご使用になる前に充電することを推奨します。 。※ケーブルを挿したままにしておくとバッテリーの残量が減ってしまいます。使用しないときは、必ずケーブルを外してください。 。※一体型USB Type-CケーブルおよびUSB Type-Cポートのいずれからも本製品を充電できますが、同時に入力することはできません。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 。本製品は、一般社団法人JBRCの回収対象製品であり、回収協力自治体や協力店(家電量販店・ホームセンターなど)で回収が可能です。 。※JBRCのホームページでお住まいの地域の回収協力自治体・協力店をご確認ください。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品本体の主たる構成部品や構成要素の原料に占めるリサイクル原料の割合が10%を超えている製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器または外装箱に持続可能な森林資源から調達された紙材を使用した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。付属品絶縁シート×2質量(g)220使用温度範囲(℃)0~40最大出力(W)USB Type-C1ポート/本体一体型USB Type-Cケーブル:45(PPS:45)、USB-A1:22.5、2ポート以上同時接続時:15コネクタ形状【入力側】USB Type-Cポート×1、本体一体型USB Type-Cケーブル(オス)×1、【出力側】USB Type-Cポート×1、USB-Aポート×1、本体一体型USB Type-Cケーブル(オス)×1出力電圧(V)5/9/10/12/15/20定格入力電圧(V)5/9/12/15/20出力電流(A)1.5/2/2.25/3対応機種iPhoneおよびUSB端子で充電するスマートフォン、タブレット、パソコン、他小型電子機器外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)51×37×82バッテリー充電式リチウムイオン電池充電時間約1時間30分※製品本体のみを充電した場合の目安時間です。スマートフォンなどのモバイル機器を接続した場合は記載の時間では充電できません。定格入力電流(A)3/2.25(最大45W)バッテリー電圧(V)3.65保証期間1年間安全規格【電気用品安全法】○PSE 特定以外の電気用品バッテリー容量(mAh)10000繰り返し使用1000回バッテリー容量(Wh)36.5
  • Φ16 照光押しボタンスイッチ AH164・AH165 丸突形 富士電機

    Φ16 照光押しボタンスイッチ AH164・AH165 丸突形

    富士電機(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から42日以内出荷
    金貼り接点とスライド構造により5V、1mAでの使用が可能。接点の追加・交換が容易。標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)を認定取得。CEマーク表示をしています
    種類照光式端子形状はんだ端子/タブ端子取付穴径(Φmm)16
  • 中段Cシリーズ 南海プライウッド

    中段Cシリーズ

    南海プライウッド(5件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1セット
    4日以内出荷
    前框と棚板の接合部に釘を使わず接着剤を使用する分離型タイプ。 寝具の出し入れの時に寝具などを傷めることがありません。 押入・クロゼット両方に対応可能です。框付きで意匠性に優れ、間口のサイズもバリエーション豊富です。 全ての基材がベタ芯構造ですので、現場サイズに合わせて寸法カット・釘打ちが可能です。
    奥行(mm)926セット内容前框×1本、棚板×1枚、受桟×1セット、雑巾摺×1セット、ビスセット×1セット材質【棚板】(基材)パーティクルボード、(表面)棚板上面=特殊硬化コート紙、棚板下面=パーティクルボード素地、【前框】(基材)集成材・LVL、(表面)特殊加工化粧紙、【受桟】(基材)MDF、(表面)MDF素地、【雑巾摺】発泡樹脂シリーズCシリーズ
  • 環境配慮形絶縁被覆付Y形端子 ニチフ

    環境配慮形絶縁被覆付Y形端子

    ニチフ
    2,798税込3,078
    1箱(100個)
    当日出荷から71日以内出荷
    定格電圧600Vで電気絶縁性に優れています。ノンハロゲン材料(ポリカーボネイト)のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。
    材質ポリカーボネイト種類絶縁被覆付圧着端子使用温度範囲(℃)-40~125定格電圧(V)600端子形状Y形
  • 露出用丸型ボックス 引掛式(ワンタッチ) 伊藤電気製作所

    露出用丸型ボックス 引掛式(ワンタッチ)

    伊藤電気製作所
    459税込505
    1個
    5日以内出荷
    RoHS2指令に対応しています。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ラインアレイスピーカー TOA

    ラインアレイスピーカー

    TOA
    189,800税込208,780
    1個
    3日以内出荷
    スピーカーユニットを垂直方向に近接して配列することによりラインアレイを構成する遠距離用の2ウェイラインアレイスピーカーです。 防水性能はIPX4を満足しています。 内部コネクターを差し換えることによりバイアンプ駆動に切り換えることができます。 別売のマッチングトランスMT-S0602を取り付けることによりハイインピーダンスに変更できます。
    付属品バイアンプ用定格シール×1、バイアンプ用入力表示シール×1材質エンクロージャ:合板ホワイト(マンセルN9.5近似色)ウレタンコート、パンチングネット:ステンレスホワイト(マンセルN9.5近似色)塗装質量(kg)16形式エンクロージャ:密閉型使用温度範囲(℃)-10~50周波数(kHz)クロスオーバー周波数:3.5寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)160×895×255(スピーカーコード含まず)周波数特性70Hz~20kHz(DP-SP3(別売)による推奨パラメーター適用時)コードスピーカー:ケーブル直出し/Φ8.6mm 導体断面積1.25mm2 4心3m音圧レベル(dB)94(1W/1m)スピーカー低域:10cmコーン型×8、高域:2.5cmバランスドーム型×24指向角(°)水平:90、垂直:0(スピーカーの高さの範囲内)防水保護等級IPX4インピーダンス(Ω)8(シングルアンプ駆動時)、Low8、High8(バイアンプ駆動時)許容入力(W)連続プログラム:600(シングルアンプ駆動時)、Lo240/High240(バイアンプ駆動時)
  • ヴィンテージ調 持ち運び簡単 らくらくミニテーブル 4脚タイプ ホームテイスト

    ヴィンテージ調 持ち運び簡単 らくらくミニテーブル 4脚タイプ

    ホームテイスト
    3,398税込3,738
    1台
    翌日出荷
    お部屋の様々な場所で活躍する、持ち運び簡単 ミニテーブルです。どこでも簡単に作業スペースを生み出します!。滑り止め付きで便利です!。使うときだけサッと取り出せる!。折りたたみ時の厚さは約5cm!。軽量なので、持ち運びしやすく模様替えも楽々!。メラミン仕様で汚れも簡単に落とせます!
    用途会社・事務所・給湯室・休憩室・応接室のテーブル・ローテーブル・センターテーブルとして。寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)60×40×34素材フレーム:鉄パイプ天板:MDF(化粧繊維板)入数1台
  • モバイルバッテリー 10000mAh 小型 軽量 15W 残量表示 USB-C USB-A エレコム

    モバイルバッテリー 10000mAh 小型 軽量 15W 残量表示 USB-C USB-A

    エレコム
    2,198税込2,418
    1個
    翌々日出荷
    最大出力15Wの10000mAhモバイルバッテリーです。約180gと軽量かつコンパクトなカードサイズで、毎日の持ち運びに便利です。LEDパネルでバッテリー残量を1%単位で確認しながら使用できます。
    用途10000mAh容量のモバイルバッテリーです。 。約180gと軽量でコンパクト、毎日持ち歩けるカードサイズです。これひとつで、お出かけの際も気軽に持ち運べます。 。LEDパネルでバッテリー残量を1%単位で確認しながら使えます。事前にモバイルバッテリーを充電する際などに便利です。 。最大出力15Wで、スマートフォンやタブレットなどを充電できます。外出先での急な充電切れの際も安心です。 。1ポートからの単独出力の場合に限ります。 。USB Type-C(TM)ポートとUSB-Aポートを搭載しています。 。複数の機器を同時に充電する場合は、1ポート/1ケーブルあたりの出力が低下するため、ご使用の機器によっては充電できない場合があります。 。同時出力時は合計最大出力15Wを分配して充電を行います。 。モバイルバッテリーはUSB Type-C充電式です。AC充電器に接続して充電してください。 。AC充電器は15W以上を推奨します。15W未満のAC充電器で充電した場合や、USB Type-C - USB-Aケーブルで充電した場合、パッケージやHPに記載の時間では満充電にならない場合があります。 。モバイルバッテリーとスマートフォンをまとめて充電できる”まとめて充電”に対応しています。 。本製品はパススルー充電に対応しています。バッテリーを介さずに充電器から接続機器へ直接充電するため、電池の劣化を抑えられます。 。低電流モードによりBluetooth(R)ヘッドセット・イヤホンなどの小型電子機器を最適な電流で充電できます。 。USB-Aポートのみ対応します。 。接続機器を見分けて最適な充電を行う”おまかせ充電”に対応しています。 。USB-Aポートのみ対応します。 。本製品(バッテリー容量10000mAh)で、1800mAhのスマートフォンを約3.3回、3000mAhのスマートフォンを約1.9回充電可能です。 。満充電した本製品で電源オフの状態のスマートフォンを充電する際の目安回数です。充電中に電源を入れたり、機器を使用したりしている場合は記載の数値まで充電できない場合があります。 。Nintendo Switch(TM) 2/Nintendo Switch(TM)/Nintendo Switch Lite(TM)の充電が可能です。 。Nintendo Switchシリーズは動作モードによっては充電しながらのゲームプレイができない場合があります。また、Nintendo Switch2、Nintendo Switchではドック併用での使用には対応していません。 。約500回繰り返し使用可能な充電式リチウムイオン電池を搭載しています。 。実際の使用環境や管理方法によって、寿命や性能の低下速度は変わるため、適切な充電・保管が重要です。 。Thermal Protectionを搭載し、製品温度の上昇を監視・制御。自動で出力をコントロールし、お使いの機器を守ります。 。過充電・過放電・過電流防止機能および短絡保護機能と温度検知機能の5つの保護機能を備えた安心の回路設計です。 。電池容量が160Wh(43,243mAh)以下であるため、機内持ち込みも可能です。 。航空会社の規定によって例外がある場合があります。 。日本の電気用品安全法(PSE)の技術基準に適合した安全性の高い商品です。 。内蔵の充電式リチウムイオン電池は、JIS C 62133-2:2020およびJIS C 8715-2:2024に準拠した安全設計です。 。工場出荷時に70%程度充電されています。充電式リチウムイオン電池は時間とともに放電するので、ご使用になる前に充電することを推奨します。 。ケーブルを挿したままにすると、バッテリーの残量が減ってしまいます。使用しない場合は必ずケーブルを外してください。 。USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 。本製品は、一般社団法人JBRCの回収対象製品であり、回収協力自治体や協力店(家電量販店・ホームセンターなど)で回収が可能です。 。JBRCのホームページでお住まいの地域の回収協力自治体・協力店をご確認ください。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品本体の主たる構成部品や構成要素の原料に占めるリサイクル原料の割合が10%を超えている製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器または外装箱に持続可能な森林資源から調達された紙材を使用した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。仕様電気用品安全法:○PSE 特定以外の電気用品付属品絶縁シール×2質量(g)約180使用温度範囲(℃)0~35出力USB Type-C1、USB Type-C1+USB-A1コネクタ形状(電源入力側)USB Type-C(TM)ポート、(電源出力側)USB Type-Cポート×1、USB-Aポート×1定格入力電圧(V)5対応機種iPhoneおよびUSB端子で充電するスマートフォン、タブレット、他小型電子機器外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約58×約26×約79バッテリー充電式リチウムイオン電池充電時間約4時間30分 ※製品本体のみを充電した場合の目安時間です。スマートフォンなどのモバイル機器を接続した場合は記載の時間では充電できません。定格入力電流(A)3(最大15W)バッテリー電圧(V)3.6保証期間1年間バッテリー容量(mAh)10000繰り返し使用500回バッテリー容量(Wh)36
  • 露出用丸型ボックス 平蓋(ビス止) 伊藤電気製作所

    露出用丸型ボックス 平蓋(ビス止)

    伊藤電気製作所
    459税込505
    1個
    5日以内出荷
    RoHS2指令に対応しています。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • LED電球 E17 ミニレフ電球タイプ Panasonic(パナソニック)

    LED電球 E17 ミニレフ電球タイプ

    Panasonic(パナソニック)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    口金E17定格電圧(V)100定格消費電力(W)3.9ビーム光束(Lm)80長さ(mm)75質量(g)50定格寿命(時間)40000定格入力電流(A)0.065ビーム角(度)40中心光度(cd)310外径(mm)50グリーン購入法適合
  • 集合計器盤用キャビネット WHO-LW 河村電器産業

    集合計器盤用キャビネット WHO-LW

    河村電器産業
    119,800税込131,780
    1個
    翌日出荷から7日以内出荷
    有効深さ(mm)(ドア下)170、(ハンドル下)140材質鉄板製保護等級IP44構造水切・防水・パッキン付使用ハンドルC-30FL(右開 封印キーハンドル)/C-30FR(左開 封印キーハンドル)使用場所屋内外兼用、露出形キャビネット板厚(mm)ドア1.6、ボデー1.6、屋根1.6取付基板木製基板 WHM部25mm、スイッチ部15mm/方眼目盛付
  • JOKON 丸型テールランプ(クリア)Eマーク付 カーク産業

    JOKON 丸型テールランプ(クリア)Eマーク付

    カーク産業
    6,298税込6,928
    1個
    5日以内出荷
    ねじの締め付けトルクはmax1 Nmです。
    用途キャンピングカー用寸法(mm)外径Φ95(内径Φ80)×高さ80消費電力(W)21
  • アートランバー 南海プライウッド

    アートランバー

    南海プライウッド
    6,598税込7,258
    1枚
    4日以内出荷
    ワイド寸法が短い棚板用の製品です。必要なサイズだけ無駄なくオーダーできます。
    セット内容棚板×1枚材質(基材)芯材:集成材、表面材:MDF、(表面)特殊硬化コート紙
  • 製函・封緘機用長尺テープクラフトテープ(#504WNS) セキスイ

    製函・封緘機用長尺テープクラフトテープ(#504WNS)

    セキスイ
    28,980税込31,878
    1セット(5巻)ほか
    4日以内出荷から6日以内出荷
    厚さ(mm)0.14粘着剤ゴム系主な用途梱包用
  • シャフトタイプ(垂直取付) 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    シャフトタイプ(垂直取付)

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    7,998税込8,798
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
  • 露出用丸型ボックス カブセ蓋(ビス止) 伊藤電気製作所

    露出用丸型ボックス カブセ蓋(ビス止)

    伊藤電気製作所
    459税込505
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    RoHS2指令に対応しています。
    ねじ2個規格JIS・JET寸法D(mm)87寸法C(mm)36寸法V(mm)75寸法t1(mm)2RoHS指令(10物質対応)対応
  • 端末保護キャップ L形(コ形)アンクル端末用 南電機

    端末保護キャップ L形(コ形)アンクル端末用

    南電機
    2,398税込2,638
    1袋(20個)
    5日以内出荷
    軟質樹脂保護キャップは金属端部によるひっかけ防止。
    材質軟質樹脂
  • LED電球E26レフ電球タイプ Panasonic(パナソニック)

    LED電球E26レフ電球タイプ

    Panasonic(パナソニック)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    周波数(Hz)50/60口金E26角度(°)ビーム: 60定格寿命(時間)40000電球形状レフ球色温度(K)2700光色電球色相当RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合電球の種類LED
...