ヴィンテージ調 持ち運び簡単 らくらくミニテーブル 4脚タイプ

ヴィンテージ調 持ち運び簡単 らくらくミニテーブル 4脚タイプ - ホームテイストヴィンテージ調 持ち運び簡単 らくらくミニテーブル 4脚タイプ - ホームテイストヴィンテージ調 持ち運び簡単 らくらくミニテーブル 4脚タイプ - ホームテイストヴィンテージ調 持ち運び簡単 らくらくミニテーブル 4脚タイプ - ホームテイストヴィンテージ調 持ち運び簡単 らくらくミニテーブル 4脚タイプ - ホームテイストヴィンテージ調 持ち運び簡単 らくらくミニテーブル 4脚タイプ - ホームテイストヴィンテージ調 持ち運び簡単 らくらくミニテーブル 4脚タイプ - ホームテイストヴィンテージ調 持ち運び簡単 らくらくミニテーブル 4脚タイプ - ホームテイスト

お部屋の様々な場所で活躍する、持ち運び簡単 ミニテーブルです。
どこでも簡単に作業スペースを生み出します!
滑り止め付きで便利です!
使うときだけサッと取り出せる!
折りたたみ時の厚さは約5cm!
軽量なので、持ち運びしやすく模様替えも楽々!
メラミン仕様で汚れも簡単に落とせます!

素材
フレーム:鉄パイプ
天板:MDF(化粧繊維板)
用途
会社・事務所・給湯室・休憩室・応接室のテーブル・ローテーブル・センターテーブルとして。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
60×40×34
入数
1台
内容量
1台
注意
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
VMT-4L-SBO 0001053000010530VMT-4L-SBOシャビーオーク
オープン
¥3,398
¥3,738(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
VMT-4L-WAL 0001061800010618VMT-4L-WALウォールナット
オープン
¥3,398
¥3,738(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする