カテゴリ

  • 切削工具(80)
  • トラック用品・パーツ(50)
  • 空調・照明・電設資材(45)
  • 自動車補修部品(21)
  • 制御機器(17)
  • 電気材料(16)
  • バイク部品(12)
  • 機構部品(11)
  • オフィス家具(11)
  • 配管・水廻り設備部材(10)
  • パソコン/周辺機器(8)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • メカニカル部品(4)
  • 船舶用品・漁業資材(3)
  • 安全用品(3)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 保管用品(2)
  • 物流用品(2)
  • 防犯用品(2)
  • 測定用品(2)
  • ヘルスケア(2)
  • 医療(2)
  • カー用品(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 事務用品(2)
  • 農業機械(2)
  • 縫製用品(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • テープ(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 塗料(1)
  • 溶接用品(1)
  • 建築金物(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「4lw」の検索結果

330件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • SUS 329J4LW(JIS 大阪魂

    SUS 329J4LW(JIS

    大阪魂
    667税込734
    1袋(2個)ほか
    翌々日出荷
  • スピードコントローラ ダイヤル付タイプ ユニオンストレート PISCO(ピスコ)

    スピードコントローラ ダイヤル付タイプ ユニオンストレート

    PISCO(ピスコ)(3件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    ワンタッチ継手を内蔵した駆動機器の速度制御弁です。プッシュロック式ツマミで設定・操作が片手で可能。1回転中30段階の位置でロック可能。(ただし、目盛りが確認できる位置は0.5回転毎となります。)
    用途チューブとチューブの接続逆止弁作動圧力(MPa)0.05使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用流体空気材質樹脂本体:PBT形状ユニオンストレート
  • プレスケール(圧力測定フィルム) 富士フイルム

    プレスケール(圧力測定フィルム)

    富士フイルム
    49,980税込54,978
    1ケース
    当日出荷
    締結部の締め圧ロールの接触圧などの測定ができます。測定面全面の圧力分布がひと目で判断できます。
    精度±10%以下(濃度計測定にて)
  • 埋込電池ボックス BCシリーズ タカチ電機工業

    埋込電池ボックス BCシリーズ

    タカチ電機工業(1件のレビュー)
    549税込604
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    板厚t1.0~t3.5mmに取付け可能なビス止めタイプの電池ボックスです。電池カバーはスナップインのワンタッチ開閉式ですので電池交換が容易です。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    材質難燃性ABSRoHS指令(10物質対応)対応
  • 30万画素簡単防犯カメラセット 赤外線屋外カメラ1台・モニター付 防水・暗視型 ブロードウォッチ

    30万画素簡単防犯カメラセット 赤外線屋外カメラ1台・モニター付 防水・暗視型

    ブロードウォッチ(14件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1セット
    当日出荷
    赤外線カメラで屋外・夜間の監視が可能 防水+離れた場所での監視が可能 初めての防犯カメラ導入に最適なお試しセット
    防塵防水性能あり使用場所屋外形状防水・暗視型仕様【アクセサリー】DC分岐線、電源アダプター、取り付け用ビスセット内容カメラ×1、モニター×1、ケーブル×1ケーブル長(m)10(電源・信号一体型)機能防水機能、赤外線画面サイズ4.3インチ画素数30万画素
  • バイチャック (充填用) 八興

    バイチャック (充填用)

    八興
    9,598税込10,558
    1個
    翌々日出荷
    トラスコ品番814-6214全長(mm)360質量(g)230
  • 長寿命ミニクリ54W4P ELPA

    長寿命ミニクリ54W4P

    ELPA(5件のレビュー)
    1,043税込1,147
    1箱(4個)
    当日出荷
    60形長寿命タイプ 寿命は約2倍の4,000時間(メーカー比) アルゴンガスよりも熱伝導率の低いクリプトンガスの封入で長寿命を実現した電球です。外径のコンパクト化によってスポットライト、ダウンライトなど幅広く使用できます
    口金E17電球の種類ミニクリプトン定格消費電力(W)54定格電圧(V)100全長(mm)67定格寿命(時間)約4000バルブ径(Φmm)35エコロジー商品長寿命
  • LED電球 E26 レフ電球タイプ Panasonic(パナソニック)

    LED電球 E26 レフ電球タイプ

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷から77日以内出荷
    口金E26定格電圧(V)100長さ(mm)100質量(g)77定格寿命(時間)40000ビーム角(度)60外径(mm)60グリーン購入法適合
  • LED電球ミニレフ形40形人感明暗センサー付 オーム電機

    LED電球ミニレフ形40形人感明暗センサー付

    オーム電機(11件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    人が近づくと自動点灯、人感・明暗センサー機能付きLED電球 周囲が暗いとき人が近づくと点灯します 人検知で自動点灯延長 小形電球40W相当の明るさ
    電球の種類LED口金E17電球形状ミニレフ球定格電圧(V)AC100(50/60Hz)共用定格消費電力(W)4.3全長(mm)77質量(g)41定格寿命(時間)40000最大径(Φmm)50使用場所屋内配光角度(°)90待機時消費電力(W)0.1エコロジー商品省エネ
  • BS・CSブースター(DC11V/15V方式 スカパー!プレミアムサービス対応) マスプロ電工

    BS・CSブースター(DC11V/15V方式 スカパー!プレミアムサービス対応)

    マスプロ電工
    8,698税込9,568
    1個
    当日出荷
    使用帯域BS・CS
  • 流し台トラップ 二槽シンク ミヤコ

    流し台トラップ 二槽シンク

    ミヤコ
    5,798税込6,378
    1個
    3日以内出荷
    キッチン用排水トラップ封水深50で臭気上がりを防ぎます。 二層シンク用です。
    寸法(mm)180×275×50取付専用工具M14LK材質(本体)PP最大取付物厚さ(mm)1.5
  • LEDランタン付懐中電灯 東芝

    LEDランタン付懐中電灯

    東芝
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    長寿命のLED光源。 雨中でも使える防滴構造。 転がりにくい楕円形ボディ。 消し忘れを防止する湾曲したレンズ。テーブル上に立て置きすると光がレンズの横から見える。 便利なハンドストラップ付。
    ホワイト連続使用時間ライト/約70時間、ランタン/約10時間(アルカリ乾電池使用時・20℃)光源ライト/高輝度白色LED(直径5mm)1個、ランタン/白色チップタイプLED10個明るさ(Lm)ライト/約10・約200Lx(距離1m)、ランタン/約85・約90Lx(距離50cm)電球の種類LED特殊用途防滴エコロジー商品省エネ・長寿命
  • 広配光 密閉器具対応 ミニレフランプタイプ LED電球 50形 オーム電機

    広配光 密閉器具対応 ミニレフランプタイプ LED電球 50形

    オーム電機
    799税込879
    1個
    当日出荷
    ミニレフ電球の代替え球として 省エネ法2017年度目標基準値達成、省エネルギー消費効率(lm/w):114.8 広角タイプ、密閉器具にも対応
    口金E17電球の種類LED電球形状ミニレフランプタイプ50形定格消費電力(W)4.3全長(mm)75質量(g)約38定格電流(A)0.07定格寿命(時間)40000最大径(Φmm)50設置場所屋内配光角度(°)150
  • ハイビーム電球タイプ 75形相当 Panasonic(パナソニック)

    ハイビーム電球タイプ 75形相当

    Panasonic(パナソニック)
    6,698税込7,368
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    口金E26定格消費電力(W)4.4定格電圧(V)100ビーム光束(Lm)220長さ(mm)135質量(g)475外径(Φmm)121定格寿命(時間)40000定格入力電流(A)0.076ビーム角(度)30中心光度(cd)1400グリーン購入法適合
  • LED電球 ビームランプ形 東芝ライテック

    LED電球 ビームランプ形

    東芝ライテック
    6,498税込7,148
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    定格寿命:40,000時間。屋外使用可能(ビームランプ専用器具との組合わせの場合)
    全長(mm)131質量(g)390周波数(Hz)50/60外形寸法(mm)120定格電圧(V)100口金E26平均演色評価数Ra83光源寿命40000時間
  • Φ16 照光押しボタンスイッチ AH164・AH165 丸突形 富士電機

    Φ16 照光押しボタンスイッチ AH164・AH165 丸突形

    富士電機(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から42日以内出荷
    金貼り接点とスライド構造により5V、1mAでの使用が可能。接点の追加・交換が容易。標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)を認定取得。CEマーク表示をしています
    種類照光式端子形状はんだ端子/タブ端子取付穴径(Φmm)16
  • 環境配慮形絶縁被覆付Y形端子 ニチフ

    環境配慮形絶縁被覆付Y形端子

    ニチフ
    2,798税込3,078
    1箱(100個)
    当日出荷から71日以内出荷
    定格電圧600Vで電気絶縁性に優れています。ノンハロゲン材料(ポリカーボネイト)のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。
    材質ポリカーボネイト種類絶縁被覆付圧着端子使用温度範囲(℃)-40~125定格電圧(V)600端子形状Y形
  • 露出用丸型ボックス 引掛式(ワンタッチ) 伊藤電気製作所

    露出用丸型ボックス 引掛式(ワンタッチ)

    伊藤電気製作所
    459税込505
    1個
    5日以内出荷
    RoHS2指令に対応しています。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ラインアレイスピーカー TOA

    ラインアレイスピーカー

    TOA
    189,800税込208,780
    1個
    3日以内出荷
    スピーカーユニットを垂直方向に近接して配列することによりラインアレイを構成する遠距離用の2ウェイラインアレイスピーカーです。 防水性能はIPX4を満足しています。 内部コネクターを差し換えることによりバイアンプ駆動に切り換えることができます。 別売のマッチングトランスMT-S0602を取り付けることによりハイインピーダンスに変更できます。
    付属品バイアンプ用定格シール×1、バイアンプ用入力表示シール×1材質エンクロージャ:合板ホワイト(マンセルN9.5近似色)ウレタンコート、パンチングネット:ステンレスホワイト(マンセルN9.5近似色)塗装質量(kg)16形式エンクロージャ:密閉型使用温度範囲(℃)-10~50周波数(kHz)クロスオーバー周波数:3.5寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)160×895×255(スピーカーコード含まず)周波数特性70Hz~20kHz(DP-SP3(別売)による推奨パラメーター適用時)コードスピーカー:ケーブル直出し/Φ8.6mm 導体断面積1.25mm2 4心3m音圧レベル(dB)94(1W/1m)スピーカー低域:10cmコーン型×8、高域:2.5cmバランスドーム型×24指向角(°)水平:90、垂直:0(スピーカーの高さの範囲内)防水保護等級IPX4インピーダンス(Ω)8(シングルアンプ駆動時)、Low8、High8(バイアンプ駆動時)許容入力(W)連続プログラム:600(シングルアンプ駆動時)、Lo240/High240(バイアンプ駆動時)
  • ヴィンテージ調 持ち運び簡単 らくらくミニテーブル 4脚タイプ ホームテイスト

    ヴィンテージ調 持ち運び簡単 らくらくミニテーブル 4脚タイプ

    ホームテイスト
    3,398税込3,738
    1台
    翌日出荷
    お部屋の様々な場所で活躍する、持ち運び簡単 ミニテーブルです。どこでも簡単に作業スペースを生み出します!。滑り止め付きで便利です!。使うときだけサッと取り出せる!。折りたたみ時の厚さは約5cm!。軽量なので、持ち運びしやすく模様替えも楽々!。メラミン仕様で汚れも簡単に落とせます!
    用途会社・事務所・給湯室・休憩室・応接室のテーブル・ローテーブル・センターテーブルとして。寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)60×40×34素材フレーム:鉄パイプ天板:MDF(化粧繊維板)入数1台
  • 露出用丸型ボックス 平蓋(ビス止) 伊藤電気製作所

    露出用丸型ボックス 平蓋(ビス止)

    伊藤電気製作所
    459税込505
    1個
    5日以内出荷
    RoHS2指令に対応しています。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • LED電球 E17 ミニレフ電球タイプ Panasonic(パナソニック)

    LED電球 E17 ミニレフ電球タイプ

    Panasonic(パナソニック)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    口金E17定格電圧(V)100定格消費電力(W)3.9ビーム光束(Lm)80長さ(mm)75質量(g)50定格寿命(時間)40000定格入力電流(A)0.065ビーム角(度)40中心光度(cd)310外径(mm)50グリーン購入法適合
  • 集合計器盤用キャビネット WHO-LW 河村電器産業

    集合計器盤用キャビネット WHO-LW

    河村電器産業
    119,800税込131,780
    1個
    翌日出荷から7日以内出荷
    有効深さ(mm)(ドア下)170、(ハンドル下)140材質鉄板製保護等級IP44構造水切・防水・パッキン付使用ハンドルC-30FL(右開 封印キーハンドル)/C-30FR(左開 封印キーハンドル)使用場所屋内外兼用、露出形キャビネット板厚(mm)ドア1.6、ボデー1.6、屋根1.6取付基板木製基板 WHM部25mm、スイッチ部15mm/方眼目盛付
  • JOKON 丸型テールランプ(クリア)Eマーク付 カーク産業

    JOKON 丸型テールランプ(クリア)Eマーク付

    カーク産業
    6,298税込6,928
    1個
    5日以内出荷
    ねじの締め付けトルクはmax1 Nmです。
    用途キャンピングカー用寸法(mm)外径Φ95(内径Φ80)×高さ80消費電力(W)21
  • 製函・封緘機用長尺テープクラフトテープ(#504WNS) セキスイ

    製函・封緘機用長尺テープクラフトテープ(#504WNS)

    セキスイ
    28,980税込31,878
    1セット(5巻)ほか
    4日以内出荷から6日以内出荷
    厚さ(mm)0.14粘着剤ゴム系主な用途梱包用
  • シャフトタイプ(垂直取付) 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    シャフトタイプ(垂直取付)

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    7,998税込8,798
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
  • 露出用丸型ボックス カブセ蓋(ビス止) 伊藤電気製作所

    露出用丸型ボックス カブセ蓋(ビス止)

    伊藤電気製作所
    459税込505
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    RoHS2指令に対応しています。
    ねじ2個規格JIS・JET寸法D(mm)87寸法C(mm)36寸法V(mm)75寸法t1(mm)2RoHS指令(10物質対応)対応
  • 端末保護キャップ L形(コ形)アンクル端末用 南電機

    端末保護キャップ L形(コ形)アンクル端末用

    南電機
    2,398税込2,638
    1袋(20個)
    5日以内出荷
    軟質樹脂保護キャップは金属端部によるひっかけ防止。
    材質軟質樹脂
  • LED電球E26レフ電球タイプ Panasonic(パナソニック)

    LED電球E26レフ電球タイプ

    Panasonic(パナソニック)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    周波数(Hz)50/60口金E26角度(°)ビーム: 60定格寿命(時間)40000電球形状レフ球色温度(K)2700光色電球色相当RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合電球の種類LED
  • シャンデリア型LED 東京メタル

    シャンデリア型LED

    東京メタル
    799税込879
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    ランプ外側が乳白色ガラスで柔らかな光のシャンデリア型LEDランプです。電球色2700Kで柔らかで温かな雰囲気があります。密閉器具での使用可能です。お買い求めの際は口金サイズを確認の上ご注文ください。
    材質ガラス全長(mm)95質量(g)13定格電圧(V)AC100外径(Φmm)35定格消費電力(W)4(40W相当)全光束(Lm)440定格寿命(時間)20000電球形状シャンデリア色温度(K)2700光源色電球色配光角度(°)290RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LED
  • チップ PVDコーティング 旋削用 京セラ

    チップ PVDコーティング 旋削用

    京セラ
    7,998税込8,798
    1箱(10個)
    当日出荷から11日以内出荷
  • アタッチメント付 RS40形チェーン 椿本チエイン

    アタッチメント付 RS40形チェーン

    椿本チエイン
    49税込54
    1リンク
    翌々日出荷から27日以内出荷
    ピッチ(mm)12.7リンク内幅(mm)7.95材質(本体)スチール種類アタッチ付チェーン列数1概略質量(kg/m)0.64ローラ径(Φmm)7.92チェーンNo.RS40プレート厚(mm)1.5平均引張強度(kN)16.7最大許容張力(kN)3.63
  • ダブルエッジクランプ(長尺 クサビ) イマオコーポレーション

    ダブルエッジクランプ(長尺 クサビ)

    イマオコーポレーション
    10,980税込12,078
    1個
    5日以内出荷
    六角レンチによる締付けで、一度に2個のワークをクランプできます。 シンプル&コンパクト設計により、ワークの多数個取りに最適です。
    材質(クサビ)SUM24L長さ(mm)508
  • 電池ケース 単4×4本 リード線付き GB[制御機器]

    電池ケース 単4×4本 リード線付き

    GB[制御機器]
    97税込107
    1個
    3日以内出荷
    単4電池4本用の電池ケースです。リード線仕様です。
    適合単4スイッチなし端子形状リード線配列縦1×横4×1段数量(本)4
  • 合金フレーム ジュエル L ホワイト ナカバヤシ

    合金フレーム ジュエル L ホワイト

    ナカバヤシ
    2,298税込2,528
    1枚
    4日以内出荷
    合金にシルバーメッキを施した、上品でシンプルなデザインのフォトフレームです。
    用途パールビーズとラインストーンを使用し、エレガントな雰囲気に仕上げました。本体質量(g)200材質(フレーム)シルバーメッキ、エポキシ樹脂、ラインストーン、パールビーズスタンド(縦置き、横置き両用)板厚・材質ガラス(2mm厚)外形寸法(縦×横×厚さ)(mm)147×112×10収納寸法(mm)89×127材質(裏板)MDF(起毛クロス貼)パッケージ化粧函入り
  • 多面額 TM-154 WH(L) イワタ

    多面額 TM-154 WH(L)

    イワタ
    3,798税込4,178
    1個
    4日以内出荷
    仕様スタンド付裏板材質【前面】ガラス材質(フレーム)木製
  • レリーロイヤル(腰ズボン) 尾崎産業

    レリーロイヤル(腰ズボン)

    尾崎産業
    8,998税込9,898
    1着
    8日以内出荷
    陸上の作業をされる方向けに、丈夫で柔らかい国産生地を使った雨合羽を手作りしました。作業に適した雨合羽として選ばれています。長く使いたい方、ハードワーカーにおすすめです。エリ裏はボアで暖かい。フードは脱着可能。袖口は2重袖で防水性能アップ。全70色と豊富なカラーを用意をラインナップ
    用途漁業、アウトドア、農林作業、土木建築業、塗装業、洗浄作業、災害復旧作業、通勤通学ホワイトサイズ4L材質(表面)PVC適応身長(cm)181-184生地厚(mm)0.25材質(裏地)長繊維ポリエステル適応ウエスト(cm)100-110
  • レリーロイヤル(ジャンパー) 尾崎産業

    レリーロイヤル(ジャンパー)

    尾崎産業
    9,698税込10,668
    1着
    8日以内出荷
    陸上の作業をされる方向けに、丈夫で柔らかい国産生地を使った雨合羽を手作りしました。作業に適した雨合羽として選ばれています。長く使いたい方、ハードワーカーにおすすめです。エリ裏はボアで暖かい。フードは脱着可能。袖口は2重袖で防水性能アップ。全70色と豊富なカラーを用意をラインナップ
    用途漁業、アウトドア、農林作業、土木建築業、塗装業、洗浄作業、災害復旧作業、通勤通学ホワイトサイズ4L材質(表面)PVC適応身長(cm)181-184生地厚(mm)0.25材質(裏地)長繊維ポリエステル適応胸囲(cm)97-107
  • レリーロイヤル(上着+腰ズボン) 尾崎産業

    レリーロイヤル(上着+腰ズボン)

    尾崎産業
    15,980税込17,578
    1セット
    8日以内出荷
    陸上の作業をされる方向けに、丈夫で柔らかい国産生地を使った雨合羽を手作りしました。作業に適した雨合羽として選ばれています。長く使いたい方、ハードワーカーにおすすめです。エリ裏はボアで暖かい。フードは脱着可能。袖口は2重袖で防水性能アップ。全70色と豊富なカラーを用意をラインナップ
    用途漁業、アウトドア、農林作業、土木建築業、塗装業、洗浄作業、災害復旧作業、通勤通学ホワイトサイズ4L材質(表面)PVC適応身長(cm)181-184生地厚(mm)0.25材質(裏地)長繊維ポリエステル適応胸囲(cm)97-107適応ウエスト(cm)100-110