カテゴリ
- 農業機械(170)
- 切削工具(62)
- ねじ・ボルト・釘(55)
- 制御機器(37)
- 作業工具(30)
- 自動車純正部品(28)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(23)
- パソコン/周辺機器(18)
- 建築金物(15)
- 空調・照明・電設資材(9)
- メカニカル部品(9)
- 防犯用品(9)
- 自動車補修部品(9)
- 機構部品(7)
- 安全標識(7)
- 電動工具(7)
- 電気材料(6)
- 事務用品(5)
- FA担当者のオススメ新商品(4)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- オフィス家具(3)
- 測定用品(3)
- 建材・エクステリア(3)
- 整備工具・収納(3)
- バイク純正部品(2)
- 物流用品(2)
- 鈑金・塗装(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 保管用品(1)
- テープ(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 清掃用品(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 住設機器(1)
- バッテリー・電装(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 家電(1)
- 学童・教育用品(1)
- 縫製用品(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- BIGM(丸山製作所)(160)
- 大阪魂(45)
- MAZDA(マツダ)(26)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(24)
- エスコ(20)
- SMC(16)
- ゼノア(12)
- I ・O DATA(アイオーデータ)(10)
- TOSTEM(LIXIL)(8)
- タンガロイ(7)
- OSG(オーエスジー)(6)
- 富士電線工業(6)
- KTC(5)
- SK11(5)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(4)
- ナカバヤシ(4)
- NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(4)
- SCREENクリエイティブコミュニケーションズ(4)
- Brass Products(ブラス・プロダクツ)(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「4m-27」の検索結果

ステンレス鋼用ポイントタップ SU-PO
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(12件のレビュー)¥28,980~税込¥31,878~1本当日出荷から5日以内出荷用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼の加工
12.7sq. インパクトレンチ用ソケット(セミディープ薄肉) ピン・リング付
KTC(11件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から9日以内出荷狭いところにも使いやすい薄肉タイプです。 新しいピン抜け防止メカニズムの採用により、ピンの飛び出しを防止します。 ピン・リングの装着が簡単にできます。 サイズを大きく見やすく表示しています。 ピン・リングは色分けされており、組み合わせが一目瞭然です。 ドライブ角はガタツキを抑えた形状でトルクの伝達性が良好です。差込角(mm)12.7ソケット形状6角
フロアーケース A4
ナカバヤシ¥64,980税込¥71,4781台翌々日出荷から7日以内出荷カラー分類でスピィーディな書類整理。 見出し部は45度の傾斜付きです。 立ったままでも見出しカードが一目で読みとれます。 8通りに使える見出しカード付。見出しカードは2種類の折り方により、8通りに使い分けることができます。サイズA4RoHS指令(10物質対応)対応
深穴用ショートポイントタップ S-PO
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(2件のレビュー)¥29,980~税込¥32,978~1本当日出荷から7日以内出荷用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼の加工
ゆるみ止めナット ”フジダブルロックナット”(SUS304相当)
富士製作所¥68,980税込¥75,8781箱(18組)翌々日出荷凹凸ナットを組み合わせた振動、衝撃に強いゆるみ止めナットです。同じ機構のゆるみ止めナットではコストメリットが高いです。NAS3350(米国航空規格)に基づいた衝撃振動試験を実施しております。
難削材用スパイラルタップ PM-SP
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥38,980~税込¥42,878~1本当日出荷から5日以内出荷用途高炭素鋼・調質鋼(25~35HRC)・調質鋼(35~45HRC)の加工
Z-PRO スチール用ハイブリッドバリューポイントタップ(メートルねじ) HVPO
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥24,980税込¥27,4781本当日出荷から4日以内出荷材質HSS形状下穴:通り規格JISタップの種類PO(ポイントタップ)表面処理OXめねじの種類M:メートルねじ食付5P
チタン合金用スパイラルタップ
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥48,980税込¥53,8781本当日出荷から9日以内出荷タップ材質は耐熱性・耐摩耗性に優れた高級粉末ハイスを採用しています。収縮性や切削熱を考慮したねじ二番取りを行っています。チタン合金に対する適切な溝形状を採用、切りくずの排出をスムーズにしています。耐摩耗性を考慮した表面処理を行っています。めねじの収縮を考慮した適度のオーバーサイズにしています。用途止り穴加工用。被削材:チタン合金に。
難削材用ハンドタップ PM-HT
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥34,980税込¥38,4781本当日出荷から5日以内出荷用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・調質鋼(25~35HRC)・調質鋼(35~45HRC)・工具鋼・強靭鋳鉄の加工材質HSS-P形状下穴:通り|止り規格JISねじの種類M(メートルねじ)タップの種類HT(ハンドタップ)めねじの種類M:メートルねじ
難削材用ポイントタップ PM-PO
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥34,980~税込¥38,478~1本3日以内出荷から5日以内出荷用途高炭素鋼・調質鋼(25~35HRC)・調質鋼(35~45HRC)の加工材質HSS-P形状下穴:通り規格JISタップの種類PO(ポイントタップ)食付5.5P
壁掛けカレンダー2027文字月表ミニマル 【六曜】
ナカバヤシ¥599税込¥6591冊4日以内出荷A4:W210x322mm用途六曜だけのシンプルなカレンダーです仕様【本文】上質紙70kg・12枚(1月~12月)その他ヘッダー付OPP袋入り本体質量(g)89寸法(横×縦×厚さ)(mm)210×322×3製本短冊式製本FSC認証認定FSC認証番号C018024
25 ソルティーアドバンス ボートワインド
SHIMANO(シマノ)¥11,980税込¥13,1781個6日以内出荷オフショアゲームをもっと身近に。充実のラインナップと魅力のハイコストパフォーマンスでサポートします。ターゲットやフィールド、そして釣り方に合わせて多様化するオフショアゲーム。ソルティーアドバンスシリーズは、オフショアゲームのトレンドに充実のラインナップで対応します。定番のタイラバゲームにはタフテックαやスパイラルガイドを採用した3モデルをラインナップ。等速巻きなどより高度な要求にもしっかりと応える仕様となっています。また、ジギングはSLJ(スーパーライトジギング)、LJ(ライトジギング)、ジギングと扱うジグに応じて3カテゴリー7モデルで対応。上位モデルの開発で培ったノウハウを投入することで、高いパフォーマンスを発揮しながら扱いやすい特性を実現。これからオフショアゲームを始めたいアングラーにもピッタリのシリーズとなっています。仕様●全長(ft.):7'4"●継ぎ方式:-全長(m)2.24自重(g)112継数(本)2仕舞(cm)115.5先径(mm)1.6適合ライン(号)PE:1-2カーボン含有率(%)96.6
Stainless Material
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)¥19,980税込¥21,9781セット4日以内出荷ステンレス素材を活かしたシンプルなドアハンドルはベーシックに使用でき、さまざまな空間にとけこみます。付属品ビス(M8)仕様スマートキーパー対応セット内容内外1セット(ドア1枚分)材質ステンレス取付穴フレーム・フラッシュドア/Φ10、ガラスドア/Φ16取手取手
アクリル綾竹コード/M
S.I.C.(SHINDO)¥1,798税込¥1,9781巻(30m)8日以内出荷4サイズ×30色 アクリル素材の柔らかい綾竹コード(薄手の平紐)です。セーラー服のラインテープ(セーラーテープ)としてよく使われます。用途服飾副資材、アパレル(レディス、メンズ、キッズ、ベビー、スポーツ、アウトドア、学販、ユニフォーム、バレエ、ナイトウェア、インナー、ブライダル、マタニティー、服のリメイクなど) アパレル雑貨(帽子、 靴、鞄、タオル、ハンカチ、靴下、マフラー、手袋、スカーフなど) 小物(ヘアーアクセサリー、イヤリング、ピアス、ネックレス、ブレスレット、勲章、ロゼット、チャーム、ハワイアンリボンレイなど) その他(フラワーアレンジメント、ステーショナリーグッズ、オーナメント、ギフトラッピング、冠婚葬祭、ディスプレイ、人形、ペット関連グッズ教材など) 入園・入学、通園・通学用品の手芸に。幅(mm)8長さ(m)30混率(%)アクリル100
三ツ星ベルト ギガトルクGX タイミングベルト G8M形(超高硬度合成ゴム)
三ツ星ベルト¥46,980~税込¥51,678~1個4日以内出荷から51日以内出荷剛性が高くフレキシブルなカーボン心線を使用することで、強さと柔軟性を追求しました。伝動容量の向上により、ベルト幅を更に狭くすることができ、省スペース・軽量化を図ることができます。業界トップクラスの伝達能力を備えており、従来金属チェーンしか使用できない高トルク・高負荷条件下でも使用することができます。 。優れた耐久性。・心線に剛性が高く、フレキシブルなカーボンファイバーを採用することにより、優れた耐久性と柔軟性を実現しております。低騒音。・歯布に耐摩耗性特殊素材を採用することにより、高周波音域の騒音を低減しております材質ゴム:超高硬度合成ゴム、心線:カーボン、歯布:ナイロン/フッ素繊維タイプGX種類タイミングベルト
ロング難削材用ポイントタップ LS-PM-PO
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥43,980税込¥48,3781本当日出荷から5日以内出荷用途高炭素鋼・調質鋼(25~35HRC)・調質鋼(35~45HRC)の加工材質HSS-P形状下穴:通り規格JIS溝数3タップの種類PO(ポイントタップ)めねじの種類M:メートルねじ食付5.5P
三ツ星ベルト ギガトルクGX タイミングベルト G14M形(超高硬度合成ゴム)
三ツ星ベルト¥87,980~税込¥96,778~1個5日以内出荷から52日以内出荷剛性が高くフレキシブルなカーボン心線を使用することで、強さと柔軟性を追求しました。伝動容量の向上により、ベルト幅を更に狭くすることができ、省スペース・軽量化を図ることができます。業界トップクラスの伝達能力を備えており、従来金属チェーンしか使用できない高トルク・高負荷条件下でも使用することができます。優れた耐久性。・心線に剛性が高く、フレキシブルなカーボンファイバーを採用することにより、優れた耐久性と柔軟性を実現しております。低騒音。・歯布に耐摩耗性特殊素材を採用することにより、高周波音域の騒音を低減しております材質超高硬度合成ゴムタイプ標準歯形G14M
ロング難削材用ハンドタップ
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥44,980税込¥49,4781本当日出荷から翌々日出荷高炭素鋼・合金鋼の鍛造品や調質材、金型材などで硬さが35~45HRC位の高硬度鋼材向けのロングハンドタップです。用途通り穴、止り穴加工用。被削材:高炭素鋼、調質鋼(25~35HRC)、調質鋼(35~45HRC)に。
Z-PRO スチール用ハイブリッドバリューロングポイントタップ HVPO
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥41,980税込¥46,1781本4日以内出荷材質HSS形状下穴:通り規格JISタップの種類PO(ポイントタップ)表面処理OXめねじの種類M:メートルねじ食付5P
ロング難削材用ハンドタップ LS-PM-HT
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥43,980税込¥48,3781本3日以内出荷から5日以内出荷用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・調質鋼(25~35HRC)・調質鋼(35~45HRC)・工具鋼・強靭鋳鉄の加工材質HSS-P形状下穴:通り|止り規格JISねじの種類M(メートルねじ)タップの種類HT(ハンドタップ)めねじの種類M:メートルねじ
...