ナカバヤシ
壁掛けカレンダー2027文字月表ミニマル 【六曜】
A4:W210x322mm
用途
六曜だけのシンプルなカレンダーです
仕様
【本文】上質紙70kg・12枚(1月~12月)
その他
ヘッダー付OPP袋入り
本体質量(g)
89
寸法(横×縦×厚さ)(mm)
210×322×3
製本
短冊式製本
FSC認証
認定
FSC認証番号
C018024
内容量
1冊
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79799399
COC-CLH-A4M-27
¥
750
¥
599
¥
659
(税込)
4日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください