ゆるみ止めナット ”フジダブルロックナット”(SUS304相当)

ゆるみ止めナット ”フジダブルロックナット”(SUS304相当) - 富士製作所ゆるみ止めナット ”フジダブルロックナット”(SUS304相当) - 富士製作所ゆるみ止めナット ”フジダブルロックナット”(SUS304相当) - 富士製作所ゆるみ止めナット ”フジダブルロックナット”(SUS304相当) - 富士製作所

凹凸ナットを組み合わせた振動、衝撃に強いゆるみ止めナットです。
同じ機構のゆるみ止めナットではコストメリットが高いです。
NAS3350(米国航空規格)に基づいた衝撃振動試験を実施しております。

セット内容
凸ナットと凹ナットの2つで1組の商品です。
材質
材質:SUS304
ナット
ゆるみ止め
RoHS指令(10物質対応)
対応
全18種類を絞り込む
ねじピッチ(mm)
呼び径
二面幅(mm)
内容量
18種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
高さ(mm)
ねじピッチ(mm)
呼び径
二面幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04559866FW-304-M301箱(12組)700-100841.53.5M3046
オープン
¥61,980
¥68,178(税込)
当日出荷
返品不可
車上渡し
04560399FW-304-M451箱(5組)700-098962.54.5M4570
オープン
¥88,980
¥97,878(税込)
当日出荷
返品不可
車上渡し
04568370FW-304-M271箱(18組)700-2500383M2741
オープン
¥68,980
¥75,878(税込)
当日出荷
返品不可
車上渡し
04570732FW-304-M391箱(7組)700-2504534M3960
オープン
¥69,980
¥76,978(税込)
当日出荷
返品不可
車上渡し
04572046FW-304-M561箱700-1020805.5M5685
オープン
¥55,980
¥61,578(税込)
当日出荷
返品不可
車上渡し
04573821FW-304-M141箱(100組)700-250318.52M1422
オープン
¥56,980
¥62,678(税込)
当日出荷
返品不可
車上渡し
04575492FW-304-M421箱(6組)700-102658.54.5M4265
オープン
¥73,980
¥81,378(税込)
当日出荷
返品不可
車上渡し
04577427FW-304-M181箱(50組)700-099825.52.5M1827
オープン
¥55,980
¥61,578(税込)
当日出荷
返品不可
車上渡し
04579956FW-304-M361箱(9組)700-098349.54M3655
オープン
¥69,980
¥76,978(税込)
当日出荷
返品不可
車上渡し
04580848FW-304-M481箱(4組)700-250266.55M4875
オープン
¥91,980
¥101,178(税込)
当日出荷
返品不可
車上渡し
04580891FW-304-M331箱(11組)700-0975453.5M3350
オープン
¥68,980
¥75,878(税込)
当日出荷
返品不可
車上渡し
04581277FW-304-M121箱(150組)700-1009171.75M1219
オープン
¥48,980
¥53,878(税込)
当日出荷
返品不可
車上渡し
04582126FW-304-M161箱(75組)700-1001222M1624
オープン
¥44,980
¥49,478(税込)
当日出荷
返品不可
車上渡し
04582808FW-304-M241箱(36組)700-099632.53M2436
オープン
¥59,980
¥65,978(税込)
当日出荷
返品不可
車上渡し
04585486FW-304-M101箱(250組)700-098513.51.5M1017
オープン
¥58,980
¥64,878(税込)
当日出荷
返品不可
車上渡し
04585888FW-304-M201箱(50組)700-100427.52.5M2030
オープン
¥51,980
¥57,178(税込)
当日出荷
返品不可
車上渡し
04586570FW-304-M521箱700-1025745M5280
オープン
¥35,980
¥39,578(税込)
当日出荷
返品不可
車上渡し
04586807FW-304-M221箱(45組)700-1016312.5M2232
オープン
¥52,980
¥58,278(税込)
当日出荷
返品不可
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする