カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,690)
  • ねじ・ボルト・釘(1,097)
  • 自動車純正部品(714)
  • 制御機器(396)
  • メカニカル部品(177)
  • 切削工具(174)
  • パソコン/周辺機器(164)
  • 測定用品(145)
  • 農業機械(140)
  • 機構部品(105)
  • 建築金物(92)
  • 電気材料(61)
  • 家電(43)
  • 作業工具(43)
  • 空調・電設資材(39)
  • 自動車補修部品(37)
  • 科学研究・開発用品(32)
  • 配管・水廻り設備部材(29)
  • バイク純正部品(24)
  • 油圧機器・油圧ホース(23)
  • FA担当者のオススメ新商品(20)
  • 物流用品(17)
  • 電動工具(17)
  • 防犯用品(16)
  • 清掃用品(15)
  • 船舶用品・漁業資材(15)
  • 学童・教育用品(14)
  • カー用品(13)
  • フォークリフト・産機・建機用品(13)
  • トラック純正部品(13)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(12)
  • バイク部品(11)
  • 照明(11)
  • 塗装・養生・内装用品(11)
  • 防災用品(8)
  • 測量用品(土木/建設)(8)
  • 建材・エクステリア(8)
  • 整備工具・収納(7)
  • 洗車・清掃(7)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(7)
  • 保管用品(6)
  • 安全用品(6)
  • 住設機器(6)
  • 縫製用品(5)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
  • はんだ関連・静電気対策用品(4)
  • オフィス家具(4)
  • 介護用品(4)
  • 事務用品(4)
  • 農業・園芸資材(4)
  • 溶接用品(3)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • 接着剤・補修材(2)
  • 日用品(2)
  • 測定関連サービス(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • トラック輸送・安全用品(2)
  • 梱包用品(1)
  • 塗料(1)
  • 安全標識(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 医療(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • 安全保護具(1)
  • 自転車部品(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「4m40」の検索結果

5,520件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
(MD024)リングギヤ、4M40 三菱ふそう(MD024)リングギヤ、4M40三菱ふそう
14,980税込16,478
1個
5日以内出荷
フラットケーブルコネクタ(汎用タイプ)  XG4 MILタイプソケット+ストレインリリーフ セット omron(オムロン)フラットケーブルコネクタ(汎用タイプ) XG4 MILタイプソケット+ストレインリリーフ セットomron(オムロン)(7件のレビュー)
369税込406
1セットほか
当日出荷から翌々日出荷
使用温度範囲(℃)-55~+105(低温にて氷結しないこと)外形寸法(mm)16.1(H)適合規格MIL規格(MIL-C-83503)UL規格(ファイルNo.E103202)認定RoHS適合耐電圧AC500V、1min(リーク電流1mA以下)定格電流(A)1材質(ハウジング)ガラス入りPBT樹脂(UL94V-0)/黒色絶縁抵抗(MΩ)103以上(DC500Vにて)接触抵抗(mΩ)20以下(20mV以下、100mA以下にて)周囲湿度(%RH)使用時・保存時/20~85材質(コンタクト)接続部:りん青銅/ニッケル下地 金メッキ(0.15μm)材質(ストレインリリーフ)ガラス入りPBT樹脂(UL94V-0)/黒色挿抜耐久(回)50単体抜去力(N)0.39以上(□0.64mmテストゲージにて)表面処理(コンタクト)接続部:金メッキ(0.15μm)
Mアダプター ネオフレックスMアダプターネオフレックス(2件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷から6日以内出荷
現在ご使用のフレックス用コネクターとメートルめねじ付の機器とを接続できますので、幅広く多くの機器が簡素に使用でき、制御回路の配線が簡素化できます。 各種MAS、KCPフレックス用コネクターに結合します。
フラットケーブルコネクタ(汎用タイプ)  XG4 MILタイプソケットロック付き omron(オムロン)フラットケーブルコネクタ(汎用タイプ) XG4 MILタイプソケットロック付きomron(オムロン)(1件のレビュー)
378税込416
1個
当日出荷から100日以内出荷
プリント基板コネクタの中核、MIL規格準拠品新生産性設計の採用により、高信頼性と低価格を同時に実現。MIL規格(MIL-C-83503)に準拠。
SanACE 標準DCファン 山洋電気SanACE 標準DCファン山洋電気(14件のレビュー)
2,998税込3,298特価
1台
当日出荷から9日以内出荷
高風量・低騒音に加え、信頼性の面で高い評価をいただいております。 軸受にダブルボールベアリングを採用し、高い安定性を実現しています。 直流電源を接続するだけで簡単に動作します(配線2本:赤+/黒-)(センサなしのみ)。
用途通信機器、制御機器、電源装置などの熱源冷却。 空気の送風、循環、拡散。厚さ(mm)25形状角形質量(g)110種類DCファン材質(フレーム)樹脂(難燃グレードUL94V-0)保護機能拘束時焼損保護機能,電源リード線逆接続保護機能材質(羽根)樹脂(難燃グレードUL94V-1)サイズ(mm)80×80特性標準
(40262)ロックナット ニッサン(40262)ロックナットニッサン(1件のレビュー)
429税込472
1個
当日出荷から5日以内出荷
フラットケーブルコネクタ(汎用タイプ)  XG4 MILタイプソケット omron(オムロン)フラットケーブルコネクタ(汎用タイプ) XG4 MILタイプソケットomron(オムロン)(2件のレビュー)
2,798税込3,078
1パック(10個)
当日出荷から3日以内出荷
プリント基板コネクタの中核、MIL規格準拠品 新生産性設計の採用により、高信頼性と低価格を同時に実現。 MIL規格(MIL-C-83503)に準拠。
使用温度範囲(℃)-55~+105(低温にて氷結しないこと)適合規格MIL規格(MIL-C-83503)・UL規格(ファイルNo.E103202)認定・RoHS適合耐電圧AC500V、1min(リーク電流1mA以下)定格電流(A)1材質(ハウジング)ガラス入りPBT樹脂(UL94V-0)/黒色絶縁抵抗(MΩ)103以上(DC500Vにて)接触抵抗(mΩ)20以下(20mV以下、100mA以下にて)材質(カバー)ガラス入りPBT樹脂(UL94V-0)/黒色総合挿入力極数×1.96N以下材質(コンタクト接触部)りん青銅材質(コンタクト端子部圧接部)りん青銅処理(コンタクト接触部)ニッケル下地 金めっき(0.15μm)処理(コンタクト端子部圧接部)ニッケル下地 錫めっき(2.0μm)挿抜耐久(回)50単体抜去力(N)0.39以上(□0.64mmテストゲージにて)
(25320)ストップランプS/W ニッサン(25320)ストップランプS/Wニッサン(3件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から7日以内出荷
SR4M4024 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))SR4M4024TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
4,198税込4,618
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
20mmx6.0m 両面マジックバンド(黒) エスコ20mmx6.0m 両面マジックバンド(黒)エスコ
2,040税込2,244
1個
当日出荷
お好きな長さに切って、ご使用下さい。 用具をまとめたり、結束、固定するのに便利な両面マジックバンドです。
エスコ品番EA944M-40厚さ(mm)約4.3寸法(mm)20×6
(54320)F/ショックアッパーマウント ニッサン(54320)F/ショックアッパーマウントニッサン(6件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷から5日以内出荷
(12303)プーリー ニッサン(12303)プーリーニッサン(3件のレビュー)
22,980税込25,278
1個
当日出荷から9日以内出荷
(32865)コントロールレバー ノブ ニッサン(32865)コントロールレバー ノブニッサン(11件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷から13日以内出荷
(27732)アクチェーター アッセンブリ ニッサン(27732)アクチェーター アッセンブリニッサン(26件のレビュー)
8,598税込9,458
1個
当日出荷から12日以内出荷
ハンドタップ 左ねじ用 HT LH YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ハンドタップ 左ねじ用 HT LHYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(4件のレビュー)
63,980税込70,378
1本
当日出荷から5日以内出荷
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工
パワーグリップEVベルト EV14Mタイプ ゲイツ・ユニッタ・アジアパワーグリップEVベルト EV14Mタイプゲイツ・ユニッタ・アジア(1件のレビュー)
559税込615特価
1本
当日出荷から16日以内出荷
ベルト構成材料を改良して伝動容量をアップした高強度ベルト。 新円弧歯形、円弧歯形の優位性はそのままに、材料改良により大幅な伝動容量のアップを実現。
ベルト形EV14Mピッチ(mm)14材質(本体)ハイモジュラスゴム材質(歯布)ナイロン帆布材質(心線)グラスファイバーコードベルト厚(mm)9タイプ標準種類EVベルト
(27731)アクチェーター アッセンブリ ニッサン(27731)アクチェーター アッセンブリニッサン(4件のレビュー)
7,998税込8,798
1個
当日出荷から8日以内出荷
(54618)F/スタビライザーリンク ニッサン(54618)F/スタビライザーリンクニッサン(5件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷から5日以内出荷
(A2010)ピストン ニッサン(A2010)ピストンニッサン
6,498税込7,148
1個
当日出荷から6日以内出荷
エンブレム,フロント ニッサンエンブレム,フロントニッサン(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から11日以内出荷
スーパートルクタイミングベルトS14M 600型 三ツ星ベルトスーパートルクタイミングベルトS14M 600型三ツ星ベルト
66,980税込73,678特価
1本
当日出荷から8日以内出荷
高伝動能力をもつ丸歯形ベルトです。従来のタイミングベルトの応用分田を大幅に拡大、チェーンやギヤの利用分野にも広く活用できます。高伝動が得られるので、広範囲に利用できます。長寿命です。低騒音です。コストダウンが図れます。
ベルト形S14Mベルト幅(mm)60歯ピッチ(mm)14材質(ベルト)ゴム高さ(mm)10.2種類タイミングベルト最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)151.52
(26125)コンビネーション ランプ ニッサン(26125)コンビネーション ランプニッサン
9,498税込10,448
1個
当日出荷から5日以内出荷
(24270)プロテクター、ハーネス ニッサン(24270)プロテクター、ハーネスニッサン(1件のレビュー)
559税込615
1個
当日出荷から5日以内出荷
(73998)R/ヘッドライニング クリップ ニッサン(73998)R/ヘッドライニング クリップニッサン
77税込85
1個
当日出荷
ヒンジ アッセンブリー,フード RH ニッサンヒンジ アッセンブリー,フード RHニッサン
1,398税込1,538
1個
当日出荷から5日以内出荷
(21501)ラジエータアッパホース ニッサン(21501)ラジエータアッパホースニッサン(4件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
5日以内出荷から13日以内出荷
(66995)シグナル ホルダー ニッサン(66995)シグナル ホルダーニッサン(1件のレビュー)
359税込395
1個
当日出荷
DCサンエース 静音ファン 山洋電気DCサンエース 静音ファン山洋電気(1件のレビュー)
4,188税込4,607
1個
当日出荷から96日以内出荷
形状角形厚さ(mm)25種類DCファン特性静音
(40315)ホイル カバー ニッサン(40315)ホイル カバーニッサン(2件のレビュー)
2,280税込2,508
1個
当日出荷から11日以内出荷
SANYO DCファンモータ 山洋電気SANYO DCファンモータ山洋電気
4,898税込5,388特価
1個
当日出荷から101日以内出荷
形状角形厚さ(mm)25種類DCファンサイズ(mm)80×80
(26120)コンビネーション ランプ ニッサン(26120)コンビネーション ランプニッサン(1件のレビュー)
9,498税込10,448
1個
当日出荷から10日以内出荷
(47474)マスターバック ホース ニッサン(47474)マスターバック ホースニッサン(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
SANYO DCファンモータ 山洋電気SANYO DCファンモータ山洋電気
7,998税込8,798
1個
当日出荷から91日以内出荷
種類DCファン形状角形サイズ(mm)60×60厚さ(mm)25
【リビルト】 パワステポンプ(ニッサン) ノーブランド【リビルト】 パワステポンプ(ニッサン)ノーブランド(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
翌々日出荷
リビルト部品は、中古部品(コア)を完全に分解・洗浄し、消耗品及び不良部品を交換した商品です。新品同等の性能を保持しながらコストダウンも可能です。組付部品は新品を使用し、専門工場での一貫生産により高い精度で仕上げており、確かな品質と低価格を実現しております。
基本交換部品カムリング、ローター、シール、サイドプレート、フローバルブ、オーリングキット(純正品)、ベアリング保証期間2年又は2万kmメーカーニッサン
【リビルト】 コンプレッサー(マグネットクラッチ付) ニッサン ノーブランド【リビルト】 コンプレッサー(マグネットクラッチ付) ニッサンノーブランド
35,980税込39,578
1個
翌々日出荷
リビルト部品は、中古部品(コア)を完全に分解・洗浄し、消耗品及び不良部品を交換した商品です。新品同等の性能を保持しながらコストダウンも可能です。組付部品は新品を使用し、専門工場での一貫生産により高い精度で仕上げており、確かな品質と低価格を実現しております。
メーカーニッサン保証期間2年又は2万km基本交換部品シール、ピストン、Oリング、ガスケット、クラッチ
【リビルト】 パワーステアリングラック&ピニオン(ニッサン) ノーブランド【リビルト】 パワーステアリングラック&ピニオン(ニッサン)ノーブランド(3件のレビュー)
16,980税込18,678
1個
翌々日出荷
リビルト部品は、中古部品(コア)を完全に分解・洗浄し、消耗品及び不良部品を交換した商品です。新品同等の性能を保持しながらコストダウンも可能です。組付部品は新品を使用し、専門工場での一貫生産により高い精度で仕上げており、確かな品質と低価格を実現しております。
メーカーニッサン保証期間2年又は2万km基本交換部品オイルシール、オーリング、ベアリング、PTFEリング、ブッシング、ラックブーツ、ワッシャ
(54459)ボルト ニッサン(54459)ボルトニッサン
529税込582
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
...