ステープル幅(mm)4
線材(幅×厚さ)(mm)1.2×0.6
JIS A 5556 認証品です。
用途ラスボード、石こうボード、リブラス、ワイヤーラス張り
肩幅(mm)4
適合機種ST37A/425J
材質ステンレス(SUS304)
タッカ用ステープルです
トラスコ品番851-0987
材質鉄、亜鉛メッキ処理
質量(kg)20.9
幅(mm)4
材質鉄
色無地
複合フロア材の表面が膨らみづらく、美しい仕上がりになります。保持力もフロア釘同等以上です。
ステープル幅(mm)4
材質軟鋼線材
線材(幅×厚さ)(mm)4×1.05
電動タッカーSET-901、パワフルハンドタッカーPT-1用のステープルです。
用途タッカー用ステープル。
ステープル幅(mm)4
適合機種電動タッカーSET-901・パワフルハンドタッカーPT-1
材質鉄
厚さ(mm)1.2
表面処理亜鉛メッキ
JIS A 5556工業用ステープル認定商品。
使いやすい少量タイプです。
用途内装の下地・ベニヤ張りなど、内装材の仕打ちに
ステープル幅(mm)4
材質/処理鉄/電気亜鉛メッキ
線材(幅×厚さ)(mm)1.2×0.6
タッカ用ステープルです
材質鉄、亜鉛メッキ処理
質量(kg)20.8
肩幅(mm)4
材質鋼線
線材(幅×厚さ)(mm)1.16×0.57
JIS A 5556工業用ステープル認定商品
用途内装の下地・ベニヤ張りなど、内装材の仕打ちに
ステープル幅(mm)4
材質/処理鉄/電気亜鉛メッキ
線材(幅×厚さ)(mm)1.2×0.6
用途エアタッカ、コードレスタッカ用ステープル
ステープル幅(mm)4
線径(mm)0.6×1.2
ステープル幅(mm)12
線材(幅×厚さ)(mm)0.7×0.5
用途木下地へのフロア材止め用
材質鉄
幅(mm)4
線材(幅×厚さ)(mm)1.25×1.0
幅(mm)11.4
本体質量(g)75
こんなお得な商品も!

ステープル J線
モノタロウ
¥329~
税込¥362~
ステープル幅(mm)10
線材(幅×厚さ)(mm)1.2×0.6
用途木材+内装・家具木工
材質ステンレス
幅(mm)4
線材(幅×厚さ)(mm)1.2×0.6
小型溶接機のパイオニア!
溶接機メーカーが作るステープル
厚さ(mm)0.58
線幅(mm)1.15
JIS A 5556 認証品です。
用途ラスボード、石こうボード、リブラス、ワイヤーラス張り。
トラスコ品番828-1036
材質鉄(軟鋼線材)/メッキ
色白
足長(mm)25
肩幅(mm)4
1箱(10箱×5000本)
¥11,980
税込¥13,178
3日以内出荷
タッカーとホチキスの2通りの使い方ができる。工作などのDIY作業や家具などの布・革の張り替えに。グリップ部はPVC製で手に馴染みやすく、しっかりと握ることができる。
針の打ち込み強さの調整ツマミ付き。針が詰まってしまった場合は、バネと残りの針を一旦抜いてからフィーダーを空けることで簡単に解消することができる。
替針の補充には太さ0.7mm・針足4~14mm・針幅12mmの市販品を使用することができる。
ステープル幅(mm)12
ステープル足長さ(mm)4~14
付属品替針(ステープル)50本
材質本体/スチール・TPR、グリップ/PVC
質量(g)約600
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)100×160×31
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
1台
¥16,980
税込¥18,678
6日以内出荷
トラスコ品番851-0994
材質鉄、亜鉛メッキ処理、頭部シロ着色
色白
足長(mm)13
線材(幅×厚さ)(mm)1.15×0.6
肩幅(mm)4
1箱(5000本)
¥989
税込¥1,088
翌々日出荷
トラスコ品番851-0992
材質ステンレス
足長(mm)10
線材(幅×厚さ)(mm)1.15×0.6
肩幅(mm)4
1箱(5000本)
¥4,298
税込¥4,728
翌々日出荷
コードレスタッカーUT118H専用ステープルです。針の長さ14mmで厚みのある物にも作業が出来ます。
用途内装材の仕上げ打ちや、断熱材止め、防水シート止めなど、薄い素材を打ち付け。
適合機種コードレスタッカーUT118H
セット内容1000本入
幅(mm)11.4
高さ(mm)14
質量(g)100
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(1000本)
¥799
税込¥879
3日以内出荷
CTS-3Y専用ステープルです。
用途CTS-3Y専用ステープルとして。
適合機種CTS-3Y
溶接機メーカーが作るステープル
線材(幅×厚さ)(mm)1.3×1.1
用途内装・家具木工+木材
材質鉄
内幅(mm)4
ベニアや化粧ボードなどの木材へのステープル打ち作業がエアーなので簡単に行えます。
よくバランスのとれた、人間工学的で手になじむ、滑らない、そして、クッション性のあるグリップと強力な駆動を併せ持つステープラーは各種用途に適応します。
窮屈な角/溝の中にステープル(針)を打ち込むための長く突き出した先端部や、装填が容易なマガジンといった特徴を持ちます。
用途木材および木質様材料、中密度繊維板(MDF)、ホビー/クラフト、繊細な装飾品、ビーズ細工、モールディング。さねはぎ。棚や合板の組立て、ガーデン用の家具やトレリスに対する作業、扉/窓の組立て、硬材のフローリング、羽目板張り、装飾。額縁、鏡の枠。下張り床の床張り
厚さ×幅W(mm)(ステープル)0.6×1.2
付属品レンチ2.5・3・4mm、オイル差し
質量(kg)1.2
使用空気圧力(MPa)0.39~0.68
ステープル装填数100
空気接続口1/4プラグ
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)174×55×250
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(4.3MB)
フロアタッカ用ステープル
4mm幅フロアタッカ対応
用途フロア材、合板の締結
本数5000本
線径(mm)1.25×0.95(MA線)
トリガーを引くだけで簡単に打ち込むことができます。
用途ラスボード、石膏ボード、メタルラス張り。
トラスコ品番249-8337
幅(mm)59
全長(mm)245
質量(kg)1.2
高さ(mm)195
使用空気圧力(MPa)0.4~0.7
ステープル装填数100
適合ステープル長さ(mm)10~25
適合ステープル肩幅(mm)4
1台
¥26,980
税込¥29,678
6日以内出荷
充電式タッカTG-ZB用T4ステーブルです。外幅10mmのステーブルです。
用途TG-ZB用T4ステーブル。
材質鉄
幅(mm)内幅9・外幅10
対応機種TG-ZB
足長(mm)7
線径(mm)幅0.7×厚さ0.5
1個
¥119
税込¥131
当日出荷
タッカ用4MAステープルです。
材質鉄、亜鉛メッキ処理
線材(幅×厚さ)(mm)1.25×1.05
肩幅(mm)4
4mm幅ステープルでフロア材の膨らみを抑えるきれいな仕上がり。
単発・連続切替機能付。
調圧器付で手元で圧力調整が可能。
付属品保護メガネ、ケース、油さし、ノーズキャップ(平打用)
質量(kg)1.2
ステープル装填数115本(1連+40本)
使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])1.76~2.26[18~23]
ステープル長さ(mm)16~38
空気消費量(L/本)0.8(1.96Mpa{20kgf/cm2}時)
使用ホース高圧専用
1台
¥49,980
税込¥54,978
翌々日出荷
丈夫なメタルボディ。打ち込み力の調整が可能。便利なタッカーとホチキス作業の2通り(2WAY)の使用ができます。
ステープルサイズ(mm)W12XH10
使用ステープル(mm)肩幅:11~12、足長:4~11
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
お得なステープル・ネイルセットです。電動タッカーSET-901、パワフルハンドタッカーPT-1用のステープルです。収納プラケース入りです。
用途タッカー用ステープル。
適合機種主な電動タッカーSET-901(4977292491419)・PT-1(4977292170307)
材質ステープル:鉄
寸法(mm)(SH10-08)足幅10・足長8・素材幅1.2、(SH10-13)足幅10・足長13・素材幅1.2、(NT-14)足長14、(NI-15)足長15、(SH4-13)足幅4・足長13・素材幅1.2
1セット
¥1,098
税込¥1,208
4日以内出荷
フローリング施工に最適。強度のある太いMA線を使用。接着剤付で引き抜き強度アップ。
用途内装下地・家具の桟打ち・木箱の製造などに。
材質スチール
表面処理ユニクロメッキ
肩幅(mm)4
線径d(Φmm)1.25
線径d2(Φmm)1.1
関連キーワード
1
2
3
4
次へ