寸法(mm)Φ14.5×31.5
色赤
定格電流(A)24
取付穴(mm)Φ12.2×29.5
パネル取付方式専用ナット締付け
アズワン品番64-7953-52
1個
¥320
税込¥352
当日出荷
寸法(mm)Φ14.5×31.5
色黒
定格電流(A)24
取付穴(mm)Φ12.2×29.5
パネル取付方式専用ナット締付け
アズワン品番64-7953-51
1個
¥320
税込¥352
当日出荷
適合プラグ4mm
適合安全規格IEC61010
材質(導体メッキ)Ni
適合プラグ4mm
適合安全規格IEC61010
適合プラグ4mm
適合安全規格IEC61010
材質(導体メッキ)Ni
寸法(mm)Φ14.5×33
色黒
定格電流(A)32
取付穴(mm)Φ12.2×31
パネル取付方式専用ナット締付け
アズワン品番64-7953-53
1個
¥350
税込¥385
当日出荷
寸法(mm)Φ14.5×33
色赤
定格電流(A)32
取付穴(mm)Φ12.2×31
パネル取付方式専用ナット締付け
アズワン品番64-7953-54
1個
¥350
税込¥385
当日出荷
材質(導体メッキ)Ni
品名XUB-G
定格1000 V, CAT II, 20 A
適合安全規格IEC61010
適合プラグ4mm
関連資料(0.2MB)
仕様色 = 黒オス/メス = メス端子方法 = スクリュー定格電圧 = 1kV許容電流値 = 32Aコンタクトめっき = ニッケルばね接点 = あり長さ = 31.8mm絶縁体 = ポリアミドUL94-V2. 関連コネクタであるSDK 799及びSDK 502シリーズについては、次の代表品番を参照してください: ; 753-1674 753-1674 、 ; 753-1677 753-1677 、 ; 753-1671 753-1671 、 ; 753-1665 753-1665 、 ; 753-1661 753-1661 、 ; 753-1706 753-1706 、 ; 753-1700 753-1700 、 ; 753-1703 753-1703. 電気テスト用ねじ式4 mm安全ソケットコネクタSEB 6445シリーズ、パネル取り付け. Schutzinger CAT III対応4 mmねじ式パネル取り付け安全ソケットコネクタであるSEB 6445シリーズは、Schutzinger Φ 4 mm絶縁安全シリーズの単極コネクタで、電圧、電流、電気的テストデータの伝送に使用します。. 絶縁PA6.6 M4端子 定格電圧1000 V / CAT III
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥729
税込¥802
当日出荷
みのむしクリップにリード線を付けたタイプ。
一般的な接続器として電気製品、通信機、教材等多方面に利用されています。
材質本体:鉄+Niメッキ、カバー:塩化ビニール
全長(mm)500
サイズS
通電電流(A)2(最大) DC12
クリップU-0101
リード線0.1sq
耐電圧(V)(絶縁)AC2,000(1分以上)
1袋(6色×1本)
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
材質(導体メッキ)Au
品名XELW-4
定格1000 V, CAT III, 24 A
適合安全規格IEC61010
適合プラグ4mm
関連資料(0.2MB)
仕様色 = 黒オス/メス = メス端子方法 = スクリュー定格電圧 = 1000V ac/dc許容電流値 = 24Aコンタクトめっき = ニッケルコンタクト材質 = 真鍮CEI61010 CAT. メス安全ソケット - KUN S. 4 mm メス安全ソケット 0.5 mm 2 → 1.5 mm 2 のリード用ねじ接続 .
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
仕様色 = 赤オス/メス = メス端子方法 = スクリュー定格電圧 = 1kV許容電流値 = 32Aコンタクトめっき = ニッケルばね接点 = あり長さ = 31.8mm絶縁体 = ポリアミドUL94-V2. 関連コネクタであるSDK 799及びSDK 502シリーズについては、次の代表品番を参照してください: ; 753-1674 753-1674 、 ; 753-1677 753-1677 、 ; 753-1671 753-1671 、 ; 753-1665 753-1665 、 ; 753-1661 753-1661 、 ; 753-1706 753-1706 、 ; 753-1700 753-1700 、 ; 753-1703 753-1703. 電気テスト用ねじ式4 mm安全ソケットコネクタSEB 6445シリーズ、パネル取り付け. Schutzinger CAT III対応4 mmねじ式パネル取り付け安全ソケットコネクタであるSEB 6445シリーズは、Schutzinger Φ 4 mm絶縁安全シリーズの単極コネクタで、電圧、電流、電気的テストデータの伝送に使用します。. 絶縁PA6.6 M4端子 定格電圧1000 V / CAT III
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥729
税込¥802
当日出荷
仕様色 = 赤ジェンダー = オス端子方法 = はんだ定格電圧 = 1kV許容電流値 = 10Aコンタクトめっき = ニッケルばね接点 = Yコンタクト材質 = 真鍮断熱材 = ポリアミド4mm径タッチプルーフ チップジャック L型プラグ. ケーブル接続ははんだ式(電線剥きしろ6mm) 組立方法は固定用ナットをゆるめ、ニップルに電線をはんだ付け。それをセンタピンに押込んでナットをしめ込みます
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥3,298
税込¥3,628
6日以内出荷
ボルト/ナットに接する開口部はもちろんのこと、差込側の四角駆動部にも角を傷めずハイトルクを確実に伝える面接触のフラットドライブを国内で最初に採用。
ボルト/ナットの角を傷めないのはもちろん、ソケットにかかる応力を分散させ、耐荷重性のアップも達成しています。
差込角(mm)1/4"(6.35mm)SQ.
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様色 = 赤オス/メス = オス許容電流値 = 15Aコンタクトめっき = ニッケル長さ = 40.4mmコンタクト材質 = 真鍮, リン酸銅絶縁体 = ABSMueller Insulated 15A Solderless Banana Plug. 15A solderless banana plug with a nickel plated brass body, nickel-plated phosphor bronze spring and ABS insulator. This banana plug is 40.4mm in length and has a collet design enabling wires to be held firmly within the plug. Applicable wire size/type #18 AWG hook-up wire
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥549
税込¥604
翌々日出荷
仕様色 = 黒ジェンダー = オス端子方法 = はんだ定格電圧 = 1kV許容電流値 = 10Aコンタクトめっき = ニッケルばね接点 = Yコンタクト材質 = 真鍮断熱材 = ポリアミド4mm径タッチプルーフ チップジャック L型プラグ. ケーブル接続ははんだ式(電線剥きしろ6mm) 組立方法は固定用ナットをゆるめ、ニップルに電線をはんだ付け。それをセンタピンに押込んでナットをしめ込みます
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥3,298
税込¥3,628
6日以内出荷
絶縁変圧器を備えた主電源から分離
ヒューズ保護付きマルチレンジおよびマルチ出力
マルチDC出力用の分離ブリッジ整流器
4mm接続用セーフティソケット
仕様ブリッジ整流器:400V/25A
質量(kg)約9.5
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約400×170×200
交流出力1:0~4V/20A、2:0~6V/6A、3:0~12V/3A、4:0~24V/2A、5:0~48V/1A、6:0~220V/0.3A
直流出力AC出力に対応
1個
¥79,980
税込¥87,978
52日以内出荷
繰り返し使用可能で、片面にプラスチックフック・片面に織物ループの付いた両面タイプのマジックテープ[[(R)]]です。
用途コード・ホースなどの簡易仮止め。
色アソート
仕様屋内用
タイプ両面タイプ(成型+織製マジックテープ[[(R)]])
材質(フック)ポリプロピレン(PP)
材質(ループ)ナイロン
セーフティソケットは金属部分を露出していない感電・ショートを防ぐ構造です。
仕様抵抗器
寸法(mm)約170×90×240
目盛1~7
準拠規格EN61010-1
確度抵抗器/1%、インダクタ/5%(目盛1~6)・10%(目盛7)、コンデンサ/5%
出力端子セーフティソケット(バナナプラグΦ4mmが接続可)
内蔵抵抗器1Ω~10Ω、10Ω~100Ω、100Ω~1kΩ、1kΩ~10kΩ、10kΩ~100kΩ、100kΩ~1MΩ、1MΩ~10MΩ、最大電流:700mA、200mA、70mA、20mA、7mA、1mA、0.11mA
アズワン品番4-1611-12
コンデンサの種類0.1nF~1nF、1nF~10nF、10nF~100nF、100nF~1μF、1μF~10μF、最大電圧:DC300V/AC230V(50Hz)、DC300V/AC230V(50Hz)、DC300V/AC230V(50Hz)、DC300V/AC230V(50Hz)、DC300V/AC230V(50Hz)
インダクタ構造1uH~10uH、10uH~100uH、100uH~1kuH、1kuH~10kuH、10kuH~100kuH、100kuH~1MH、1MH~10MH、最大電流:300mA、200mA、100mA、100mA、70mA、50mA、40mA
1個
¥20,980
税込¥23,078
63日以内出荷
特に電圧の測定に適しています。シリコーン絶縁のシャフトの為、低温でも良好な耐熱性と柔軟性を保ちます。4mmセーフティテストリード、※プラグとソケットの両方がMULTILAMの場合は接続できません。
3000:1の高変流比で適用電流範囲を最大180Aまで拡大。
貫通穴Φ12を確保しながら、外形・重量をスリム化した小型化設計。
出力リード線タイプで、任意のコネクタまたはケーブル延長接続が容易。
PC板取付用ピン端子構造も、OEM扱いで対応可能。
仕様(二次巻数)3000n±2ターン、(二次巻線抵抗)210Ω(参考値)
質量(g)20
許容電流(A)200Arms連続
構造PBT樹脂ケース
耐電圧AC2000V(50/60Hz)、1min(貫通穴-出力リード線一括間)
適合電流(A)0.1~180Arms(50/60Hz)、RL≦10Ω
使用環境-20℃~+75℃ ≦80%RH 結露のないこと
保存環境-30℃~+90℃ ≦80%RH 結露のないこと
リード線(出力)UL1007ビニール電線(AWG26×140L)
絶縁抵抗DC500V、≧100MΩ(貫通穴-出力リード線一括間)
1個
¥1,398
税込¥1,538
5日以内出荷
はんだ接続用クロスホール付き。絶縁スリーブ付きで安全。プラグスタック接続可能。セーフティスリーブ付ソケットと接続可能な安全仕様プラグ。電線コードをサイド側に接続する構造によりプラグ末尾に別のプラグをスタックして(重ねて)接続できます。
仕様アッセンブリ方法:はんだ
全長(mm)56.4
色黒
質量(g)8.211
定格32A
定格電圧1000V,CATII 600V,CATIII
適合規格IEC EN 61010-031
適合電線(mm2)2.5
適合品番EA940DP-301、-302、-311、-312、-541~-545、-551~-555、-561~-565、-711~-714、-731~-734、-741~-744
ケーブル外径(Φmm)シリコン:3.9以下、PVC:4.6以下
適合プラグΦ4mm
メッキ導体:Ni
1個
¥410
税込¥451
翌日出荷
はんだ接続用クロスホール付き。絶縁スリーブ付きで安全。プラグスタック接続可能。セーフティスリーブ付ソケットと接続可能な安全仕様プラグ。電線コードをサイド側に接続する構造によりプラグ末尾に別のプラグをスタックして(重ねて)接続できます。
仕様アッセンブリ方法:はんだ
全長(mm)56.4
色赤
質量(g)8.221
定格32A
定格電圧1000V,CATII 600V,CATIII
適合規格IEC EN 61010-031
適合電線(mm2)2.5
適合品番EA940DP-301、-302、-311、-312、-541~-545、-551~-555、-561~-565、-711~-714、-731~-734、-741~-744
ケーブル外径(Φmm)シリコン:3.9以下、PVC:4.6以下
適合プラグΦ4mm
メッキ導体:Ni
1個
¥410
税込¥451
翌日出荷
防水性を備えた照光式押ボタンスイッチ。フラックスの侵入をシャットアウト。高輝度対応。
端子形状はんだ(タブ#110としても使用可能)
使用温度範囲(℃)-25~50
耐熱性はんだごてをご使用の場合:こて先温度:390℃以下・はんだ付け時間:4s以内・回数:2回(常温に戻ってから)
電気的開閉耐久性100000回以上
耐電圧AC1000(端子・端子間) 、AC1500(端子・アース間)
絶縁抵抗(MΩ)200以上(DC500V)
規格UL、C-UL、eオーダー
最大取付パネル厚(mm)1~4
耐電圧(V/min)AC1k以上(端子・端子間)、AC1.5k以上(端子・アース間)
1000V絶縁仕様です。
IEC60900規格品です。
安全を目視で確認できるセーフティーサイン付です。
素早く簡単にソケットを装着することができます。
鍛造ボディにより強度が強くなっています。
用途電気自動車及びハイブリッド車、一般低電圧作業用
規格IEC60900規格
材質クロームバナジウム鋼
セーフティロック&クイックリリースで、ソケットの着脱が簡単&確実。
「しめる」「ゆるめる」をレバーで簡単に切り替えられるラチェットレンチ。握りやすい形状のラバーグリップ。
収納・持ち運びに便利な専用ケース付。貫通タイプのレンチ&ソケット。
ズンギリボルトを貫通できるので、ナットがどの位置でも締付け可能。レンチがソケットの溝をしっかりロック。
振ったり落としたりしてもソケットが外れることはありません。
取りはずしの際もレバーを軽く引くだけのクイックリリースで力いらず。
1000V絶縁仕様です。
IEC60900規格品です。
プッシュリリース機能付です。
耐電圧試験済みです。
安全を目視で確認できるセーフティーサイン付です。
正転・逆転両方の回転方向で使用できます。
72枚ギアを採用し、細かな送り角度を実現しました。
ユニオン機構採用で不用なソケットの落下も防止します。
用途電気自動車及びハイブリッド車、一般低電圧作業用
規格IEC60900規格
歯数72
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様キット内容 = ラボ用テストリードホルダ、安全テストリーダーPMS 4 S LMLHラボテストリードホルダ、セーフティリード付き. Hirschmann Test ; Measurement 4 mmセーフティシステムに属する、テストリードホルダが付いたテストリード10個の総合セットです。 これらのテストリードは長さ100 cmで、様々な色が用意されています。テストリードの端には、破砕防止ハウジングと内蔵の破損インジケータ付きの非常に柔軟なワイヤが付いた4 mmセーフティプラグ及びスタッキング可能ソケットが付属しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥14,980
税込¥16,478
7日以内出荷
仕様定格電圧 = 30 V ac, 60 V dc色 = 赤プローブチップタイプ = ニードルチップサイズ = 2mmチップ材料 = ステンレス鋼プローブソケット直径 = 4mm動作温度 Max = +80℃動作温度 Min = -25℃PRUEF 2 Sコンタクト保護テストプローブ. 破砕防止絶縁スリーブとリア4 mmソケットを備えた、Hirschmann Test ; Measurement CAT I 4 mmセーフティーシリーズ、スプリングなしニードルポイントステンレススチールテストプローブです。 これらの2 mmセーフティシリーズテストプローブのニードルポイントで絶縁や酸化被膜を貫通できます。黒と赤を用意しています。. 特長. CAT I 定格電圧: 30 V ac / 60 V dc 接触抵抗: 10 mΩ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥839
税込¥923
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様許容電流値 = 10A定格電圧 = 1000V ac/dcコネクタ A ジェンダー = オスコネクタ B ジェンダー = オスコンタクト材質 = ベリリウム銅色 = 白リード長 = 50cmコネクタ A 向き = 直線コネクタ A シュラウド = ありコネクタ B 向き = 直線コネクタ B シュラウド = あり絶縁体 = PVC動作温度 Max = +70℃MVL S WS 50/1スタッキング可能CAT IIIセーフティ測定リード、2 mmプラグ / リアソケット付き、50 cm. Hirschmann Test ; Measurement MVL S WS 50/1セーフティ測定リードは、50 cmリードの両端に金めっきを施した2 mmセーフティプラグと、前方接続用の2 mmソケットを備えています。 破砕しにくいグリップスリーブと、柔軟性の高い二重絶縁構造の259 x 0.07 mmより線ケーブルを特徴とし、絶縁損傷を知らせるインジケータ内蔵です。 内部絶縁体は、様々な色を用意しています。. 特長と利点. 定格電圧: 1000 V ac/dc 定格電流: 10 A CAT III スプリングロードピン 接触抵抗: 15 mΩ. 製品用途の情報. 4 mmテストリードで電子機器のテストを実施でき、さまざまな用途に適合します。一般にマルチメータ、プローブ、わに口クリップと併用され、4 mmテストリード及びコネクタはラボや工場フロアで使用されています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥909
税込¥1,000
7日以内出荷
仕様許容電流値 = 10A定格電圧 = 1000V ac/dcコネクタ A ジェンダー = オスコネクタ B ジェンダー = オスコンタクト材質 = ベリリウム銅色 = 茶リード長 = 50cmコネクタ A 向き = 直線コネクタ A シュラウド = ありコネクタ B 向き = 直線コネクタ B シュラウド = あり絶縁体 = PVC安全カテゴリレベル = CAT IIIMVL S WS 50/1スタッキング可能CAT IIIセーフティ測定リード、2 mmプラグ / リアソケット付き、50 cm. Hirschmann Test ; Measurement MVL S WS 50/1セーフティ測定リードは、50 cmリードの両端に金めっきを施した2 mmセーフティプラグと、前方接続用の2 mmソケットを備えています。 破砕しにくいグリップスリーブと、柔軟性の高い二重絶縁構造の259 x 0.07 mmより線ケーブルを特徴とし、絶縁損傷を知らせるインジケータ内蔵です。 内部絶縁体は、様々な色を用意しています。. 特長と利点. 定格電圧: 1000 V ac/dc 定格電流: 10 A CAT III スプリングロードピン 接触抵抗: 15 mΩ. 製品用途の情報. 4 mmテストリードで電子機器のテストを実施でき、さまざまな用途に適合します。一般にマルチメータ、プローブ、わに口クリップと併用され、4 mmテストリード及びコネクタはラボや工場フロアで使用されています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,398
税込¥1,538
7日以内出荷
仕様許容電流値 = 10A定格電圧 = 1000V ac/dcコネクタ A ジェンダー = オスコネクタ B ジェンダー = オスコンタクト材質 = ベリリウム銅色 = 黄リード長 = 50cmコネクタ A 向き = 直線コネクタ A シュラウド = ありコネクタ B 向き = 直線コネクタ B シュラウド = あり絶縁体 = PVC安全カテゴリレベル = CAT IIIMVL S WS 50/1スタッキング可能CAT IIIセーフティ測定リード、2 mmプラグ / リアソケット付き、50 cm. Hirschmann Test ; Measurement MVL S WS 50/1セーフティ測定リードは、50 cmリードの両端に金めっきを施した2 mmセーフティプラグと、前方接続用の2 mmソケットを備えています。 破砕しにくいグリップスリーブと、柔軟性の高い二重絶縁構造の259 x 0.07 mmより線ケーブルを特徴とし、絶縁損傷を知らせるインジケータ内蔵です。 内部絶縁体は、様々な色を用意しています。. 特長と利点. 定格電圧: 1000 V ac/dc 定格電流: 10 A CAT III スプリングロードピン 接触抵抗: 15 mΩ. 製品用途の情報. 4 mmテストリードで電子機器のテストを実施でき、さまざまな用途に適合します。一般にマルチメータ、プローブ、わに口クリップと併用され、4 mmテストリード及びコネクタはラボや工場フロアで使用されています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥979
税込¥1,077
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ