92件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
特価
169 税込186
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

材質ステンレス ねじピッチ(mm)0.7 寸法d(mm)4 頭部形状丸皿小頭 寸法f(mm)0.3 寸法k(mm)2 寸法m(mm)4.3 穴の形状十字穴 寸法dk(mm)7 ねじの呼びM4 十字穴深さ(mm)(最大)1.63/(最小)1.11
1パック(25個)ほか
539 税込593
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1パック(250個)ほか
439 税込483
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (119種類の商品があります)

材質ステンレス 十字穴番号2 ねじピッチ(mm)0.7 表面処理頭部ホワイト 寸法C(mm)0.25 頭部形状皿小頭 寸法k(mm)1.4 寸法m(mm)3.6 穴の形状十字穴 寸法dk(mm)6 ねじの呼びM4 十字穴深さ(mm)(最大)1.43/(最小)0.91
1パック(34個)ほか
539 税込593
翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1パック(65個)ほか
899 税込989
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (127種類の商品があります)

1箱(700個)ほか
2,698 税込2,968
当日出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (261種類の商品があります)

頭部を沈める必要のある作業に適しています。
材質/仕上ステンレス(SUS304、XM7)強度A2-50 頭部形状 JIS規格JIS B 1111規格品 穴の形状十字穴
1パック(150個)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (96種類の商品があります)

1パック(34個)
309 税込340
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (88種類の商品があります)

材質SUS316L 十字穴番号2 ねじピッチ(mm)0.7 頭部形状丸皿 寸法k(mm)2.3 寸法m(mm)4.7 穴の形状十字穴 寸法dk(mm)8 ねじの呼びM4
1パック(15個)ほか
539 税込593
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1パック(50個)ほか
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1パック(25個)
539 税込593
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

十字穴付きの一般的な小ねじです。部材にザグり加工を施すことで締結後は部材とフラットになるため頭部が出っ張りません。
材質スチール 表面処理ユニクロメッキ 頭部形状
1パック(200個)ほか
649 税込714
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (94種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ステンレス皿小ネジ
ステンレス(SUS XM7)の皿小ねじです。
材質ステンレス(SUSXM7) ねじの種類全ネジ
1パック(50本)
559 税込615
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

1パック(30個)ほか
458 税込504
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (126種類の商品があります)

1箱(2000個)
19,980 税込21,978
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (88種類の商品があります)

1パック(115個)ほか
619 税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ユニクロ皿小ネジ
スチール・表面処理:ユニクロメッキの皿小ねじです。
材質スチール ねじの種類全ネジ 表面処理ユニクロ
1パック(50本)
329 税込362
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

十字穴付きの一般的な小ねじです。部材にザグり加工を施すことで締結後は部材とフラットになるため頭部が出っ張りません。
材質真鍮 表面処理ニッケルメッキ 頭部形状
1パック(95個)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)トライウィング皿小ねじ
通常の工具では、取りつけ・取りはずしができません。 取りつけ・取りはずしには専用ビット[[SRWB]]と専用マグネットドライバ[[SRD]]を組み合わせてご使用ください。
用途機器・装置の分解・いたずら防止/屋外設備の盗難防止/ セキュリティー対策/安全対策 材質(本体)SUS304相当、(強度区分)A2-50相当 1袋入数(個)10 ねじ規格並目 適合マグネットドライバSRD-6.35
1個
829 税込912
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

すぐれた耐薬品性。濃硫酸・濃硝酸・濃ふっ化水素酸以外の薬品にはほとんど侵されません。 耐熱性・耐水性にすぐれ、高い耐熱強度を保持します。 耐磨耗性・耐衝撃性・耐疲労性にすぐれています。
用途FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/ 金属表面処理設備/化学プラント/変圧器/電気・電子機器/熱水ポンプ/ ケミカルポンプ 材質(本体)PEEK(ポリエーテルエーテルケトン)(うす茶) 耐熱温度(℃)180 頭部形状 穴の形状十字穴
1パック(20個)
1,598 税込1,758
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

1パック(47個)ほか
特価
289 税込318
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (128種類の商品があります)

環境負荷の少ない三価クロメート品です。
用途頭部を沈める必要のある時に用いる。 材質/仕上鉄(SWCH)/三価クロメート(白) 頭部形状 穴の形状十字穴
1パック(54個)ほか
679 税込747
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)樹脂ねじ(PC / 十字穴付き皿小ねじ)
PC(ポリカーボネート)はエンジニアリングプラスティックのなかで最高の耐衝撃性を有しています。 使用可能温度(min./max.):-40℃/115℃ 吸水性が小さく耐候性にすぐれています。 樹脂ねじの特性および使用上の注意について
用途電気・電子機器/自動車 ねじ規格並目 材質(本体)PC(ポリカーボネート)(透明)
1個
499 税込549
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)樹脂ねじ(PPS / 十字穴付き皿小ねじ)
PPSは耐熱性・耐薬品性にすぐれ、200℃での連続使用が可能。200℃以下でPPSを溶かす油脂・有機溶剤はありません。 高強度・高剛性および高い耐熱強度を保持します。 UL規格94のV-0をクリアするすぐれた難燃性。 樹脂ねじの特性および使用上の注意について
用途FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/ 金属表面処理設備/化学プラント/変圧器/電気・電子機器/熱水ポンプ/ ケミカルポンプ ねじ規格並目 材質(本体)PPS(ポリフェニレンサルファイド)(明るいうす茶)(ガラス繊維40%)
1個
1,298 税込1,428
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

PEEKは、物理的・化学的特性にすぐれた熱可塑性スーパーエンジニアリングプラスティックです。 すぐれた耐薬品性。濃硫酸・濃硝酸・濃ふっ化水素酸以外の薬品にはほとんど侵されません。 耐熱性・耐水性にすぐれ、高い耐熱強度を保持します。 耐磨耗性・耐衝撃性・耐疲労性にすぐれています。 UL規格94のV-0をクリアする高い難燃性があります。 樹脂ねじの特性および使用上の注意について
用途FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/ 金属表面処理設備/化学プラント/変圧器/電気・電子機器/熱水ポンプ/ ケミカルポンプ ねじ規格並目 材質(本体)PEEK(ピーク:ポリエーテルエーテルケトン)(うす茶)
1個
6,498 税込7,148
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

RENYは引張強さ・曲げ強さにすぐれた熱可塑性エンジニアリングプラスティックです。 耐疲労性・クリープ特性・断熱性にすぐれています。 金属に近い強度がありながら、質量は鉄の約1/5です。 樹脂ねじの特性および使用上の注意について
用途電気・電子機器/冷蔵・冷凍設備の断熱・結露防止/海洋機器/ メッキ設備/自動車・航空機・宇宙機器などの軽量化 材質(本体)RENY※(ガラス繊維50%強化ポリアミドMXD6)(アイボリ) ねじ規格並目
1個
1,898 税込2,088
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

材質ステンレス 十字穴番号2 表面処理茶ブロンズ 頭部形状皿小頭 穴の形状十字穴
1パック(34個)
539 税込593
翌日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

1パック(140個)ほか
799 税込879
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

1箱(4500本)
21,980 税込24,178
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)HP ユニクロ 小ネジ 皿
スチール製・表面処理:ユニクロメッキの皿小ねじです。必要な分だけ購入しやすい少量パックです。
材質スチール ねじの種類全ネジ 表面処理ユニクロ
1パック(10本)ほか
169 税込186
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

材質ステンレス 十字穴番号2 表面処理SC-3 頭部形状皿小頭 穴の形状十字穴
1箱(2000個)
12,980 税込14,278
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

十字穴付きの一般的な小ねじです。部材にザグり加工を施すことで締結後は部材とフラットになるため頭部が出っ張りません。
材質ステンレス 頭部形状
1パック(105個)ほか
989 税込1,088
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (105種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)HP ステンレス小ネジ 皿
ステンレス(SUS XM7)の皿小ねじです。必要な分だけ購入しやすい少量パックです。
材質ステンレス(SUS XM7) ねじの種類全ネジ
1パック(6本)ほか
189 税込208
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

材質ステンレス 十字穴番号2 表面処理SC-4 頭部形状皿小頭 穴の形状十字穴
1箱(2000個)
12,980 税込14,278
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

ガス抜き穴が機器・装置のねじ穴の底に溜まったガスを排出しやすくし、真空装置の真空引きをサポートします。 締めつけ後に頭部が飛び出さない皿ねじタイプ。 特殊化学研磨処理・光輝処理により、表面を改質。アウトガスが極微量です。 非磁性。 クリーン洗浄・クリーン梱包済み。 光輝処理・チタンの特性について
用途真空装置/真空容器/FPD製造装置/半導体製造装置/電子顕微鏡 材質(本体)TW270(チタン1種) 1袋入数(個)10 ねじ規格並目
1個
4,498 税込4,948
翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

通常の皿頭ねじよりも頭部外径が小さいタイプです。頭部を沈める必要のある作業に適しています。
用途頭部を沈める必要ある時に用いる。 材質/仕上ステンレス(SUS304、XM7)強度 A2-70 頭部形状 JIS規格JIS B 1111規格品 穴の形状十字穴 適合ドライバー(+)No.2
1パック(140個)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

皿頭は穴にザグリ加工を施してから使用します。頭を埋め込む形になるため、ねじを表面から出っ張らせたくない場合に最適です。少しだけ必要な時に便利な少量パックシリーズです。
材質スチール、表面処理:ユニクロメッキ仕上げ 強度区分4.8
1袋(10本)ほか
269 税込296
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

部材にザグり加工を施すことで締結後は部材とフラットになるため頭部が出っ張りません。十字ドライバーで締め付け、小さい部品の締結に使用。
材質スチール 表面処理三価クロメートメッキ 頭部形状
1パック(63個)ほか
649 税込714
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)HP ユニクロ 小ネジ 皿
スチール製・表面処理:ユニクロメッキの皿一般的な小ねじです。必要な分だけ購入しやすい少量パックです。
材質スチール ねじの種類全ネジ 表面処理ユニクロ
1箱(6本×5パック)ほか
929 税込1,022
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)HP ステンレス小ネジ 皿
ステンレス(SUS XM7)の皿小ねじです。必要な分だけ購入しやすい少量パックです。
材質ステンレス(SUSXM7) ねじの種類全ネジ
1箱(6本×5パック)ほか
999 税込1,099
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)