カテゴリ

  • 切削工具(11)
  • バイク部品(1)
  • 防犯用品(1)
  • 学童・教育用品(1)

「4mp-f2 h1」の検索結果

14件中 1~14件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • インサートチップ 日研工作所

    インサートチップ

    日研工作所
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1箱(10個)
    当日出荷から5日以内出荷
    鋳鉄、非鉄金属、非金属用。耐摩耗性に優れている。
    種別超硬K種材種H1
  • チップ 6MP 日研工作所

    チップ 6MP

    日研工作所
    ¥7,598~税込¥8,358~
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
  • チップ 3MP 日研工作所

    チップ 3MP

    日研工作所
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1箱(10個)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
  • チップ 4MP 日研工作所

    チップ 4MP

    日研工作所
    ¥20,980~税込¥23,078~
    1箱(10個)ほか
    5日以内出荷
    形状六角形80°
  • インサートチップ 日研工作所

    インサートチップ

    日研工作所
    ¥12,980税込¥14,278
    1箱(10個)
    当日出荷
    ノーズRの大きいチップは刃先強度が有るため、比較的大径の加工穴で加工長の短い場合に用います。 ノーズRの小さいチップは、比較的小径の加工穴で加工長の長い場合、または仕上げ加工に用います。
  • ボーリングバー用チップ 日研工作所

    ボーリングバー用チップ

    日研工作所
    ¥22,980税込¥25,278
    1箱(10個)
    6日以内出荷
    材質K10
  • チップ 3MS 日研工作所

    チップ 3MS

    日研工作所
    ¥15,980税込¥17,578
    1箱(10個)
    5日以内出荷
  • チップ 10MP 日研工作所

    チップ 10MP

    日研工作所
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1箱(10個)
    5日以内出荷
    形状正三角形60°
  • インサートチップ 日研工作所

    インサートチップ

    日研工作所
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1箱(10個)
    3日以内出荷から5日以内出荷
    鋼、鋳鋼の高速から中速加工用。
    種別超硬P種被削材鋼グレードE材種ST10P
  • インサートチップ 日研工作所

    インサートチップ

    日研工作所
    ¥7,498~税込¥8,248~
    1箱(10個)
    3日以内出荷から5日以内出荷
    強靭専用超硬母材と超厚膜スーパFFコートを採用し、ステンレス鋼加工での耐衝撃性と耐欠損性に優れている。
    種別コーティング超硬M被削材鋼、ステンレス、いものグレードC材種AC630M
  • チップ CCGT-F 三菱マテリアル

    チップ CCGT-F

    三菱マテリアル
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1箱(10個)
    当日出荷から翌々日出荷
  • セキュリティーカメラ Driveman IPCシリーズ アサヒリサーチ

    セキュリティーカメラ Driveman IPCシリーズ

    アサヒリサーチ
    ¥53,980税込¥59,378
    1台
    5日以内出荷
    ソーラーパネルにより電源配線工事不要。モーション検知機能により対象物の動きを検知してリアルタイムでスマホへ通知。カメラ内のスピーカーを通して不審者にスマホから警告することも可能。防塵防水対策。録画された映像は本体のSDカードに記録され、スマホで遠隔から確認可能
  • (HONDA)ディオ系 右レバー ALBA(アルバ)

    (HONDA)ディオ系 右レバー

    ALBA(アルバ)
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    欠品中
    ツーリングの際のスペアや補修用・日常ユースにお使いいただけます。レバーはバイクを操作する上で重要な部品ですので 、転倒などにより折れたり曲がったりした場合は早めに交換することをお奨め致します。
    セット内容右単体色シルバーメーカーHONDA適合車種エイプ(APE)50(01-08) /XZ501、リード/スーパーDX (83-84) /NH50MC/MDD/SDD/MDC/MDE AF01/08、ジョルノ/デラックス(92-98) /F/G/SG/SH/SJ AF12、スーパーディオ(Dio)(89-94) /SK50MM/MN/MP/MR AF27、キャビーナ50(94) /SCX50R/R2 AF33、ライブディオ(Dio)-チェスタ(98) /SK50MW-4(F-No.2020035~) AF34、ライブディオ(Dio)(94-96) /SK50MR/MS/MT AF34、ジュリオ(98 - 00) /NTS50W/X/Y AF52、スクーピー /NTS50W/X/Y AF52、クレアスクーピー/I(01-05) /CHF501 AF55、TODAY(02-05) /NVS501SH2/4 AF61、ズーマー(ZOOMER)(01) /NPS501 AF58、スーパーカブ50(82-) /C50C/D/E/SG/SH/SN-1/SP-1/SS-1、CD50(86-97) /CD50F(F-No.1609355~)/H/N/P/S/W、ベンリー50/S/CL(96-99) /CD50ST/V/W/X、リトルカブ(97) /C50LV(FNo.C50-4300001~)、モンキー(- 87) /Z50J/J1/JF-7/Z-1/JC4 1~3型、モンキー(91-) /Z50JJ7/JJ7S/JN-7J/JS/JV-YB 4-7型、モンキーバハ(91-93) /Z50JM/JN/JP、ゴリラ(78-84) /Z50JZ3/3L/JB3/JC6/JB-LB 1型/2型、ゴリラ(85-87) /Z50JF-6(F-No.1626258~) 3型、ゴリラ(88 / 98) /Z50JJ6/JJ6S/JW 4型、ダックス(95) /ST50S AB26 再販、ジャズ/SP(86-95) /CA50G/J/N/P/S/H-2/J-2/LG/V、ジャイロⅩ(89-00) /NJ50MDF/L/N/P/R/Y/F TD01、スーパーカブ70C/C70CM/D、スーパーカブ90 /C90CM/D、CD90(80-98) /C90A/H/N/P/S/W HA03、ベンリー90S(96-97) /CD90S T/W、エイプ(APE)100(02-08) /左右区別右主な適合車種ジョルノ/デラックス(92-98) /スーパーディオ(Dio)(89-94) /ライブディオ(Dio)-ライブディオ(Dio)(94-96) /スクーピー /クレアスクーピー/I(01-05) /ズーマー(01) /スーパーカブ50(82-) /CD50(86-97) /リトルカブ(97) /Z50J/J1/JF-7/Z-1/JC4 1~3型、モンキー(91-) /Z50JJ7/JJ7S/JN-7J/JS/JV-YB 4-7型、モンキーバハ(91-93) /Z50JM/JN/JP、/(F-No.1626258~) 3型/Z50JJ6/JJ6S/JW 4型、ダックス(95) /スーパーカブ90適合排気量(cc)50
  • Leopard Imaging Camera - 136 Degree FOV SPARKFUN

    Leopard Imaging Camera - 136 Degree FOV

    SPARKFUN
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    33日以内出荷
    。Description。The Leopard Imaging Camera is a 136° FOV(field of view)wide angle camera module that is great for machine vision applications, and designed specifically to be compatible with the NVIDIA Jetson Nano Developer Kit. This camera incorporates a Sony IMX219 8.08MP color sensor, a fixed focus(M8)lens, and utilizes CSI-2 MIPI 2-lane data output interface.。This is the same camera that we include in the SparkFun Jetbot v2.1 Kit.。Note:SparkFun has not established the compatibility of this camera with Raspberry Pi. We are currently working with the manufacturer, but due to firmware restrictions Leopard cameras do not work with any Raspberry Pi's at this time.。Features。Field of view(FOV):136°。Module size:150mm(L)x 25mm(W)。Sensor type:Sony IMX219 8.08MP color sensor。Active pixels:3280(H)x 2464(V)。Image size:Diagonal 4.60mm(Type 1/4.0)。F/No:2.0(H136)。Focal length:1.58mm(H136)。TV distortion:<-15%(H136)。Focusing range:30cm - Infinity。Lens type:Fixed Focus(M8 lens)。Pixel size:1.12um×1.12um。Data output interface:CSI-2 MIPI 2-lane。IR Cutter Filter:Yes
    アズワン品番67-0422-99