カテゴリ
- 制御機器(128)
- 切削工具(120)
- パソコン/周辺機器(62)
- FA担当者のオススメ新商品(46)
- 空調・照明・電設資材(37)
- トラック用品・パーツ(35)
- 自動車補修部品(23)
- バイク部品(16)
- 作業工具(15)
- 農業機械(14)
- 機構部品(13)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(10)
- ねじ・ボルト・釘(8)
- 事務用品(7)
- 建築金物(6)
- 家電(5)
- フォークリフト・産機・建機用品(5)
- メカニカル部品(4)
- 電動工具(4)
- 溶接用品(3)
- 測定用品(3)
- 整備工具・収納(3)
- ポンプ・送風機・電熱機器(3)
- 店舗什器・備品(2)
- 電気材料(2)
- 防災用品(2)
- バッテリー・電装(2)
- 鈑金・塗装(2)
- 研磨材(2)
- 油圧機器・油圧ホース(2)
- 物流用品(1)
- オフィス家具(1)
- 防犯用品(1)
- 医療(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 学童・教育用品(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(69)
- Qlight(43)
- 雅(35)
- omron(オムロン)(32)
- StarTech.com(29)
- OSG(オーエスジー)(19)
- 三菱電機(15)
- MICROCHIP(11)
- エイム電子(11)
- CKD(10)
- イメージニクス(10)
- ミトロイ(水戸工機)(9)
- 大阪魂(9)
- 東洋技研(8)
- イスカル(7)
- フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(7)
- BIGM(丸山製作所)(7)
- ハスクバーナ(6)
- エレコム(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「4p-18」の検索結果

プラグ用ソケット(6角、マグネット付)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷用途自動車専用工具種別ソケットアダプター寸法L(mm)64差込角(mm[inch])12.7 [1/2]寸法L1(mm)6.5穴角6角
NWPCシリーズ防水メタルコネクタ ストレートプラグ NWPC50
七星科学研究所¥8,798税込¥9,6781個当日出荷から32日以内出荷堅牢な上、塩害などにも強く、土木・建機、非常用電源設備など様々な用途で活躍しています。形状ストレート材質/仕上シェル:黄銅/クロムめっき、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき、パッキン:合成ゴム種類丸型材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴムシェルサイズ50防水仕様IP-×6相当ロックねじロック方式コンタクト形状オスRoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだ
NWPCシリーズ防水メタルコネクタ ストレートプラグ NWPC40
七星科学研究所¥6,998税込¥7,6981個当日出荷から32日以内出荷堅牢な上、塩害などにも強く、土木・建機、非常用電源設備など様々な用途で活躍しています。形状ストレート材質/仕上シェル:黄銅/クロムめっき、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき、パッキン:合成ゴム種類丸型定格電圧(V)250材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴムシェルサイズ40防水仕様IP-×6相当ロックねじロック方式コンタクト形状オスRoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだ
インチサイズ精密ボールポイントドライバー
Wiha(ビーハ/ノガ)¥1,298税込¥1,4281本4日以内出荷種類精密ドライバー/ボールポイントドライバー材質(グリップ)樹脂本数1商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
Apem ポテンショメータジョイスティック 1軸
APEM(1件のレビュー)¥27,980税込¥30,7781個翌々日出荷仕様【ジョイスティックトラベル】±27.5 °スイッチ受動軸数1機械的寿命5000000OperationsRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-20→+55IP等級IP65
スマホリング iRing Design
AAUXX¥1,398税込¥1,5381個4日以内出荷スマホを片手で安心ホールド。指を通すだけで、抜群の安定感とホールド感、落下の心配を軽減出来ます。リングをたてればスタンドに。用途に合わせて縦置き、横置き、自由自在。便利なスタンドになります。片手で広がる操作範囲。リングに指を通すだけで安定したグリップ感。画面の捜査範囲も広がります。360度の回転、180度のスイング。持ちやすい角度、閲覧しやすい角度、リングを調整して、好みの角度でお使いいただけます。水洗いで吸着力が復活。吸着力が弱まっても水洗いで繰り返し使用可能。長く使えることができます。質量(g)約12寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)35×40×2(リング部含む7
耐水研磨紙
理研コランダム¥5,998税込¥6,5981箱(100枚)4日以内出荷ホワイトアルミナの研磨材を塗布した耐水研磨紙(耐水ペーパー)です。ホワイトアルミナの研磨材は靭性が高く、より高い研磨力を発揮します。水研ぎ、空研ぎのどちらでも使用可能です。用途自動車、金属、木工等あらゆる分野の研磨、仕上げ研磨に寸法(mm)230×280
ニッケル10.9CAP P=46X18P=4
大阪魂¥667税込¥7341袋(10個)翌々日出荷長さ(mm)18ピッチ(mm)1寸法d(mm)11.4寸法t(mm)3寸法s(mm)5寸法k(mm)6寸法(幅b×厚さt)(mm)2.7×1.5寸法dk(mm)10ねじの呼びM6ねじ部長さ(mm)不完全ねじ部:5.5、半ねじ範囲:L55以上、半ねじのねじ部長さ:40~44平座金D:11.5×t:0.8
ハスクバーナ ブルーナー用バッテリー P4A 18-B45 2.5Ah 970600802
ハスクバーナ¥9,998税込¥10,9981個4日以内出荷パワフルな 18V バッテリーを搭載。Aspire(TM) 18V バッテリー(2.5Ah)は、Aspire(TM) 製品シリーズと互換性のある、コンパクトで軽量なバッテリーです。ソフトグリップ付きの人間工学に基づいたデザインで、製品への取り付けが素早く簡単です。つまり、製品ごとにバッテリーを購入する必要がなくなります。。このバッテリーは、主要メーカーによる最大級のブランド横断バッテリーアライアンスである POWER FOR ALL ALLIANCE の製品です。これらのバッテリーは、このアライアンス*に加盟しているすべての製品に使用できます。つまり、製品ごとにバッテリーを購入する必要がなくなります。。*Bosch PSM 18 LI + Bosch ALB 18 LIは、バッテリータイプ1.5Ah~3.0Ahにのみ対応しています。つまり、製品ごとにバッテリーを購入する必要がなくなります。適合【ポールソー】Aspire(TM) PE5-P4A プルーナ+ポール/Aspire(TM) PE5-P4A プルーナ+ポールキット【プルーナ】Aspire(TM) P5-P4A プルーナ/Aspire(TM) P5-P4A プルーナキット【バッテリーシリーズ】Aspire(TM) P4A 18-C70長さ(mm)114幅(mm)81高さ(mm)45乾燥質量(kg)本体:0.36バッテリー種類:Li-Ion リチウムイオンバッテリー容量(Ah)2.5バッテリー電圧(V)18バッテリー容量(Wh)45
ハスクバーナ ブルーナー用バッテリー P4A 18-B72 4.0Ah 970600902
ハスクバーナ¥13,980税込¥15,3781個4日以内出荷Aspire(TM) 18V バッテリー(4.0Ah)は、Aspire(TM) 製品シリーズと互換性のある、長寿命でパワフルなバッテリーです。ソフトグリップ付きの人間工学に基づいたデザインで、製品への取り付けが素早く簡単です。つまり、製品ごとにバッテリーを購入する必要がなくなります。。このバッテリーは、主要メーカーによる最大級のブランド横断バッテリーアライアンスである POWER FOR ALL ALLIANCE の製品です。このバッテリーは、このアライアンス*に加盟しているすべての製品に使用できます。つまり、製品ごとにバッテリーを購入する必要がなくなります。。*Bosch PSM 18 LI + Bosch ALB 18 LIは、バッテリータイプ1.5Ah~3.0Ahにのみ対応しています。つまり、製品ごとにバッテリーを購入する必要がなくなります。適合【ポールソー】Aspire(TM) PE5-P4A プルーナ+ポール/Aspire(TM) PE5-P4A プルーナ+ポールキット【プルーナ】Aspire(TM) P5-P4A プルーナ/Aspire(TM) P5-P4A プルーナキット【バッテリーシリーズ】Aspire(TM) P4A 18-C70長さ(mm)116.5幅(mm)84高さ(mm)65乾燥質量(kg)本体:0.66バッテリー種類:Li-Ion リチウムイオンバッテリー容量(Ah)4バッテリー電圧(V)18バッテリー容量(Wh)72
TE Connectivity リレーソケット
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥2,998税込¥3,2981個7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応
ハスクバーナ ブルーナー用充電器 チャージャー P4A 18-C70 970601004
ハスクバーナ¥6,798税込¥7,4781個4日以内出荷Aspire(TM) コンパクト充電器は、Aspire(TM) バッテリーと POWER FOR ALL ALLIANCE システム内のすべての 18V バッテリーの両方を充電することができます。急速充電に対応し、充電状態を確認できる LED インジケータ付き。18-B45(2.5Ah)バッテリーは、40分で 80%、60分で 100% の充電が完了します。18-B72(4.0Ah)バッテリーは、64分で 80%、95分で 100% の充電が完了します。この充電器は、主要メーカーによる最大級のブランド横断バッテリー・アライアンスである POWER FOR ALL ALLIANCE の製品です。これらの充電器は、このアライアンスに加盟しているすべてのバッテリーに使用できます。つまり、バッテリーや製品ごとに1つの充電器を購入する必要がなくなります。適合【ポールソー】Aspire(TM) PE5-P4A プルーナ+ポール/Aspire(TM) PE5-P4A プルーナ+ポールキット【プルーナ】Aspire(TM) P5-P4A プルーナ/Aspire(TM) P5-P4A プルーナキット【バッテリーシリーズ】Aspire(TM) P4A 18-B45/Aspire(TM) P4A 18-B72乾燥質量(kg)本体:0.4
ディスクパッド
MKカシヤマ(527件のレビュー)¥4,498~税込¥4,948~1セット(4枚)当日出荷から61日以内出荷多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
タイネツサイレンサーステッカー143X43mm P-HST18ALXM4
AKRAPOVIC (アクラポビッチ)¥1,998税込¥2,1981個4日以内出荷メーカー名:アクラポビッチ。メーカー品番:P-HST18ALXM4。販売備考:NEW シルバーロゴ アルミ製 新しいデザインとなります。タイプ:耐熱。色[カラー]:ブラック/シルバー。サイズ:143x43mm。材質[素材]:アルミ材質アルミ寸法(mm)143×43色ブラック/シルバータイプ耐熱
ポイントタップ ステンレス用 EX-SUS-POT ねじの種類:M
OSG(オーエスジー)(51件のレビュー)¥6,498~税込¥7,148~1本当日出荷から8日以内出荷被削性の悪いステンレス鋼の通り穴に使用し、すばらしい切れ味と耐久性を示します。ステンレス鋼の他、各種耐熱鋼および強じんなニッケルクロムマンガン鋼などにも適しています。用途ステンレス鋼(~35HRC):◎、銅:◎、熱可塑性プラスチック:◎材質高バナジウムハイス(HSSE)ねじの種類M表面処理ホモ処理食付4P
ブレーキパッド
アドヴィックス(住友電工)(255件のレビュー)¥4,798税込¥5,2781セット(4枚)当日出荷から18日以内出荷自動車メーカーへのOEM製品を開発する技術力とノウハウをフィードパックし、より高次元な安全性を高めたのがADVICSブレーキパッド。高品質でかつ効き・フェード・磨耗・鳴き・振動・異音という相反する要素をもつブレーキ性能を最大限に向上させ、バランスに優れた製品に仕上げています。
OリングPシリーズ赤シリコン
NOK(69件のレビュー)¥84税込¥921個当日出荷から6日以内出荷耐熱性、耐寒性の他、耐潤滑油性、耐水性に優れています。材質VMQ-70(4種C)シリコーンゴム色赤使用温度範囲(℃)-48~200(MAX220)硬さ(デュロメータA)70(±5)材料記号S503
8チャンネル / 8 PoE / 4K / 4TB HDD付属 / NVR BS-7608NI-K18P-4TB
bitstrong(ビットストロング)¥86,980税込¥95,6781個9日以内出荷最大8chのIPカメラ入力 H.265+/H.265/H.264+/H.264 ビデオフォーマット 最大1ch@8 MP/3ch@4 MP/6ch@1080p デコード能力最大80Mbpsの受信帯域幅仕様(VGA出力)1ch,1920×1080/60Hz,1280×1024/60Hz,1280×720/60Hz、(ストリーミングタイプ)ビデオ、ビデオとオーディオ、(受信帯域幅)80Mbps、(送信帯域幅)80Mbps、(人/車両分析)4chビデオ仕様(IPビデオ入力)8ch、(ビデオ出力モード)HDMI/VGA同時出力HDMI規格1ch,4K(4096x2160)/30Hz,4K(3840x2160)/30Hz,2K(2560x1440)/60Hz,1920x1080/60Hz,1600x1200/60Hz,1280x1024/60Hz,1280x720/60Hzオーディオ(圧縮)G.711ulaw/G.711alaw/G.722/G.726
ラベルライター テプラPRO SR5900P
キングジム(5件のレビュー)¥22,980税込¥25,2781台当日出荷従来のUSB接続に加え、有線LAN・無線LAN接続も可能。Windows/MacOS/iOSに対応し、複数台のパソコンで共有しての利用や、iOS端末からの直接印刷など、さまざまな使用シーンで活躍します。 PROテープカートリッジに加え、あらかじめ定形にカットされたラベルに、フチなし印刷できる「カットラベル」にも対応。備品管理、保守メンテナンス、ヘルメットの名前表示など多様なニーズに応えます。 従来機と比べ印刷速度が最大で約1.7倍になり、印刷にかかる時間が大幅に短縮。連続印刷時の作業効率を改善して、大量のラベル作成もスピーディーに。さらにカッター動作音も約半分の静音設計で、周囲を気にせず作業ができます。 テープの終わりを自動で検出。連続印刷時にテープがなくなった場合、テープカートリッジに交換した後、印刷できなかったラベルから印刷を再開できます。 極細の4mm幅はCDやDVDのケースに、広幅の36mmは公共表示にと最適なサイズが選べます。多彩なバリエーションを誇る機能性ラベルの使い分けで、さらに活用シーンが広がります。付属品ACアダプタ(AS1527J)、試用PROテープ、USBケーブル(A-Bタイプ)、ヘッド・クリーニングテープ(SR36C)、転写スティックトラスコ品番470-3421質量(g)1100(テープ除く)シリーズテプラPRO PC/スマホ専用電源ACアダプタ対応OSWindows 10/8.1/8/7(日本語版)(32ビット版、64ビット版に対応)、PC/AT互換機対応OSが正常に動作するパーソナルコンピュータMac OS X 10.11/10.10/10.9/10.8/10.7/10.6、Intelプロセッサを搭載したMac、対応OSが正常に動作するMacラベル幅P-TAPE規格:4・6・9・12・18・24・36mm カットラベル対応機種Windows:PC/AT互換機、対応OSが正常に動作するパーソナルコンピュータMac:Intelプロセッサを搭載したMac、PowerPC G5、PowerPC G4、PowerPC G3プリンター270dpi×192dot薄膜サーマルヘッド同梱部品USBケーブル(AーBタイプ)・ラベルソフト・試用PROテープ1個・ACアダプタ本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)123×153×139動作環境【Windows用】(ハードディスク占有容量)約300MB、(ドライブ)CD-ROMドライブ【Mac OS用】(ハードディスク占有容量)約200MB、(ディスプレイ)解像度1024×768最大印刷幅18.1mm(24mm幅テープ使用時)カッター部ハーフカット機能付きオートカッタートリマー部オートトリマー(9~36mm)色(本体)ブラック印刷方式熱転写PROヘッド構成360dpi・384dotインターフェイスUSB接続、有線LAN接続(10BASE-T、100BASE-TX)、無線LAN(IEEE802.11b/g/n)対応オプションヘッド・クリーニングテープ:SR24Cヘッド・クリーニングキット:RC15トリマー:RT36Wハーフカッター:RH24ラベルラミネーター:RL18
スターフィットベルト
三ツ星ベルト(9件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1本当日出荷から7日以内出荷一般的なVリブドベルトとは異なる材料を使用し、プーリが移動しない特定のエンジンにも取付可能でかつ適正な張力を維持します用途自動車用エンジン補機駆動特記プーリが移動しない(アジャスト代がない)ため専用治具を使ってベルトを取り付けます。
防臭・抗菌加工 紙パック(M型Vタイプ)
Panasonic(パナソニック)(5件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381パック(5枚)当日出荷仕様シャッター付きゴミこぼれ防止、防臭加工、抗菌加工、高集塵クリーンタイプ適合MC-LJ66VA/MC-PB5C-W/MC-K60JH-H/MC-P3A/MC-K2VA/MC-K11J-A/MC-S77F/MC-HL1A/MC-S101XP/MC-K2VF/MC-PK17G-N/MC-K9W/MC-PB5F-KK/MC-P3M/MC-S77P/MC-K2VM/MC-P3DE2/MC-L7JE4/MC-PA222GS-P/MC-A11C/MC-S150XA/MC-K11J-R/MC-PA222GS-S/MC-PA35G-N/MC-PA35G-P/MC-JP800G-C/MC-S150XM/MC-L3DV7/MC-S78F/MC-P6J-WA/MC-P2XM/MC-LY10VA/MC-PK12G-H/MC-P8000WX-N/MC-S78P/MC-L1AY/MC-A48C/MC-JP800G-W/MC-PB5A-KK/MC-A12C/MC-V270XD/MC-P2MJP/MC-P6J-WR/MC-PL17GE3-N/MC-K11A-A/MC-A48P/MC-S86XD/MC-A48T/MC-K1VA/MC-P600JX/MC-PA36GE4-N/MC-K1VF/MC-S100XP/MC-L7AE4/MC-K11A-R/MC-JP500G-P/MC-K1VM/MC-A49C/MC-A49F/MC-JP500G-W/MC-P7A-WH/MC-P770JS/MC-A49P/MC-PA15J-P/MC-PA13G-W/MC-P85A/MC-P1XM/MC-PKL15A-W/MC-PK18G-N/MC-PAE40J/MC-PBKN6A-H/MC-L8JE4/MC-A14C/MC-U50P/MC-P8500WX-N/MC-P800W/MC-S160XA/MC-K9J-A/MC-LA66VD/MC-S160XD/MC-P1NXD-G/MC-PA36G-N/MC-P1NXD-H/MC-P8500WX-S/MC-P700JX-A/MC-P7000JX-N/MC-PA36G-R/MC-LM66VD/MC-P7000JX-S/MC-K9J-R/MC-P7000JX-W/MC-PKL16AC-W/MC-HL50F/MC-HL100A-W/MC-V280XD/MC-P885WS/MC-A14CP/MC-PL18GE4-N/MC-TL2A/MC-P2XD-G/MC-P2XD-H/MC-S73XA/MC-P8A/MC-JP500GS-P/MC-L60JE3/MC-L8AE4/MC-JP500GS-W/MC-K9A-A/MC-V170XD/MC-K7F-A/MC-PK15A-A/MC-P700J-A/MC-S60VA/MC-K9A-R/MC-TL3F/MC-S84XD/MC-PB6A-A/MC-K7F-R/MC-PL16AE2-A/MC-PKL16A-W/MC-PK15A-P/MC-P700J-R/MC-P700J-S/MC-P6A-WA/MC-P900W/MC-SJP520G-P/MC-550/MC-K11W-H/MC-SJP520G-W/MC-P800WX/MC-L60AE3/MC-S72XA/MC-P6A-WR/MC-L3AV7/MC-L5DV8/MC-PLAE16A-P/MC-L6AJ/MC-AH5C/MC-M50/MC-L65VA/MC-TL5F/MC-S83XD/MC-L65VF/MC-L65VM/MC-M60/MC-U55P/MC-L50C/MC-K8F-A/MC-L50F/MC-V180XD/MC-450/MC-L53VA/MC-L50P/MC-L53VC/MC-K8JH/MC-L5AJ/MC-PKL17A-W/MC-PK16A-P/MC-K60J-A/MC-L6DE3/MC-L51C/MC-L51F/MC-L64VA/MC-L51P/MC-PL17AE3-W/MC-K60J-R/MC-L64VF/MC-P3D-G/MC-JP510GS-P/MC-L64VM/MC-S82XM/MC-K5VA/MC-S66VF/MC-JP510GS-W/MC-P3D-R/MC-K5VF/MC-PK15G-N/MC-JP520G-P/MC-S66VP/MC-K5VM/MC-JP520G-W/MC-L52VA/MC-S70XA/MC-L52VC/MC-K7JH/MC-S93XF/MC-K60A-A/MC-L52VP/MC-S93XP/MC-L41C/MC-K9F-A/MC-K60A-R/MC-S60P/MC-PR1-P/MC-L63VA/MC-PA22G-P/MC-S81XF/MC-PA22G-S/MC-K9F-R/MC-L63VM/MC-PK3J/MC-PKL18A-W/MC-S65VF/MC-S88VF/MC-PK17A-P/MC-PKL18AC-W/MC-S81XP/MC-S61F/MC-S65VP/MC-S88VP/MC-S61P/MC-L51VA/MC-P85W-WH/MC-L30P/MC-K6A/MC-PL18AE4-W/MC-L5AV8/MC-S92XF/MC-K6F/MC-S91VF/MC-S250XM/MC-SJP800G-C/MC-KL11A-K/MC-L3AJ/MC-PLAE18A-T/MC-K6M/MC-S92XP/MC-P600J/MC-L7J5/MC-S91VP/MC-S62F/MC-P850W-A/MC-P7J-WG/MC-PK16G-N/MC-P7J-WH/MC-S62P/MC-A56C/MC-A56F/MC-K7J-A/MC-A20C/MC-SJP800G-W/MC-L31P/MC-K7A/MC-P850WX-R/MC-P850WX-S/MC-P850W-R/MC-P850W-S/MC-A56P/MC-L2DV6/MC-K3VA/MC-P2DV7/MC-K3VF/MC-P880WS/MC-JP510G-P/MC-K3VM/MC-A57C/MC-A57F/MC-JP510G-W/MC-K8A/MC-PL16GE2-S/MC-S90VF/MC-A57P/MC-JP500GS/MC-K8J/MC-L2AJ/MC-P80W/MC-PBH6A-AH/MC-PK18A-P/MC-S64F/MC-S90VP/MC-L45C/MC-H30/MC-L6AE3/MC-PA35GE3-W/MC-S64P/MC-S260XD/
...