カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(11)
    • カプラー(9)
絞り込み
ブランド
  • 日東工器(9)
  • ニッタ(2)
取り付け形状
取り付け形状
オネジ取付用(1)
取り付け形状
メネジ取付用(1)
ねじ径
  • 1/2(9)
使用流体
  • ガス(8)
  • (7)
  • 空気(14)
  • 蒸気(7)
  • 薬品(7)
材質
  • スチール(2)
  • ステンレス(2)
  • 黄銅(真鍮)(4)
ソケットorプラグ
  • プラグ(8)
プラグ
最高使用圧力(MPa)
  • 0.6(1)
  • 1(2)
  • 1.2(1)
  • 3(4)
  • 4.5(4)
0.6・1・1.2・3・4.5
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「4p-a」の検索結果

関連キーワード
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SP-Vカプラ TypeA プラグ 日東工器SP-Vカプラ TypeA プラグ日東工器
3,500税込3,850
1個
当日出荷
ソケット・プラグともに優れた密閉構造の自動開閉バルブを備えているので、分離時でも真空度1.3×10-1Pa{1×10-3mmHg}までの広い真空用途に対応。 従来品より流量が最大で141%増加(1/4サイズの場合)により、作業効率が向上。 パッキンの形状を改善し、耐久性が向上。(特許出願中) バルブにストレートガイドを設けたことにより、安定してバルブが着座。(特許取得済)
用途不活性ガス・真空用適合流体不活性ガス、真空、空気、ガス、水材質(本体)真鍮形状プラグ使用温度範囲(℃)-20~80バルブ構造両路開閉型材質(シール)ふっ素ゴム・FKM(X-100)
マルチカプラ MAM-A型 プラグ 日東工器マルチカプラ MAM-A型 プラグ日東工器
58,980税込64,878
1個
翌日出荷から3日以内出荷
一回の接続で複数の配管を同時に接続。 2段式レバーの採用により、急な分離による落下事故を防止。 分離後でもバルブセンター部が自動復帰して、単体時シールの安定性を考慮しています。
用途複数配管用(手動)流体空気・水ソケットorプラグプラグ最高使用圧力(MPa)1.0バルブ構造両路開閉型材質(シール)ふっ素ゴム耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
SPカプラTypeA プラグ(真鍮製・ふっ素ゴムシール) 日東工器SPカプラTypeA プラグ(真鍮製・ふっ素ゴムシール)日東工器
4,498税込4,948
1個
当日出荷から8日以内出荷
SPカプラの大容量タイプ
用途中圧用流体水、作動油、薬品、空気、ガス、蒸気取り付け形状めねじ取付用ソケットorプラグプラグ材質(本体)真ちゅう種別中圧・汎用型使用温度範囲(℃)-20~+180バルブ構造両路自動開閉型材質(シール)ふっ素ゴム互換性サイズが異なる場合は接続できません。
FWU 難燃性チューブ(ミリサイズ) ニッタFWU 難燃性チューブ(ミリサイズ)ニッタ
42,980税込47,278
1個
3日以内出荷から8日以内出荷
自己消火性に優れた難燃性チューブです。外層に難燃性樹脂、内層にウレタンチューブを採用した2層構造で、FWよりも柔軟性が高いチューブです。内層にはエーテル系のポリウレタン樹脂を使用しているので、高温多湿下での水分やカビによる浸食劣化が少なくなります。全長に挿入長さを表すマーキングをしています。
用途スポット溶接配管用(柔軟)使用温度範囲(℃)(空気)-40~80/(水)0~50肉厚(mm)(外層カバー)1使用流体空気/水負圧性能(kPa)-101.294特性柔軟性/難燃性
FS 難燃性チューブ(ミリサイズ) ニッタFS 難燃性チューブ(ミリサイズ)ニッタ
5,898税込6,488
1個
翌日出荷から46日以内出荷
自己消火性に優れた難燃性チューブです。単層構造で柔軟性に優れています。全長に挿入長さを表すマーキングをしています。
用途スポット溶接配管用使用温度範囲(℃)(空気)-40~100/(水)0~70使用流体空気/水負圧性能(kPa)-101.294特性柔軟性/難燃性
SPカプラTypeA プラグ(鋼鉄製・ふっ素ゴムシール) 日東工器SPカプラTypeA プラグ(鋼鉄製・ふっ素ゴムシール)日東工器
3,488税込3,837特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
SPカプラの大流量タイプ。
流体水、作動油、水蒸気、薬品、空気、ガスソケットorプラグプラグ材質(本体)鋼鉄種別中圧・汎用型使用温度範囲(℃)-20~+180バルブ構造バルブ有材質(シール)ふっ素ゴム互換性サイズが異なる場合は接続できません。
SPカプラTypeA プラグ(ステンレス製・ふっ素ゴムシール) 日東工器SPカプラTypeA プラグ(ステンレス製・ふっ素ゴムシール)日東工器
5,498税込6,048
1個
当日出荷から3日以内出荷
SPカプラの大流量タイプ。
用途中圧・汎用型ソケットorプラグプラグバルブ構造バルブ有(両路自動開閉型)材質(シール)ふっ素ゴム使用流体水、作動油、水蒸気、薬品、空気、ガス種別中圧・汎用型互換性サイズが異なる場合は接続できません。
SPカプラTypeA プラグ(真鍮製・ふっ素ゴムシール) 日東工器SPカプラTypeA プラグ(真鍮製・ふっ素ゴムシール)日東工器(1件のレビュー)
3,500税込3,850
1個
当日出荷から3日以内出荷
SPカプラの大流量タイプ。
用途中圧・汎用型ソケットorプラグプラグ材質(本体)真ちゅう種別中圧・汎用型使用温度範囲(℃)-20~+180バルブ構造両路自動開閉型材質(シール)ふっ素ゴム互換性サイズが異なる場合は接続できません。
SPカプラTypeA プラグ(ステンレス製・ニトリルゴムシール) 日東工器SPカプラTypeA プラグ(ステンレス製・ニトリルゴムシール)日東工器(1件のレビュー)
5,398税込5,938
1個
当日出荷から6日以内出荷
SPカプラの大流量タイプ。
SPカプラTypeA プラグ(真鍮製・ニトリルゴムシール) 日東工器SPカプラTypeA プラグ(真鍮製・ニトリルゴムシール)日東工器(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から8日以内出荷
SPカプラの大流量タイプ。
カプラーカテゴリ
関連カテゴリ