2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
自己消火性に優れた難燃性チューブです。単層構造で柔軟性に優れています。全長に挿入長さを表すマーキングをしています。
用途スポット溶接配管用 使用温度範囲(℃)(空気)-40~100/(水)0~70 使用流体空気/水 負圧性能(kPa)-101.294 特性柔軟性/難燃性
1個
7,698 税込8,468
翌日出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (96種類の商品があります)

マルチカプラ MAM-A型 プラグ 日東工器 動画あり
一回の接続で複数の配管を同時に接続。 2段式レバーの採用により、急な分離による落下事故を防止。 分離後でもバルブセンター部が自動復帰して、単体時シールの安定性を考慮しています。
用途複数配管用(手動) 流体空気・水 ソケットorプラグプラグ 最高使用圧力(MPa)1.0 バルブ構造両路開閉型 材質(シール)ふっ素ゴム 耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
1個
58,980 税込64,878
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

関連カテゴリ