カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
    • カプラー(4)
絞り込み
ブランド
  • ヤマトエンジニアリング(2)
  • NAC(長堀工業)(2)
取り付け形状
取り付け形状
ホース取付用(1)
使用流体
  • 空気(3)
材質
  • スチール(3)
ソケットorプラグ
  • プラグ(2)
最高使用圧力(MPa)
  • 1.5
  • 0.6(1)
  • 0.7(22)
  • 1(2)
  • 1.2(1)
  • 2(2)
  • 3(5)
  • 4.5(5)
  • 14(2)
  • 21(2)
  • 70(3)
  • 200(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「4p-a」の検索結果

関連キーワード
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クイックカップリング ALタイプ20型(低圧用/片バルブ)CAL NAC(長堀工業)クイックカップリング ALタイプ20型(低圧用/片バルブ)CALNAC(長堀工業)
999税込1,099
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
・取り付けの条件、仕様に合せ、多彩な形状・サイズ・材質をラインナップ。・工場内のエアー配管や空気工具の接続など、さまざまな用途に対応。・ソケット・プラグの互換性にも優れています。・特長:工場内のエアー配管や空気工具の接続などに広く使われています。・鋼鉄製の主要部品には焼入を施していますので、耐久性・耐摩耗性にすぐれています。・本体材質・サイズ・取付形状が豊富で汎用性抜群です。・ソケット側にはバルブを内蔵し、着脱操作によって自動的に開閉します。・ロック付のプラグはALタイプ20型すべてと接続できます。
シリーズAL20材質(シール)ニトリルゴム(NBR)
PALシリーズ 配管ジョイント金具 ヤマトエンジニアリングPALシリーズ 配管ジョイント金具ヤマトエンジニアリング
7,998税込8,798
1個
当日出荷
配管への接続がさらに簡単です。
使用流体空気最高使用圧力(MPa)1.5材質本体:鋼鉄、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)質量(g)467使用温度範囲(℃)-20~80
PALシリーズ エアーヘッダーカップリングソケット ヤマトエンジニアリングPALシリーズ エアーヘッダーカップリングソケットヤマトエンジニアリング(1件のレビュー)
7,298税込8,028
1個
当日出荷
用途エアー配管から直接、取り出し口を分岐出来ます使用流体空気最高使用圧力(MPa)1.5材質本体:鋼鉄、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)使用温度範囲(℃)-20~80
クイックカップリングAL型(ウレタンホース取付用プラグ) NAC(長堀工業)クイックカップリングAL型(ウレタンホース取付用プラグ)NAC(長堀工業)(3件のレビュー)
839税込923
1個
当日出荷
チューブをバンドで止めなくても装着出来ます。ALタイプ20型ソケットやATタイプソケット全てと互換性があります。
用途ポリウレタンチューブなど化成品チューブ用です。使用流体空気他最高使用圧力(MPa)1.5最高衝撃圧力(MPa)2.0取り付け形状ホース取付用ソケットorプラグプラグ種別片バルブ用プラグ使用温度範囲(℃)-20~80
カプラーカテゴリ
関連カテゴリ