カテゴリ
- 物流用品(359)
- 農業機械(347)
- バイク部品(104)
- 切削工具(104)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(67)
- パソコン/周辺機器(54)
- 制御機器(46)
- 作業工具(42)
- 自動車補修部品(36)
- 安全標識(35)
- 測定用品(20)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(17)
- 機構部品(17)
- 配管・水廻り設備部材(16)
- 家電(16)
- メカニカル部品(13)
- ねじ・ボルト・釘(12)
- 清掃用品(9)
- 油圧機器・油圧ホース(7)
- 科学研究・開発用品(6)
- 船舶用品・漁業資材(5)
- フォークリフト・産機・建機用品(5)
- 縫製用品(4)
- 電気材料(3)
- オフィス家具(3)
- 防犯用品(3)
- 作業服(3)
- 手袋(3)
- 溶接用品(2)
- 建材・エクステリア(2)
- バッテリー・電装(2)
- 鈑金・塗装(2)
- カー用品(2)
- 学童・教育用品(2)
- 電動工具(2)
- 保管用品(1)
- 梱包用品(1)
- 厨房用品(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 建築金物(1)
- 救急・衛生(1)
- 自動車純正部品(1)
- 研磨材(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 自転車部品(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- KITO(キトー)(352)
- BIGM(丸山製作所)(346)
- コガネイ(58)
- brembo(34)
- SCREENクリエイティブコミュニケーションズ(33)
- ワルター(28)
- DAYTONA(デイトナ)(23)
- NEC(14)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(14)
- サンコーテクノ(13)
- イスカル(12)
- ケルヒャー(9)
- サンドビック(9)
- ラムマウント(9)
- AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(9)
- NAKANO(9)
- メディアカバーマーケット(9)
- R&G RACING PRODUCTS(9)
- KTC(8)
- ブランドをもっと見る
「4s-16」の検索結果

ディープソケット(6角)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(4件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷ボルトが突出したナットを回すのに最適です。深い箇所のナットに最適です。差込角(mm[inch])12.7[1/2]穴角6角
フラットケーブルコネクタ(汎用タイプ) XG4 ストレインリリーフ(XG4E用)
Aratas(旧:omron)(1件のレビュー)¥68税込¥751個当日出荷から翌々日出荷形XG4E専用材質(ストレインリリーフ)ポリアミド樹脂(UL94V-0)/黒色
OPP袋 ピュアパック 04 S(厚手・テープなし)
SWAN(シモジマ)¥599~税込¥659~1パック(100枚)ほか当日出荷から4日以内出荷海外製フィルムを使用したエコノミータイプのOPP袋です。S(サイドシール)シリーズは封緘テープは付いておりません。厚み0.04mmの厚口タイプです。食品衛生法規格基準適合商品です。材質OPP厚さ(mm)0.04適合規格食品衛生法規格基準テープなしRoHS指令(10物質対応)対応
インパクトレンチ用 スタッドソケット
ミトロイ(水戸工機)¥3,500税込¥3,8501個当日出荷から7日以内出荷スタッドボルトを植え込む時に、ボルトの頭を鋼球に接触させる事により、植え込み終了後は軽くソケットを逆転して取り外すことができます。適合(ピン)PP4-1(リング)PR4-1寸法L(mm)50差込角(mm[inch])12.7[1/2]寸法D2(Φmm)25寸法l(mm)12
G-100 ラッチ付きスリングフック
YOKE(1件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781個当日出荷から翌々日出荷ラッチ付きアイタイプスリングフックです。 チェーンに直接接続できます。用途玉掛け用、土木・建築工事での荷物の吊り上げに材質合金鋼組立方法アイタイプラッチあり
パワーキュージンドリル SDS-plus軸
サンコーテクノ¥4,598税込¥5,0581本当日出荷から9日以内出荷吸塵力に特化した設計により作業環境を劇的に改善します。切粉・粉塵が飛散しないので、クリーンな作業環境を維持でき、天井穿孔時も切粉が落ちません。用途被削材:コンクリート、ブロック、モルタル。適合機種ハンマードリル材質刃部:超硬チップ全長(mm)260有効長(mm)150
防爆 ソケット
HAMACO¥14,980税込¥16,4781個6日以内出荷12角ソケットです。摩擦や衝撃を加えても火花が出ない工具です。無発火性の他、非磁性や耐蝕性にも優れています。米国認定機関 FM Approvals認定取得済みです。UKAS(ユーカス、英国認定証機関認定審議会)を認定取得済みです。用途化学工業、石油、製鉄、ガス産業、爆薬製造工場、造船所、航空業界、船舶搭載用、火力発電所、製薬工場、アルミ精製所、製粉工場、医療機器メンテナンス現場、クリーンルーム他。材質ベリリュウム銅合金
パワーキュージンドリル
サンコーテクノ¥7,798税込¥8,5781本3日以内出荷吸塵力に特化した設計により、作業環境を劇的に改善します。切粉、粉塵が飛散しないので特に天井穿孔時や室内の作業効率UPを実現しました。クロス刃の削って吸い込むドリルで粉塵のない現場を実現します。用途コンクリ-ト・ブロック・モルタルRoHS指令(10物質対応)対応
アクリル綾竹コード/S
S.I.C.(SHINDO)¥1,398税込¥1,5381巻(30m)8日以内出荷4サイズ×30色 アクリル素材の柔らかい綾竹コード(薄手の平紐)です。セーラー服のラインテープ(セーラーテープ)としてよく使われます。用途服飾副資材、アパレル(レディス、メンズ、キッズ、ベビー、スポーツ、アウトドア、学販、ユニフォーム、バレエ、ナイトウェア、インナー、ブライダル、マタニティー、服のリメイクなど) アパレル雑貨(帽子、 靴、鞄、タオル、ハンカチ、靴下、マフラー、手袋、スカーフなど) 小物(ヘアーアクセサリー、イヤリング、ピアス、ネックレス、ブレスレット、勲章、ロゼット、チャーム、ハワイアンリボンレイなど) その他(フラワーアレンジメント、ステーショナリーグッズ、オーナメント、ギフトラッピング、冠婚葬祭、ディスプレイ、人形、ペット関連グッズ教材など) 入園・入学、通園・通学用品の手芸に。幅(mm)5長さ(m)30混率(%)アクリル100
パワーキュージンドリル PQ4Sタイプ(ストッパー付)
サンコーテクノ¥9,998税込¥10,9981本当日出荷から翌々日出荷吸塵力に特化した設計により作業環境を劇的に改善します。切粉・粉塵が飛散しないので、クリーンな作業環境を維持でき、天井穿孔時も切粉が落ちません。穿孔長管理を容易にするストッパー付きです。用途被削材:コンクリート、ブロック、モルタル。適合機種ハンマードリル材質刃部:超硬チップシャンク形状SDSplus
LEDバーライト L640
はくでん¥7,398税込¥8,1381個7日以内出荷電蝕・錆に極めて強く放熱性に優れています。IP68構造で防水仕様です。本体放熱部:家庭用サッシと同じアルミ AL6063。取付アーム:ステンレス SUS316。ノイズ対策品で、27・40・150MHz帯にはノイズが発生しません。出力(W)16入力電圧(V)DC12ーDC24色温度5700K 昼光色防水保護等級IP68発光効率(Lm/W)100以上
超硬ソリッドエンドミル EC-H4S-CF
イスカル¥20,980~税込¥23,078~1本4日以内出荷から29日以内出荷不等リード、不等ピッチのチャターフリータイプです。用途フライス加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
Baumer インクリメンタル形 インクリメンタル ソリッド BTIV 24Sシリーズ
Baumer¥73,980税込¥81,3781個7日以内出荷仕様●パルス/回転:1024●エンコーダー技術:インクリメンタル●最大回転数:1200rpm●電源電圧:10 → 30 V dcシャフトソリッドRoHS指令(10物質対応)対応IP等級IP54スイッチング周波数(kHz)100
エボリューションライン チタン S-H4MET16-FDHLTA
AKRAPOVIC (アクラポビッチ)¥299,800税込¥329,7801個4日以内出荷メーカー名:アクラポビッチ。メーカー品番:S-H4MET16-FDHLTA。理想的なエンジン性能を引き出すためにヘッダー部に設けられたバイパスラインパイプ、排気流速を高めるためのテーパー形状としたエキゾーストパイプは、パワーアップと更なる軽量化をはかるためチタンをに採用した最上級モデルです。販売備考:FIM音量規制適合。適合情報:。ホンダ[HONDA] CRF450R 21-23。タイプ:フルエキゾースト。色[カラー]:チタン。STD重量[キログラム]:3.9。重量[キログラム]:2.9。材質[素材]:サイレンサー:チタン/エキパイ:チタン。加工[有/無]:無。JMCA:× (一般公道使用不可)。規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無。商品区分:マフラー。STD 最大出力:40.22kW/9650rpm。最大出力:42.27kW/9700rpm。STD 最大トルク:46.6Nm/7200rpm。最大トルク:47Nm/7400rpm。オプション:品番:P-GUV007仕様規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無材質サイレンサー:チタン/エキパイ:チタン質量(kg)2.9、STD:3.9色チタン区分マフラータイプフルエキゾースト規格JMCA:×(一般公道使用不可)最大トルク(N・m)STD:46.6/7200rpm加工無最大出力(kW)42.27/9700rpm、STD:40.22/9650rpm
...