カテゴリ
- 農業機械(258)
- 物流用品(199)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(119)
- 制御機器(76)
- 切削工具(75)
- メカニカル部品(48)
- バイク部品(42)
- 作業工具(34)
- 配管・水廻り設備部材(33)
- 機構部品(29)
- パソコン/周辺機器(26)
- 自動車補修部品(25)
- ねじ・ボルト・釘(21)
- 建築金物(20)
- 安全標識(19)
- 測定用品(19)
- 溶接用品(18)
- 空調・照明・電設資材(12)
- 塗装・養生・内装用品(7)
- 電気材料(6)
- フォークリフト・産機・建機用品(6)
- 事務用品(5)
- 梱包用品(4)
- バッテリー・電装(4)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
- 船舶用品・漁業資材(3)
- カー用品(3)
- ポンプ・送風機・電熱機器(3)
- トラック用品・パーツ(3)
- 縫製用品(3)
- 店舗什器・備品(2)
- 塗料(2)
- 自動車純正部品(2)
- 鈑金・塗装(2)
- 自転車整備工具・アクセサリー(2)
- 自転車部品(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 保管用品(1)
- テープ(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 理美容(1)
- 清掃用品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 救急・衛生(1)
- 整備工具・収納(1)
- 安全靴・作業靴(1)
- 作業服(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- BIGM(丸山製作所)(248)
- KITO(キトー)(192)
- コガネイ(81)
- ニッセイ(35)
- PISCO(ピスコ)(18)
- SCREENクリエイティブコミュニケーションズ(18)
- MIYOSHI(小西製作所)(17)
- TRUSCO(16)
- BXカネシン(16)
- 京セラ(15)
- コンサス(14)
- サンコーテクノ(11)
- 井筒製作所(10)
- OSG(オーエスジー)(8)
- omron(オムロン)(8)
- IKURATOOLS(育良精機)(7)
- ワルター(7)
- StarTech.com(7)
- 大阪魂(7)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
「4s-25」の検索結果

WスリングAタイプ両端蛇口
TRUSCO(30件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681本当日出荷から翌々日出荷Wスリングは全てJIS規格メッキ付ワイヤーロープを使用し製造しております。 編み込み加工+圧着加工で、より優れた安全性と強度を発揮 PL(生産物賠償責任保険)付。 クレーン等安全規則(第219条)及び労働安全衛生規則(第475条)に基づく加工方法で製造した玉掛索です。(フレミッシュ+段落とし+アルミスリーブ圧縮加工)。 また、編み込みの方法が従来の巻き差しと異なるため、品物がロープのより方向と反対方向にズレても抜けにくくなっています。 一本ずつビニール個装となっているため受け渡しが楽でよごれません。用途重量物の玉掛け作業、台付作業台等。タイプA種類両端アイ
玉掛けワイヤロープスリング アルミロック Aタイプ
TRUSCO(5件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981本当日出荷「JIS規格(JISB8817)」及び「クレーン等安全規則第219条」の規定に則り加工をしている商品です。 特殊スリーブにてプレス加工をしていますので、加工端末部にトゲがなく、より安全に作業が行えます。 生産物賠償責任保険(PL)付です。用途工事現場や各種工場内での玉掛作業・固縛作業用として。材質(芯)麻芯タイプA種類両端アイJIS規格(JIS G 3525)ワイヤロープ使用材質(スリーブ)アルミ合金材質(ロープ)炭素鋼
玉掛けワイヤロープ 段落とし (サツマ加工)
TRUSCO(8件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781本当日出荷から翌々日出荷通常の219条巻差し加工に加え、加工時にフレミッシュ加工(頭割り)を施しており、より安全に玉掛け作業が行えます。 JIS規格適合品ワイヤーロープ使用です。 「労働安全衛生規則第475条及びクレーン等安全規則第219条」に規定された方法に則り加工している商品です。用途工事現場や各種工場内での玉掛作業及び固縛作業用。材質ロープ:炭素鋼、芯:麻芯種類両アイJIS規格JIS G 3525
ディープソケット(6角)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(4件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷ボルトが突出したナットを回すのに最適です。深い箇所のナットに最適です。差込角(mm[inch])12.7[1/2]穴角6角
養生用テープ小巻
ニチバン¥649~税込¥714~1個ほか当日出荷から3日以内出荷仮止めや掲示に便利な養生テープ。 使いやすい手のひらサイズの小巻タイプとなっております。 手で簡単に切れて、のり残りが少なく、油性ペンで文字が書けます。 手のひらサイズで持ち運びにも便利です。 手で切れるので作業が効率的です。 のり残りが少ないのできれいにはがせます。用途糊残りさせたくない場所への一時固定、仮止めなど。
DF1Bシリーズ 2.5mmピッチ・ディスクリートワイヤー結線用コネクタ(UL・CSA規格認定品)シングルロウソケット
HIROSE(ヒロセ電機)¥459税込¥5051袋(100個)当日出荷材質ポリアミド樹脂/UL94V-0形状ストレート色白色(ナチュラル)種類角型ピッチ(mm)2.5定格電圧(V)AC250定格電流(A)AWG#20~24:3/AWG#26:2/AWG#28:1/AWG#30:0.5コンタクト形状メス結線方法基板実装
間仕切サイドポール【スリムタイプ】
岡田装飾金物¥6,398税込¥7,0381個翌々日出荷ビニールシートやネットカーテンの先頭に取付け、密閉性を高めます。用途シートの端部に取り付け、密閉性を高め空調効果アップします。材質/仕上アルミRoHS指令(10物質対応)対応
フラットファイルA4S ライトブルー
サクラクレパス¥62税込¥681冊3日以内出荷書類整理に便利で使いやすい紙製のフラットファイル。2穴とじのため、書類の整理・保管が簡単です。扱いやすく、お手頃価格です。表紙本体は、再生紙使用のエコロジー商品です奥行(mm)18製品質量(g)63縦(mm)307横(mm)230素材表紙:再生紙使用の板紙、とじ具:PS・PEグリーン購入法適合グリーンマーク認定
クリヤーケース(ヨコ型)
リヒトラブ¥9,698税込¥10,6681箱(25枚)4日以内出荷業務用25枚パック。材質オレフィン色藍サイズA4・S型収納枚数100縦(mm)245横(mm)335グリーン購入法適合
ネックバルブ(ステンレス)
ヤマト産業¥34,980税込¥38,4781台3日以内出荷から51日以内出荷ボンベを連結管を介してを集合装置に接続して、ガスの流れを開閉するためのバルブです。安全弁や圧力計の元弁にもお使いになれます。用途高圧切替バルブその他【オペレート】手動弁材質(本体)SUSF316
オートマチックバイスプライヤ
イチネンTASCO¥3,998税込¥4,3981丁翌々日出荷開いて握るだけの簡単操作!。薄物から厚物まで握り込むだけで自動で調整・ロック。従来品のようにわずらわしい調整が必要ありません。材質Cr-V全長(mm)250最大開口(mm)48
神経絞具 PRO G(形状記憶合金タイプ)
ナカジマ¥939税込¥1,0331個6日以内出荷丸めてコンパクトに収納&持ち運びが可能!(Sサイズ) 小型魚用の4S~2Sは、カラビナ付き専用ケースが付属。ベルトやバッグ等に吊り下げ携帯が可能。ステンレスタイプの特性に素材特有の適度なしなやかさが加わりスムーズ絞め具合を実現!グリーンカラーのオリジナルグリップで紛失防止。初心者でも分かりやすいオリジナル解説書付きで、気軽に神経絞めにチャレンジ出来ます。材質形状記憶合金
防爆 ソケット
HAMACO¥23,980税込¥26,3781個6日以内出荷12角ソケットです。摩擦や衝撃を加えても火花が出ない工具です。無発火性の他、非磁性や耐蝕性にも優れています。米国認定機関 FM Approvals認定取得済みです。UKAS(ユーカス、英国認定証機関認定審議会)を認定取得済みです。用途化学工業、石油、製鉄、ガス産業、爆薬製造工場、造船所、航空業界、船舶搭載用、火力発電所、製薬工場、アルミ精製所、製粉工場、医療機器メンテナンス現場、クリーンルーム他。材質ベリリュウム銅合金
関西ペイント PG80調色 自動車用純正色
PROST's(1件のレビュー)¥8,098税込¥8,9081個(500g)5日以内出荷トヨタ純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。用途PG80 自動車専用 調色塗料使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。メーカートヨタ危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
花魁 LEDバルブ白夜
花魁JAPAN¥1,498税込¥1,6481セット(1個)翌々日出荷2026年リニューアルモデル。LED点灯を最適化することで、コストを抑えつつ、従来品と変わらない明るさを実現。360°全方位発光。乳白レンズを採用することで、チップが直接見えないように設計しました。用途トラック用LEDバルブ
花魁 白夜 バスマーカー交換用LEDバルブ
花魁JAPAN¥1,498税込¥1,6481個翌々日出荷高輝度6LEDによる全方位発光。乳白色レンズを採用することでLEDチップが見えない設計となっています。12V/24V対応のワッテージフリータイプ用途バスマーカー交換用バルブ形状S25口金BA15s対応ピン角:180°
MCツーリングブロック(3面スタンダードタイプ)
ナベヤ¥639,800~税込¥703,780~1台3日以内出荷から41日以内出荷3方向から同時加工対応ができるイケールです。 セルフカットにより、ご使用の機械と同一精度に仕上げることができます。 ご使用の機械で穴、溝などお好みの加工ができます。 ※お客様の仕様に合わせた特殊品も承ります。付属品天蓋・天蓋取付ボルト・アイボルト材質FC250寸法L(mm)0.02/300表面処理塗装(黒皮部)寸法M(mm)0.02/300取付穴数4寸法G(mm)50熱処理焼鈍RoHS指令(10物質対応)対応
花魁 白夜 LEDバルブ
花魁JAPAN¥4,998税込¥5,4981個翌々日出荷トラック専用 高性能LEDバルブ 花魁ブランドが誇る『白夜』シリーズから計7種類のラインナップ 従来品にはないスタイリッシュなデザイン・煌めきを兼ね備えた革新的なLEDバルブです。電圧(V)24RoHS指令(10物質対応)対応
...