カテゴリ

  • 切削工具(70)
  • 自動車補修部品(41)
  • 事務用品(40)
  • 制御機器(38)
  • 自動車純正部品(38)
  • 作業工具(36)
  • 機構部品(26)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(25)
  • パソコン/周辺機器(16)
  • 物流用品(10)
  • 安全用品(10)
  • 作業服(10)
  • 家電(10)
  • 電動工具(9)
  • 空調・照明・電設資材(8)
  • 測定用品(8)
  • 電気材料(7)
  • 医療(6)
  • 店舗什器・備品(5)
  • ねじ・ボルト・釘(4)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • バッテリー・電装(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • バイク純正部品(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • 塗装・養生・内装用品(3)
  • 研磨材(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • バイク部品(2)
  • 梱包用品(2)
  • メカニカル部品(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 安全標識(2)
  • 測定関連サービス(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • 農具(2)
  • 農業機械(2)
  • 縫製用品(2)
  • 厨房用品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 理美容(1)
  • 清掃用品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 建築金物(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • マスク(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • トラック用品・パーツ(1)

「4s-30」の検索結果

関連キーワード
470件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ソケット TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ソケット

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(15件のレビュー)
    929税込1,022
    1個
    当日出荷
    用途手工具用種別ソケット(6角)材質構造用鋼差込角(mm[inch])12.7 [1/2]穴角6角
  • ステンレスワイヤーロープ TRUSCO

    ステンレスワイヤーロープ

    TRUSCO(59件のレビュー)
    9,298税込10,228
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    ステンレスロープは耐食性、耐錆性、耐熱性、耐摩擦性にすぐれ、その上美しい光沢を持っているため、産業用からレジャー関連まで広範囲の分野に使用されています。特に海水中で使用する場合は、従来のワイヤーロープに比べて約10倍の寿命があります。
    端末スリーブなし
  • メッキ付ワイヤーロープスタンダードタイプ TRUSCO

    メッキ付ワイヤーロープスタンダードタイプ

    TRUSCO(42件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1本
    当日出荷
    ワイヤーロープの中で、耐食性を要求される場合に使われる一般的なワイヤーロープです。
  • ディープソケット(6角) TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ディープソケット(6角)

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(4件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ボルトが突出したナットを回すのに最適です。深い箇所のナットに最適です。
    差込角(mm[inch])12.7[1/2]穴角6角
  • メッキ付ワイヤーロープ PVC被覆タイプ TRUSCO

    メッキ付ワイヤーロープ PVC被覆タイプ

    TRUSCO(18件のレビュー)
    5,698税込6,268
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    メッキ付ワイヤロープにPVC被覆を施した物で、耐食性、美観などを要求される場合に使われます。油を嫌う場所、人体などに触れる場所などに使われます。
  • マジックカットe-ミスト4軸アトマイザ子機EM-K4-S30 ボルト付 扶桑精機

    マジックカットe-ミスト4軸アトマイザ子機EM-K4-S30 ボルト付

    扶桑精機
    24,980税込27,478
    1個
    翌々日出荷
    マジックカットeミスト用、アトマイザ子機です。
    用途ボール盤、タップ盤、旋盤、専用機、フライス盤、歯切盤、エンドミル、リーマ、ダイスひき、彫刻機、研削盤、打ち抜き、曲げ、型絞り等の冷却・潤滑・切り粉飛ばし、コンベアーへの無人給油、特にアルミ、ステンレス系の切削に最適トラスコ品番810-5152セット内容アトマイザ子機本体、噴射管、多軸ボルト材質本体:アルミ メッキ加工、噴射管:軟質銅管、液管:フッ素樹脂チューブ、その他:黄銅質量(g)375
  • カラー仕切カードA4S30穴 コクヨ

    カラー仕切カードA4S30穴

    コクヨ(2件のレビュー)
    529税込582
    1冊
    当日出荷
    サイズA4-S穴数30外寸横幅(mm)210紙質再生材配合率/古紙パルプ配合率50%、仕切カード:古紙パルプ配合山高さ(mm)11グリーン購入法適合外形寸法縦(mm)297
  • 積載ステッカー数字シート Modes

    積載ステッカー数字シート

    Modes(7件のレビュー)
    339税込373
    1シート
    当日出荷から5日以内出荷
    画期的積載用ステッカー!貼るだけで積載量の表示が出来る!
  • 均等扇形ノズル(高圧仕様) VNPシリーズ いけうち

    均等扇形ノズル(高圧仕様) VNPシリーズ

    いけうち(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    スプレーパターン全域にわたり均等な流量分布の扇形噴霧を発生。高圧洗浄用に設計した1/8サイズ。
    用途高圧洗浄材質セラミック(噴口部)、S303(その他)圧力(MPa)標準:3
  • 仕切カードA4S30穴 コクヨ

    仕切カードA4S30穴

    コクヨ
    369税込406
    1パック(10枚)
    当日出荷
    バインダーとセットでお使い下さい。 サイズは、正規JIS規格寸法ではありません。
    サイズA4-S穴数30外寸横幅(mm)218紙質再生材配合率/古紙パルプ配合率50%、仕切カード:古紙パルプ配合グリーン購入法適合外形寸法縦(mm)297
  • 直進ノズル CPシリーズ いけうち

    直進ノズル CPシリーズ

    いけうち
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    最も強い打力の棒流を発生させる直進ノズル。
    材質セラミック(噴口部)、S303(その他)標準操作圧力(MPa)3
  • メガマイクロチャック用コレット BIG DAISHOWA

    メガマイクロチャック用コレット

    BIG DAISHOWA
    5,898税込6,488
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • フラットケーブルコネクタ(汎用タイプ)  XG4 ストレインリリーフ(XG4E用) Aratas(旧:omron)

    フラットケーブルコネクタ(汎用タイプ) XG4 ストレインリリーフ(XG4E用)

    Aratas(旧:omron)(1件のレビュー)
    68税込75
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    形XG4E専用
    材質(ストレインリリーフ)ポリアミド樹脂(UL94V-0)/黒色
  • 均等扇形ノズル SUS303製 いけうち

    均等扇形ノズル SUS303製

    いけうち(7件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    種類扇型常用圧力(MPa)0.3
  • 充円錐ノズル JJXPシリーズ いけうち

    充円錐ノズル JJXPシリーズ

    いけうち
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    スプレーパターンが円形で均等な流量分布の充円錐ノズル。
    標準操作圧力(MPa)0.2
  • 間仕切サイドポール【スリムタイプ】 岡田装飾金物

    間仕切サイドポール【スリムタイプ】

    岡田装飾金物
    7,498税込8,248
    1個
    翌々日出荷
    ビニールシートやネットカーテンの先頭に取付け、密閉性を高めます。
    用途シートの端部に取り付け、密閉性を高め空調効果アップします。材質/仕上アルミRoHS指令(10物質対応)対応
  • 薄型防水フラットハンドル TAKIGEN(タキゲン)

    薄型防水フラットハンドル

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    3,880税込4,268
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    取付け面から止め金までの奥行13~~22mmの超薄型 防水タイプ(Oリング・シートパッキン使用) 防錆アップのサチライトクロムめっき(25μm) 耐火・耐熱・耐塩・耐酸 左右兼用型(カムと止め金を裏返すと左右の入替ができます。)
    用途キュービクル・配分電盤・制御盤付属品キー2本・ビスセット・専用止め金・取付け板
  • メガマイクロチャック用コレット BIG DAISHOWA

    メガマイクロチャック用コレット

    BIG DAISHOWA
    6,498税込7,148
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • ユーティリティナイフブレード 30枚パック TOUGH BUILT

    ユーティリティナイフブレード 30枚パック

    TOUGH BUILT
    1,098税込1,208
    1丁(30枚)
    当日出荷
    耐久性に優れた炭素鋼製で、長期間の使用が可能です。直線刃は、カーペット、段ボール、乾式壁、皮革、ゴム、ビニールフローリングなど、さまざまな素材を正確にカットできます。すべてのToughBuiltユーティリティ・ナイフに適合します。
    トラスコ品番681-5562材質炭素工具鋼(SK5)全長(mm)65刃厚(mm)0.6
  • インクジェット用紙 マット紙MW 厚手 両面 ナカバヤシ

    インクジェット用紙 マット紙MW 厚手 両面

    ナカバヤシ
    1,998税込2,198
    1パック(30枚)
    当日出荷
    表・裏印刷できる、しっかりした厚手
    厚さ(mm)0.23寸法(mm)210×297サイズA4白色度(%)90紙質マット紙坪量(g/m2)200印刷方式両面入数30枚RoHS指令(10物質対応)対応適合プリンタインクジェットプリンタ対応インク染料・顔料
  • マジックカットe-ミストEM4-CM-S30 4軸CMセットS30cm付 扶桑精機

    マジックカットe-ミストEM4-CM-S30 4軸CMセットS30cm付

    扶桑精機
    129,800税込142,780
    1個
    3日以内出荷
    セミドライタイプの給油冷却機です。 目に見えないほどのごく微量のオイルでも、液量チェッカーの滴下スピードで確認しながら給油できます。 液量のコントロールにより、セミドライ給油、ミスト給油、潤滑主体と用途に合わせて使い分けが可能です。 どんな機械にも取り付け簡単です。
    用途ボール盤、タップ盤、旋盤、専用機、フライス盤、歯切盤、エンドミル、リーマ、ダイスひき、彫刻機、研削盤、打ち抜き、曲げ、型絞り等の冷却・潤滑・切り粉飛ばし、コンベアーへの無人給油、特にアルミ、ステンレス系の切削に最適トラスコ品番732-0078セット内容マジックカット4軸アトマイザ、チューブ継手、支柱、ハンガー、液容器、液量チェッカー、液・エアホース、マグネットベース、足踏式空気弁材質本体:アルミ メッキ加工、噴射管:軟質銅管、液管:フッ素樹脂チューブ、その他:黄銅質量(kg)5.3
  • マジックカットe-ミストEM4-UM-S30 4軸UMセットS30cm付 扶桑精機

    マジックカットe-ミストEM4-UM-S30 4軸UMセットS30cm付

    扶桑精機
    129,800税込142,780
    1個
    3日以内出荷
    セミドライタイプの給油冷却機です。 目に見えないほどのごく微量のオイルでも、液量チェッカーの滴下スピードで確認しながら給油できます。 液量のコントロールにより、セミドライ給油、ミスト給油、潤滑主体と用途に合わせて使い分けが可能です。 どんな機械にも取り付け簡単です。
    用途ボール盤、タップ盤、旋盤、専用機、フライス盤、歯切盤、エンドミル、リーマ、ダイスひき、彫刻機、研削盤、打ち抜き、曲げ、型絞り等の冷却・潤滑・切り粉飛ばし、コンベアーへの無人給油、特にアルミ、ステンレス系の切削に最適トラスコ品番732-0400セット内容マジックカット4軸アトマイザ、チューブ継手、支柱、ハンガー、液容器、液量チェッカー、液・エアホース、マグネットベース、カム式空気弁材質本体:アルミ メッキ加工、噴射管:軟質銅管、液管:フッ素樹脂チューブ、その他:黄銅質量(kg)4.5
  • マジックカットe-ミストEM4-XX-S30 4軸XXセットS30cm付 扶桑精機

    マジックカットe-ミストEM4-XX-S30 4軸XXセットS30cm付

    扶桑精機
    109,800税込120,780
    1個
    3日以内出荷
    セミドライタイプの給油冷却機です。 目に見えないほどのごく微量のオイルでも、液量チェッカーの滴下スピードで確認しながら給油できます。 液量のコントロールにより、セミドライ給油、ミスト給油、潤滑主体と用途に合わせて使い分けが可能です。 どんな機械にも取り付け簡単です。
    用途ボール盤、タップ盤、旋盤、専用機、フライス盤、歯切盤、エンドミル、リーマ、ダイスひき、彫刻機、研削盤、打ち抜き、曲げ、型絞り等の冷却・潤滑・切り粉飛ばし、コンベアーへの無人給油、特にアルミ、ステンレス系の切削に最適トラスコ品番732-0957セット内容マジックカット4軸アトマイザ、チューブ継手、支柱、ハンガー、液容器、液量チェッカー、液・エアホース材質本体:アルミ メッキ加工、噴射管:軟質銅管、液管:フッ素樹脂チューブ、その他:黄銅質量(kg)3.2
  • マジックカットe-ミストEM4-CX-S30 4軸CXセットS30cm付 扶桑精機

    マジックカットe-ミストEM4-CX-S30 4軸CXセットS30cm付

    扶桑精機
    119,800税込131,780
    1個
    3日以内出荷
    セミドライタイプの給油冷却機です。 目に見えないほどのごく微量のオイルでも、液量チェッカーの滴下スピードで確認しながら給油できます。 液量のコントロールにより、セミドライ給油、ミスト給油、潤滑主体と用途に合わせて使い分けが可能です。 どんな機械にも取り付け簡単です。
    用途ボール盤、タップ盤、旋盤、専用機、フライス盤、歯切盤、エンドミル、リーマ、ダイスひき、彫刻機、研削盤、打ち抜き、曲げ、型絞り等の冷却・潤滑・切り粉飛ばし、コンベアーへの無人給油、特にアルミ、ステンレス系の切削に最適トラスコ品番732-0299セット内容マジックカット4軸アトマイザ、チューブ継手、支柱、ハンガー、液容器、液量チェッカー、液・エアホース、足踏式空気弁材質本体:アルミ メッキ加工、噴射管:軟質銅管、液管:フッ素樹脂チューブ、その他:黄銅質量(kg)4.2
  • 目詰まり解消形充円錐ノズル ステンレス鋼303製 いけうち

    目詰まり解消形充円錐ノズル ステンレス鋼303製

    いけうち
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    種類充円錐常用圧力(MPa)0.2
  • マジックカットe-ミストEM4-XM-S30 4軸XMセットS30cm付 扶桑精機

    マジックカットe-ミストEM4-XM-S30 4軸XMセットS30cm付

    扶桑精機
    109,800税込120,780
    1個
    3日以内出荷
    セミドライタイプの給油冷却機です。 目に見えないほどのごく微量のオイルでも、液量チェッカーの滴下スピードで確認しながら給油できます。 液量のコントロールにより、セミドライ給油、ミスト給油、潤滑主体と用途に合わせて使い分けが可能です。 どんな機械にも取り付け簡単です。
    用途ボール盤、タップ盤、旋盤、専用機、フライス盤、歯切盤、エンドミル、リーマ、ダイスひき、彫刻機、研削盤、打ち抜き、曲げ、型絞り等の冷却・潤滑・切り粉飛ばし、コンベアーへの無人給油、特にアルミ、ステンレス系の切削に最適トラスコ品番732-0736セット内容マジックカット4軸アトマイザ、チューブ継手、支柱、ハンガー、液容器、液量チェッカー、液・エアホース、マグネットベース材質本体:アルミ メッキ加工、噴射管:軟質銅管、液管:フッ素樹脂チューブ、その他:黄銅質量(kg)4.3
  • マジックカットe-ミストEM4-UX-S30 4軸UXセットS30cm付 扶桑精機

    マジックカットe-ミストEM4-UX-S30 4軸UXセットS30cm付

    扶桑精機
    109,800税込120,780
    1個
    3日以内出荷
    セミドライタイプの給油冷却機です。 目に見えないほどのごく微量のオイルでも、液量チェッカーの滴下スピードで確認しながら給油できます。 液量のコントロールにより、セミドライ給油、ミスト給油、潤滑主体と用途に合わせて使い分けが可能です。 どんな機械にも取り付け簡単です。
    用途ボール盤、タップ盤、旋盤、専用機、フライス盤、歯切盤、エンドミル、リーマ、ダイスひき、彫刻機、研削盤、打ち抜き、曲げ、型絞り等の冷却・潤滑・切り粉飛ばし、コンベアーへの無人給油、特にアルミ、ステンレス系の切削に最適トラスコ品番732-0621セット内容マジックカット4軸アトマイザ、チューブ継手、支柱、ハンガー、液容器、液量チェッカー、液・エアホース、カム式空気弁材質本体:アルミ メッキ加工、噴射管:軟質銅管、液管:フッ素樹脂チューブ、その他:黄銅質量(kg)3.4
  • (33304)ソケット ホンダ

    (33304)ソケット

    ホンダ(5件のレビュー)
    689税込758
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • 中噴量形空円錐ノズル SUS303製 いけうち

    中噴量形空円錐ノズル SUS303製

    いけうち
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    種類空円錐常用圧力(MPa)0.2
  • 充円錐ノズル(目詰まり対策) AJPシリーズ いけうち

    充円錐ノズル(目詰まり対策) AJPシリーズ

    いけうち
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    スプレーパターンが円形で均等な流量分布の充円錐ノズル。
    標準操作圧力(MPa)0.2
  • 広角充円錐ノズル BBXPシリーズ いけうち

    広角充円錐ノズル BBXPシリーズ

    いけうち
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    スプレーパターンが円形で均等な流量分布の充円錐ノズル。
    噴射角度(標準圧力時)120
  • 広角山形扇形ノズル YYPシリーズ いけうち

    広角山形扇形ノズル YYPシリーズ

    いけうち
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    低液圧力で広角の扇形噴霧を発生。目詰まりしにくい。ノズル軸心に対し75°の仰角で噴霧。
    用途洗浄、消泡、冷却、水幕圧力(MPa)標準:0.15
  • 均等扇形ノズル VEPシリーズ いけうち

    均等扇形ノズル VEPシリーズ

    いけうち
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    スプレーパターン全域にわたり均等な流量分布の扇形噴霧を発生。単位面積当たりの打力が均一。
    用途洗浄、散布、冷却、水幕圧力(MPa)標準:0.3
  • 山形扇形ノズル(一体形) VPシリーズ いけうち

    山形扇形ノズル(一体形) VPシリーズ

    いけうち
    2,088税込2,297
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    中央が強く両端にかけて次第に弱まる山形流量分布の扇形噴霧を発生。ノズル複数配列時にパターンの両端をオーバーラップさせて使うと、流量分布が全幅において均等になる。
    用途洗浄、散布、冷却、水幕圧力(MPa)標準:0.3
  • セミコンカプラ 日東工器

    セミコンカプラ

    日東工器
    37,980税込41,778
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
  • 狭角充円錐ノズル NJJPシリーズ いけうち

    狭角充円錐ノズル NJJPシリーズ

    いけうち
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    スプレーパターンが円形で均等な流量分布の充円錐ノズル。
    材質S303標準操作圧力(MPa)0.3
  • 空円錐ノズル(極小量噴霧) KBシリーズ いけうち

    空円錐ノズル(極小量噴霧) KBシリーズ

    いけうち
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    1流体ノズルの中で最高の微粒化性能を持つ。環状スプレーパターンの極小噴量空円錐ノズル。微霧を発生可能。従来品と比較し異物通過径が1.3~2.6倍大きく、目詰まりしにくい。旋流室から噴口までをセラミックで形成しているため耐摩耗性が抜群に優れる。
    用途冷却、散布、加湿材質S303ねじサイズR1/4圧力(MPa)標準:0.7
  • 詰め替えインク キヤノン用 サンワサプライ

    詰め替えインク キヤノン用

    サンワサプライ
    3,098税込3,408
    1セット
    3日以内出荷
    詰め替えインク初心者でも使いやすいお試しセット。キヤノン用詰め替えインクです。詰め替えインクを初めて買う人におすすめです。キヤノンの幅広い種類のインクに対応しています。顔料ブラック、ブラック、シアン、マゼンタ、イエローの5色セットです。(インクのみ)
    セット内容手袋×1組種類インクのみ※工具なしで詰替できます。内容量(mL)各30プリンターキヤノンMG5630 、MG5530、MG5430、MX923、iX6830 、iP7230、MG7530 、MG7530F、MG7130、MG6730 、MG6530、MG6330、iP8730TS6030、TS5030S、TS5030 、MG5730、TS9030、TS8030、MG7730、MG7730F、MG6930TS7430、TS7330、TS6330、TS6230、TS6130 、TR9530a、TR9530 、TR8630、TR8630a 、TR8530 、TR7530 、TR703、TR703a、TS8430、TS8330、TS8230、TS8130TS8830、TS8730 、TS8630、TS8530TS7530XK90、XK80、XK70、XK60、XK50XK130、XK120、XK110、XK100、XK500インク色顔料ブラック、ブラック、シアン、マゼンタ、イエロー詰替方式点下方式対応カートリッジXKI-N21 M、XKI-N21 C、XKI-N21 BK 、XKI-N20 PGBK、XKI-N11Y、XKI-N11XLY、XKI-N11XLM、XKI-N11XLC、XKI-N11XLBK、XKI-N11M、XKI-N11C、XKI-N11BK、XKI-N10PGBK、BCI-381Y、BCI-381XLY、BCI-381XLM、BCI-381XLC、BCI-381XLBK、BCI-381sY、BCI-381sM、BCI-381sC、BCI-381sBK、BCI-381M、BCI-381C、BCI-381BK、BCI-381+380/5MP、BCI-380XLPGBK、BCI-380sPGBK、BCI-380PGBK、BCI-371Y、BCI-371XLY、BCI-371XLM、BCI-371XLC、BCI-371XLBK、BCI-371M、BCI-371C、BCI-371BK、BCI-371+370/5MP、BCI-370XLPGBK、BCI-370PGBK、BCI-351Y、BCI-351XLY、BCI-351XLM、BCI-351XLC、BCI-351XLBK、BCI-351XL+350XL/5MP、BCI-351M、BCI-351C、BCI-351BK、BCI-350XLPGBK、BCI-350PGBK、BCI-331XL Y、BCI-331XL M、BCI-331XL C、BCI-331XL BK、BCI-331 Y、BCI-331 M、BCI-331 C、BCI-331 BK、BCI-330XL PGBK、BCI-330 PGBK、BCI-301 Y、BCI-301 M、BCI-301 C、BCI-301 BK、BCI-300 PGBK
  • (90134)スクリュー ホンダ

    (90134)スクリュー

    ホンダ
    199税込219
    1個
    3日以内出荷
  • (74864)カバー ホンダ

    (74864)カバー

    ホンダ
    959税込1,055
    1個
    3日以内出荷
関連キーワード
...