TONE(トネ/旧:前田金属工業)
ディープソケット(6角タイプ)LHP 4S
ボルトが突出したナットを回すのに最適です。深い個所のナットにも最適です。
用途
ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。
材質
構造用鋼
全長(mm)
83
差込角(mm)
12.7
内容量
1個
注意
※インパクトレンチなど動力工具には使用しないでください。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
15
件中 1~15件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
対辺寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06781779
4S-30L-HP
864-2472
30
¥
3,260
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
5日以内出荷
返品不可
06781989
4S-11L-HP
864-2439
11
¥
1,780
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
返品不可
06782777
4S-22L-HP
864-2458
22
¥
2,190
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
5日以内出荷
返品不可
06783651
4S17L-HP
864-2450
17
¥
2,040
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
5日以内出荷
返品不可
06783870
4S-32L-HP
864-2475
32
¥
3,485
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
5日以内出荷
返品不可
06784019
4S-26L-HP
864-2465
26
¥
2,940
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
06785139
4S-23L-HP
864-2460
23
¥
2,440
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
5日以内出荷
返品不可
06785157
4S-21L-HP
864-2456
21
¥
2,190
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
5日以内出荷
返品不可
06785279
4S24L-HP
864-2462
24
¥
2,590
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
06785778
4S-08L-HP
864-2434
8
¥
1,770
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
返品不可
06786171
4S-29L-HP
864-2470
29
¥
3,260
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
5日以内出荷
返品不可
06786521
4S-13L-HP
864-2443
13
¥
1,780
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
返品不可
06786627
4S-19L-HP
864-2453
19
¥
2,140
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
5日以内出荷
返品不可
06786932
4S-14L-HP
864-2445
14
¥
1,780
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
返品不可
06787056
4S-15L-HP
864-2447
15
¥
2,040
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください