信頼の国産フィルムを材料とし、透明度も抜群なOPP袋です。厚口タイプ。S(サイドシール)シリーズは封緘テープは付いておりません。食品衛生法規格基準適合商品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!
油性ボールペン 4色+シャープペン 0.5mm
モノタロウ
¥139
税込¥153
1本で黒・赤・青・緑 油性ボールペン+シャープ0.5。4色+シャープペン
インク色黒・青・赤・緑
商品タイプ本体
先端ボール径(mm)0.7
材質樹脂
全長(mm)148.5
質量(g)15.4
タイプ多機能ペン
方式ノック式
芯径(mm)0.5
最大径(Φmm)14
インク油性インク
色数4色+シャープペン
線の太さ細字
繰り返し・詰め替え対応
首下寸法66.5mmの短胴サイズ
60進法換算不要の直読時限目盛を採用
電源の波形歪に対する耐性を向上
ACフリー電源
0目盛瞬時動作機能
EMC規格適合(EN50081-2、50082-2)
4動作モード装備
UL・CSA規格認定品
質量(g)約100
耐電圧AC2000V 50/60Hz1分間 (充電部と非充電金属部間)AC2000V 50/60Hz1分間 (制御出力と操作回路間)AC1000V 50/60Hz1分間 (非連続接点部間)
絶縁抵抗(MΩ)100以上 (DV500Vメガにて)
許容周囲温度(℃)-10~+55 (氷結、結露しないこと)
耐振動(耐久)10~55Hz 複振幅0.75mm (上下、左右、前後の3軸方向 各1時間)
耐衝撃(耐久)500m/s2 (上下、左右、前後3軸方向 各5回)
耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅0.5mm (上下、左右、前後の3軸方向 各10分間)
耐衝撃(誤動作)100m/s2 (上下、左右、前後の3軸方向 各4回)
機械的耐久性2000万回以上 (無負荷開閉頻度1800回/時)
セット誤差±5%±0.05s
許容相対湿度(%)35~85 (氷結、結露しないこと)
許容電圧変動85~110%Vn
繰返し誤差(%)±0.3%±0.01s (最大目盛値に対する割合)
電圧誤差±0.5%±0.01s (定格電圧の85%~110%変化に対して最大目盛値に対する割合)
温度誤差±2% ±0.01s(最大目盛値に対する割合)
プッシュロック式によりニードルロックの作業性向上
ハンドルの大型化
チューブ着脱性向上
挿入力Max.30%(8N)低減
離脱率Max.20%(5N)低減※
※チューブ引抜強度は、現行品と同等レベルを確保
無電解ニッケルめっき仕様を標準化
最高使用圧力(MPa)1
最低使用圧力(MPa)0.1
形式エルボ型
ボディサイズ1/8、1/4
六角対辺(mm)9
制御方式メータアウト
シール方式シール剤
使用流体空気
保証耐圧力(MPa)1.5
周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと)
適合チューブ材質ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン
エコノミータイプのフラットファイル!一般タイプよりも「コピー用紙1枚分程度」紙厚を薄くすることで低価格を実現しました。
サイズA4-S
種類フラットファイル
グリーン購入法適合
穴数2穴
タイプタテ型
収容数150枚
材質表紙:ファイルカード紙、とじ具:ポリプロピレン
背幅(mm)17.5
穴間隔(mm)80
外形寸法(縦×横)(mm)307×230
こんなお得な商品も!
コードステッカー
モノタロウ
¥799~
税込¥879~
使用流体空気
使用圧力範囲(MPa)0.1~1
周囲温度及び使用空気温度(℃)-5~60(凍結なきこと)
1本に4色のボールペンと、シャープペンの5機能を搭載。色や用途で分けて使えます。可動式バインダークリップの採用により、手帳やかばんなどにはさみやすく、気軽に持ち歩けます。後端部(消しゴム搭載部分)をノックすることでシャープ芯を出すことができ、使いやすくなっています。
軸の先端部は、新開発の「グラスカット加工」により、インクがペン先の内側に付きにくく、長く使っても汚れが目立ちにくくなっています。見た目もガラス細工のような美しさです。
ジェルインクなので、さらさらとしたなめらかな書き味です。耐水性・耐光性に優れた水性顔料だから、濃くてにじまず、くっきりした線が書け、公式文書にも使用できます。
インク色黒・青・赤・緑
商品タイプ本体
先端ボール径(mm)0.5
仕様ラバーグリップ付き、ノック式
寸法(mm)Φ13.8×154.3
質量(g)16.7
エコマーク認定認定
方式ノック式
芯径(mm)0.5
インクジェルインク
色数4色+シャープペン
グリーン購入法適合
線の太さ極細
エコマーク認定番号18 112 122
繰り返し・詰め替え対応
チューブをバンドで止めなくても装着出来ます。ALタイプ20型プラグ全てと互換性があります。
用途ポリウレタンチューブなど化成品チューブ用です。
使用流体空気他
最高使用圧力(MPa)1.5
最高衝撃圧力(MPa)2.0
取り付け形状ホース取付用
ソケットorプラグソケット
種別片路開閉型
使用温度範囲(℃)-20~80
バルブ形式片バルブ
丈夫で水や汚れに強いPP製フラットファイル。
種類フラットファイル
サイズA4-S
グリーン購入法適合
穴数2穴
タイプタテ型
収容数150枚
材質表紙、とじ具:ポリプロピレン
厚さ(mm)表紙:0.5
背幅(mm)18
穴間隔(mm)80
外形寸法(縦×横)(mm)307×230
SPカプラの大流量タイプ。
用途中圧・汎用型
流体水、作動油、水蒸気、薬品、空気、ガス
ソケットorプラグソケット
材質(本体)ステンレス
種別中圧・汎用型
使用温度範囲(℃)-20~+180
バルブ構造両路自動開閉型
材質(シール)ふっ素ゴム
互換性サイズが異なる場合は接続できません。
軽量60gのエコノミータイプでコストダウンを実現。書類・資料等の提出用として最適なフラットファイルです。軽くなりました!1冊あたり60g
サイズA4・S型
タイプタテ型
収納枚数コピー用紙約120枚(64g/m2程度)
材質表紙:特抄ファイル用紙(古紙再生紙70%)・厚み約0.39mm、綴具:樹脂製( 押さえ:ハイインパクトスチロール、ファスナー/ポリエチレン)
寸法(縦×横×厚さ)(mm)307×230×18
綴じ厚(mm)約12
書類が400枚収容できるフラットファイルです
フラットファイルVと比べて収容量が約160%、フラットファイルWと比べて収容量が約60%アップしました。
とじ具の押さえ板に再生PSを使用しています。
分別廃棄が可能です。
サイズA4-S
材質表紙/色板紙(PPフィルム貼り・古紙パルプ配合)、とじ具/押さえ板・スライドコマ:R-PS
高さ(mm)307
タイプタテ型
エコマーク認定認定
外幅寸法(mm)231
背幅(mm)43
穴数2
紙質古紙パルプ配合率71%
収納寸法(mm)40
収納枚数(枚)400
とじ仕様80mmピッチ
エコマーク認定番号17 112 157
1本で黒・赤・青・緑 油性ボールペン+シャープ0.5。4色+シャープペン
インク色黒・青・赤・緑
商品タイプ本体
先端ボール径(mm)0.7
材質樹脂
全長(mm)148.5
質量(g)15.4
タイプ多機能ペン
方式ノック式
芯径(mm)0.5
最大径(Φmm)14
インク油性インク
色数4色+シャープペン
線の太さ細字
繰り返し・詰め替え対応
こんなお得な商品も!
SUS製 バルブ式中圧用ソケットカプラー
モノタロウ
¥2,698~
税込¥2,968~
SPカプラの大流量タイプ。
アース不要の二重絶縁構造。
入切しやすいスライドスイッチ。
付属品6mmコレットチャック・片口スパナ2個
消費電力(W)440
チャック能力(mm)3、6
砥石寸法(Φmm)外径(軸付トイシ)32
アズワン品番64-7056-02
1台
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
耐酸性のステンレス鋼を使用しています。100%磁化しません。 。フッ化水素・硝酸等の酸に耐性が有ります。
材質SA(耐酸鋼)
角穴の場合、ボスの外周と端面は機械加工されています。
材質(本体)FCD450
表面処理(本体)防錆油塗布
仕様S管
適合一般スタンディング化粧台用
パイプ形状Sトラップ
1セット
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
手すり付きで折りたたみができる踏台です。
ワンタッチで開閉ができ、簡単に収納できます。
ストッパーをかけると車輪が浮き上がる構造の自在キャスターが付いているので、スムーズに移動できます。
キャスターは荷重がかかると沈み込み、足ゴムが接地するので安全です。
用途事務所内などでの作業に。
最大使用荷重(kg)150
踏ざん踏面幅(mm)240
材質(本体)踏板:アルミ/アルマイト処理、フレーム・ボルト:ステンレス
仕様完成品
スマートバリューのインデックス!!
サイズA4-S
種類インデックス
グリーン購入法適合
材質色クラフト紙
穴数2
穴間隔(mm)80
外形寸法(縦×横)(mm)297×222
穴を開けずに1ランク上をいく製本。ホッチキスでとめて製本テープを貼るだけの簡単製本。裏表紙側に名刺をはさめるスリット入。
サイズA4-S
種類プレゼンテーション用ファイル、製本ファイル
仕様JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー
材質表紙:ポリプロピレン(透明)、背:紙クロス(色付)
厚さ(mm)表紙シート:0.2
外形寸法(縦×横)(mm)297X234
収容数60枚
1本で黒・青・赤・緑の4色油性インクにプラスシャープの1本で5機能。
ノック部の後ろに消しゴムが付き。
可動式バインダークリップの採用により、厚みのあるボード等にもはさめ、クリップ折れを軽減。
ボディは高級感のある塗装仕上げ。グリップはすべりにくいシリコーンラバー製。4色+シャープペン
芯径(mm)0.5
材質樹脂
全長(mm)148.7
質量(g)24.2
タイプ多機能ペン
方式ノック式
最大径(Φmm)14
インク色黒・青・赤・緑
先端ボール径(mm)0.7
インク油性インク
色数4色+シャープペン
商品タイプ本体
線の太さ細字
繰り返し・詰め替え対応
防塵・防水パッキン付のステンレス屋外用小型ボックス。内蝶番の採用により、いたずらを防止します。
塗装色ライトベージュ(5Y7/1)
材質ステンレス(SUS304)
ハンドル小型平面ハンドル(キーNo.N200)
保護等級IP44
設置場所屋外用
RoHS指令(10物質対応)対応
キャビネット板厚(mm)扉、ボデー:1
扉形式片扉
インデックスを選ぶなら!ジョインテックス。
サイズA4-S
種類インデックス
材質上質紙
穴数2
穴間隔(mm)80
外形寸法(縦×横)(mm)297×222
1本に4色のボールペンと、シャープペンの5機能を搭載。色や用途で分けて使えます。可動式バインダークリップの採用により、手帳やかばんなどにはさみやすく、気軽に持ち歩けます。後端部(消しゴム搭載部分)をノックすることでシャープ芯を出すことができ、使いやすくなっています。
軸の先端部は、新開発の「グラスカット加工」により、インクがペン先の内側に付きにくく、長く使っても汚れが目立ちにくくなっています。見た目もガラス細工のような美しさです。
ジェルインクなので、さらさらとしたなめらかな書き味です。耐水性・耐光性に優れた水性顔料だから、濃くてにじまず、くっきりした線が書け、公式文書にも使用できます。4色+シャープペン
インク色黒・青・赤・緑
商品タイプ本体
先端ボール径(mm)0.4
仕様ラバーグリップ付き、ノック式
寸法(mm)Φ13.8×154.3
質量(g)16.7
エコマーク認定認定
方式ノック式
芯径(mm)0.5
インクジェルインク
色数4色+シャープペン
グリーン購入法適合
線の太さ極細
エコマーク認定番号18 112 122
繰り返し・詰め替え対応
耐磁性のあるステンレス鋼を使用し、耐久性に優れます。フッ化水素・硝酸の酸に耐性があります。
用途薬剤などを扱う研究室など。
材質耐酸耐磁ステンレス(SUS304L)
幅(mm)10
首下寸法66.5mmの短胴サイズのマルチタイマ
60進法換算不要の直読時限目盛を採用
電源の波形歪に対する耐性を向上
ACフリ-電源
0目盛瞬時動作機能
SPカプラの大流量タイプ。
用途中圧・汎用型
ソケットorプラグソケット
材質(本体)真ちゅう
種別中圧・汎用型
使用温度範囲(℃)-20~+180
バルブ構造両路自動開閉型
材質(シール)ふっ素ゴム
互換性サイズが異なる場合は接続できません。
あらかじめよく使う作業工程内容を印刷したマグネットシートです。
材質ゴムマグネット
厚さ(mm)0.8
寸法(mm)35×150
SPカプラの大流量タイプ。
流体水、作動油、水蒸気、薬品、空気、ガス
ソケットorプラグソケット
材質(本体)真ちゅう
種別中圧・汎用型
使用温度範囲(℃)-20~+80
バルブ構造両路自動開閉型
材質(シール)ニトリルゴム
互換性サイズが異なる場合は接続できません。
『今注目の高耐候性塗料へのマッチング』、『塗布量と仕上がりのバランスに優れ、適正な膜厚確保』、『長時間含み・吐き出し性能をキープする優れた耐久性』、『建築塗装に限らず橋梁・防水他、多用途に対応』などなど、塗装用ローラーに求められる性能全てを1つにギュッと詰め込んだ新時代の塗装用ローラーのスタンダードです。スモールタイプは小回りの利く細口径、出隅、入隅、ダメ込み、タッチアップに最適狭く入り組んだ場所や、見切り部分のシャープで美しい仕上りのために丁寧に、特に先端部は綿密に作られています。
用途防水塗装や橋梁塗装など多様な用途に
適合ハンドルミドルタイプ、スモールタイプ兼用各種
材質ポリエステル
サイズスモール
適合塗料高耐候性塗料、環境型塗料、内外装エマルジョン塗料など
筒径(Φmm)17
適合塗材外部リシン面、凹凸面、平面、サイディングボード(鉄部・防水・橋梁など)
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料塗料別推奨品カタログリンク(2.49MB)
SPカプラの大容量タイプ
用途中圧用
ソケットorプラグソケット
材質(本体)真ちゅう
種別中圧・汎用型
使用温度範囲(℃)-40~+150
バルブ構造両路自動開閉型
材質(シール)エチレンプロピレンゴム
互換性サイズが異なる場合は接続できません。
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ