カテゴリ

  • 農業機械(227)
  • 制御機器(140)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(129)
  • 測定用品(75)
  • 作業工具(57)
  • 切削工具(51)
  • 家電(48)
  • バイク部品(34)
  • メカニカル部品(29)
  • 自動車純正部品(23)
  • パソコン/周辺機器(22)
  • 事務用品(17)
  • 自動車補修部品(14)
  • バイク純正部品(13)
  • 機構部品(10)
  • 科学研究・開発用品(9)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(8)
  • 空調・電設資材(8)
  • 照明(8)
  • オフィス家具(8)
  • 作業服(8)
  • 配管・水廻り設備部材(8)
  • FA担当者のオススメ新商品(7)
  • 介護用品(7)
  • 建築金物(6)
  • バッテリー・電装(6)
  • 油圧機器・油圧ホース(6)
  • 保管用品(5)
  • 建材・エクステリア(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • カー用品(4)
  • 研磨材(4)
  • 物流用品(3)
  • 船舶用品・漁業資材(3)
  • 医療(3)
  • 整備工具・収納(3)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(3)
  • 電動工具(3)
  • 梱包用品(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • 縫製用品(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 厨房用品(1)
  • 電気材料(1)
  • 安全標識(1)
  • 防災用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • トラック純正部品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「4s-24」の検索結果

関連キーワード
1,029件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ソケット TONE(トネ/旧:前田金属工業)ソケットTONE(トネ/旧:前田金属工業)(15件のレビュー)
589税込648
1個
当日出荷
差込角(mm[inch])12.7 [1/2]穴角6角
Φ22 TWシリーズ ASW形/矢形ハンドル セレクタスイッチ IDEC(和泉電気)Φ22 TWシリーズ ASW形/矢形ハンドル セレクタスイッチIDEC(和泉電気)(8件のレビュー)
3,198税込3,518特価
1個
当日出荷から54日以内出荷
保護構造はIP65(IEC 60529)。
定格通電電流(A)10定格絶縁電圧(V)600
ディープソケット(6角) TONE(トネ/旧:前田金属工業)ディープソケット(6角)TONE(トネ/旧:前田金属工業)(4件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から翌々日出荷
ボルトが突出したナットを回すのに最適です。深い箇所のナットに最適です。
穴角6角
温度調節器TCN4シリーズ AUTONICS(オートニクス)温度調節器TCN4シリーズAUTONICS(オートニクス)(3件のレビュー)
8,998税込9,898
1個
当日出荷から5日以内出荷
リレー出力またはSSR駆動用電圧出力選択可能。 100msの高速サンプリング実現。 大型表示部採用による視認性向上。
制御出力リレー出力+SSR駆動用電圧出力警報出力リレー出力(警報出力1+警報出力2)取得規格CE、UL、RoHSRoHS指令(10物質対応)対応制御方式ON/OFF制御/オートチューニング付きPID制御入力熱電対(K、J、L、T、R、S)/白金測温抵抗体(Dpt100、Cu50)選択可能取扱説明書(0.8MB)仕様●熱電対: K(CA)、 J(IC)、 T(CC)、 R(PR)、 S(PR)、 L(IC)<br>測温抵抗体: DPt100Ω、 Cu50Ω●表示精度_測温抵抗体:・ 常温(23℃±5℃)区間: (PVの±0.3%または±1℃の中で大きい方)±1digit・ 常温外の区間: (PVの±0.5%または±2℃の中で大きい方)±1digit●表示精度_熱電対:・ 常温(23℃±5℃)区間: (PVの±0.3%または±1℃の中で大きい方)±1digit・ 常温外の区間: (PVの±0.5%または±2℃の中で大きい方)±1digit●比例帯の幅:0.1~999.9℃/°F●手動リセット値:0.0~100.0%●絶縁形:二重絶縁または強化絶縁(記号: 、1次回路と2次回路との耐電圧: 3kV)表示方式4digit 7セグメントLED使用周囲温度(℃)-10~50、保存時:-20~60サンプリング周期100ms使用周囲湿度35~85%RH、保存時:35~85%RH制御周期0.5~120秒積分時間(I)0~9999秒微分時間(D)0~9999秒各種認証CE、UL関連資料マニュアル(1.05MB)調節感度1~100℃/°F(0.1~50.0℃/°F)可変
LCDディスプレイ温調器 AUTONICS(オートニクス)LCDディスプレイ温調器AUTONICS(オートニクス)(3件のレビュー)
8,998税込9,898
1個
当日出荷
50ms高速サンプリングおよび ±0.3% 表示精度の温度制御を実現しました。USB及びRS485通信によるPCから簡単にパラメータ設定およびモニタリングが可能です。LCDディスプレイ採用による白色セグメントの現在値が見やすいです。
用途包装機の温度制御、食品加工機の温度制御に。長さ(mm)50幅(mm)48材質/仕上PC高さ(mm)48出力形式リレーまたはSSR、電流出力&SSR駆動出力
Φ22 TWシリーズ ASW□L形/レバー形ハンドル セレクタスイッチ IDEC(和泉電気)Φ22 TWシリーズ ASW□L形/レバー形ハンドル セレクタスイッチIDEC(和泉電気)(2件のレビュー)
3,198税込3,518特価
1個
当日出荷から54日以内出荷
取付穴径(Φmm)22.3(0~0.4)定格通電電流(A)10定格絶縁電圧(V)600保護構造IP65端子形状M3.5ねじ端子保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)キャップ色白(方向指示キャップ)使用周囲温度(℃)-25~50(ただし、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)ハンドル色耐振動(耐久)30Hz、片振幅1.5mm耐振動(誤動作)5~50Hz、片振幅0.5mm耐電圧(V/min)AC2500(充電部と非充電部間)使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)機械的寿命(万回)50以上電気的寿命(万回)50以上(開閉頻度1200回/時、使用率40%で開閉)(負荷条件AC220V 3A(AC-15))耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
温度調節器 TC シリーズ (1段表示) AUTONICS(オートニクス)温度調節器 TC シリーズ (1段表示)AUTONICS(オートニクス)
8,998税込9,898特価
1個
当日出荷から43日以内出荷
リレー出力とSSR出力同時内蔵大型1段表示部採用簡単機能で使いやすい配線作業及びメンテナンスが便利(コネクタプラグタイプ)コンパクト設計による省スペース
入力種類熱電対、測温抵抗体制御方式ON/OFF 制御, PID 制御取得規格CE、UL、UKCA、EAC関連資料(0.55MB)
防爆ソケット バックスノ防爆ソケットバックスノ
25,980税込28,578
1個
当日出荷から33日以内出荷
ボルト頭やナットに対して入れやすい12角ソケットです。ガソリン化学工業、石油・ガス産業、爆薬製造工場、造船所、航空業界などあらゆる産業
メガマイクロチャック用コレット BIG DAISHOWAメガマイクロチャック用コレットBIG DAISHOWA
7,998税込8,798
1個
当日出荷から5日以内出荷
温度調節器 2段表示型 AUTONICS(オートニクス)温度調節器 2段表示型AUTONICS(オートニクス)
8,998税込9,898
1個
当日出荷
リレー出力とSSR出力同時内蔵及び警報出力2個を追加(サイクル制御としてSSRP機能搭載)しました。設定値(SV)及び現在値(PV)の2段同時表示で利便性を向上しました。8種のセンサ入力タイプです。コンパクト設計による省スペースタイプです。
制御方式ON/OFF制御・P・PI・PD・PID制御サンプリング周期100ms
高機能デジタル温度調節器TKシリーズ AUTONICS(オートニクス)高機能デジタル温度調節器TKシリーズAUTONICS(オートニクス)
11,900税込13,090
1個
当日出荷から22日以内出荷
50msの高速サンプリング及び±0.3%表示精度。 加熱/冷却同時制御及び自動/手動制御で高機能制御実現。 通信機能支援:RS485(Modbus RTU方式)。 PCでパラメータ設定可能(USB及びRS485通信:デバイス統合管理プログラム(DAQMaster)無償提供。 パラメータ設定時利便性強化((DAQMaster使用時)。 マルチSV最大4個設定可能。 ヒータ断線警報(CT入力)機能。 コンパクト設計で省スペース。
仕様比例帯の幅:0.1~999.9℃/°F(0.1~999.9%)質量(g)約150(約105)奥行(mm)60保護構造IP65(前面部)制御方式ON/OFF制御、P、PI、PD、PID制御電源電圧(V)100-240AC~50/60Hz絶縁方式二重絶縁または強化絶縁(記号: 回、測定入力部と電源部との間の耐電圧: 2kV)使用周囲温度(℃)-10~50、保存時:-20~60リセット手動値:0.0~100.0%サンプリング周期50ms熱電対K(CA)、J(IC)、E(CR)、T(CC)、B(PR)、R(PR)、S(PR)、N(NN)、C(TT)、G(TT)、L(IC)、U(CC)、Platinel II取得規格CE、UL、RoHSサイズ(mm)DIN W48×H48積分時間(I)0~9999秒微分時間(D)0~9999秒各種認証CE、UKCA、UL、EAC抵抗体測温: DPt100Ω、DPt50Ω、JPt100Ω、Cu100Ω、Cu50Ω、Nikel 120Ω/ アナログ: 0-100mV、0-5V、1-5V、0-10V、0-20mA、4-20mA調節感度熱電対/測温抵抗体: 1~100℃/°F(0.1~100.0℃/°F)可変アナログ: 1~100digit使用周囲湿度(%RH)35~85、保存時:35~85
配管支持用穴明きアングル(片穴タイプ・40型・5本セット) TRUSCO配管支持用穴明きアングル(片穴タイプ・40型・5本セット)TRUSCO
16,980税込18,678
1セット(5本)
当日出荷
溶接不要で現場でカットするだけで、ボルトで組めます。 プレスフォーミングで高精度です。
用途給排水管の支持材に。空調ダクト、電気配線などの支持材、空調機器の架台に。その他、工事現場のあらゆる支持材に。種類穴あきアングル幅(mm)40長穴(mm)11×40
CHIRALPAK ID3-/SFC3μm 4.6x150mm ダイセルCHIRALPAK ID3-/SFC3μm 4.6x150mmダイセル
199,800税込219,780
1個
5日以内出荷
アズワン品番68-0426-16
12.7sqソケットレンチ用ソケット(12角-ミリ) FPC12.7sqソケットレンチ用ソケット(12角-ミリ)FPC
879税込967
1個
7日以内出荷
用途ソケットレンチ用ソケットです。
TLA型ボルトレス軽中量棚 背板・側板付 高さ1800mm 単体型 TRUSCOTLA型ボルトレス軽中量棚 背板・側板付 高さ1800mm 単体型TRUSCO
61,980税込68,178
1台
翌々日出荷
開放棚の外側から背板・側板を取り付けるので、自在棚受けを使用できます。中棚は全て棚受けに棚板を置くだけの段替え簡単構造です。背板・側板付でも、中棚を自在に段替えできます。VOC(揮発性有機化合物)対応塗装です。低ホルムアルデヒド(F☆☆☆☆)です。
ホワイト仕様組立式高さ(mm)1802組立時間2人30分外寸法・高さ(mm)1802総耐荷重(kg)1000棚板調整ピッチ(mm)30mm均等耐荷重(kg/段)150
CHIRALCEL OD-3/SFC 14Sシリーズ ダイセルCHIRALCEL OD-3/SFC 14Sシリーズダイセル
199,800税込219,780
1個
5日以内出荷
TLA型ボルトレス軽中量棚 背板・側板付 高さ1200mm 単体型 TRUSCOTLA型ボルトレス軽中量棚 背板・側板付 高さ1200mm 単体型TRUSCO
51,980税込57,178
1台
翌々日出荷から5日以内出荷
開放棚の外側から背板・側板を取り付けるので、自在棚受けを使用できます。中棚は全て棚受けに棚板を置くだけの段替え簡単構造です。背板・側板付でも、中棚を自在に段替えできます。VOC(揮発性有機化合物)対応塗装です。低ホルムアルデヒド(F☆☆☆☆)です。
ホワイト高さ(mm)1202耐荷重(kg/段)150外寸法・高さ(mm)1202総耐荷重(kg)1000均等耐荷重(kg/段)150
TLA型ボルトレス軽中量棚 背板・側板付 高さ2100mm 単体型 TRUSCOTLA型ボルトレス軽中量棚 背板・側板付 高さ2100mm 単体型TRUSCO
71,980税込79,178
1台
翌々日出荷から5日以内出荷
開放棚の外側から背板・側板を取り付けるので、自在棚受けを使用できます。中棚は全て棚受けに棚板を置くだけの段替え簡単構造です。背板・側板付でも、中棚を自在に段替えできます。VOC(揮発性有機化合物)対応塗装です。低ホルムアルデヒド(F☆☆☆☆)です。
ホワイト高さ(mm)2102棚ピッチ(mm)30外寸法・高さ(mm)2102総耐荷重(kg)1000均等耐荷重(kg/段)150
Φ22 TWシリーズ セレクタスイッチ IDEC(和泉電気)Φ22 TWシリーズ セレクタスイッチIDEC(和泉電気)
3,698税込4,068
1個
当日出荷から80日以内出荷
フラットファイルA4S バイオレット サクラクレパスフラットファイルA4S バイオレットサクラクレパス
62税込68
1冊
3日以内出荷
書類整理に便利で使いやすい紙製のフラットファイル2穴とじのため、書類の整理・保管が簡単です扱いやすく、お手頃価格です表紙本体は、再生紙使用のエコロジー商品です
奥行(mm)18製品質量(g)63縦(mm)307横(mm)230素材表紙:再生紙使用の板紙、とじ具:PS・PEグリーン購入法適合グリーンマーク認定
SARASAメディカルニードル 24Sシリーズ ファロスSARASAメディカルニードル 24Sシリーズファロス
1ケース(10箱×240本)
4日以内出荷から8日以内出荷
美容外科の現場から生まれた『やさしい鍼』丸い鍼尖が内出血や痛みを軽減します弾力性の高い鍼体は刺入痛が少なく、身体に馴染みやすいシリコン塗布により痛みや皮下出血のリスクを低減し穿皮・刺入をスムーズに4本1包装タイプで鍼管1本付きカラー鍼管で番手も分かりやすい
タイプディスポ鍼材質鍼体/ステンレス鋼線材、鍼柄/銅合金、鍼管/ポリ酢酸ビニル滅菌EOG滅菌済一般的名称滅菌済み鍼医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:221AGBZX00086000医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク高
12.7sqソケットレンチ用ソケット(6角-ミリ) FPC12.7sqソケットレンチ用ソケット(6角-ミリ)FPC
879税込967
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
用途ソケットレンチ用ソケットです。
温度調節器 TK シリーズ AUTONICS(オートニクス)温度調節器 TK シリーズAUTONICS(オートニクス)
11,900税込13,090
1個
4日以内出荷から27日以内出荷
50ms高速サンプリングと±0.3%表示精度加熱/冷却同時制御及び自動/手動制御電流出力又はSSR駆動出力選択機能マルチSV(最大4個)設定機能ヒータ断線警報(CT入力)機能
入力種類熱電対、測温抵抗体、アナログ(電圧、電流)保護構造IP65(前面部)制御方式ON/OFF 制御, PID 制御取得規格CE、UL、UKCA、EACRoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.64MB)
Oリング Sシリーズ(固定用) 4D-S24 NOKOリング Sシリーズ(固定用) 4D-S24NOK
239税込263
1個
翌々日出荷
種類Sシリーズ部品番号NOK:CO0518-O4太さW(mm)2.0±0.1材料記号JIS:4種D、NOK:F201内径do(Φmm)23.5内径許容差(mm)±0.3
NF 背板・側板付軽量物品棚 日本ファイリングNF 背板・側板付軽量物品棚日本ファイリング
39,980税込43,978
1台
5日以内出荷
背板・側板付棚
用途軽量物を保管する棚です。格納物に対応した様々なタイプがあります。
グラフイツク セツト B4S-24230-00 YAMAHA(ヤマハ)グラフイツク セツト B4S-24230-00YAMAHA(ヤマハ)
4,398税込4,838
1個
3日以内出荷
エンブレム B4S-2416B-00 YAMAHA(ヤマハ)エンブレム B4S-2416B-00YAMAHA(ヤマハ)
8,598税込9,458
1個
3日以内出荷
グラフイツクセツト B4S-24240-00 YAMAHA(ヤマハ)グラフイツクセツト B4S-24240-00YAMAHA(ヤマハ)
5,498税込6,048
1個
3日以内出荷
スクリユ,パンヘツド 90157-14S24 YAMAHA(ヤマハ)スクリユ,パンヘツド 90157-14S24YAMAHA(ヤマハ)
249税込274
1個
3日以内出荷
エンブレム B4S-2416B-09 YAMAHA(ヤマハ)エンブレム B4S-2416B-09YAMAHA(ヤマハ)
8,398税込9,238
1個
3日以内出荷
スクリユ,タツピング 90167-14S24 YAMAHA(ヤマハ)スクリユ,タツピング 90167-14S24YAMAHA(ヤマハ)
339税込373
1個
3日以内出荷
スクリユ,カウンタサンク 90152-14S24 YAMAHA(ヤマハ)スクリユ,カウンタサンク 90152-14S24YAMAHA(ヤマハ)
399税込439
1個
3日以内出荷
スクリユ,カウンタサンク 90151-14S24 YAMAHA(ヤマハ)スクリユ,カウンタサンク 90151-14S24YAMAHA(ヤマハ)
209税込230
1個
3日以内出荷
ボルト,ヘキサゴンソケツトヘツド 90110-14S24 YAMAHA(ヤマハ)ボルト,ヘキサゴンソケツトヘツド 90110-14S24YAMAHA(ヤマハ)
159税込175
1個
3日以内出荷
温度調節器 TCN シリーズ AUTONICS(オートニクス)温度調節器 TCN シリーズAUTONICS(オートニクス)
9,998税込10,998
1個
5日以内出荷
リレー出力とSSR出力同時内蔵大型表示部採用配線作業及びメンテナンスが便利(コネクタプラグタイプ)コンパクト設計による省スペース
入力種類熱電対、測温抵抗体保護構造-制御方式ON/OFF 制御, PID 制御制御出力(1)リレー出力、(2)SSR駆動電圧出力警報出力2個取得規格CE、UL、UKCA、EACRoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.61MB) (0.61MB) マニュアル(1.05MB)
XP Power 絶縁DC-DCコンバータ IEQ05シリーズ XP POWERXP Power 絶縁DC-DCコンバータ IEQ05シリーズXP POWER
3,798税込4,178
1個ほか
5日以内出荷から7日以内出荷
XP Power DC-DCコンバータ Vout:24V dc 18 → 36 V dc, 3W, JCE0324S24 XP POWERXP Power DC-DCコンバータ Vout:24V dc 18 → 36 V dc, 3W, JCE0324S24XP POWER
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
仕様分離式:あり幅(mm)20.32シリーズJCE03定格電力(W)3出力電圧(V)24dc出力電流(mA)125入力電圧範囲(V)18→36dcRoHS指令(10物質対応)対応特性XP Power - JCE03シリ-ズの絶縁型DC-DCコンバ-タ. XP PowerのJCE03シリ-ズは、信頼性の高い、完全安定型シングル / デュアル出力の3 W絶縁型DC-DCコンバ-タです。 このシリ-ズの絶縁耐圧は1500 V dc (3000 V dcのオプションを用意)で、業界標準のDIP 24パッケ-ジに収納されています。 これらのコンパクトなDC-DCコンバ-タは、2:1の入力レンジ、負荷に関する最低要件なし、幅広い-40 → +90 ℃の動作温度範囲を備えているので、商業用途や工業用途のホストにとって最適なオプションになります。3 W、絶縁型DC-DCコンバ-タ 絶縁耐圧1500 V dc、3000 V dcオプションあり 安定型シングル / デュアル出力 業界標準DIP24パッケ-ジ 最小負荷条件なし 幅広い動作温度範囲: -40 → +90 ℃パッケージDIP 24実装タイプスルーホール最低温度(℃)-40ロードレギュレーション±1.2%絶縁電圧(kV)1.5dc入力公称電圧(V)24dc出力数1
高性能グリッパ(空気圧グリッパ)|2爪平行グリッパ GPP5000 NBK(鍋屋バイテック会社)高性能グリッパ(空気圧グリッパ)|2爪平行グリッパ GPP5000NBK(鍋屋バイテック会社)
239,800税込263,780
1個
4日以内出荷から31日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
関西ペイント PG80調色 自動車用純正色 PROST's関西ペイント PG80調色 自動車用純正色PROST's(1件のレビュー)
35,980税込39,578
1個(4kg)
5日以内出荷
トヨタ純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。
用途PG80 自動車専用 調色塗料使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。メーカートヨタ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
SARASAメディカルニードル ファロスSARASAメディカルニードルファロス
1箱(240本)
9日以内出荷
美容外科の現場から生まれた「やさしい鍼」。丸い鍼尖が内出血などのリスクを低くし、弾力性の高い鍼体は刺入時の痛みを軽減させます。更に、シリコン塗布により、穿皮・刺入がとてもスムーズです。番手別カラー鍼菅なので、一目で番手識別が可能。滅菌済。
区分(滅菌区分)該当有効期限(滅菌)製造日より5年一般的名称(薬事)滅菌済み鍼医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:221AGBZX00086000医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク高
関連キーワード
...