カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,185)
  • 事務用品(733)
  • 農業機械(730)
  • 自動車純正部品(649)
  • 制御機器(644)
  • バイク部品(295)
  • 測定用品(263)
  • メカニカル部品(192)
  • 切削工具(188)
  • パソコン/周辺機器(161)
  • 自動車補修部品(113)
  • オフィス家具(99)
  • バイク純正部品(95)
  • 電気材料(84)
  • 配管・水廻り設備部材(77)
  • FA担当者のオススメ新商品(65)
  • 空調・電設資材(46)
  • 建築金物(45)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(40)
  • 作業工具(40)
  • 科学研究・開発用品(39)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(33)
  • 家電(31)
  • 店舗什器・備品(30)
  • 医療(30)
  • 保管用品(29)
  • 機構部品(27)
  • 油圧機器・油圧ホース(23)
  • 自動車用オイル・ケミカル(21)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(21)
  • 建材・エクステリア(20)
  • カー用品(19)
  • 学童・教育用品(19)
  • 研磨材(17)
  • ねじ・ボルト・釘(14)
  • 住設機器(13)
  • 船舶用品・漁業資材(12)
  • 梱包用品(11)
  • 整備工具・収納(11)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(11)
  • 測定関連サービス(9)
  • 防犯用品(8)
  • バッテリー・電装(8)
  • 空圧工具(8)
  • 物流用品(7)
  • 厨房用品(7)
  • 安全用品(7)
  • 作業服(7)
  • フォークリフト・産機・建機用品(7)
  • 介護用品(6)
  • 電動工具(6)
  • 照明(5)
  • 塗装・養生・内装用品(5)
  • 自転車部品(5)
  • トラック純正部品(5)
  • 卓上消耗品(4)
  • 溶接用品(4)
  • クリーンルーム用品(4)
  • タイヤ・足回り(4)
  • 接着剤・補修材(3)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
  • 安全標識(3)
  • 測量用品(土木/建設)(3)
  • 縫製用品(3)
  • 塗料(2)
  • 日用品(2)
  • 洗剤・除去剤(2)
  • 清掃用品(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • トラック輸送・安全用品(2)
  • トラック用品・パーツ(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • テープ(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 手袋(1)

「4s-a」の検索結果

6,217件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フラットポケット台紙・A4S・A4-10 ナカバヤシフラットポケット台紙・A4S・A4-10ナカバヤシ
249税込274
1冊
5日以内出荷
フラットポケット替台紙一般のA4タテ型フラットファイルに取り付けできます。表紙からはみ出しにくい設計です。
タイプタテ型仕様10ポケット・中紙なし材質ポケット/ポリプロピレン(厚さ0.04mm)、カバー/ポリプロピレン(厚さ0.2mm)サイズA4RoHS指令(10物質対応)対応
OPP袋 クリスタルパック 04 S(厚手・テープなし) HEIKOOPP袋 クリスタルパック 04 S(厚手・テープなし)HEIKO(13件のレビュー)
999税込1,099
1パック(100枚)ほか
当日出荷から3日以内出荷
信頼の国産フィルムを材料とし、透明度も抜群なOPP袋です。厚口タイプ。S(サイドシール)シリーズは封緘テープは付いておりません。食品衛生法規格基準適合商品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
北川式ガス検知管(通常) 光明理化北川式ガス検知管(通常)光明理化(12件のレビュー)
2,698税込2,968特価
1箱(10本)
当日出荷から14日以内出荷
クリップ - オン マルチ ゼブラクリップ - オン マルチゼブラ(14件のレビュー)
399税込439
1本
当日出荷
1本で黒・赤・青・緑 油性ボールペン+シャープ0.54色+シャープペン
インク色黒・青・赤・緑商品タイプ本体先端ボール径(mm)0.7材質樹脂全長(mm)148.5質量(g)15.4タイプ多機能ペン方式ノック式芯径(mm)0.5最大径(Φmm)14インク油性インク色数4色+シャープペン線の太さ細字繰り返し・詰め替え対応
スーパータイマ MS4Sシリーズ 富士電機スーパータイマ MS4Sシリーズ富士電機(19件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
首下寸法66.5mmの短胴サイズ 60進法換算不要の直読時限目盛を採用 電源の波形歪に対する耐性を向上 ACフリー電源 0目盛瞬時動作機能 EMC規格適合(EN50081-2、50082-2) 4動作モード装備 UL・CSA規格認定品
質量(g)約100耐電圧AC2000V 50/60Hz1分間 (充電部と非充電金属部間)AC2000V 50/60Hz1分間 (制御出力と操作回路間)AC1000V 50/60Hz1分間 (非連続接点部間)絶縁抵抗(MΩ)100以上 (DV500Vメガにて)許容周囲温度(℃)-10~+55 (氷結、結露しないこと)耐振動(耐久)10~55Hz 複振幅0.75mm (上下、左右、前後の3軸方向 各1時間)耐衝撃(耐久)500m/s2 (上下、左右、前後3軸方向 各5回)耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅0.5mm (上下、左右、前後の3軸方向 各10分間)耐衝撃(誤動作)100m/s2 (上下、左右、前後の3軸方向 各4回)機械的耐久性2000万回以上 (無負荷開閉頻度1800回/時)セット誤差±5%±0.05s許容相対湿度(%)35~85 (氷結、結露しないこと)許容電圧変動85~110%Vn繰返し誤差(%)±0.3%±0.01s (最大目盛値に対する割合)電圧誤差±0.5%±0.01s (定格電圧の85%~110%変化に対して最大目盛値に対する割合)温度誤差±2% ±0.01s(最大目盛値に対する割合)
スピードコントローラエルボタイプ (AS2201F-~) SMCスピードコントローラエルボタイプ (AS2201F-~)SMC(9件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から9日以内出荷
プッシュロック式によりニードルロックの作業性向上 ハンドルの大型化 チューブ着脱性向上 挿入力Max.30%(8N)低減 離脱率Max.20%(5N)低減※ ※チューブ引抜強度は、現行品と同等レベルを確保 無電解ニッケルめっき仕様を標準化
最高使用圧力(MPa)1最低使用圧力(MPa)0.1形式エルボ型ボディサイズ1/8、1/4六角対辺(mm)9制御方式メータアウトシール方式シール剤使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと)適合チューブ材質ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン
フラットファイルA4S スマートバリューフラットファイルA4Sスマートバリュー
329税込362
1パック(10冊)ほか
当日出荷から3日以内出荷
エコノミータイプのフラットファイル!一般タイプよりも「コピー用紙1枚分程度」紙厚を薄くすることで低価格を実現しました。
サイズA4-S種類フラットファイルグリーン購入法適合穴数2穴タイプタテ型収容数150枚材質表紙:ファイルカード紙、とじ具:ポリプロピレン背幅(mm)17.5穴間隔(mm)80外形寸法(縦×横)(mm)307×230
サラサマルチ 0.5 ゼブラサラサマルチ 0.5ゼブラ(8件のレビュー)
399税込439
1本
当日出荷
1本に4色のボールペンと、シャープペンの5機能を搭載。色や用途で分けて使えます。可動式バインダークリップの採用により、手帳やかばんなどにはさみやすく、気軽に持ち歩けます。後端部(消しゴム搭載部分)をノックすることでシャープ芯を出すことができ、使いやすくなっています。 軸の先端部は、新開発の「グラスカット加工」により、インクがペン先の内側に付きにくく、長く使っても汚れが目立ちにくくなっています。見た目もガラス細工のような美しさです。 ジェルインクなので、さらさらとしたなめらかな書き味です。耐水性・耐光性に優れた水性顔料だから、濃くてにじまず、くっきりした線が書け、公式文書にも使用できます。
インク色黒・青・赤・緑商品タイプ本体先端ボール径(mm)0.5仕様ラバーグリップ付き、ノック式寸法(mm)Φ13.8×154.3質量(g)16.7エコマーク認定認定方式ノック式芯径(mm)0.5インクジェルインク色数4色+シャープペングリーン購入法適合線の太さ極細エコマーク認定番号18 112 122繰り返し・詰め替え対応
ワンタッチ管継手付スピードコントローラ プッシュロック式 ASシリーズ SMCワンタッチ管継手付スピードコントローラ プッシュロック式 ASシリーズSMC
1,298税込1,428
1個
当日出荷から13日以内出荷
使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0.1~1周囲温度及び使用空気温度(℃)-5~60(凍結なきこと)
クラッチベアリング JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)クラッチベアリングJTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)(65件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から8日以内出荷
フラットファイルX A4S コクヨフラットファイルX A4Sコクヨ(7件のレビュー)
209税込230
1冊
当日出荷
書類が400枚収容できるフラットファイルです フラットファイルVと比べて収容量が約160%、フラットファイルWと比べて収容量が約60%アップしました。 とじ具の押さえ板に再生PSを使用しています。 分別廃棄が可能です。
サイズA4-S材質表紙/色板紙(PPフィルム貼り・古紙パルプ配合)、とじ具/押さえ板・スライドコマ:R-PS高さ(mm)307タイプタテ型エコマーク認定認定外幅寸法(mm)231背幅(mm)43穴数2紙質古紙パルプ配合率71%収納寸法(mm)40収納枚数(枚)400とじ仕様80mmピッチエコマーク認定番号17 112 157
PPフラットファイルA4S スマートバリューPPフラットファイルA4Sスマートバリュー(2件のレビュー)
1,398税込1,538
1パック(10冊)ほか
当日出荷から3日以内出荷
丈夫で水や汚れに強いPP製フラットファイル。
種類フラットファイルサイズA4-Sグリーン購入法適合穴数2穴タイプタテ型収容数150枚材質表紙、とじ具:ポリプロピレン厚さ(mm)表紙:0.5背幅(mm)18穴間隔(mm)80外形寸法(縦×横)(mm)307×230
フラットファイルEJ A4S ナカバヤシフラットファイルEJ A4Sナカバヤシ(5件のレビュー)
478税込526
1パック(5冊)ほか
当日出荷
軽量60gのエコノミータイプでコストダウンを実現。書類・資料等の提出用として最適なフラットファイルです。軽くなりました!1冊あたり60g
サイズA4・S型タイプタテ型収納枚数コピー用紙約120枚(64g/m2程度)材質表紙:特抄ファイル用紙(古紙再生紙70%)・厚み約0.39mm、綴具:樹脂製( 押さえ:ハイインパクトスチロール、ファスナー/ポリエチレン)寸法(縦×横×厚さ)(mm)307×230×18綴じ厚(mm)約12
ハンドグラインダ HiKOKI(旧:日立工機)ハンドグラインダHiKOKI(旧:日立工機)(4件のレビュー)
29,980税込32,978
1台
当日出荷
アース不要の二重絶縁構造。 入切しやすいスライドスイッチ。
付属品6mmコレットチャック・片口スパナ2個消費電力(W)440チャック能力(mm)3、6砥石寸法(Φmm)外径(軸付トイシ)32アズワン品番64-7056-02
ハイステッカー カメダデンキハイステッカーカメダデンキ
5,798税込6,378
1袋(50個)
当日出荷から7日以内出荷
MEISTERピンセット RubisMEISTERピンセットRubis
4,198税込4,618特価
1本
当日出荷から12日以内出荷
耐酸性のステンレス鋼を使用しています。100%磁化しません。 フッ化水素・硝酸等の酸に耐性が有ります。
材質SA(耐酸鋼)
クリップ - オンマルチF ゼブラクリップ - オンマルチFゼブラ(6件のレビュー)
399税込439
1本
当日出荷
1本で黒・赤・青・緑 油性ボールペン+シャープ0.54色+シャープペン
インク色黒・青・赤・緑商品タイプ本体先端ボール径(mm)0.7材質樹脂全長(mm)148.5質量(g)15.4タイプ多機能ペン方式ノック式芯径(mm)0.5最大径(Φmm)14インク油性インク色数4色+シャープペン線の太さ細字繰り返し・詰め替え対応
排水トラップセット INAX(LIXIL)排水トラップセットINAX(LIXIL)(9件のレビュー)
1,498税込1,648
1セット
当日出荷
仕様S管適合一般スタンディング化粧台用パイプ形状Sトラップ
その他(I-~) SMCその他(I-~)SMC
1,498税込1,648
1袋(10個)
当日出荷から9日以内出荷
SC・OC ストレートクランク、オフセットクランク イマオコーポレーションSC・OC ストレートクランク、オフセットクランクイマオコーポレーション(3件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷から8日以内出荷
角穴の場合、ボスの外周と端面は機械加工されています。
材質(本体)FCD450表面処理(本体)防錆油塗布
クイックカップリングAL型(ウレタンホース取付用ソケット) NAC(長堀工業)クイックカップリングAL型(ウレタンホース取付用ソケット)NAC(長堀工業)(2件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
チューブをバンドで止めなくても装着出来ます。ALタイプ20型プラグ全てと互換性があります。
用途ポリウレタンチューブなど化成品チューブ用です。使用流体空気他最高使用圧力(MPa)1.5最高衝撃圧力(MPa)2.0取り付け形状ホース取付用ソケットorプラグソケット種別片路開閉型使用温度範囲(℃)-20~80バルブ形式片バルブ
再生インデックスA4S スマートバリュー再生インデックスA4Sスマートバリュー(1件のレビュー)
629税込692
1パック(10組)ほか
当日出荷から3日以内出荷
スマートバリューのインデックス!!
サイズA4-S種類インデックスグリーン購入法適合材質色クラフト紙穴数2穴間隔(mm)80外形寸法(縦×横)(mm)297×222
SPカプラTypeA ソケット(ステンレス製・ふっ素ゴムシール) 日東工器SPカプラTypeA ソケット(ステンレス製・ふっ素ゴムシール)日東工器
16,980税込18,678
1個
当日出荷から8日以内出荷
SPカプラの大流量タイプ。
用途中圧・汎用型流体水、作動油、水蒸気、薬品、空気、ガスソケットorプラグソケット材質(本体)ステンレス種別中圧・汎用型使用温度範囲(℃)-20~+180バルブ構造両路自動開閉型材質(シール)ふっ素ゴム互換性サイズが異なる場合は接続できません。
超精密ピンセット IDEAL 三商超精密ピンセット IDEAL三商
5,798税込6,378
1個
当日出荷から7日以内出荷
非磁性、耐酸性。
材質ステンレス
SPカプラTypeA ソケット(ステンレス製・ニトリルゴムシール) 日東工器SPカプラTypeA ソケット(ステンレス製・ニトリルゴムシール)日東工器(3件のレビュー)
15,980税込17,578
1個
当日出荷から翌日出荷
SPカプラの大流量タイプ。
折りたたみ式作業用踏台 MTステップD 森山鉄工折りたたみ式作業用踏台 MTステップD森山鉄工(4件のレビュー)
119,800税込131,780
1台
当日出荷
手すり付きで折りたたみができる踏台です。 ワンタッチで開閉ができ、簡単に収納できます。 ストッパーをかけると車輪が浮き上がる構造の自在キャスターが付いているので、スムーズに移動できます。 キャスターは荷重がかかると沈み込み、足ゴムが接地するので安全です。
用途事務所内などでの作業に。最大使用荷重(kg)150踏ざん踏面幅(mm)240材質(本体)踏板:アルミ/アルマイト処理、フレーム・ボルト:ステンレス仕様完成品
SO-A・SO-SA ステンレスボックス 日東工業SO-A・SO-SA ステンレスボックス日東工業(2件のレビュー)
22,980税込25,278
1個
当日出荷から5日以内出荷
防塵・防水パッキン付のステンレス屋外用小型ボックス内蝶番の採用により、いたずらを防止します。
塗装色ライトベージュ(5Y7/1)材質ステンレス(SUS304)ハンドル小型平面ハンドル(キーNo.N200)保護等級IP44設置場所屋外用RoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)扉、ボデー:1扉形式片扉
スーパータイマMS4Sシリーズ 富士電機スーパータイマMS4Sシリーズ富士電機(5件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷から41日以内出荷
首下寸法66.5mmの短胴サイズのマルチタイマ 60進法換算不要の直読時限目盛を採用 電源の波形歪に対する耐性を向上 ACフリ-電源 0目盛瞬時動作機能
北川式ガス検知管(冷蔵) 光明理化北川式ガス検知管(冷蔵)光明理化
3,198税込3,518
1箱(10本)
3日以内出荷
インデックスA4S ジョインテックスインデックスA4Sジョインテックス(1件のレビュー)
799税込879
1パック(10組)ほか
当日出荷から3日以内出荷
インデックスを選ぶなら!ジョインテックス。
サイズA4-S種類インデックス材質上質紙穴数2穴間隔(mm)80外形寸法(縦×横)(mm)297×222
ディスクグラインダ ヨコタ工業ディスクグラインダヨコタ工業
38,980税込42,878
1台
当日出荷
セーフティスロットル装置内臓
仕様排気方向:側方空気圧力(MPa)0.6
サラサマルチ 0.4 ゼブラサラサマルチ 0.4ゼブラ(7件のレビュー)
399税込439
1本
当日出荷
1本に4色のボールペンと、シャープペンの5機能を搭載。色や用途で分けて使えます。可動式バインダークリップの採用により、手帳やかばんなどにはさみやすく、気軽に持ち歩けます。後端部(消しゴム搭載部分)をノックすることでシャープ芯を出すことができ、使いやすくなっています。 軸の先端部は、新開発の「グラスカット加工」により、インクがペン先の内側に付きにくく、長く使っても汚れが目立ちにくくなっています。見た目もガラス細工のような美しさです。 ジェルインクなので、さらさらとしたなめらかな書き味です。耐水性・耐光性に優れた水性顔料だから、濃くてにじまず、くっきりした線が書け、公式文書にも使用できます。4色+シャープペン
インク色黒・青・赤・緑商品タイプ本体先端ボール径(mm)0.4仕様ラバーグリップ付き、ノック式寸法(mm)Φ13.8×154.3質量(g)16.7エコマーク認定認定方式ノック式芯径(mm)0.5インクジェルインク色数4色+シャープペングリーン購入法適合線の太さ極細エコマーク認定番号18 112 122繰り返し・詰め替え対応
ステンレス製ピンセット Rubisステンレス製ピンセットRubis
4,998税込5,498
1本
当日出荷
耐磁性のあるステンレス鋼を使用し、耐久性に優れます。フッ化水素・硝酸の酸に耐性があります。
用途薬剤などを扱う研究室など。材質耐酸耐磁ステンレス(SUS304L)幅(mm)10
特殊ピンセット ナリカ特殊ピンセットナリカ
1,698税込1,868
1本
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーションが豊富で特殊な形状のわりに安価な精密ピンセットです。
仕様非磁性・電解研磨艶消し材質ステンレス
製本ファイルA4S スマートバリュー製本ファイルA4Sスマートバリュー(3件のレビュー)
819税込901
1パック(10冊)ほか
当日出荷から3日以内出荷
穴を開けずに1ランク上をいく製本。ホッチキスでとめて製本テープを貼るだけの簡単製本。裏表紙側に名刺をはさめるスリット入。
サイズA4-S種類プレゼンテーション用ファイル、製本ファイル仕様JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー材質表紙:ポリプロピレン(透明)、背:紙クロス(色付)厚さ(mm)表紙シート:0.2外形寸法(縦×横)(mm)297X234収容数60枚
クリップ - オンマルチ1000 ゼブラクリップ - オンマルチ1000ゼブラ(3件のレビュー)
799税込879
1本
当日出荷
1本で黒・青・赤・緑の4色油性インクにプラスシャープの1本で5機能。 ノック部の後ろに消しゴムが付き。 可動式バインダークリップの採用により、厚みのあるボード等にもはさめ、クリップ折れを軽減。 ボディは高級感のある塗装仕上げ。グリップはすべりにくいシリコーンラバー製。4色+シャープペン
芯径(mm)0.5材質樹脂全長(mm)148.7質量(g)24.2タイプ多機能ペン方式ノック式最大径(Φmm)14インク色黒・青・赤・緑先端ボール径(mm)0.7インク油性インク色数4色+シャープペン商品タイプ本体線の太さ細字繰り返し・詰め替え対応
オールワン スモールローラー 大塚刷毛製造オールワン スモールローラー大塚刷毛製造
399税込439
1本
当日出荷
『今注目の高耐候性塗料へのマッチング』、『塗布量と仕上がりのバランスに優れ、適正な膜厚確保』、『長時間含み・吐き出し性能をキープする優れた耐久性』、『建築塗装に限らず橋梁・防水他、多用途に対応』などなど、塗装用ローラーに求められる性能全てを1つにギュッと詰め込んだ新時代の塗装用ローラーのスタンダードです。スモールタイプは小回りの利く細口径、出隅、入隅、ダメ込み、タッチアップに最適狭く入り組んだ場所や、見切り部分のシャープで美しい仕上りのために丁寧に、特に先端部は綿密に作られています。
用途防水塗装や橋梁塗装など多様な用途に適合ハンドルミドルタイプ、スモールタイプ兼用各種材質ポリエステルサイズスモール適合塗料高耐候性塗料、環境型塗料、内外装エマルジョン塗料など筒径(Φmm)17適合塗材外部リシン面、凹凸面、平面、サイディングボード(鉄部・防水・橋梁など)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料塗料別推奨品カタログリンク(2.49MB)
クロス補修剤 エスコクロス補修剤エスコ(3件のレビュー)
420税込462
1個
当日出荷
ワンタッチでクロスに出来た釘穴、ピンの抜き穴や継目の隙間を補修できます。 水性で火気及び毒性の心配がありません。施工後塗料が塗れます。(24時間以降)
用途クロス壁やしっくい壁などの小さな穴や、隙間を埋めることができます。成分ポリアクリル酸エステルエマルジョン、着色顔料、無機鉱物充填材セット内容本体(約14g)、補修材1本、ヘラ1枚危険物の類別非危険物
作業工程用マグネット 4-S用 つくし工房作業工程用マグネット 4-S用つくし工房
359税込395
1枚
当日出荷から4日以内出荷
あらかじめよく使う作業工程内容を印刷したマグネットシートです。
材質ゴムマグネット厚さ(mm)0.8寸法(mm)35×150
セラパテ タイガー医療器セラパテタイガー医療器(1件のレビュー)
2,798税込3,078
1個(85g)
当日出荷から5日以内出荷
手指の筋力増強に使用するパテで、最弱~最強の6種類の抵抗ごとに色分けされています。
...