カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,061)
  • 農業機械(641)
  • 制御機器(544)
  • 自動車純正部品(533)
  • 油圧機器・油圧ホース(503)
  • 作業工具(484)
  • FA担当者のオススメ新商品(429)
  • 物流用品(393)
  • 切削工具(290)
  • オフィス家具(216)
  • 配管・水廻り設備部材(180)
  • メカニカル部品(141)
  • パソコン/周辺機器(118)
  • バイク部品(115)
  • バイク純正部品(110)
  • 清掃用品(88)
  • 測定用品(78)
  • 機構部品(73)
  • 自動車補修部品(64)
  • フォークリフト・産機・建機用品(54)
  • 建築金物(45)
  • 科学研究・開発用品(44)
  • 防犯用品(41)
  • 作業服(33)
  • 家電(32)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(31)
  • ねじ・ボルト・釘(29)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(28)
  • 空調・照明・電設資材(26)
  • 整備工具・収納(22)
  • 自転車部品(22)
  • 電動工具(20)
  • 店舗什器・備品(19)
  • 医療(19)
  • 電気材料(17)
  • 船舶用品・漁業資材(17)
  • 塗装・養生・内装用品(16)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(15)
  • 保管用品(14)
  • 農業・園芸資材(14)
  • 事務用品(13)
  • 住設機器(12)
  • トラック純正部品(12)
  • 学童・教育用品(10)
  • マスク(9)
  • 建材・エクステリア(8)
  • 測定関連サービス(7)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(6)
  • 自動車用オイル・ケミカル(6)
  • バッテリー・電装(6)
  • 梱包用品(5)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(5)
  • トラック用品・パーツ(5)
  • 空圧工具(5)
  • はんだ関連・静電気対策用品(4)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(4)
  • クリーンルーム用品(4)
  • 安全靴・作業靴(4)
  • 安全用品(3)
  • 救急・衛生(3)
  • カー用品(3)
  • 研磨材(3)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 接着剤・補修材(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • 手袋(2)
  • トラック輸送・安全用品(2)
  • エンジン工具(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • テープ(1)
  • 厨房用品(1)
  • 塗料(1)
  • 溶接用品(1)
  • 防災用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)
  • 介護用品(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(1)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 縫製用品(1)

「4t3」の検索結果

6,348件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
GASKET KIT A   061A1MK4T03 ホンダGASKET KIT A 061A1MK4T03ホンダ
13,980税込15,378
1個
4日以内出荷
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2050-04T3BL4) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2050-04T3BL4)SMC
52,980税込58,278
1個
9日以内出荷
圧力表示(4) psi
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2050-04T3CS4) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2050-04T3CS4)SMC
52,980税込58,278
1個
9日以内出荷
接続口径(3) 3/8ねじの種類(T) NPTFブラケット(C) L形ブラケット電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)モニター出力(4) アナログ出力DC4~20mA (シンクタイプ)圧力レンジ(MPa)(5) 0.9圧力表示(4) psiケーブルコネクタ(S) ストレート型 3m
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2050-04T3CL4) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2050-04T3CL4)SMC
52,980税込58,278
1個
9日以内出荷
接続口径(3) 3/8ねじの種類(T) NPTFブラケット(C) L形ブラケット電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)モニター出力(4) アナログ出力DC4~20mA (シンクタイプ)圧力レンジ(MPa)(5) 0.9圧力表示(4) psiケーブルコネクタ(L) ライトアングル型3m
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3050-04T3BL4) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3050-04T3BL4)SMC
59,980税込65,978
1個
9日以内出荷
圧力表示(4) psi
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2030-04T3CL3) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2030-04T3CL3)SMC
52,980税込58,278
1個
9日以内出荷
圧力表示(3) bar
プリンタオプション 中国向けキット B-EX800-PCC-R B-EX4T3シリーズ/オプション 東芝テックプリンタオプション 中国向けキット B-EX800-PCC-R B-EX4T3シリーズ/オプション東芝テック
12,980税込14,278
1台
6日以内出荷
【B-EX4T3シリーズ/オプション】中国向けキット B-EX800-PCC-R
用途B-EX4T3シリーズ/オプション、中国向けキット
プリンタオプション 高精細剥離モジュール B-EX904-HH-R B-EX4T3シリーズ/オプション 東芝テックプリンタオプション 高精細剥離モジュール B-EX904-HH-R B-EX4T3シリーズ/オプション東芝テック
89,980税込98,978
1台
6日以内出荷
【B-EX4T3シリーズ/オプション】高精細剥離モジュール B-EX904-HH-R
用途B-EX4T3シリーズ/オプション、高精細剥離モジュール
プリンタオプション セントロI/F B-EX700-CEN-QM-R B-EX4T3シリーズ/オプション 東芝テックプリンタオプション セントロI/F B-EX700-CEN-QM-R B-EX4T3シリーズ/オプション東芝テック
7,498税込8,248
1台
6日以内出荷
【B-EX4T3シリーズ/オプション】セントロI/F B-EX700-CEN-QM-R
用途B-EX4T3シリーズ/オプション、セントロI/F
円すいころ軸受30000番台 NTN(エヌティーエヌ)円すいころ軸受30000番台NTN(エヌティーエヌ)(86件のレビュー)
759税込835
1個
当日出荷から32日以内出荷
円すい状のころを用いているのでこの名がある。内輪・外輪およびころの円すいの頂点が軸受の中心軸上の一点に一致するように設計されており、ころは内輪のつばによって案内されている。ラジアル荷重、一方向のスラスト荷重およびそれらの合成荷重に対して大きい負荷能力を持っているが、純ラジアル荷重が作用する場合でも、軸方向の分力を生じるために普通二箇相対して使用される。すきまは、機械に取付けるとき内輪または外輪の間隔を調整るすることによって得られる。分離形である。
シールド形状開放形軌道輪形状円すいころ軸受外輪タイプフラット軌道輪列数単列材質(本体)高炭素クロム軸受鋼荷重方向ラジアル転動体材質高炭素クロム軸受鋼
円すいころ軸受 4T NTN(エヌティーエヌ)円すいころ軸受 4TNTN(エヌティーエヌ)(5件のレビュー)
819税込901特価
1個
当日出荷から30日以内出荷
軌道輪形状円すいころ軸受
円すいころ軸受32000番台 NTN(エヌティーエヌ)円すいころ軸受32000番台NTN(エヌティーエヌ)(14件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷から7日以内出荷
●円すい状のころを用いているのでこの名がある。内輪・外輪およびころの円すいの頂点が軸受の中心軸上の一点に一致するように設計されており、ころは内輪のつばによって案内されている。ラジアル荷重、一方向のスラスト荷重およびそれらの合成荷重に対して大きい負荷能力を持っているが、純ラジアル荷重が作用する場合でも、軸方向の分力を生じるために普通二箇相対して使用される。すきまは、機械に取付けるとき内輪または外輪の間隔を調整るすることによって得られる。分離形である。
シールド形状開放形軌道輪形状円すいころ軸受外輪タイプフラット軌道輪列数単列材質(本体)高炭素クロム軸受鋼接触角(°)10°を超え17°以下荷重方向ラジアル転動体材質高炭素クロム軸受鋼
PROST's ウレタン純正色タッチアップペン PROST'sPROST's ウレタン純正色タッチアップペンPROST's(11件のレビュー)
809税込890
1箱(20g)
当日出荷から5日以内出荷
【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。
用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
円すいころ軸受30200番台 モノタロウ円すいころ軸受30200番台モノタロウ(49件のレビュー)
339税込373
1個
当日出荷
円すい状のころを用いているのでこの名がある。内輪・外輪およびころの円すいの頂点が軸受の中心軸上の一点に一致するように設計されており、ころは内輪のつばによって案内されている。ラジアル荷重、一方向のスラスト荷重およびそれらの合成荷重に対して大きい負荷能力を持っているが、純ラジアル荷重が作用する場合でも、軸方向の分力を生じるために普通二箇相対して使用される。すきまは、機械に取付けるとき内輪または外輪の間隔を調整することによって得られる。分離形である。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状円すいころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
一液縮合型RTVゴムKE-44 信越化学工業一液縮合型RTVゴムKE-44信越化学工業(7件のレビュー)
4,498税込4,948
1本(330g)
当日出荷
オキシムタイプの電気・電子機器・一般工業用シーリング剤です。 高粘度
用途一般工業用シーリーング。種別一般工業用材質主成分:シリコーン使用温度範囲(℃)-40~180絶縁破壊電圧(kV)20引張強度(MPa)2.0密度(g/cm3)1.05(at23℃)硬さ(デュロメータA)30硬化方式脱オキシムタイプ熱伝導率(W/mk)0.21比誘電率 50Hz2.8誘電正接 50Hz5×103引張せん断接着強さ(MPa)1.2(アルミ)粘度(mPa・s)70切断時伸(%)300危険等級硬化前性状高粘度危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類体積抵抗率(MΩ・m)5×106危険物の性状非水溶性
12.7sq.T型トルクスビットソケット KTC12.7sq.T型トルクスビットソケットKTC(12件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
ビットの交換が可能です。
差込角(sq.)12.7仕様パワーフィット先端形状T型トルクス
トルクスビット A4 ベッセルトルクスビット A4ベッセル(5件のレビュー)
629税込692
1本
当日出荷
トルクス(R)ねじ専用ショートビットです。
溝長(mm)8全長(mm)25.4先端形状トルクス呼称A4差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭
(08866)タッチ アップ ペイント トヨタ(08866)タッチ アップ ペイントトヨタ(16件のレビュー)
829税込912
1個
当日出荷から5日以内出荷
スイッチング電源 PJA シリーズ コーセルスイッチング電源 PJA シリーズコーセル(3件のレビュー)
25,980税込28,578
1個
当日出荷から88日以内出荷
形状カバー付きシリーズPJ使用温度(℃)-20~70保存温度(℃)-20~75入力周波数(Hz)50/60(47~63)振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分X、Y、Z方向各1時間]過電流保護定格電流の105%minで動作、自動復帰衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回高調波電流規制IEC61000-3-2(クラスA)準拠入力形式フルレンジ入力出力形式単一出力使用湿度(%RH)20~90(結露なし)[ディレーティング]保存湿度(%RH)20~90(結露なし)運転表示LED:緑
400型 青銅3方4面シートボールバルブ(スタンダードボア・ねじ込み形) KITZ(キッツ)400型 青銅3方4面シートボールバルブ(スタンダードボア・ねじ込み形)KITZ(キッツ)(1件のレビュー)
24,980税込27,478
1個
当日出荷から3日以内出荷
接続方式ねじ込み形使用流体水、油、ガスハンドル形状レバー式材質(Oリング)FKM材質(ステム)耐脱亜鉛黄銅棒材質(ボールシート)PTFEクラス400型ボア径スタンダードボア
4枚刃 レギュラー刃エンドミル S&K(三興製作所)4枚刃 レギュラー刃エンドミルS&K(三興製作所)(1件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質コバルトハイス(HS-Co)刃数4
6.3sq.T型トルクスビットソケット nepros6.3sq.T型トルクスビットソケットnepros
2,998税込3,298
1個
当日出荷
チタンコーティングにより耐磨耗性を向上しています。 差込角側は応力の集中を防ぐパワーフィット形状を採用しています。
用途T型トルクスネジの締結、緩め作業。材質/仕上特殊工具鋼差込角(mm)6.35先端形状トルクスビット対辺T型トルクス
フラットケーブルコネクタ(汎用タイプ)  XG4 ストレインリリーフ(XG4M用) Aratas(旧:omron)フラットケーブルコネクタ(汎用タイプ) XG4 ストレインリリーフ(XG4M用)Aratas(旧:omron)(1件のレビュー)
349税込384
1セット(10個)
当日出荷から9日以内出荷
材質(本体)ガラス入りPBT樹脂(UL94V-0)/黒色適合規格MIL規格(MIL-C-83503)UL規格(ファイルNo.E103202)認定RoHS適合材質(ハウジング)ガラス入りPBT樹脂(UL94V-0)/黒色材質(コンタクト)接続部:りん青銅/ニッケル下地 金メッキ(0.15μm)材質(ストレインリリーフ)ガラス入りPBT樹脂(UL94V-0)/黒色表面処理(コンタクト)接続部:金メッキ(0.15μm)
4枚刃ロング刃エンドミル S&K(三興製作所)4枚刃ロング刃エンドミルS&K(三興製作所)(4件のレビュー)
3,198税込3,518
1本
当日出荷から3日以内出荷
材質コバルトハイス(高速度鋼)HS-Co刃数4公差(mm)+0.03~0ねじれ角(°)30
4枚刃 レギュラー刃エンドミル S&K(三興製作所)4枚刃 レギュラー刃エンドミルS&K(三興製作所)
3,798税込4,178
1本
当日出荷から5日以内出荷
外径許容差がプラスとなっています。
材質コバルトハイス(HS-Co)刃数4ねじれ角(°)30外径許容差(mm)+0.03~0
ロングT形トルクスビットソケット (差込角12.7mm) KTCロングT形トルクスビットソケット (差込角12.7mm)KTC(2件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
ビット部は差込式で、交換が可能です。ロングタイプです。差込角側は応力の集中を防ぐパワーフィット形状を採用しています。
差込角(mm)12.7全長(mm)132先端形状T形トルクス
ビニー(耐水圧浮子) T型ABS製 気泡材研究所ビニー(耐水圧浮子) T型ABS製気泡材研究所
29,980税込32,978
1箱(20個)
4日以内出荷から5日以内出荷
耐圧強度が強く、被水圧下でのご使用に、軽量で所要の性能を発揮します。
用途底曳・さし網材質ABS製
ダブルレグ マサル工業ダブルレグマサル工業(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から9日以内出荷
圧力(MPa)0.2RoHS指令(10物質対応)対応
超硬4枚刃エンドミル ショート刃 S&K(三興製作所)超硬4枚刃エンドミル ショート刃S&K(三興製作所)
5,898税込6,488
1本
当日出荷から5日以内出荷
他社メーカのショート刃に比べて、刃長を若干長めに設定。焼きばめシステム対応。
材質極超微粒子超硬合金(SuperMGC)刃数4ねじれ角(°)30外径許容差(mm)0~-0.03
円すいころ軸受 32000形 NTN(エヌティーエヌ)円すいころ軸受 32000形NTN(エヌティーエヌ)(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から4日以内出荷
軌道輪形状円すいころ軸受
円すいころ軸受(ベアリング) NTN(エヌティーエヌ)円すいころ軸受(ベアリング)NTN(エヌティーエヌ)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から翌々日出荷
円すいころ軸受は内輪,外輪およびころの円すいの頂点が軸受の中心軸上の一点に一致するように設計されています。このため,ころは軌道面上を真の転がり運動を行い,内輪軌道面と外輪軌道面から受ける合成力によって,内輪大つばに押しつけられて案内されています。ラジアル荷重と一方向のアキシアル荷重およびそれらの合成荷重を負荷するのに適し,負荷能力も大きい軸受です。円すいころ軸受は打抜き保持器を標準としています。保持器が,軌道面側面より出ているため,軸およびハウジングの設計の際に十分注意が必要です。
用途ストラス・ラジアル荷重のかかる用途材質高炭素クロム軸受鋼RoHS指令(10物質対応)対応JIS等級0シールド形状開放形外輪タイプフラット軌道輪形状円錐ころ軸受軌道輪列数単列
ビット ハゼットビットハゼット
1,698税込1,868
1本
当日出荷から60日以内出荷
全長(mm)35材質専用特殊鋼軸径(Φmm)8mm両頭機能片頭
ミーリングチャック 日研工作所ミーリングチャック日研工作所
43,980税込48,378
1個
当日出荷から4日以内出荷
天井受三連(スチール製) ヤボシ天井受三連(スチール製)ヤボシ
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷
トラックレールを天井に固定する為の受け部材です。
用途トラックレール(ハンガーレール)を構築物に取付ける金具で天井取付け用の横受金具仕様三連用材質SPHC仕上ウレタン塗装設置場所(推奨)工場・倉庫のドア、ビニールカーテン等の開閉、工事現場の仮設パネルゲート、防塵・防音シート、工具・電設資材ケーブルの吊り込み、製品等の移動、トラック車両テントの開閉、農業資材の運搬、ゴミ置場、牛舎のドアなど
76x 76x27mm デスク引き出し用トレー(黒) エスコ76x 76x27mm デスク引き出し用トレー(黒)エスコ
295税込325
1個
当日出荷
材質ABS樹脂寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)76×76×27
76x 76x27mm デスク引き出し用トレー(白) エスコ76x 76x27mm デスク引き出し用トレー(白)エスコ
295税込325
1個
当日出荷
材質ABS樹脂寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)76×76×27
マルキーゼバーキャップ 岡田装飾金物マルキーゼバーキャップ岡田装飾金物
449税込494
1個
3日以内出荷
マルキーゼバーの断面を隠します。
用途マルキーゼバーに組み込んで、バーの断面を隠す部材。仕様取付ビス付材質/仕上アルミ質量(g)9
ストレッチラップホルダー エスコストレッチラップホルダーエスコ
995税込1,095
1セット
翌日出荷
2個入り1セット。芯の両端に取り付けて使用します。
内径(Φmm)適合芯:76(3”)適合幅(mm)75以上
天井受三連(ステンレス製) ヤボシ天井受三連(ステンレス製)ヤボシ
7,898税込8,688
1個
5日以内出荷
SUS304ステンレス製のトラックレールを天井に固定する為の受け部材です。SUS304ステンレス製で耐食性、加工性、溶接製に優れています。
用途トラックレール(ハンガーレール)を構築物に取付ける金具で天井取付け用の横受金具仕様三連材質SUS304ステンレス仕上ヘアーライン設置場所(推奨)工場・倉庫のドア、ビニールカーテン等の開閉、工事現場の仮設パネルゲート、防塵・防音シート、工具・電設資材ケーブルの吊り込み、製品等の移動、トラック車両テントの開閉、農業資材の運搬、ゴミ置場、牛舎のドアなど
マルキーゼ固定バーストップ 岡田装飾金物マルキーゼ固定バーストップ岡田装飾金物
999税込1,099
1個
3日以内出荷
用途マルキーゼ固定バー用のストップ。材質ステンレス
...
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
"4t3" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷