カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
    • カプラー(3)
  • 制御機器(11)
  • バイク純正部品(8)
  • 自動車補修部品(2)
  • 農業機械(2)
  • 物流用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 医療(1)
  • 切削工具(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
すべてのカテゴリ

「4tpf」の検索結果

関連キーワード
32件中 132
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TSPカプラ プラグ (オネジ取付用) ステンレス製 日東工器TSPカプラ プラグ (オネジ取付用) ステンレス製日東工器(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から翌日出荷
バルブレス構造なので高粘度の流体に適応!豊富な本体材質・サイズ・取り付け形状。バルブレス構造なので圧力損失を大幅に低減、大流量が得られます。粘度の高い流体(グリスなど)に適しています。幅広い用途・状況に対応できるよう各種の本体材質、サイズ、取り付け形状を標準化しています。
用途低圧用・汎用型空気配管用流体空気・水・鉱物系作動油取り付け形状めねじソケットorプラグプラグ材質(本体)ステンレス使用温度範囲(℃)-20~+80バルブ構造バルブ無材質(シール)ニトリルゴム互換性同じサイズであれば、ソケットとプラグは接続できます
TSPカプラ プラグ (オネジ取付用) 日東工器TSPカプラ プラグ (オネジ取付用)日東工器
1,398税込1,538
1個
当日出荷から8日以内出荷
バルブレス構造なので高粘度の流体に適応!豊富な本体材質・サイズ・取り付け形状。バルブレス構造なので圧力損失を大幅に低減、大流量が得られます。粘度の高い流体(グリスなど)に適しています。幅広い用途・状況に対応できるよう各種の本体材質、サイズ、取り付け形状を標準化しています。
材質(本体)鋼鉄流体空気・鉱物系作動油取り付け形状めねじソケットorプラグプラグ使用温度範囲(℃)ソケットに準拠バルブ構造バルブ無互換性同じサイズであれば、ソケットとプラグは取り付け形状にかかわらず接続できます
TSPカプラ プラグ (オネジ取付用) 真鍮製 日東工器TSPカプラ プラグ (オネジ取付用) 真鍮製日東工器(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷から翌日出荷
バルブレス構造なので高粘度の流体に適応! バルブレス構造なので圧力損失を大幅に低減、大流量が得られます。 粘度の高い流体(グリスなど)に適しています。
流体水・作動油・水蒸気・空気・各種工業ガス取り付け形状めねじソケットorプラグプラグ材質(本体)真鍮使用温度範囲(℃)-20~+80バルブ構造バルブ無材質(シール)ニトリルゴム互換性同じサイズであれば、ソケットとプラグは接続できます
レバーロックカプラ LA型 プラグ 日東工器レバーロックカプラ LA型 プラグ日東工器
7,298税込8,028
1個
当日出荷から8日以内出荷
軽いレバー操作で液体・気体・粉体を搬送。 端面シール構造なので内面に凸凹が少なく、スムーズな流体搬送を実現。
用途低圧用取り付け形状おねじ取付用バルブ構造両路開放型ソケットorプラグプラグ
タンタルコンデンサ 680μF 4V dc D4 1セット 2000個入 Panasonic(パナソニック)タンタルコンデンサ 680μF 4V dc D4 1セット 2000個入Panasonic(パナソニック)
499,800税込549,780
1セット(2000個)
7日以内出荷
Panasonic TPF シリーズのタンタルコンデンサは、POSCAP シリーズの一部です。陽極システムとして焼結タンタルを、陰極システムとしてパナソニック独自の方法で作られた高導電性ポリマーを使用しています。これにより、POSCAPの薄型化及び小型化に成功し、かつ低ESR (等価直列抵抗)の優れた高周波特性を実現しました。これらの機能により、POSCAPはデジタ
仕様●入数:1リール(2000個入り)●テクノロジー:タンタル●静電容量:680μF●電圧:4V dc●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:D4●許容差:±20%●シリーズ:TPF●電解質の種類:ソリッド
タンタルコンデンサ 330μF 4V dc D4 1セット 5個入 Panasonic(パナソニック)タンタルコンデンサ 330μF 4V dc D4 1セット 5個入Panasonic(パナソニック)
2,198税込2,418
1セット(5個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(5個入り)●テクノロジー:タンタル●静電容量:330μF●電圧:4V dc●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:D4●許容差:±20%●シリーズ:TPF●電解質の種類:ソリッドアズワン品番65-7017-34
タンタルコンデンサ 330μF 4V dc D4 1セット 5個入 Panasonic(パナソニック)タンタルコンデンサ 330μF 4V dc D4 1セット 5個入Panasonic(パナソニック)
2,098税込2,308
1セット(5個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(5個入り)●テクノロジー:タンタル●静電容量:330μF●電圧:4V dc●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:D4●許容差:±20%●シリーズ:TPF●電解質の種類:ソリッドアズワン品番65-7015-90
タンタルコンデンサ 680μF 4V dc D4 Panasonic(パナソニック)タンタルコンデンサ 680μF 4V dc D4Panasonic(パナソニック)
569税込626
1個
7日以内出荷
仕様●テクノロジー:タンタル●静電容量:680μF●電圧:4V dc●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:D4●許容差:±20%●シリーズ:TPF●電解質の種類:ソリッド
タンタルコンデンサ 330μF 4V dc D4 1セット 2500個入 Panasonic(パナソニック)タンタルコンデンサ 330μF 4V dc D4 1セット 2500個入Panasonic(パナソニック)
469,800税込516,780
1セット(2500個)
7日以内出荷
Panasonic TPF シリーズのタンタルコンデンサは、POSCAP シリーズの一部です。陽極システムとして焼結タンタルを、陰極システムとしてパナソニック独自の方法で作られた高導電性ポリマーを使用しています。これにより、POSCAPの薄型化及び小型化に成功し、かつ低ESR (等価直列抵抗)の優れた高周波特性を実現しました。これらの機能により、POSCAPはデジタ
仕様●入数:1リール(2500個入り)●テクノロジー:タンタル●静電容量:330μF●電圧:4V dc●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:D4●許容差:±20%●シリーズ:TPF●電解質の種類:ソリッド
エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)エアーフィルター(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(106件のレビュー)
14,900税込16,390
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用エアーエレメントです。
ピンフック TRUSCOピンフックTRUSCO(4件のレビュー)
899税込989
1袋(10個)
当日出荷
手軽にフックを開閉できます。
用途脱落防止用の金具として。材質ステンレス(SUS304)種類スナップフック
洗浄ホース12M フルテック洗浄ホース12Mフルテック
35,980税込39,578
1本
4日以内出荷
温度(℃)-40~100耐圧(MPa)21質量(g/m)340外径(mm)18.7内径(mm)12
ねじ切り用チップ LDS54_FT-CB タンガロイねじ切り用チップ LDS54_FT-CBタンガロイ
69,980税込76,978
1箱(10個)
5日以内出荷
材質AH725寸法S(mm)6.4RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)15.875
ピラー型シンプルボラード 帝金ピラー型シンプルボラード帝金
48,980税込53,878
1本
6日以内出荷から31日以内出荷
周辺環境になじむ個性と機能を兼ね備えた車止めピラー型バリカーボラードタイプです。
用途駐車場、商業施設、公共施設、道路、公園、コンビニ、工場、病院、高速道路など材質支柱/スチール製、頭部/アルミ合金鋳物製
タンタルコンデンサ 470μF 6.3V dc D4 Panasonic(パナソニック)タンタルコンデンサ 470μF 6.3V dc D4Panasonic(パナソニック)
579税込637
1個
7日以内出荷
Panasonic TPF シリーズのタンタルコンデンサは、POSCAP シリーズの一部です。陽極システムとして焼結タンタルを、陰極システムとしてパナソニック独自の方法で作られた高導電性ポリマーを使用しています。これにより、POSCAPの薄型化及び小型化に成功し、かつ低ESR (等価直列抵抗)の優れた高周波特性を実現しました。これらの機能により、POSCAPはデジタ
仕様●テクノロジー:タンタル●静電容量:470μF●電圧:6.3V dc●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:D4●許容差:±20%●シリーズ:TPF●電解質の種類:ソリッドアズワン品番65-7020-47
プリファスウォールマウント タカチホメディカルプリファスウォールマウントタカチホメディカル
5,498税込6,048
1個
7日以内出荷
タンタルコンデンサ 680μF 2.5V dc D4 Panasonic(パナソニック)タンタルコンデンサ 680μF 2.5V dc D4Panasonic(パナソニック)
999税込1,099
1個
7日以内出荷
Panasonic TPF シリーズのタンタルコンデンサは、POSCAP シリーズの一部です。陽極システムとして焼結タンタルを、陰極システムとしてパナソニック独自の方法で作られた高導電性ポリマーを使用しています。これにより、POSCAPの薄型化及び小型化に成功し、かつ低ESR (等価直列抵抗)の優れた高周波特性を実現しました。これらの機能により、POSCAPはデジタ
仕様●テクノロジー:タンタル●静電容量:680μF●電圧:2.5V dc●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:D4●許容差:±20%●シリーズ:TPF●電解質の種類:ソリッドアズワン品番65-7026-28
タンタルコンデンサ 470μF 2.5V dc D4 Panasonic(パナソニック)タンタルコンデンサ 470μF 2.5V dc D4Panasonic(パナソニック)
579税込637
1個
7日以内出荷
Panasonic TPF シリーズのタンタルコンデンサは、POSCAP シリーズの一部です。陽極システムとして焼結タンタルを、陰極システムとしてパナソニック独自の方法で作られた高導電性ポリマーを使用しています。これにより、POSCAPの薄型化及び小型化に成功し、かつ低ESR (等価直列抵抗)の優れた高周波特性を実現しました。これらの機能により、POSCAPはデジタ
仕様●テクノロジー:タンタル●静電容量:470μF●電圧:2.5V dc●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:D4●許容差:±20%●シリーズ:TPF●電解質の種類:ソリッドアズワン品番65-7016-31
タンタルコンデンサ 470μF 2.5V dc D4 1セット 2500個入 Panasonic(パナソニック)タンタルコンデンサ 470μF 2.5V dc D4 1セット 2500個入Panasonic(パナソニック)
639,800税込703,780
1セット(2500個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(2500個入り)●テクノロジー:タンタル●静電容量:470μF●電圧:2.5V dc●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:D4●許容差:±20%●シリーズ:TPF●電解質の種類:ソリッドアズワン品番65-7020-63
タンタルコンデンサ 470μF 6.3V dc D4 1セット 2000個入 Panasonic(パナソニック)タンタルコンデンサ 470μF 6.3V dc D4 1セット 2000個入Panasonic(パナソニック)
509,800税込560,780
1セット(2000個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(2000個入り)●テクノロジー:タンタル●静電容量:470μF●電圧:6.3V dc●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:D4●許容差:±20%●シリーズ:TPF●電解質の種類:ソリッドアズワン品番65-7014-68
カプラープラグ BIGM(丸山製作所)カプラープラグBIGM(丸山製作所)
6,698税込7,368
1個
7日以内出荷
規格2TPF-HP-A(RC1/4部品名称カプラープラグ関連資料展開図1(1.1MB) 展開図2(1.12MB)図解NoMKW1513B-F ポンプ部品_No.45、MKW1515H ポンプ部品_No.49
TE Connectivity 押しボタンスイッチ 400 mA @ 20 V モーメンタリ PCB 1極オン / オフスイッチ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 押しボタンスイッチ 400 mA @ 20 V モーメンタリ PCB 1極オン / オフスイッチTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
18,980税込20,878
1箱(25個)
7日以内出荷
カプラープラグ BIGM(丸山製作所)カプラープラグBIGM(丸山製作所)
3,198税込3,518
1個
7日以内出荷
規格2TPF-HP-A(RC1/4関連資料展開図1(0.69MB) 展開図2(0.72MB) 展開図3(0.69MB) 展開図4(0.72MB) 展開図5(0.74MB) 展開図6(0.86MB) 展開図7(0.73MB) 展開図8(0.86MB) 展開図9(0.71MB) 展開図10(0.86MB) 展開図11(0.66MB) 展開図12(1.09MB) 展開図13(0.7MB) 展開図14(1.07MB) 展開図15(0.74MB) 展開図16(0.75MB) 展開図17(0.72MB) 展開図18(0.75MB) 展開図19(0.99MB) 展開図20(0.62MB) 展開図21(0.99MB) 展開図22(0.62MB) 展開図23(0.74MB) 展開図24(0.79MB) 展開図25(0.73MB) 展開図26(0.79MB) 展開図27(0.78MB) 展開図28(1.05MB) 展開図29(0.9MB) 展開図30(0.71MB) 展開図31(0.65MB) 展開図32(1.08MB) 展開図33(1.24MB) 展開図34(0.73MB) 展開図35(0.78MB) 展開図36(0.65MB) 展開図37(0.62MB) 展開図38(0.65MB) 展開図39(0.64MB) 展開図40(1.09MB) 展開図41(0.68MB) 展開図42(0.75MB) 展開図43(0.72MB) 展開図44(0.71MB) 展開図45(0.73MB) 展開図46(0.71MB) 展開図47(0.73MB) 展開図48(0.82MB) 展開図49(0.73MB) 展開図50(0.84MB)図解NoMSW1511-F 付属品(ホース,ノズル),オプション部品_No.3、MSW1511-2M-A(バーク) アンローダ部品_No.24、GKW12B 付属品(ホース,ノズル)部品_No.3、MSW1110-M 付属品(ホース,ノズル)部品_No.3、MSW1211S 付属品(ホース,ノズル)部品_No.3、MKW1513B-F 付属品(ホース,ノズル)部品_No.9、MPW3000E アンローダ部品_No.24、MKW1209DX-S アンローダ部品_No.23、MSW1511-M 付属品(ホース,ノズル),オプション部品_No.3、MBW1511DX-H 付属品(ホース,ノズル)部品_No.3、MSW1511-K-1 アンローダ(2010年9月)部品_No.24、MSW1110S-1 アンローダ部品_No.24、MSW1511S-2 アンローダ部品_No.24、MSW1211S アンローダ部品_No.24、MSW1108-F 付属品(ホース,ノズル),オプション部品_No.3、MKW1010MD(2013) 本体部品_No.17など
COPRIMANUB ANT P FLY 50 4T 65274100AF piaggio(ピアッジオグループ)COPRIMANUB ANT P FLY 50 4T 65274100AFpiaggio(ピアッジオグループ)
28,980税込31,878
1個
31日以内出荷
COPRIMANUB ANT P FLY 50 4T BIA 65274100XB piaggio(ピアッジオグループ)COPRIMANUB ANT P FLY 50 4T BIA 65274100XBpiaggio(ピアッジオグループ)
33,980税込37,378
1個
31日以内出荷
WHEEL ANT NO DIST P FLY 100 4T 646686T piaggio(ピアッジオグループ)WHEEL ANT NO DIST P FLY 100 4T 646686Tpiaggio(ピアッジオグループ)
54,980税込60,478
1個
31日以内出荷
DEVICE AVV AUTO P FLY 50 4T produz PVN CM142909 piaggio(ピアッジオグループ)DEVICE AVV AUTO P FLY 50 4T produz PVN CM142909piaggio(ピアッジオグループ)
45,980税込50,578
1個
31日以内出荷
JET MAX CARB D92 P FLY 50 4T produz PVN CM142108 piaggio(ピアッジオグループ)JET MAX CARB D92 P FLY 50 4T produz PVN CM142108piaggio(ピアッジオグループ)
4,198税込4,618
1個
31日以内出荷
PUMP FRE ANT P LIBER 4T CM085402 piaggio(ピアッジオグループ)PUMP FRE ANT P LIBER 4T CM085402piaggio(ピアッジオグループ)
31,980税込35,178
1個
31日以内出荷
COPRIMANUB ANT PULL-PULL P FLY 50 4T 652741 piaggio(ピアッジオグループ)COPRIMANUB ANT PULL-PULL P FLY 50 4T 652741piaggio(ピアッジオグループ)
19,980税込21,978
1個
31日以内出荷
COPRIMANUB ANT PULL-PULL P FLY 50 4T 65274100A3 piaggio(ピアッジオグループ)COPRIMANUB ANT PULL-PULL P FLY 50 4T 65274100A3piaggio(ピアッジオグループ)
33,980税込37,378
1個
31日以内出荷
関連キーワード
カプラーカテゴリ
関連カテゴリ