カテゴリ

  • 作業工具(13)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • パソコン/周辺機器(1)

「4tx-t40」の検索結果

15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • トルクスソケット(強力タイプ) TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    トルクスソケット(強力タイプ)

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(7件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    全長(mm)74差込角(mm)12.7先端形状トルクス
  • ロングトルクスソケット(強力タイプ) TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ロングトルクスソケット(強力タイプ)

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    全長(mm)132差込角(mm)12.7先端形状トルクス
  • トルクスソケット(いじり防止タイプ) TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    トルクスソケット(いじり防止タイプ)

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    いじり防止タイプ(いたずらや盗難防止対策向け)トルクスねじ用ソケット。;トルクスねじの締付け・緩め作業に使用します。
    全長(mm)74差込角(mm)12.7先端形状トルクス(いじり止め穴付)
  • 1/2″SQヘクスローブビットソケット STAHLWILLE(スタビレー)

    1/2″SQヘクスローブビットソケット

    STAHLWILLE(スタビレー)
    5,398税込5,938
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    頑丈な圧入式の1/2”SQトルクスビットソケットです。
    先端形状ヘクスローブ差込角(inch)1/2
  • ロングトルクスソケット(いじり防止タイプ) TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ロングトルクスソケット(いじり防止タイプ)

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    全長(mm)132差込角(mm)12.7先端形状トルクス(いじり止め穴付)
  • (1/2SQ)ヘクスローブソケット STAHLWILLE(スタビレー)

    (1/2SQ)ヘクスローブソケット

    STAHLWILLE(スタビレー)
    5,798税込6,378
    1個
    翌日出荷から91日以内出荷
    強度のある圧入式のロングタイプヘクスローブビットソケット
    全長L1(mm)140外径d(Φmm)(ソケット部)22.7軸長L2(mm)102
  • 1/2″SQヘクスローブビットソケット(ロング) STAHLWILLE(スタビレー)

    1/2″SQヘクスローブビットソケット(ロング)

    STAHLWILLE(スタビレー)
    6,898税込7,588
    1個
    翌日出荷
    ロングタイプのトルクスビットソケットセット。
    先端形状ヘクスローブ差込角(inch)1/2
  • トルクスソケットセット(強力タイプ・ホルダー付) TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    トルクスソケットセット(強力タイプ・ホルダー付)

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    6,998税込7,698
    1セット
    当日出荷
    先端形状トルクス
  • トルクスソケットセット(強力タイプ・ホルダー付) TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    トルクスソケットセット(強力タイプ・ホルダー付)

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    8,798税込9,678
    1セット
    当日出荷
    トラスコ品番810-9616セット内容4TX-T30、T40、T45、T50、T55、T60、T70質量(kg)0.7先端形状トルクス
  • ロングトルクスソケットセット(強力タイプ・ホルダー付) TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ロングトルクスソケットセット(強力タイプ・ホルダー付)

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    11,980税込13,178
    1セット
    当日出荷
    トラスコ品番810-9619セット内容4TX-T30L、T40L、T45L、T50L、T55L、T60L、T70L質量(kg)1.07先端形状トルクス
  • ヘクスローブソケットセット STAHLWILLE(スタビレー)

    ヘクスローブソケットセット

    STAHLWILLE(スタビレー)
    149,800税込164,780
    1セット
    翌日出荷
    E型・T型ヘクスローブソケットを多数取り揃えたセット
    セット内容ヘクスローブソケット:E4・E5・E6(40TX-E4・E5・E6)、ヘクスローブビット:T8・T9(44KTX-T8・T9)、ヘクスローブソケット:E7・E8・E10・E12(45TX-E7・E8・E10・E12)、ヘクスローブビットソケット:T10・T15・T20・T25・T27(49TX-T10・T15・T20・T25・T27)、ヘクスローブソケット:E11・E14・E16・E18・E20・E24(50TX-E11・E14・E16・E18・E20・E24)、ヘクスローブビットソケット:T30・T40・T45・T50・T55・T60(54TX-T30・T40・T45・T50・T55・T60)、ヘクスローブビット:T10・T15・T20・T25・T27・T30・T40(1440・1441・1442・1443・1444・1445・1446)、ビットホルダー(442)、トルクスコントローラー質量(g)2568ケース寸法(mm)413×230×57差込角(sq.)1/4・3/8・1/2
  • トルクスソケットセット(いじり防止タイプ・ホルダー付) TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    トルクスソケットセット(いじり防止タイプ・ホルダー付)

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    9,998税込10,998
    1セット
    翌々日出荷
    いじり防止タイプ(いたずらや盗難防止対策向け)トルクスねじ用ソケット。;トルクスねじの締付け・緩め作業に使用します。
    トラスコ品番810-9617セット内容4TX-T30H、T40H、T45H、T50H、T55H、T60H、T70H質量(kg)0.7先端形状トルクス(いじり止め穴付)
  • ロングトルクスソケットセット(いじり防止タイプ・ホルダー付) TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ロングトルクスソケットセット(いじり防止タイプ・ホルダー付)

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    11,980税込13,178
    1セット
    当日出荷
    トラスコ品番810-9618セット内容4TX-T30HL、T40HL、T45HL、T50HL、T55HL、T60HL、T70HL質量(kg)1.07先端形状トルクス(いじり止め穴付)
  • A3モノクロレーザービームプリンター Satera LBP452 Canon

    A3モノクロレーザービームプリンター Satera LBP452

    Canon
    169,800税込186,780
    1台
    3日以内出荷
    A3モノクロレーザービームプリンター LBP452。高速印刷と生産性を両立し、帳票用紙の生産性も向上。コンパクトで無線LANにも対応したハイスタンダードモデル。両面印刷機能を標準装備。両面でもスピードが落ちない生産性100%を実現。A4で40枚/分の高速出力。インターフェースはUSB2.0 HiSpeedx1、1000BASE-T/100Base-TX/10Base-T、IEEE802.11b/g/n
    仕様(ページ記述言語)LIPS Vセット内容トナーカートリッジ062スターター他シリーズSatera消費電力(W)最大:1380、動作時平均:約670、最小:1.2エコマーク認定認定本体質量(kg)約25.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)484×527×297対応(両面印刷)標準対応機能(標準エミュレーション)ESC/P、N201、IBM5577、HP-GL、HP-GL2最大解像度2400dpi相当使用環境温度:10~30℃/湿度:10~80%(相対湿度・結露しないこと)保証期間6ヶ月間(訪問修理)印刷速度(普通紙/同一データ/同一カセット)【モノクロ】A4:40枚/分、A3:22枚/分、【両面印刷:A4(2ページ:両面表裏1枚)】 40ページ/分プリント方式レーザー方式ファーストプリント時間(秒)(A4片面印刷)6.3以下給紙容量(64g/m2)カセット:250枚×1段、手差しトレイ:100枚使用可能用紙サイズ給紙カセット:A3/A4/A5/B4/B5、手差しトレイ:A3/A4/A5/B4/B5インターフェイスUSB2.0 Hi-Speed x1、USB2.0 Host x2、1000Base-T/100Base-TX/10Base-T(IEEE 802.3準拠)、IEEE 802.11b/g/n(2412~2472MHz)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合メーカー商品コード4961C002適合トナートナーカートリッジ062/062VP商品タイププリンタエコマーク認定番号22 155 047
  • WS IoT2025fS WG 4ドライブラックマウントNAS 4TB I ・O DATA(アイオーデータ)

    WS IoT2025fS WG 4ドライブラックマウントNAS 4TB

    I ・O DATA(アイオーデータ)
    339,800税込373,780
    1台
    8日以内出荷
    Windows Server IoT 2025 for Storage Workgroupをインストールした法人向けNASです。50名以下の小規模オフィスにおけるデータ共有やバックアップデータの保管に最適なソリューションを提供します。標準添付のラックレールは、オイルレス・スクリューレス仕様。「Windows Server IoT 2025 for Storage」は、Windows Server 2025をベースとしたファイルサーバー専用のOSです。法人向けNAS筐体にインストールされ、Windows Server 2025のファイルサーバーを構築する場合と同等の環境をご提供します。取り付けに必要なラックマウントレールを標準添付し、使用する潤滑油を減らすことで、はじめての方でも簡単に手を汚すことなく取り付けられるようにしました。米国EIA(米国電子工業会)の規格に準拠した19インチ1Uラックマウント対応。お客様により長く、安心してNASをご利用いただくために、高い保証レベルでの安心を実現した「5年保証」+「データ復旧サービス」を標準添付いたしました。
    仕様●VCCI:対応 VCCI Class A●筐体タイプ:ラックマウント●本体サイズ(D):487mm●附属品:初回設定マニュアル、ラックマウントレール取付方法、電源コード(PSE適合品)x1、ACプラグ変換アダプター、LANケーブルx1●RAID仕様:RAID5(出荷時設定)、RAID0、RAID1×2、マルチディスク●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●3.5インチスロット搭載済数:4台●CPU:Intel Atom X6211E Dual Core 3.0GHz●WebDAV:対応●USB仕様:正面:USB2.0×1、背面:USB 5Gbps×4●その他通信プロトコル:TCP/IP(IPv4/IPv6)●本体重量(g):8300●対応クライアントOS:Windows 11/10 2022 Update(バージョン 22H2)、Windows Server 2025/2022/2019/2016、iPadOS 16-18、macOS 13-15、ChromeOS●エネルギー消費効率:0.00738 IV区分●本体サイズ(H):44mm●電気用品安全法(備考):適合:ACプラグ変換アダプター●ホットスワップ:対応●NIC仕様:1GbE LAN port(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)×1、10GbE LAN port(10GBASE-T/5GBASE-T/2.5GBASE-T/1000BASE-T/100BASE-TX)×1●最大ストレージ容量:4000GB●3.5インチスロット最大搭載数:4台●RAID対応:ソフトウェア●温湿度条件、最高動作高度:温度5~40℃、湿度10~85%(結露なきこと)●iSCSI(IP-SAN):対応●クラウドストレージ対応:対応※対応クラウドストレージサービスはアイ・オーHPをご確認ください●本体サイズ(W):430mm●その他環境及び安全規格:対応 VCCI Class A●搭載済ストレージ容量:4000GB●ストレージインターフェース規格:カートリッジタイプメモリー容量8GBRoHS指令(10物質対応)対応搭載OSWindows Server IoT 2025 for Storage Workgroupグリーン購入法適合