曜日別特売

A3モノクロレーザービームプリンター Satera LBP452

A3モノクロレーザービームプリンター Satera LBP452 - Canon

A3モノクロレーザービームプリンター LBP452
高速印刷と生産性を両立し、帳票用紙の生産性も向上。コンパクトで無線LANにも対応したハイスタンダードモデル。
両面印刷機能を標準装備。
両面でもスピードが落ちない生産性100%を実現。
A4で40枚/分の高速出力。
インターフェースはUSB2.0 HiSpeedx1、1000BASE-T/100Base-TX/10Base-T、IEEE802.11b/g/n

仕様
(ページ記述言語)LIPS V
セット内容
トナーカートリッジ062スターター他
シリーズ
Satera
消費電力(W)
最大:1380、動作時平均:約670、最小:1.2
エコマーク認定
認定
本体質量(kg)
約25.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
484×527×297
対応
(両面印刷)標準対応
機能
(標準エミュレーション)ESC/P、N201、IBM5577、HP-GL、HP-GL2
最大解像度
2400dpi相当
使用環境
温度:10~30℃/湿度:10~80%(相対湿度・結露しないこと)
保証期間
6ヶ月間(訪問修理)
印刷速度
(普通紙/同一データ/同一カセット)【モノクロ】A4:40枚/分、A3:22枚/分、【両面印刷:A4(2ページ:両面表裏1枚)】 40ページ/分
プリント方式
レーザー方式
ファーストプリント時間(秒)
(A4片面印刷)6.3以下
給紙容量
(64g/m2)カセット:250枚×1段、手差しトレイ:100枚
使用可能用紙サイズ
給紙カセット:A3/A4/A5/B4/B5、手差しトレイ:A3/A4/A5/B4/B5
インターフェイス
USB2.0 Hi-Speed x1、USB2.0 Host x2、1000Base-T/100Base-TX/10Base-T(IEEE 802.3準拠)、IEEE 802.11b/g/n(2412~2472MHz)
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
メーカー商品コード
4961C002
適合トナー
トナーカートリッジ062/062VP
商品タイプ
プリンタ
エコマーク認定番号
22 155 047
内容量
1台
注意
※軒下渡しとなります。エレベーターの無いビル等では玄関口でのお渡しとなります。また、配送車が配送先の軒先まで進入できない場合は納品できません。
※PCとの接続ケーブル(LANケーブル、USBケーブル)は同梱されていません。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29485550LBP452
オープン
¥169,800
¥186,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プリンター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする