カテゴリ

  • 制御機器(1,936)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(804)
  • 測定用品(289)
  • 自動車純正部品(186)
  • 農業機械(155)
  • メカニカル部品(139)
  • 電気材料(129)
  • パソコン/周辺機器(122)
  • バイク部品(73)
  • 家電(55)
  • 空調・照明・電設資材(45)
  • 科学研究・開発用品(41)
  • 自動車補修部品(33)
  • 作業服(30)
  • FA担当者のオススメ新商品(25)
  • 切削工具(24)
  • バイク純正部品(23)
  • 油圧機器・油圧ホース(22)
  • 作業工具(22)
  • 電動工具(21)
  • 学童・教育用品(19)
  • 防災用品(18)
  • トラック純正部品(18)
  • 安全用品(16)
  • 防犯用品(15)
  • 配管・水廻り設備部材(15)
  • 整備工具・収納(14)
  • カー用品(14)
  • 物流用品(13)
  • バッテリー・電装(12)
  • 店舗什器・備品(9)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(8)
  • 保管用品(8)
  • 測定関連サービス(8)
  • フォークリフト・産機・建機用品(8)
  • 船舶用品・漁業資材(7)
  • 医療(7)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(6)
  • トラック用品・パーツ(6)
  • 梱包用品(5)
  • 住設機器(5)
  • 溶接用品(4)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(4)
  • ヘルスケア(4)
  • 清掃用品(3)
  • 自転車部品(3)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(3)
  • 厨房用品(2)
  • 機構部品(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 空圧工具(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • テープ(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 研磨材(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 事務用品(1)
  • エンジン工具(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「4v10」の検索結果

関連キーワード
4,412件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • リリーフバルブ RAシリーズ(ブラス) IBS

    リリーフバルブ RAシリーズ(ブラス)

    IBS(3件のレビュー)
    9,798税込10,778特価
    1個
    当日出荷から82日以内出荷
    低圧仕様に対応。コンパクト、軽量。豊富な口径ラインアップ。工場にてクラッキング圧力をセットし出荷。
    材質(本体)ブラスタイプ低圧大気開放型ポート数2ねじの種類R耐圧(MPa)1.62使用流体気体/液体
  • 中パネル電球(T13タイプ) 東西電気産業

    中パネル電球(T13タイプ)

    東西電気産業(4件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1袋(10個)
    当日出荷
    白熱球ですが安価でぬくもりのある光です。
    用途配電盤、表示用口金E12
  • リリーフバルブ RLシリーズ(ブラス) IBS

    リリーフバルブ RLシリーズ(ブラス)

    IBS
    11,980税込13,178特価
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    低圧仕様に対応。コンパクト、軽量。豊富な口径ラインアップ。工場にてクラッキング圧力をセットし出荷。
    材質(本体)ブラスタイプ低圧インライン型ポート数2ねじの種類(入口)R×(出口)Rc耐圧(MPa)1.62使用流体気体/液体
  • プロテクター 1 BEB-2834V-10-P4 YAMAHA(ヤマハ)

    プロテクター 1 BEB-2834V-10-P4

    YAMAHA(ヤマハ)
    22,980税込25,278
    1個
    欠品中
  • リリーフバルブ RLシリーズ(SUS316) IBS

    リリーフバルブ RLシリーズ(SUS316)

    IBS
    27,980税込30,778
    1個
    当日出荷から47日以内出荷
    低圧仕様に対応。コンパクト、軽量。豊富な口径ラインアップ。工場にてクラッキング圧力をセットし出荷。
    材質(本体)SUS316タイプ低圧インライン型ポート数2ねじの種類(入口)R×(出口)Rc耐圧(MPa)1.62使用流体気体/液体
  • リリーフバルブ RAシリーズ(SUS316) IBS

    リリーフバルブ RAシリーズ(SUS316)

    IBS
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    低圧仕様に対応。コンパクト、軽量。豊富な口径ラインアップ。工場にてクラッキング圧力をセットし出荷。
    材質(本体)SUS316タイプ低圧大気開放型ポート数2ねじの種類R耐圧(MPa)1.62使用流体気体/液体
  • マイクロ励磁ブレーキ 112形 112-04-12-24V-10JIS 三木プーリ

    マイクロ励磁ブレーキ 112形 112-04-12-24V-10JIS

    三木プーリ
    23,980税込26,378
    1個
    翌々日出荷
    ・事務機・通信機器・自動車などトルク・応答性をきらう小型精密機器に最適なマイクロブレーキです。・ブレーキは回転体を制動・保持するために使用しますので、ステータ部のフランジは、強固な静止部に確実に固定します。・取り付けスペースなどを考慮した上でアーマチュアを選択します。
    サイズ4タイプシャフト取付(薄型)シリーズ112動摩擦トルク(N・m[kgf・m])1.2寸法A1(mm)【径方向】40穴径d(Φmm)【アーマチュア】10コイル抵抗(Ω)(at20℃)10000コイル電圧(V)(at20℃)DC24コイル容量(W)(at20℃)8コイル電流(A)(at20℃)0.33アーマチュアキー溝規格旧JIS
  • マイクロ励磁ブレーキ 112形 112-04-11-24V-10JIS 三木プーリ

    マイクロ励磁ブレーキ 112形 112-04-11-24V-10JIS

    三木プーリ
    23,980税込26,378
    1個
    翌々日出荷
    ・事務機・通信機器・自動車などトルク・応答性をきらう小型精密機器に最適なマイクロブレーキです。・ブレーキは回転体を制動・保持するために使用しますので、ステータ部のフランジは、強固な静止部に確実に固定します。・取り付けスペースなどを考慮した上でアーマチュアを選択します。
    サイズ4タイプシャフト取付(一般)シリーズ112動摩擦トルク(N・m[kgf・m])1.2寸法A1(mm)【径方向】40穴径d(Φmm)【アーマチュア】10コイル抵抗(Ω)(at20℃)10000コイル電圧(V)(at20℃)DC24コイル容量(W)(at20℃)8コイル電流(A)(at20℃)0.33アーマチュアキー溝規格旧JIS
  • 無励磁作動形ブレーキ BXW形 BXW-04-10S-24V-10 三木プーリ

    無励磁作動形ブレーキ BXW形 BXW-04-10S-24V-10

    三木プーリ
    16,054税込17,659
    1個
    翌々日出荷
    ・非通電時にスプリングの力によって作動する電磁ブレーキです。・保持用のSタイプ、制動用のLタイプ、保持・制動両用のHタイプをラインナップ。・用途とライフサイクルから最適な選定が可能です。・熱源となるステータを内側方向でも外側方向でも取り付けができます。
    サイズ4タイプ保持用シリーズBXW寸法A(mm)【径方向】65寸法B(mm)【径方向】58レバー形式解放レバーなしコイル抵抗(Ω)(at20℃)5000静摩擦トルク(Nm)2.6コイル電圧(V)(at20℃)24コイル容量(W)(at20℃)11.5コイル電流(A)(at20℃)0.479
  • マイクロ励磁ブレーキ 112形 112-04-12-24V-10DIN 三木プーリ

    マイクロ励磁ブレーキ 112形 112-04-12-24V-10DIN

    三木プーリ
    25,648税込28,213
    1個
    翌々日出荷
    ・事務機・通信機器・自動車などトルク・応答性をきらう小型精密機器に最適なマイクロブレーキです。・ブレーキは回転体を制動・保持するために使用しますので、ステータ部のフランジは、強固な静止部に確実に固定します。・取り付けスペースなどを考慮した上でアーマチュアを選択します。
    サイズ4タイプシャフト取付(薄型)シリーズ112動摩擦トルク(N・m[kgf・m])1.2寸法A1(mm)【径方向】40穴径d(Φmm)【アーマチュア】10コイル抵抗(Ω)(at20℃)10000コイル電圧(V)(at20℃)DC24コイル容量(W)(at20℃)8コイル電流(A)(at20℃)0.33アーマチュアキー溝規格新JIS
  • マイクロ励磁ブレーキ 112形 112-04-11-24V-10DIN 三木プーリ

    マイクロ励磁ブレーキ 112形 112-04-11-24V-10DIN

    三木プーリ
    25,648税込28,213
    1個
    翌々日出荷
    ・事務機・通信機器・自動車などトルク・応答性をきらう小型精密機器に最適なマイクロブレーキです。・ブレーキは回転体を制動・保持するために使用しますので、ステータ部のフランジは、強固な静止部に確実に固定します。・取り付けスペースなどを考慮した上でアーマチュアを選択します。
    サイズ4タイプシャフト取付(一般)シリーズ112動摩擦トルク(N・m[kgf・m])1.2寸法A1(mm)【径方向】40穴径d(Φmm)【アーマチュア】10コイル抵抗(Ω)(at20℃)10000コイル電圧(V)(at20℃)DC24コイル容量(W)(at20℃)8コイル電流(A)(at20℃)0.33アーマチュアキー溝規格新JIS
  • 無励磁作動形ブレーキ BXW形 BXW-04-12S-24V-10 三木プーリ

    無励磁作動形ブレーキ BXW形 BXW-04-12S-24V-10

    三木プーリ
    20,328税込22,361
    1個
    翌々日出荷
    ・非通電時にスプリングの力によって作動する電磁ブレーキです。・保持用のSタイプ、制動用のLタイプ、保持・制動両用のHタイプをラインナップ。・用途とライフサイクルから最適な選定が可能です。・熱源となるステータを内側方向でも外側方向でも取り付けができます。
    サイズ4タイプ保持用シリーズBXW寸法A(mm)【径方向】65寸法B(mm)【径方向】58レバー形式解放レバー付コイル抵抗(Ω)(at20℃)5000静摩擦トルク(Nm)2.6コイル電圧(V)(at20℃)24コイル容量(W)(at20℃)11.5コイル電流(A)(at20℃)0.479
  • マイクロ励磁クラッチ 102形(フランジ取付) 102-04-13-24V-10JIS 三木プーリ

    マイクロ励磁クラッチ 102形(フランジ取付) 102-04-13-24V-10JIS

    三木プーリ
    27,737税込30,511
    1個
    翌々日出荷
    ・事務機・通信機器・自動車などトルク・応答性をきらう小型精密機器に最適なマイクロクラッチです。・ステータとロータを組み合わせてフレームなどの静止部に直接取り付け、固定します。・軸方向の寸法が短く、壁際のスペースが有効に使用できます。・通し軸・付合せ軸などの連結方法にあわせて、アーマチュアを選択します。
    取付フランジ取付サイズ4タイプダイレクト取付け用規格【キー溝】旧JISシリーズ102動摩擦トルク(N・m[kgf・m])1.2穴径d1(Φmm)【ロータ】10コイル電圧(V)(at20℃)DC24コイル容量(W)(at20℃)8コイル電流(A)(at20℃)72最高回転速度(min-1)10000
  • マイクロ励磁クラッチ 102形(フランジ取付) 102-04-13-24V-10DIN 三木プーリ

    マイクロ励磁クラッチ 102形(フランジ取付) 102-04-13-24V-10DIN

    三木プーリ
    24,980税込27,478
    1個
    翌々日出荷
    ・事務機・通信機器・自動車などトルク・応答性をきらう小型精密機器に最適なマイクロクラッチです。・ステータとロータを組み合わせてフレームなどの静止部に直接取り付け、固定します。・軸方向の寸法が短く、壁際のスペースが有効に使用できます。・通し軸・付合せ軸などの連結方法にあわせて、アーマチュアを選択します。
    取付フランジ取付サイズ4タイプダイレクト取付け用規格【キー溝】新JISシリーズ102動摩擦トルク(N・m[kgf・m])1.2穴径d1(Φmm)【ロータ】10コイル電圧(V)(at20℃)DC24コイル容量(W)(at20℃)8コイル電流(A)(at20℃)72最高回転速度(min-1)10000
  • 流し台 クリンプレティ クリナップ

    流し台 クリンプレティ

    クリナップ
    31,980税込35,178
    1台
    4日以内出荷
    ベーシックな機能をまとめた、アパートや小住宅向けに最適なキッチン
    材質(キャビネット)木製材質(天板)ステンレス(SUS430)取手ABS樹脂(アイボリー色)
  • 3ポートエアオペレートバルブ VPA34 SMC

    3ポートエアオペレートバルブ VPA34

    SMC
    7,798税込8,578
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    ・VP300/500/700シリーズの内部パイロット仕様のマニホールドと同一の マニホールドが用意されています。 ・N.C./N.O.の変更が容易。
    ポート数3
  • 変換ケーブル サンワサプライ

    変換ケーブル

    サンワサプライ
    3,998税込4,398
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    パソコンのHDMIポートからVGA(ミニD-sub15pin)端子のディスプレイやプロジェクターなどに画面を出力するときに使用する信号変換アダプタケーブルです。 HDMI端子が無いプロジェクターなどに、HDMIケーブルがなくてもパソコンのHDMIポートから本製品、VGAケーブルで接続、画像や映像を出力することができます。 HDMI出力端子からの電源供給が少ない機種の場合でも、パソコンのUSBポートからmicroUSBケーブルを使用して本製品に給電し安定動作させることができます。 ※給電用のmicroUSBケーブルは付属していません。 ドライバなどをインストールする必要がなく、接続するだけで使用できます。
    ブラック規格【線材規格(UL)】2919VW-1コネクタ形状HDMI Type-Aオス - ミニD-sub15ピンオス/HDMI Type-Aオス - Micro USBメス(電源用)電源電圧(V)DC5(500mW)(HDMIバスパワー)ケーブル外径(Φmm)約5.5対応解像度1920×1080/60Hz(1080p)/1920×1200/60Hz(WUXGA)変換タイプオス - オス/オス - メス
  • 交換球 東西電気産業

    交換球

    東西電気産業
    2,098税込2,308
    1袋(10個)
    当日出荷
    白熱球ですが安価でぬくもりのある光です。
    用途電話交換機用
  • 銅管用 くい込み継手 B1型 3.5MPa GT4V ミニチュアバルブ フジトク

    銅管用 くい込み継手 B1型 3.5MPa GT4V ミニチュアバルブ

    フジトク
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
  • ショート吊戸棚 クリンプレティ クリナップ

    ショート吊戸棚 クリンプレティ

    クリナップ(2件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1台
    4日以内出荷
    ベーシックな機能をまとめた、アパートや小住宅向けに最適なキッチン
    取手ABS樹脂(アイボリー色)
  • パイロットランプナツメタイプ 旭光電機工業

    パイロットランプナツメタイプ

    旭光電機工業(1件のレビュー)
    229税込252
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    電球形状ナツメ球
  • 3ポートエアオペレートバルブ VPA54 SMC

    3ポートエアオペレートバルブ VPA54

    SMC
    9,598税込10,558
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ・VP300/500/700シリーズの内部パイロット仕様のマニホールドと同一の マニホールドが用意されています。 ・N.C./N.O.の変更が容易。
    ポート数3
  • ハロゲンランプ OSRAM(オスラム)

    ハロゲンランプ

    OSRAM(オスラム)
    13,980税込15,378
    1箱(3個)
    当日出荷から8日以内出荷
  • ガスケットセット,エンジン MAZDA(マツダ)

    ガスケットセット,エンジン

    MAZDA(マツダ)
    41,980税込46,178
    1個
    翌々日出荷
  • バルブオイルレギュレーター (1N) MAZDA(マツダ)

    バルブオイルレギュレーター (1N)

    MAZDA(マツダ)
    779税込857
    1個
    翌々日出荷
  • PARTITION CURTAIN (Z1) MAZDA(マツダ)

    PARTITION CURTAIN (Z1)

    MAZDA(マツダ)
    9,998税込10,998
    1個
    翌々日出荷
  • バルブオイルレギュレーター (YJ) MAZDA(マツダ)

    バルブオイルレギュレーター (YJ)

    MAZDA(マツダ)
    15,980税込17,578
    1個
    翌々日出荷
  • バルブオイルレギュレーター (1K) MAZDA(マツダ)

    バルブオイルレギュレーター (1K)

    MAZDA(マツダ)
    4,598税込5,058
    1個
    翌々日出荷
  • カーテン (S5) MAZDA(マツダ)

    カーテン (S5)

    MAZDA(マツダ)
    38,980税込42,878
    1個
    翌々日出荷
  • ROOM GUARD MAZDA(マツダ)

    ROOM GUARD

    MAZDA(マツダ)
    14,980税込16,478
    1個
    翌々日出荷
  • LED室内灯バータイプ(防湿)DC24V 信和自動車工業

    LED室内灯バータイプ(防湿)DC24V

    信和自動車工業
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷
    24個のLED搭載で中型トラック・大型トラックの庫内全体を明るく照らすことができます。
    電球の種類LED定格電圧(V)24材質本体/アルミ、レンズ/ABS樹脂質量(g)420寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)1035×50×14定格消費電力(W)8LED使用数(個)24
  • HANGER (Z1) MAZDA(マツダ)

    HANGER (Z1)

    MAZDA(マツダ)
    25,980税込28,578
    1個
    翌々日出荷
  • CURTAIN (Z1) MAZDA(マツダ)

    CURTAIN (Z1)

    MAZDA(マツダ)
    29,980税込32,978
    1個
    翌々日出荷
  • バルブ (SLB1) MAZDA(マツダ)

    バルブ (SLB1)

    MAZDA(マツダ)
    11,980税込13,178
    1個
    翌々日出荷
  • 3ポートエアオペレートバルブ VPA74 SMC

    3ポートエアオペレートバルブ VPA74

    SMC
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    ・VP300/500/700シリーズの内部パイロット仕様のマニホールドと同一の マニホールドが用意されています。 ・N.C./N.O.の変更が容易。
    ポート数3
  • カーテン (S1) MAZDA(マツダ)

    カーテン (S1)

    MAZDA(マツダ)
    24,980税込27,478
    1個
    翌々日出荷
  • CURTAIN (S5) MAZDA(マツダ)

    CURTAIN (S5)

    MAZDA(マツダ)
    38,980税込42,878
    1個
    翌々日出荷
  • RACK HANGER MAZDA(マツダ)

    RACK HANGER

    MAZDA(マツダ)
    7,298税込8,028
    1個
    翌々日出荷
  • 流し台 クリンプレティ(点検口付) クリナップ

    流し台 クリンプレティ(点検口付)

    クリナップ
    34,980税込38,478
    1台
    4日以内出荷
    ベーシックな機能をまとめた、アパートや小住宅向けに最適なキッチン
    材質(キャビネット)木製材質(天板)ステンレス(SUS430)取手ABS樹脂(アイボリー色)
  • (81194)ヘッドランププロテクタ リテーナ UPR LH トヨタ

    (81194)ヘッドランププロテクタ リテーナ UPR LH

    トヨタ
    629税込692
    1個
    3日以内出荷から8日以内出荷
...