カテゴリ
- バイク純正部品(18)
- 作業服(3)
絞り込み
エコロジープロダクト
「5 y 1 15451 01」の検索結果

布足カバーマジック 黒
南村製作所(14件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081足当日出荷足首の異物混入を防ぎます。 巻き込み防止できます。 マジック式で脱着が容易です。材質布色黒サイズフリー丈(cm)約23足首周り(cm)約42ふくらはぎ周り(cm)約32
ガスケット クランクケースカバー 3 3JP-15462-01
YAMAHA(ヤマハ)(1件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷主な適合純正品番3JP-15462-00他社参考品番(VESRAH)VL-2071
O-リング(341) 93210-32172
YAMAHA(ヤマハ)(5件のレビュー)¥139税込¥1531個当日出荷主な適合純正品番93210-32800主な適合車輌型式(ヤマハ)YZF-R1(4XV7_4XV8)
脚絆 メッシュ ML-106 マジック式
ミドリ安全(14件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581組当日出荷メッシュタイプで通気性抜群です。用途ズボンの裾の巻き込み防止、鉄鋼業、造船業などに厚さ(mm)0.7色ブラックタイプマジック式丈(cm)16特性通気性
エアフィルター 5ST-E4451-00
YAMAHA(ヤマハ)(26件のレビュー)¥989税込¥1,0881個当日出荷◎YAMAHA純正エアフィルター■純正エアフィルターは非純正品に比べ、耐久性が高く、限界性能でも大きな差がでます。また、高レベルのろ過性能を維持しながら、適正な燃焼に必要な空気も的確に供給します。設計出力・排気量・バルブ方式・キャブレター方式・吸入経路の違いによりエレメント形状は大きく異なります。湿度・温度・ダストの質・空気の質など環境要素も重要になってきます。ヤマハでは各国・各地域の使用環境データを集積し、エンジン別に徹底したテストを行い、それぞれの環境に合わせた最適な純正エアフィルターの設計を行っ主な適合車輌型式(ヤマハ)CE50(3P3C)_CE50D(3P3D)