カテゴリ
- 作業工具(164)
- メカニカル部品(67)
- 制御機器(38)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(36)
- 切削工具(27)
- 農業機械(22)
- バイク部品(19)
- 自動車補修部品(18)
- パソコン/周辺機器(15)
- 測定用品(14)
- 保管用品(12)
- 電気材料(11)
- 家電(11)
- フォークリフト・産機・建機用品(11)
- 自動車純正部品(10)
- 科学研究・開発用品(8)
- ヘルスケア(7)
- 物流用品(6)
- FA担当者のオススメ新商品(6)
- 空調・照明・電設資材(5)
- 機構部品(5)
- 日用品(5)
- バッテリー・電装(5)
- 船舶用品・漁業資材(4)
- 測定関連サービス(4)
- 建築金物(4)
- 学童・教育用品(4)
- 塗料(3)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
- オフィス家具(3)
- 救急・衛生(3)
- 研磨材(3)
- トラック純正部品(3)
- ねじ・ボルト・釘(2)
- バイク純正部品(2)
- 医療(2)
- 整備工具・収納(2)
- 農業・園芸資材(2)
- 電動工具(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 厨房用品(1)
- 安全用品(1)
- 防災用品(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 住設機器(1)
- 鈑金・塗装(1)
- 作業服(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 自転車部品(1)
- 事務用品(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(6)
- SMC(44)
- Igus(イグス)(39)
- エスコ(36)
- BIGM(丸山製作所)(20)
- RS PRO(15)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(14)
- KTC(13)
- STAHLWILLE(スタビレー)(12)
- オカムラ(岡村製作所)(11)
- ELPA(9)
- トヨタ(8)
- TRACO POWER(8)
- SATA(7)
- Pro-Auto(7)
- AFAM(アファム)(7)
- Autobahn(7)
- BIG DAISHOWA(6)
- 三木プーリ(6)
- JTC(6)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「5-075-06」の検索結果

S50Cスタープレート
大同DMソリューション(7件のレビュー)¥129,800税込¥142,7801枚翌日出荷冷間プレス金型用以外にプラスチック金型用治工具部品用規格プレートとしてもご利用ください。仕様一般金型用タイププレート
ジッパー式エナジーチェーン 15型(内のり巾63)
Igus(イグス)¥1,408税込¥1,5491個4日以内出荷から5日以内出荷ピッチ(mm)30.5材質(本体)イグミッドGタイプ外周側開閉(ジッパー式)使用温度範囲(℃)-40~+70質量(kg/m)0.63幅外寸(mm)76幅内寸(mm)63難燃性VDE 0304 IIC UL94 HB最大速度(m/sec)10(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行)最大フリースパン(m)1.20
ジッパー式エナジーチェーン 17型(内のり巾63)
Igus(イグス)¥1,498税込¥1,6481個5日以内出荷ピッチ(mm)30.5材質(本体)イグミッドGタイプ外周側開閉(ジッパー式)使用温度範囲(℃)-40~+70質量(kg/m)0.83幅外寸(mm)76幅内寸(mm)63難燃性VDE 0304 IIC UL94 HB最大速度(m/sec)10(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行)最大フリースパン(m)1.00
EZチェーン Z16型(内のり巾63)
Igus(イグス)¥1,242税込¥1,3661個4日以内出荷から5日以内出荷ピッチ(mm)30.5材質(本体)イグミッドNBタイプ内周開き、スリット(切れ目)入りクロスバー使用温度範囲(℃)-40~+80質量(kg/m)0.75幅外寸(mm)78.5幅内寸(mm)63難燃性VDE 0304 IIC UL94 V2最大速度(m/sec)3(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行)最大フリースパン(m)1.00
ジッパー式エナジーチェーン 15型(内のり巾25)
Igus(イグス)¥1,281税込¥1,4091個4日以内出荷から5日以内出荷ピッチ(mm)30.5材質(本体)イグミッドGタイプ外周側開閉(ジッパー式)使用温度範囲(℃)-40~+70質量(kg/m)0.40幅外寸(mm)36幅内寸(mm)25難燃性VDE 0304 IIC UL94 HB最大速度(m/sec)10(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行)最大フリースパン(m)1.20
ジッパー式エナジーチェーン 15型(内のり巾15)
Igus(イグス)¥1,281税込¥1,4091個5日以内出荷ピッチ(mm)30.5材質(本体)イグミッドGタイプ外周側開閉(ジッパー式)使用温度範囲(℃)-40~+70質量(kg/m)0.35幅外寸(mm)26幅内寸(mm)15難燃性VDE 0304 IIC UL94 HB最大速度(m/sec)10(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行)最大フリースパン(m)1.20
EZチェーン Z200型(内のり巾57)
Igus(イグス)(1件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個4日以内出荷から5日以内出荷ピッチ(mm)46材質(本体)イグミッドNBタイプ内周開き、スリット(切れ目)入りクロスバー使用温度範囲(℃)-40~+80質量(kg/m)0.70高さ外寸(mm)35高さ内寸(mm)24.3幅外寸(mm)74.4幅内寸(mm)57難燃性VDE 0304 IIC UL94 V2最大速度(m/sec)3(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行)最大フリースパン(m)1.75最大ケーブル・ホース外径(mm)20
EZチェーン Z200型(内のり巾2/35)
Igus(イグス)¥1,998税込¥2,1981個4日以内出荷から5日以内出荷ピッチ(mm)46材質(本体)イグミッドNBタイプ内周開き、スリット(切れ目)入りクロスバー使用温度範囲(℃)-40~+80質量(kg/m)0.79幅外寸(mm)94.4幅内寸(mm)37/37難燃性VDE 0304 IIC UL94 V2最大速度(m/sec)3(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行)最大フリースパン(m)1.75
EZチェーン Z300型(内のり巾2/45)
Igus(イグス)¥4,298税込¥4,7281個5日以内出荷ピッチ(mm)67材質(本体)イグミッドNBタイプ内周開き、スリット(切れ目)入りクロスバー使用温度範囲(℃)-40~+80質量(kg/m)1.78幅外寸(mm)120幅内寸(mm)48/48難燃性VDE 0304 IIC UL94 V2最大速度(m/sec)3(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行)最大フリースパン(m)2.25
EZチェーン Z300型(内のり巾75)
Igus(イグス)¥4,228税込¥4,6511個5日以内出荷ピッチ(mm)67材質(本体)イグミッドNBタイプ内周開き、スリット(切れ目)入りクロスバー使用温度範囲(℃)-40~+80質量(kg/m)1.60幅外寸(mm)95幅内寸(mm)75難燃性VDE 0304 IIC UL94 V2最大速度(m/sec)3(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行)最大フリースパン(m)2.25
EZチェーン E16型(内のり巾63)
Igus(イグス)¥1,242税込¥1,3661個5日以内出荷外周側からケーブルを押し込むだけの簡単収納が可能です。用途一般産業用機械、クリーンルーム、電子機器、事務機、自動販売機、包装機械、工作機械ピッチ(mm)30.5材質(本体)イグミッドNBタイプ外周開き、スリット(切れ目)入りクロスバー使用温度範囲(℃)-40~+80質量(kg/m)0.75幅外寸(mm)78.5幅内寸(mm)63難燃性VDE 0304 IIC UL94 V2最大速度(m/sec)3(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行)最大フリースパン(m)2.00
EZチェーン E200型(内のり巾57)
Igus(イグス)¥2,198税込¥2,4181個4日以内出荷から5日以内出荷外周側からケーブルを押し込むだけの簡単収納が可能です。用途一般産業用機械、クリーンルーム、電子機器、事務機、自動販売機、包装機械、工作機械ピッチ(mm)46材質(本体)イグミッドNBタイプ外周開き、スリット(切れ目)入りクロスバー1室型使用温度範囲(℃)-40~+80質量(kg/m)0.70高さ外寸(mm)35高さ内寸(mm)24.3幅外寸(mm)74.4幅内寸(mm)57難燃性VDE 0304 IIC UL94 V2最大速度(m/sec)3(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行)最大フリースパン(m)1.75最大ケーブル・ホース外径(mm)20
EZチェーン E300型(内のり巾75)
Igus(イグス)¥3,898税込¥4,2881個4日以内出荷から5日以内出荷外周側からケーブルを押し込むだけの簡単収納が可能です。用途一般産業用機械、クリーンルーム、電子機器、事務機、自動販売機、包装機械、工作機械ピッチ(mm)67材質(本体)イグミッドNBタイプ外周開き、スリット(切れ目)入りクロスバー1室型使用温度範囲(℃)-40~+80質量(kg/m)1.60高さ外寸(mm)64高さ内寸(mm)48.5幅外寸(mm)95幅内寸(mm)75難燃性VDE 0304 IIC UL94 V2最大速度(m/sec)3(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行)最大フリースパン(m)2.25最大ケーブル・ホース外径(mm)35
EZチェーン E300型 2室タイプ(外周側スリット入)
Igus(イグス)¥4,398税込¥4,8381個5日以内出荷から73日以内出荷外周側からケーブルを押し込むだけの簡単収納が可能です。用途一般産業用機械、クリーンルーム、電子機器、事務機、自動販売機、包装機械、工作機械ピッチ(mm)67タイプ外周開き、スリット(切れ目)入りクロスバー、2室型使用温度範囲(℃)-40~+80質量(kg/m)1.78高さ外寸(mm)64高さ内寸(mm)48.5幅外寸(mm)120幅内寸(mm)48/48難燃性VDE 0304 IIC UL94 V2最大速度(m/sec)3(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行)最大フリースパン(m)2.25最大ケーブル・ホース外径(mm)35
EZチェーン E200型 2室タイプ(外周側スリット入)
Igus(イグス)¥1,998税込¥2,1981個5日以内出荷から51日以内出荷外周側からケーブルを押し込むだけの簡単収納が可能です。用途一般産業用機械、クリーンルーム、電子機器、事務機、自動販売機、包装機械、工作機械ピッチ(mm)46高さ内寸(mm)24.3高さ外寸(mm)35幅内寸(mm)37/37幅外寸(mm)94.4最大ケーブル・ホース外径(mm)20材質(本体)イグミッドNBタイプ外周開き、スリット(切れ目)入りクロスバー、2室型使用温度範囲(℃)-40~80質量(kg/m)0.79難燃性VDE 0304 IIC UL94 V2最大速度(m/sec)3(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行)最大フリースパン(m)1.75
エナジーチェーン ケーブル保護管 1500型 外周側開閉
Igus(イグス)¥20,980税込¥23,0781個15日以内出荷から20日以内出荷産業機械装置の可動部で、可動ケーブルやホースを保護・ガイドする高性能樹脂ケーブル保護管です。組み立てが簡単で耐久性があり、動作も静かです。小さな曲げ半径で高い安定性を備えています。用途各種産業機械のケーブル保護に。
ヘリカルカップリング Aモデル ARM-075-6-5
三木プーリ¥10,353税込¥11,3881個3日以内出荷・円柱状の材料に螺旋状のスリットを入れた完全一体構造の金属カップリングです。・優れたフレキシブル性を持ち、バックラッシはありません。サイズARM-075タイプARM寸法L(mm)19.1寸法A(mm)2.4寸法D(mm)19.1常用トルク(N・m)1締付トルク(N・m)0.7寸法LF(mm)4.6MM3締結タイプ止めねじ軸穴径d1×d2(Φmm)6×5
エナジーチェーン ケーブル保護管 内幅57mm 外幅73mm 曲げ半径R75mm 2500.05.075.0シリーズ
Igus(イグス)¥3,668~税込¥4,035~1個20日以内出荷産業機械装置の可動部で、可動ケーブルやホースを保護・ガイドする高性能樹脂ケーブル保護管です。組み立てが簡単で耐久性があり、動作も静かです。汎用性があり、高い安定性を備えています。各種産業機械のケーブル保護に。
エナジーチェーン ケーブル保護管 内幅50mm 外幅66mm 曲げ半径R75mm 2700.05.075.0シリーズ
Igus(イグス)¥4,498~税込¥4,948~1個20日以内出荷産業機械装置の可動部で、可動ケーブルやホースを保護・ガイドする高性能樹脂ケーブル保護管です。組み立てが簡単で耐久性があり、動作も静かです。さまざまな用途に扱いやすい高さ設定です。各種産業機械のケーブル保護に。
エナジーチェーン ケーブル保護管 内幅150mm 外幅166mm 曲げ半径R75mm 2700.15.075.0シリーズ
Igus(イグス)¥5,198~税込¥5,718~1個20日以内出荷産業機械装置の可動部で、可動ケーブルやホースを保護・ガイドする高性能樹脂ケーブル保護管です。組み立てが簡単で耐久性があり、動作も静かです。さまざまな用途に扱いやすい高さ設定です。各種産業機械のケーブル保護に。
エナジーチェーン ケーブル保護管 内幅150mm 外幅166mm 曲げ半径R75mm 2600.15.075.0シリーズ
Igus(イグス)¥5,198~税込¥5,718~1個20日以内出荷産業機械装置の可動部で、可動ケーブルやホースを保護・ガイドする高性能樹脂ケーブル保護管です。組み立てが簡単で耐久性があり、動作も静かです。さまざまな用途に扱いやすい高さ設定です。各種産業機械のケーブル保護に。
...