カテゴリ

  • メカニカル部品(6)
  • オフィス家具(4)
  • 農業機械(3)
  • 建築金物(2)
  • 制御機器(1)
  • 厨房用品(1)
  • 測定用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 事務用品(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • 電動工具(1)

「5-310-0045」の検索結果

22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • クリーンルームチェアー 内田洋行

    クリーンルームチェアー

    内田洋行
    85,980税込94,578
    1個
    4日以内出荷から31日以内出荷
    厳重な管理の下、組み立てをクリーンルーム内で行っております。搬入先でも簡単な清掃・洗浄を行いクリーンルーム内へ搬入いただけます。
    その他ご使用状況により、ガススプリング等の消耗品が早期に劣化することがありますので、定期的なメンテナンスをお薦め致します。清浄度クラス100レベル
  • カッティングスケール NTカッター

    カッティングスケール

    NTカッター(5件のレビュー)
    979税込1,077
    1個
    当日出荷
    定規を傷めないステンレスガードつき。
    用途カッティング用目盛仕様cm目盛/ピッチ:1mm材質(本体)アクリル色(本体)スケルトン
  • 建設機械用エアーフィルター KSフィルター

    建設機械用エアーフィルター

    KSフィルター(2件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • EXENA レースウェイカッター&パンチャー Panasonic(パナソニック)

    EXENA レースウェイカッター&パンチャー

    Panasonic(パナソニック)
    299,800税込329,780
    1個
    翌日出荷
    レースウェイ切断・穴あけアタッチメントで油圧マルチシリーズが多彩に。火花を出すことなくレースウェイを切断・穴あけ。油圧の力で施工するのでバリや切りくずが出にくく、切断面をきれいに一発施工
    付属品EZ9XRC30・EZ9XRP11質量(kg)4.9切断能力D30切断《EZ9XRC30使用》:《18V5Ah》390回/《14.4V5Ah》310回、D45切断《EZ9XRC45使用》:《18V5Ah》340回/《14.4V5Ah》280回、D15切断《EZ9XRC15使用》:《18V5Ah》420回/《14.4V5Ah》340回接続EZ46A4X-B穴あけ能力Φ8穴あけ対D30《EZ9XRP08使用》:《18V5Ah》400回/《14.4V5Ah》320回、Φ11穴あけ対D30《EZ9XRP11使用》:《18V5Ah》400回/《14.4V5Ah》320回、Φ14穴あけ対D45《EZ9XRP14使用》:《18V5Ah》390回/《14.4V5Ah》310回切断対象D30:DC30,DLE030,D1,S-D1(SUS),SD-D1,DP-11 / D45:DC45,DLE045,D2,SD-D2,DP-2 / D15:DLE015,D15,S-D15(SUS),SD-D15RoHS指令(10物質対応)対応寸法(全長×全高×幅)(mm)122×233×115パンチング能力(mm)Φ8、Φ11、Φ14
  • モバイルカッティングマット/A4スリム ナカバヤシ

    モバイルカッティングマット/A4スリム

    ナカバヤシ(1件のレビュー)
    879税込967
    1個
    5日以内出荷
    筆記具、カッター等と一緒に持ち運べるサイズ感。オフィスワーク、ホビー、学生の工作にも便利。小さくても実用性ばっちり、A4用紙(297x210mm)もカット可能です。直角がわかりやすい格子罫線と、邪魔にならないドット罫線のいいとこどりの「十字罫線」仕様。環境に配慮した「オレフィン系樹脂」を使用
    用途ペンケースに入る!開くとA4が切れる!仕様●本体寸法(見開きサイズ):ヨコ310×タテ70×厚さ2mm●本体寸法(二つ折りサイズ):ヨコ160×タテ70×厚さ4mm●本体質量:40g●パッケージ寸法:ヨコ85×タテ190×厚さ5mm●パッケージ質量:45g●梱包寸法:W380×D175×H60mm●梱包質量:3kgサイズA4繰り返し・詰め替え対応
  • ルーフドレイン(本体塩ビ被覆)バルコニー中継用(塩ビシート防水用) 第一機材

    ルーフドレイン(本体塩ビ被覆)バルコニー中継用(塩ビシート防水用)

    第一機材
    37,980税込41,778
    1個
    6日以内出荷
    防水材メーカーによると塩ビシート防水施工において塩ビ素材同士を溶着することが、最も信頼性高いとのことです。防水材メーカーと協同にて鋳鉄製本体に塩ビ被覆を施したルーフドレインを開発しました。塩ビ被覆コートは流動浸漬粉体塗装です。バルコニー中継用。
    材質FC150打ち込み型寸法H1(mm)200防水層施工貼り代(mm)50
  • デュアルアングルデッキブラシ 40422ECシリーズ エー・エム・プロダクツ

    デュアルアングルデッキブラシ 40422ECシリーズ

    エー・エム・プロダクツ
    7,098税込7,808
    1個
    6日以内出荷から17日以内出荷
    コーナーや壁際、床面など、多目的に使用できる洗浄ブラシです。
  • ルーフドレインALC版用 バルコニー中継用(アスファルト防水・シート防水・塗膜防水用) 第一機材

    ルーフドレインALC版用 バルコニー中継用(アスファルト防水・シート防水・塗膜防水用)

    第一機材
    22,980税込25,278
    1個
    6日以内出荷
    差し込式のたて樋管は、硬質塩化ビニル管のVP・VU管のいずれも使用できます。
    仕様【接続部について】たて樋管は、硬質塩化ビニル管のVP・VU管のいずれも使用できます。材質FC150、SUS304、SS404タイプ差し込式、たて口防水層施工貼り代(mm)50
  • APC NetShelter 防音サーバーラック 17U 120V メープル材 AR4017A APC(シュナイダーエレクトリック)

    APC NetShelter 防音サーバーラック 17U 120V メープル材 AR4017A

    APC(シュナイダーエレクトリック)
    619,800税込681,780
    1式
    7日以内出荷
    ・19インチ(EIA/ECA-310準拠)ラックマウント機器対応。・騒音低減 約18.5dB(オフィス環境に適した静音設計)。・木製パネル採用でオフィスにもなじむ外観。・冷却ファンモジュール標準搭載(サーモスタット制御)。・ラックPDU内蔵(型番により仕様が異なります)。・前後ドア・サイドパネル取り外し可能で設置・配線が容易。・耐荷重設計:最大静荷重 840kg~1500kg(型番による)
    用途【用途】。オフィス内サーバー設置。ネットワーク機器・UPS・IT機器の静音収納。音が気になる執務エリアでのIT機器運用。【仕様(代表値)】。対応規格:19インチラック(EIA/ECA-310)。騒音低減:18.5 dB(A)(1m)。動作温度:-5~45℃。湿度:相対湿度5~95%(結露なきこと)。最大静荷重:。12U / 17U:840kg。32U / 38U:1500kg。メーカー保証:2年間。【ラインアップ(Uサイズ別)】。12U / 17U / 32U / 38U。100V系 / 200V系 モデルあり(型番により異なります)保証期間保証期間:2年間 センドバックRoHS指令(10物質対応)対応
  • APC NetShelter 防音サーバーラック 12U メープル材 AR4012A APC(シュナイダーエレクトリック)

    APC NetShelter 防音サーバーラック 12U メープル材 AR4012A

    APC(シュナイダーエレクトリック)
    399,800税込439,780
    1式
    7日以内出荷
    ・19インチ(EIA/ECA-310準拠)ラックマウント機器対応。・騒音低減 約18.5dB(オフィス環境に適した静音設計)。・木製パネル採用でオフィスにもなじむ外観。・冷却ファンモジュール標準搭載(サーモスタット制御)。・ラックPDU内蔵(型番により仕様が異なります)。・前後ドア・サイドパネル取り外し可能で設置・配線が容易。・耐荷重設計:最大静荷重 840kg~1500kg(型番による)
    用途【用途】。オフィス内サーバー設置。ネットワーク機器・UPS・IT機器の静音収納。音が気になる執務エリアでのIT機器運用。【仕様(代表値)】。対応規格:19インチラック(EIA/ECA-310)。騒音低減:18.5 dB(A)(1m)。動作温度:-5~45℃。湿度:相対湿度5~95%(結露なきこと)。最大静荷重:。12U / 17U:840kg。32U / 38U:1500kg。メーカー保証:2年間。【ラインアップ(Uサイズ別)】。12U / 17U / 32U / 38U。100V系 / 200V系 モデルあり(型番により異なります)保証期間保証期間:2年間 センドバックRoHS指令(10物質対応)対応
  • APC NetShelter 防音サーバーラック 32U 120V メープル材 AR4032A APC(シュナイダーエレクトリック)

    APC NetShelter 防音サーバーラック 32U 120V メープル材 AR4032A

    APC(シュナイダーエレクトリック)
    789,800税込868,780
    1式
    7日以内出荷
    ・19インチ(EIA/ECA-310準拠)ラックマウント機器対応。・騒音低減 約18.5dB(オフィス環境に適した静音設計)。・木製パネル採用でオフィスにもなじむ外観。・冷却ファンモジュール標準搭載(サーモスタット制御)。・ラックPDU内蔵(型番により仕様が異なります)。・前後ドア・サイドパネル取り外し可能で設置・配線が容易。・耐荷重設計:最大静荷重 840kg~1500kg(型番による)
    用途【用途】。オフィス内サーバー設置。ネットワーク機器・UPS・IT機器の静音収納。音が気になる執務エリアでのIT機器運用。【仕様(代表値)】。対応規格:19インチラック(EIA/ECA-310)。騒音低減:18.5 dB(A)(1m)。動作温度:-5~45℃。湿度:相対湿度5~95%(結露なきこと)。最大静荷重:。12U / 17U:840kg。32U / 38U:1500kg。メーカー保証:2年間。【ラインアップ(Uサイズ別)】。12U / 17U / 32U / 38U。100V系 / 200V系 モデルあり(型番により異なります)保証期間保証期間:2年間 センドバックRoHS指令(10物質対応)対応
  • APC NetShelter 防音サーバーラック 38U 120V メープル材 AR4038LA APC(シュナイダーエレクトリック)

    APC NetShelter 防音サーバーラック 38U 120V メープル材 AR4038LA

    APC(シュナイダーエレクトリック)
    899,800税込989,780
    1式
    欠品中
    ・19インチ(EIA/ECA-310準拠)ラックマウント機器対応。・騒音低減 約18.5dB(オフィス環境に適した静音設計)。・木製パネル採用でオフィスにもなじむ外観。・冷却ファンモジュール標準搭載(サーモスタット制御)。・ラックPDU内蔵(型番により仕様が異なります)。・前後ドア・サイドパネル取り外し可能で設置・配線が容易。・耐荷重設計:最大静荷重 840kg~1500kg(型番による)
    用途【用途】。オフィス内サーバー設置。ネットワーク機器・UPS・IT機器の静音収納。音が気になる執務エリアでのIT機器運用。【仕様(代表値)】。対応規格:19インチラック(EIA/ECA-310)。騒音低減:18.5 dB(A)(1m)。動作温度:-5~45℃。湿度:相対湿度5~95%(結露なきこと)。最大静荷重:。12U / 17U:840kg。32U / 38U:1500kg。メーカー保証:2年間。【ラインアップ(Uサイズ別)】。12U / 17U / 32U / 38U。100V系 / 200V系 モデルあり(型番により異なります)保証期間保証期間:2年間 センドバックRoHS指令(10物質対応)対応
  • PNP トランジスタ 表面実装 3-Pin DiodesZetex

    PNP トランジスタ 表面実装 3-Pin

    DiodesZetex
    1,598税込1,758
    1袋(100個)
    7日以内出荷
  • 30度メートル台形ネジ(S45C) NTR28-3シリーズ コノエ

    30度メートル台形ネジ(S45C) NTR28-3シリーズ

    コノエ
    3,198税込3,518
    1本
    8日以内出荷
    ねじ山の断面が台形になっており組立時に軸方向の精度が出しやすい特徴があります。締め付け用というより、回転運動を直線運動に変換する際に使用。具体例としては重量物を持ち上げるジャッキや機械の送り運動などに用いる。
  • 30度メートル台形ネジ(S45C) NTR24-3シリーズ コノエ

    30度メートル台形ネジ(S45C) NTR24-3シリーズ

    コノエ
    2,698税込2,968
    1本
    8日以内出荷
    ねじ山の断面が台形になっており組立時に軸方向の精度が出しやすい特徴があります。締め付け用というより、回転運動を直線運動に変換する際に使用。具体例としては重量物を持ち上げるジャッキや機械の送り運動などに用いる。
  • 30度メートル台形ネジ(S45C) NTR25-3シリーズ コノエ

    30度メートル台形ネジ(S45C) NTR25-3シリーズ

    コノエ
    3,598税込3,958
    1本
    8日以内出荷
    ねじ山の断面が台形になっており組立時に軸方向の精度が出しやすい特徴があります。締め付け用というより、回転運動を直線運動に変換する際に使用。具体例としては重量物を持ち上げるジャッキや機械の送り運動などに用いる。
  • 30度メートル台形ネジ(S45C) NTR24-3シリーズ コノエ

    30度メートル台形ネジ(S45C) NTR24-3シリーズ

    コノエ
    3,498税込3,848
    1本
    8日以内出荷
    ねじ山の断面が台形になっており組立時に軸方向の精度が出しやすい特徴があります。締め付け用というより、回転運動を直線運動に変換する際に使用。具体例としては重量物を持ち上げるジャッキや機械の送り運動などに用いる。
  • 30度メートル台形ネジ(S45C) NTR25-3シリーズ コノエ

    30度メートル台形ネジ(S45C) NTR25-3シリーズ

    コノエ
    2,698税込2,968
    1本
    8日以内出荷
    ねじ山の断面が台形になっており組立時に軸方向の精度が出しやすい特徴があります。締め付け用というより、回転運動を直線運動に変換する際に使用。具体例としては重量物を持ち上げるジャッキや機械の送り運動などに用いる。
  • 30度メートル台形ネジ(S45C) NTR22-3シリーズ コノエ

    30度メートル台形ネジ(S45C) NTR22-3シリーズ

    コノエ
    2,498税込2,748
    1本
    8日以内出荷
    ねじ山の断面が台形になっており組立時に軸方向の精度が出しやすい特徴があります。締め付け用というより、回転運動を直線運動に変換する際に使用。具体例としては重量物を持ち上げるジャッキや機械の送り運動などに用いる。
  • クミツギテ BIGM(丸山製作所)

    クミツギテ

    BIGM(丸山製作所)
    1,798税込1,978
    1個
    8日以内出荷
    備考37~40フクム規格8.5ホースヨウ(ISO)部品名称クミツギテ図解NoR50-4 本体部品_No.45、JH170EHR ホースリール部品_No.21、R50-4 本体部品_No.36、MS310ESL-3K ホースリール部品_No.15、MS410ESL-3M ホースリール部品_No.15、R50-3 本体部品_No.45、MS310ESL-3M ホースリール部品_No.29、MS310ESL-3K ホースリール部品_No.29、R50-4 ノズル及びハリマーク部品_No.45、R50-5 本体部品_No.36、R50-5 本体部品_No.45、R100-5 本体部品_No.45、R50-3 本体部品_No.36、R100-4 本体部品_No.36、MS410ESL-3K ホースリール部品_No.29、MS410ESL-3K ホースリール部品_No.15、R50-4 ノズル及びハリマーク部品_No.36、R100-3 本体部品_No.45、R100-5 本体部品_No.36、MS410ESL-3M ホースリール部品_No.29、R100-3 本体部品_No.36、R100-4 本体部品_No.45、MS310ESL-3M ホースリール部品_No.15
  • ストツパ BIGM(丸山製作所)

    ストツパ

    BIGM(丸山製作所)
    1,598税込1,758
    1個
    8日以内出荷
    部品名称ストツパ図解NoMBW270E-M エアクリーナ,キャブレタ,コンパネ部品_No.45、MS153EW-3M エンジン(ミツビシGM91LN-104)コントロールパネル,リコイルスタータ部品_No.5、MK31EC-3 エアークリーナ,キャブレータ,コンパネ部品_No.45、MS330ECM エアクリーナ キャブレータ コンパネ部品_No.45、SPA-500 エンジン4部品_No.53、MS310ESL-2M エアクリーナ、キャブレータ、コンパネ部品_No.45、MS310EC-3M エアークリーナ キャブレータ コンパネ部品_No.45、MHL250 エンジン部 1999年 エンジン キャブレタ部品_No.48、スプレーヤ型P-2型 エアクリーナ キャブレータ コンパネ部品_No.45、MHL351A-1 エンジン部 GM131LE 221 エンジン キャブレタ部品_No.48、MS310EA-M エアークリーナ キャブレータ コンパネ部品_No.45、CSH-94-1 エンジン コントロールパネル、ファンカバー、リコイルスタータ部品_No.5、CSH-94 エンジン GM131LN-106 コントロールパネル、ファンカバー、リコイルスタータ部品_No.5
  • 6カクアナツキトメネジ BIGM(丸山製作所)

    6カクアナツキトメネジ

    BIGM(丸山製作所)
    499税込549
    1セット(5個)
    8日以内出荷
    規格M8X10クボミサキ図解NoSSA-K400A 台車 ソウサレバー部品_No.13、MS156MC-60HZ(0.75KW100) フレーム部品_No.25、BSM-500S 動力噴霧機 ~2011年10月(BSM-500Sのみ対象)部品_No.62、MS331MC-60HZ(1.5KW) フレーム部品_No.18、MS332MC-1(60HZ) フレーム部品_No.16、MS615MC-1(50HZ) フレーム部品_No.15、MS330MC-A-50HZ(1.5KW) フレーム部品_No.18、MS334CNA-K ソウコウソウチ部品_No.45、MS154MC-A-50HZ 0.75KW -100V フレーム部品_No.18、MS310ESL-3K ホースリール部品_No.5、MS615MC-60HZ フレーム部品_No.16、MS330CNA-M-1 ソウコウソウチ部品_No.45、MS513MC-A-50HZ フレーム部品_No.19、MS413ESL-M ホースリール部品_No.5、MS330CNA-M-1 ソウコウソウチ部品_No.53、MS310ESL-2M ホースリール部品_No.5など