カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(7)
  • バイク純正部品(5)
  • 切削工具(4)
  • 制御機器(2)
  • 電気材料(1)
  • 作業工具(1)

「5.3x10.5」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ホース(5.3X10.5) 13684-19F21 スズキ

    ホース(5.3X10.5) 13684-19F21

    スズキ
    329税込362
    1個
    4日以内出荷
  • チューブ 5.3X10.5X175 92191-1201 Kawasaki

    チューブ 5.3X10.5X175 92191-1201

    Kawasaki
    749税込824
    1個
    5日以内出荷
    代表車種KL250H7F
  • ホース(5.3X10.5X600)         09355-53001-600 スズキ

    ホース(5.3X10.5X600) 09355-53001-600

    スズキ
    599税込659
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:スズキ 。メーカー品番:09355-53001-600
  • ホース(5.3X10.5X125) 13684-19F31 スズキ

    ホース(5.3X10.5X125) 13684-19F31

    スズキ
    1,698税込1,868
    1個
    4日以内出荷
  • エアー・電動ドライバー用ビット ベッセル

    エアー・電動ドライバー用ビット

    ベッセル
    2,598税込2,858
    1パック(10本)
    当日出荷
    用途弱電組立、通信音響機器組立、建築・木工作業呼称B34本数10両頭機能片頭
  • GB SUS 410バンノウビス ラッパ 大阪魂

    GB SUS 410バンノウビス ラッパ

    大阪魂
    6,903税込7,593
    1袋(100個)
    4日以内出荷
    軟質材から硬質材までの万能タイプ 特長 高いネジ山と低いネジ山の高低ネジ構造。 高いネジ山が抜群の保持力を、低いネジ山がネジ込み安定性を生んでいます。
  • クロメート (+)バンノウビスラッパ 大阪魂

    クロメート (+)バンノウビスラッパ

    大阪魂
    3,056税込3,362
    1袋(100個)
    4日以内出荷
    軟質材から硬質材までの万能タイプ 特長 高いネジ山と低いネジ山の高低ネジ構造。 高いネジ山が抜群の保持力を、低いネジ山がネジ込み安定性を生んでいます。
  • BK SUS 410バンノウビス ラッパ 大阪魂

    BK SUS 410バンノウビス ラッパ

    大阪魂
    8,372税込9,209
    1袋(100個)
    4日以内出荷
    軟質材から硬質材までの万能タイプ 特長 高いネジ山と低いネジ山の高低ネジ構造。 高いネジ山が抜群の保持力を、低いネジ山がネジ込み安定性を生んでいます。
  • クロメート バンノウビスネジパック 大阪魂

    クロメート バンノウビスネジパック

    大阪魂
    7,876税込8,664
    1袋(5個)
    翌々日出荷から9日以内出荷
  • ユニクロ ステンCAPヤマザセット(モク 大阪魂

    ユニクロ ステンCAPヤマザセット(モク

    大阪魂
    16,100税込17,710
    1袋(100個)
    翌々日出荷から9日以内出荷
  • 3カ-W バンノウビスネジパック 大阪魂

    3カ-W バンノウビスネジパック

    大阪魂
    8,854税込9,739
    1袋(5個)
    9日以内出荷
  • ユニクロ ステンCAPハイ&ロー(モク 大阪魂

    ユニクロ ステンCAPハイ&ロー(モク

    大阪魂
    12,927税込14,220
    1袋(100個)
    9日以内出荷
  • 無限コーティングSC用高能率"Z"ロングネックエンドミル NS(日進工具)

    無限コーティングSC用高能率"Z"ロングネックエンドミル

    NS(日進工具)
    4,498税込4,948
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    不等分割・不等リードの採用で更に刃部の剛性を高めた設計により、ビビリを最大限に抑え高能率な加工を実現!側面加工・溝加工・突込み加工によるアプローチに対応した多機能な性能を実現する新開発の特殊刃形状を採用。無限コーティングを採用し、長寿命で安定した加工が可能となります。被削材への干渉を防ぐロングネックタイプ、首下長は外径の3倍・4倍・5倍をラインナップ!
    用途炭素鋼/合金鋼/プリハードン鋼材質超微粒子超硬合金刃数4枚刃表面処理無限コーティング
  • 無限コーティングプレミアムSUS用高能率”Z”ロングネックエンドミル NS(日進工具)

    無限コーティングプレミアムSUS用高能率”Z”ロングネックエンドミル

    NS(日進工具)
    4,898税込5,388
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    不等分割・不等リードの採用で更に刃部の剛性を高めた設計により、ビビリを最大限に抑え高能率な加工を実現!ステンレス鋼の側面加工・溝加工・突込み加工によるアプローチに対応した多機能な性能を実現する新開発の特殊刃形状を採用。耐熱性の高い無限コーティングプレミアムを採用し、長寿命で安定した加工が可能となります。被削材への干渉を防ぐロングネックタイプ、首下長は外径の3倍・4倍・5倍をラインナップ!
    用途ステンレス鋼/チタン合金/耐熱合金材質超微粒子超硬合金刃数4枚刃表面処理無限コーティングプレミアム
  • カラー 10.5X5.3X3 90108K28910 ホンダ

    カラー 10.5X5.3X3 90108K28910

    ホンダ
    299税込329
    1個
    5日以内出荷
    主な適合純正品番90108-K28-910
  • 非鉄用2枚刃超硬スクエアエンドミル OSG(オーエスジー)

    非鉄用2枚刃超硬スクエアエンドミル

    OSG(オーエスジー)
    22,980税込25,278
    1本
    4日以内出荷
    切りくず排出性に優れる溝仕様の非鉄用超硬スクエアエンドミルです。
    用途銅合金:。アルミ合金:◎。プラスチック:
  • 非鉄用3枚刃超硬スクエアエンドミル OSG(オーエスジー)

    非鉄用3枚刃超硬スクエアエンドミル

    OSG(オーエスジー)
    23,980税込26,378
    1本
    4日以内出荷
    切りくず排出性に優れる溝仕様の非鉄用超硬スクエアエンドミルです。
    用途銅合金:。アルミ合金:◎。プラスチック:
  • Toshiba 74 ACシリーズ バッファ / ラインドライバ, 3ステート 反転, 2~5.5 V, 20-Pin SOP 東芝

    Toshiba 74 ACシリーズ バッファ / ラインドライバ, 3ステート 反転, 2~5.5 V, 20-Pin SOP

    東芝
    2,998税込3,298
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様ロジックファミリー = ACロジック機能 = バッファ, ラインドライバ1チップ当たりのチャンネル数 = 8入力タイプ = シングルエンド出力タイプ = 3ステート極性 = 反転実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOPピン数 = 20高レベル出力電流 Max = -24mA低レベル出力電流 Max = 24mA最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 10.5 ns @ 3.3 V寸法 = 12.8 x 5.3 x 1.5mm高さ = 1.5mm伝播遅延テスト条件 = 50pFTC74ACシリーズ1、東芝. プロセス: CMOS 主電源電圧: 2 → 5.5 VRoHS指令(10物質対応)対応
  • フィルムコンデンサ 630V dc 22nF ±10% 1袋 5個入 Panasonic(パナソニック)

    フィルムコンデンサ 630V dc 22nF ±10% 1袋 5個入

    Panasonic(パナソニック)
    629税込692
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    メタライズドポリエステルコンデンサ ECQEシリーズ 100 → 630 V。メタライズドポリエステルフィルムを用いた無誘導構造 難燃性エポキシ樹脂外装 自己回復性を有し高信頼性 優れた電気特性 難燃性外装
    仕様●静電容量:22nF●電圧:630V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:ECQE●リード間隔:10mm●長さ:12mm●奥行き:5.3mm●高さ:10.5mm●寸法:5.3 x 10.5 x 12mm●温度特性:ポリエステル●末端仕様:スルーホール実装●リード径:0.6mmアズワン品番65-7161-85
  • RS PRO 電池ホルダ 3 ワイヤーリード RS PRO

    RS PRO 電池ホルダ 3 ワイヤーリード

    RS PRO
    389税込428
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro 安全バッテリRS Pro の安全バッテリホルダは、単四サイズ、 セルバッテリ( SNAP Terminal 付き)に適しています。寸法は 54.4 mm 37.5 mm 5.3 mm です。安全バッテリホルダには、 LID を保持し、保護するための蓋が付いており、回路と部品の電池漏れによる損傷を防止します。特長と利点材質: ABS 樹脂 6 ピンのスナップ Terminal を装備 スプリング材質: 0.6mm 65C スプリングワイヤ用途バッテリーコンパートメントにセルを挿入するときに使用します認定 ANSI/ESD S20.20 2014 BS EN 61340-5-1 2007
    仕様電池タイプ = 単4電池セルの数 = 3マウント = ワイヤーリードタイプ = バッテリホルダー最大セル直径 = 10.5mm寸法 = 54.4 x 37.5 x 5.3mm接点タイプ = コイルバネ電池シェル材質 = PP接点材質 = ニッケルメッキバネ鋼RoHS指令(10物質対応)対応