曜日別特売

非鉄用3枚刃超硬スクエアエンドミル

非鉄用3枚刃超硬スクエアエンドミル - OSG(オーエスジー)

切りくず排出性に優れる溝仕様の非鉄用超硬スクエアエンドミルです。

用途
銅合金:
アルミ合金:◎
プラスチック:
材質
超硬合金(Carbide)
刃数
3
被削材
銅合金:○、アルミ合金:◎、プラスチック:○
ねじれ角(°)
45
フルート
NOF(枚):3
内容量
1本
全113種類を絞り込む
シャンク径(Φmm)
刃長(mm)
全長(mm)
113種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
刃長(mm)
シャンク径(Φmm)
呼び寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86545308HYP-ALM-3F 6X26X70XS6702-77697026DCON:66×26×70×S6
¥3,020
¥2,398
¥2,638(税込)
4日以内出荷
返品不可
86545439HYP-ALM-3F 8X36X85XS8702-61908536DCON:88×36×85×S8
¥6,210
¥4,998
¥5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
86545448HYP-ALM-3F 16X66X130XS16702-618113066DCON:1616×66×130×S16
¥34,500
¥27,980
¥30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
86545475HYP-ALM-3F 20X126X220XS20702-7727220126DCON:2020×126×220×S20
¥88,300
¥69,980
¥76,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
86545500HYP-ALM-3F 12X14X70XS12702-61467014DCON:1212×14×70×S12
¥10,400
¥8,398
¥9,238(税込)
4日以内出荷
返品不可
86545518HYP-ALM-3F 20X116X200XS20702-7763200116DCON:2020×116×200×S20
¥80,300
¥64,980
¥71,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
86545545HYP-ALM-3F 5X36X80XS6702-77518036DCON:65×36×80×S6
¥3,310
¥2,598
¥2,858(税込)
4日以内出荷
返品不可
86545570HYP-ALM-3F 1X2.5X40XS6702-6216402.5DCON:61×2.5×40×S6
¥2,380
¥1,898
¥2,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
86545658HYP-ALM-3F 1.5X3X40XS6702-7787403DCON:61.5×3×40×S6
¥2,380
¥1,898
¥2,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
86545746HYP-ALM-3F 3.5X12X55XS6702-77045512DCON:63.5×12×55×S6
¥2,880
¥2,298
¥2,528(税込)
4日以内出荷
返品不可
86545868HYP-ALM-3F 10X56X110XS10702-616511056DCON:1010×56×110×S10
¥11,000
¥8,898
¥9,788(税込)
4日以内出荷
返品不可
86545929HYP-ALM-3F 12X61X110XS12702-775911061DCON:1212×61×110×S12
¥14,500
¥10,980
¥12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
86545965HYP-ALM-3F 20X76X150XS20702-620715076DCON:2020×76×150×S20
¥63,200
¥49,980
¥54,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
86546166HYP-ALM-3F 20X106X190XS20702-6215190106DCON:2020×106×190×S20
¥76,600
¥61,980
¥68,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
86546227HYP-ALM-3F 2.5X12X60XS6702-61866012DCON:62.5×12×60×S6
¥2,780
¥2,198
¥2,418(税込)
4日以内出荷
返品不可
86546270HYP-ALM-3F 6X17X60XS6702-61486017DCON:66×17×60×S6
¥2,880
¥2,298
¥2,528(税込)
4日以内出荷
返品不可
86546288HYP-ALM-3F 10X66X120XS10702-772612066DCON:1010×66×120×S10
¥12,000
¥9,698
¥10,668(税込)
4日以内出荷
返品不可
86546331HYP-ALM-3F 16X96X180XS16702-777318096DCON:1616×96×180×S16
¥43,800
¥34,980
¥38,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
86546358HYP-ALM-3F 16X76X150XS16702-622115076DCON:1616×76×150×S16
¥38,000
¥29,980
¥32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
86546410HYP-ALM-3F 2.5X10X55XS6702-77545510DCON:62.5×10×55×S6
¥2,780
¥2,198
¥2,418(税込)
4日以内出荷
返品不可
86546419HYP-ALM-3F 2X12X60XS6702-77476012DCON:62×12×60×S6
¥2,780
¥2,198
¥2,418(税込)
4日以内出荷
返品不可
86546437HYP-ALM-3F 8X46X95XS8702-77009546DCON:88×46×95×S8
¥6,870
¥5,498
¥6,048(税込)
4日以内出荷
返品不可
86546586HYP-ALM-3F 1X2X40XS6702-7765402DCON:61×2×40×S6
¥2,380
¥1,898
¥2,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
86546629HYP-ALM-3F 20X49X100XS20702-616410049DCON:2020×49×100×S20
¥49,800
¥39,980
¥43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
86546647HYP-ALM-3F 5X22X60XS6702-77606022DCON:65×22×60×S6
¥2,880
¥2,298
¥2,528(税込)
4日以内出荷
返品不可
86546656HYP-ALM-3F 1.5X10X60XS6702-61926010DCON:61.5×10×60×S6
¥3,040
¥2,398
¥2,638(税込)
4日以内出荷
返品不可
86546665HYP-ALM-3F 8X23X70XS8702-77177023DCON:88×23×70×S8
¥5,400
¥4,298
¥4,728(税込)
4日以内出荷
返品不可
86546717HYP-ALM-3F 5X6X45XS6702-7719456DCON:65×6×45×S6
¥2,590
¥1,998
¥2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
86546769HYP-ALM-3F 12X71X120XS12702-618412071DCON:1212×71×120×S12
¥16,000
¥12,980
¥14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
86546839HYP-ALM-3F 5X31X75XS6702-77767531DCON:65×31×75×S6
¥3,150
¥2,498
¥2,748(税込)
4日以内出荷
返品不可
86546900HYP-ALM-3F 10X51X100XS10702-621110051DCON:1010×51×100×S10
¥9,920
¥7,998
¥8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
86546997HYP-ALM-3F 4.5X15X55XS6702-77795515DCON:64.5×15×55×S6
¥2,880
¥2,298
¥2,528(税込)
4日以内出荷
返品不可
86547031HYP-ALM-3F 12X76X135XS12702-618913576DCON:1212×76×135×S12
¥18,500
¥14,980
¥16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
86547085HYP-ALM-3F 4X16X65XS6702-77676516DCON:64×16×65×S6
¥3,150
¥2,498
¥2,748(税込)
4日以内出荷
返品不可
86547101HYP-ALM-3F 6X36X80XS6702-77398036DCON:66×36×80×S6
¥3,310
¥2,598
¥2,858(税込)
4日以内出荷
返品不可
86547180HYP-ALM-3F 8X10X60XS8702-77356010DCON:88×10×60×S8
¥5,160
¥4,098
¥4,508(税込)
4日以内出荷
返品不可
86547198HYP-ALM-3F 4X5X45XS6702-7774455DCON:64×5×45×S6
¥2,590
¥1,998
¥2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
86547225HYP-ALM-3F 12X41X95XS12702-77569541DCON:1212×41×95×S12
¥12,600
¥9,998
¥10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
86547277HYP-ALM-3F 20X96X180XS20702-615118096DCON:2020×96×180×S20
¥72,800
¥58,980
¥64,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
86547286HYP-ALM-3F 3X20X70XS6702-77787020DCON:63×20×70×S6
¥3,180
¥2,498
¥2,748(税込)
4日以内出荷
返品不可
86547329HYP-ALM-3F 20X23X90XS20702-61599023DCON:2020×23×90×S20
¥47,600
¥37,980
¥41,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
86547566HYP-ALM-3F 4X30X80XS6702-61508030DCON:64×30×80×S6
¥3,660
¥2,898
¥3,188(税込)
4日以内出荷
返品不可
86547688HYP-ALM-3F 8X41X90XS8702-77369041DCON:88×41×90×S8
¥6,550
¥5,298
¥5,828(税込)
4日以内出荷
返品不可
86547801HYP-ALM-3F 10X46X100XS10702-619910046DCON:1010×46×100×S10
¥9,920
¥7,998
¥8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
86547819HYP-ALM-3F 5.5X17X55XS6702-61715517DCON:65.5×17×55×S6
¥2,720
¥2,198
¥2,418(税込)
4日以内出荷
返品不可
86547950HYP-ALM-3F 3X4X45XS6702-7718454DCON:63×4×45×S6
¥2,510
¥1,998
¥2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
86547968HYP-ALM-3F 10X33X90XS10702-77409033DCON:1010×33×90×S10
¥8,990
¥7,198
¥7,918(税込)
4日以内出荷
返品不可
86548029HYP-ALM-3F 1.5X5X50XS6702-7725505DCON:61.5×5×50×S6
¥2,510
¥1,998
¥2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
86548081HYP-ALM-3F 4X8X45XS6702-7728458DCON:64×8×45×S6
¥2,590
¥1,998
¥2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
86548135HYP-ALM-3F 14X38X90XS16702-61749038DCON:1614×38×90×S16
¥28,300
¥21,980
¥24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする