カテゴリ

  • 切削工具(1,019)
  • ねじ・ボルト・釘(714)
  • 機構部品(397)
  • 制御機器(371)
  • 電気材料(250)
  • 作業工具(86)
  • メカニカル部品(84)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(80)
  • パソコン/周辺機器(63)
  • 科学研究・開発用品(62)
  • 測定用品(52)
  • 建築金物(33)
  • 空調・照明・電設資材(31)
  • 学童・教育用品(23)
  • 研磨材(22)
  • 物流用品(20)
  • FA担当者のオススメ新商品(19)
  • 配管・水廻り設備部材(18)
  • バイク純正部品(16)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(15)
  • バイク部品(13)
  • 船舶用品・漁業資材(13)
  • 事務用品(13)
  • 梱包用品(12)
  • 整備工具・収納(10)
  • 厨房用品(9)
  • テープ(7)
  • 塗装・養生・内装用品(6)
  • 家電(6)
  • 電動工具(6)
  • オフィス家具(5)
  • 縫製用品(5)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(4)
  • 塗料(4)
  • 清掃用品(4)
  • 防犯用品(4)
  • 建材・エクステリア(4)
  • 自転車部品(4)
  • 保管用品(3)
  • 安全用品(3)
  • 測定関連サービス(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(3)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(3)
  • 農業機械(3)
  • 店舗什器・備品(2)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 溶接用品(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
  • 医療(2)
  • 安全保護具(2)
  • 空圧工具(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • 救急・衛生(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • カー用品(1)
  • 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「5.7mm」の検索結果

関連キーワード
3,528件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 5.7mm x50m フィッシュテープ(ポリエステル製) エスコ

    5.7mm x50m フィッシュテープ(ポリエステル製)

    エスコ
    ¥12,600税込¥13,860
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA597BH-3
  • 5.7mm x30m フィッシュテープ(ポリエステル製) エスコ

    5.7mm x30m フィッシュテープ(ポリエステル製)

    エスコ
    ¥7,390税込¥8,129
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA597BH-2
  • 5.7mm [TiAIN coat]ステンレス用ショートドリル エスコ

    5.7mm [TiAIN coat]ステンレス用ショートドリル

    エスコ
    ¥1,950税込¥2,145
    1本
    翌日出荷
    材質高合金ハイス(AGコーティング)
  • 5.7mm x15m フィッシュテープ(ポリエステル製) エスコ

    5.7mm x15m フィッシュテープ(ポリエステル製)

    エスコ
    ¥4,730税込¥5,203
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA597BH-1
  • Molex コネクタハウジング オス 12極 2列 5.7mm Mega-Fitシリーズ 日本モレックス(molex)

    Molex コネクタハウジング オス 12極 2列 5.7mm Mega-Fitシリーズ

    日本モレックス(molex)
    ¥949税込¥1,044
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様極数 = 12行数 = 2ピッチ = 5.7mmオス/メス = オス実装タイプ = ケーブルマウントシリーズ = Mega-Fit併用可能製品 = 電源コネクタ、電線対基板コネクタ、電線対電線コネクタ接続方向 = ストレート長さ = 34.85mm幅 = 14.26mmハウジング材質 = PBTMega-Fit UL 94 V-0レセプタクルハウジング - 171692シリーズ. Molex社製のこれらのMega-Fit 5.70 mmピッチレセプタクルハウジングはポジティブロッキング機能を持ち、ヘッダに完全にかん合されると、クリック音が聞こえます。 処理やかん合中の保護のため、Mega-Fitレセプタクルハウジング内の端子は完全に絶縁されています。 これらのMega-Fitレセプタクルハウジングのボディ素材は、難燃性等級UL 94 V-0です。 Mega-Fit圧着端子コンタクトについては、品番 ; 797-5920 797-5920 を参照してください。 Mega-Fitヘッダのかん合製品については、代表品番 ; 797-5908 797-5908 を参照してください。長さ(mm)150幅(mm)100高さ(mm)15質量(g)35RoHS指令(10物質対応)対応
  • 315x5.7mm 結束バンド(耐候性/100本) エスコ

    315x5.7mm 結束バンド(耐候性/100本)

    エスコ
    ¥3,690税込¥4,059
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA475AT-300特性耐候
  • 2.3- 5.7mm 結束バンドガン(締付強度設定付) エスコ

    2.3- 5.7mm 結束バンドガン(締付強度設定付)

    エスコ
    ¥43,000税込¥47,300
    1個
    翌日出荷
    仕様使用可能バンド厚:1.3mm以下寸法(mm)199×145×34バンド幅(mm)2.3~5.7
  • エホート 六角軸鉄工ドリル 5.7mm EFFORT(エホート)

    エホート 六角軸鉄工ドリル 5.7mm

    EFFORT(エホート)
    ¥929税込¥1,022
    1本
    3日以内出荷
    Xシンニング加工により喰いつきが良く、ポンチング不要で正確な位置に穴あけできます。ドリルは最高級HSS(ハイス鋼)仕様。ドリル表面は特殊なコーティングで耐磨耗性がUP
    用途適応材料:鉄板、アルミ、木材、合成樹脂。仕様6.35六角軸材質ハイス鋼寸法(mm)5.7全長(mm)125有効長(mm)55
  • ロープロファイルピンソケット 低メス 20ピン[10ピン×2列]5.7mm GB[制御機器]

    ロープロファイルピンソケット 低メス 20ピン[10ピン×2列]5.7mm

    GB[制御機器]
    ¥73税込¥80
    1個
    3日以内出荷
    高さ(mm)ソケット/5.7ピッチ(mm)2.54配列ピン/2×10
  • ツイストドリルビット RS PRO 93mm HSS 直径5.7mm シャンクサイズ5.7mm RS PRO

    ツイストドリルビット RS PRO 93mm HSS 直径5.7mm シャンクサイズ5.7mm

    RS PRO
    ¥6,498税込¥7,148
    1箱(10個)
    7日以内出荷
    RS Pro HSSジョバードリルビット. 高速度鋼チタン窒化物コーティングジョバードリルビットは、さまざまな作業及び材料に適しています。また、他の標準ドリルビットと比べてシャフトが長く、ハンドドリルにも電動ドリルにも使用できます。金属、木材、プラスチックその他の材料の穴開けに適しています。先端の切削角度は118 °で右回転用です。特長 利点. 窒化チタン(TiN) 長めのシャフト長 直角の先端角 切削角度: 118 サイズ: 0.25 20 mm 金属、木材、プラスチックに適合. ドリルビットとは. ドリルビットは、片手持ちのドリルや産業用大型ドリルなどの電動工具のアタッチメントです。さまざまな形状やサイズのビットがあり、建設、電気、組積造の用途に必要な手作業が大幅に削減されます。ジョバーの意味は. ジョバーという言葉は、ドリルビットの長さを表します。これは一般的に、ドリルビット自体の全長が直径に対して非常に長いことを意味します。たとえば、機械式ドリルビットは溝の長さが非常に短いため、全長も大幅に短くなります。HSSとは. HSS (ハイスピードスチールの略語)は、高速動作時の耐熱性に優れるため、ドリルビットに定番のスチールになっています。標準的なドリルは最大500~700 rpm 程度の回転が可能なため、摩擦によって相当な熱が蓄積します。これは木材やプラスチックの作業では望ましくありません。RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
    仕様材質 = HSSドリルビットの種類 = ツイストドリルビット直径 = 5.7mm全体長さ = 93mm個数 = 10
  • 基板対ケーブル ピッチ:5.7mm 日本モレックス(molex)

    基板対ケーブル ピッチ:5.7mm

    日本モレックス(molex)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1個
    7日以内出荷
    Molex Mega-Fit to ピグテールは、1 列のシェルフケーブルアセンブリから外します。導電性の高い銅製で、スズめっきが施されています。定格電圧 600 V、定格電流 25 A です。ワイヤサイズ: 12 AWG 黒色 ピッチは 5.70 mm です
  • 基板対ケーブル ピッチ:5.7mm 日本モレックス(molex)

    基板対ケーブル ピッチ:5.7mm

    日本モレックス(molex)
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ:Mega-Fit●シリーズ番号:216400●CN1:Mega-Fit●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:Mega-Fit●コネクタ B ジェンダー:メス●コネクタAのコンタクト数:3●コネクタBのコンタクト数:3●線間ピッチ:5.7mm●外被色:黒●ケーブル長:300mm●定格電圧:600 V●定格電流:25 A●使用温度範囲:-40 → +105 ℃●コード番号:210-3108アズワン品番65-7384-04
  • 基板対ケーブル ピッチ:5.7mm TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    基板対ケーブル ピッチ:5.7mm

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ:ELCON Mini●CN1:ELCON ミニ●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタAのコンタクト数:3●線間ピッチ:5.7mm●外被色:黒●定格電圧:400 V ac/dc●定格電流:40 A●使用温度範囲:-40 → +130℃●コード番号:185-5912アズワン品番65-7459-63
  • 基板対ケーブル ピッチ:5.7mm 日本モレックス(molex)

    基板対ケーブル ピッチ:5.7mm

    日本モレックス(molex)
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1個
    7日以内出荷
    MolexMega-Fittoピグテールは、1列のシェルフケーブルアセンブリから外します。導電性の高い銅製で、スズめっきが施されています。定格電圧600V、定格電流25Aです。ワイヤサイズ:12AWG黒色ピッチは5.70mmです
  • 基板対ケーブル ピッチ:5.7mm 日本モレックス(molex)

    基板対ケーブル ピッチ:5.7mm

    日本モレックス(molex)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1個
    7日以内出荷
  • 基板対ケーブル ピッチ:5.7mm TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    基板対ケーブル ピッチ:5.7mm

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    7日以内出荷
    小型、高さ 8 mm のフォームファクタを特長とし、同じサイズのソリューションよりも高い電流をサポートする Elcon Mini パワーインターコネクトで、より小さなスペースでより高い電力を供給できます(コンタクトあたり最大 40 A、定格 400 V ac 又は DC )。このインターコネクトは、低抵抗で信頼性の高いインターフェイスにより、システム性能の信頼性を実現します。特長には、ポジティブメタルラッチ保持、業界で認められた端子の使用、優れたコストパフォーマンスなどがあります。プレスフィットオプション、オリジナルのはんだテール部品、マルチポジションサイズ、ライトアングル、垂直取り付け、シーケンス式及びタッチプルーフコンタクトなど、幅広い用途に対応する ELCON Mini 電源相互接続のポートフォリオを提供します。メーカーの ELCON ミニ電源ケーブルアセンブリは、配線が簡単な標準設計又は高屈曲設計、金属製ラッチタイプ、又はプラスチック製プルタブタイプが用意され、厳しい設計要件に適合するように高度にカスタマイズできます。用途 配電 電源 データセンター ワイヤレス ハイパフォーマンスコンピューティング (HPC) 保管場所 サーバー スイッチ及びルータ 産業用電子機器キャビネット 通信基地局 ファクトリオートメーション 内部診断装置
    仕様●シリーズ:ELCON Mini●CN1:ELCON ミニ●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタAのコンタクト数:3●線間ピッチ:5.7mm●外被色:黒●定格電圧:400 V ac/dc●定格電流:40 A●使用温度範囲:-40 → +130℃●コード番号:185-5903アズワン品番65-7458-66
  • 基板対ケーブル ピッチ:5.7mm 日本モレックス(molex)

    基板対ケーブル ピッチ:5.7mm

    日本モレックス(molex)
    ¥899~税込¥989~
    1個
    7日以内出荷
  • 基板対ケーブル ピッチ:5.7mm 日本モレックス(molex)

    基板対ケーブル ピッチ:5.7mm

    日本モレックス(molex)
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    7日以内出荷
    Molex Mega-Fit to ピグテールは、1 列のシェルフケーブルアセンブリから外します。導電性の高い銅製で、スズめっきが施されています。定格電圧 600 V、定格電流 25 A です。ワイヤサイズ: 12 AWG 黒色 ピッチは 5.70 mm です
    仕様●シリーズ:Mega-Fit●シリーズ番号:216401●CN1:Mega-Fit●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:フリーエンド●コネクタAのコンタクト数:6●線間ピッチ:5.7mm●外被色:黒●ケーブル長:300mm●定格電圧:600 V●定格電流:25 A●使用温度範囲:-40 → +105 ℃●コード番号:210-3147アズワン品番65-7383-99
  • 基板対ケーブル ピッチ:5.7mm 日本モレックス(molex)

    基板対ケーブル ピッチ:5.7mm

    日本モレックス(molex)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    7日以内出荷
    Molex は、1 列の棚ケーブルアセンブリに最適導電性の高い銅製で、スズめっきが施されています。定格電圧 600 V、定格電流 25 A です。ワイヤサイズ: 12 AWG 黒色 ピッチは 5.70 mm です
    仕様●シリーズ:Mega-Fit●シリーズ番号:216400●CN1:Mega-Fit●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:Mega-Fit●コネクタ B ジェンダー:メス●コネクタAのコンタクト数:6●コネクタBのコンタクト数:6●線間ピッチ:5.7mm●外被色:黒●ケーブル長:300mm●定格電圧:600 V●定格電流:25 A●使用温度範囲:-40 → +105 ℃●コード番号:210-3121アズワン品番65-7386-75
  • 基板対ケーブル ピッチ:5.7mm 日本モレックス(molex)

    基板対ケーブル ピッチ:5.7mm

    日本モレックス(molex)
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1個
    7日以内出荷
    Molex は、1 列の棚ケーブルアセンブリに最適導電性の高い銅製で、スズめっきが施されています。定格電圧 600 V、定格電流 25 A です。ワイヤサイズ: 12 AWG 黒色 ピッチは 5.70 mm です
  • 基板対ケーブル ピッチ:5.7mm 日本モレックス(molex)

    基板対ケーブル ピッチ:5.7mm

    日本モレックス(molex)
    ¥899~税込¥989~
    1個
    7日以内出荷
    Molex Mega-Fit to ピグテールは、1 列のシェルフケーブルアセンブリから外します。導電性の高い銅製で、スズめっきが施されています。定格電圧 600 V、定格電流 25 A です。ワイヤサイズ: 12 AWG 黒色 ピッチは 5.70 mm です
  • Oリング RS PRO エラストマー, 5.7mm RS PRO

    Oリング RS PRO エラストマー, 5.7mm

    RS PRO
    ¥24,980税込¥27,478
    1リール(8.5m)
    7日以内出荷
    Oリング交換用コード - Viton. Oリングは、シンプルで、用途が広く経済的な、使用範囲の広い部品です。ガスケットやシールワッシャに代わる固定シールとして最も一般的に使用されます。また、Oリングを単動又は複動ダイナミックシールとして使用することもできます。半径方向と軸方向の密閉に使用可能です。特長と利点. Oリングキットで使用可能. さまざまな直径のタイプを用意. 製品用途の情報. Oリングは、さまざまな単純 / 複雑な用途での密閉に最適で、気体媒体と液体媒体のどちらにも対応可能です。
    仕様直径 = 5.7mm材料 = エラストマー長さ = 8.5mRoHS指令(10物質対応)対応
  • Radlock HD Power Connector Pin 5.7mm Red AMPHENOL

    Radlock HD Power Connector Pin 5.7mm Red

    AMPHENOL
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    7日以内出荷
    仕様●範囲:PowerLok 300 コネクタ●シリーズ:PowerLok●種類:レセプタクル●コード番号:239-0421アズワン品番65-7780-69
  • ダイスハンドル SKC

    ダイスハンドル

    SKC(12件のレビュー)
    ¥3,298~税込¥3,628~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    タイプダイス用
  • Radlock HD Power Connector Pin 5.7mm Fee AMPHENOL

    Radlock HD Power Connector Pin 5.7mm Fee

    AMPHENOL
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    7日以内出荷
    仕様●範囲:PowerLok 300 コネクタ●シリーズ:PowerLok●種類:レセプタクル●コード番号:239-0423アズワン品番65-7781-12
  • Radlock HD Power 5.7mm Connector 25mm Bl AMPHENOL

    Radlock HD Power 5.7mm Connector 25mm Bl

    AMPHENOL
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    7日以内出荷
    仕様●範囲:PowerLok 300 コネクタ●シリーズ:PowerLok●種類:チューブ型ケーブルラグ●コード番号:239-0369アズワン品番65-7784-23
  • Radlock HD Power Connector Pin 5.7mm Sil AMPHENOL

    Radlock HD Power Connector Pin 5.7mm Sil

    AMPHENOL
    ¥939税込¥1,033
    1個
    7日以内出荷
    仕様●範囲:PowerLok 300 コネクタ●シリーズ:PowerLok●種類:レセプタクル●コード番号:239-0417アズワン品番65-7783-65
  • Radlock HD Power 5.7mm Connector 25mm Re AMPHENOL

    Radlock HD Power 5.7mm Connector 25mm Re

    AMPHENOL
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    7日以内出荷
    仕様●範囲:PowerLok 300 コネクタ●シリーズ:PowerLok●種類:チューブ型ケーブルラグ●コード番号:239-0371アズワン品番65-7780-37
  • Oリング RS PRO ニトリルゴム, 5.7mm RS PRO

    Oリング RS PRO ニトリルゴム, 5.7mm

    RS PRO
    ¥8,898税込¥9,788
    1リール(8.5m)
    7日以内出荷
    RS PRO V11
    仕様直径 = 5.7mm材料 = ニトリルゴム長さ = 8.5mRoHS指令(10物質対応)対応
  • Radlock HD Power Connector Pin 5.7mm Bla AMPHENOL

    Radlock HD Power Connector Pin 5.7mm Bla

    AMPHENOL
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    7日以内出荷
    仕様●範囲:PowerLok 300 コネクタ●シリーズ:PowerLok●種類:レセプタクル●コード番号:239-0419アズワン品番65-7783-74
  • Radlock HD Power 5.7mm Connector 16mm Re AMPHENOL

    Radlock HD Power 5.7mm Connector 16mm Re

    AMPHENOL
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    7日以内出荷
    仕様●範囲:PowerLok 300 コネクタ●シリーズ:PowerLok●種類:チューブ型ケーブルラグ●コード番号:239-0365アズワン品番65-7784-09
  • Oリング RS PRO 内径 5.7mm ニトリル RS PRO

    Oリング RS PRO 内径 5.7mm ニトリル

    RS PRO
    ¥1,298税込¥1,428
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    仕様タイプ = Oリング材料 = ニトリル内径 = 5.7mm外径 = 9.5mm動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +90℃
  • Radlock HD Power 5.7mm Connector 16mm Bl AMPHENOL

    Radlock HD Power 5.7mm Connector 16mm Bl

    AMPHENOL
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    7日以内出荷
    仕様●範囲:PowerLok 300 コネクタ●シリーズ:PowerLok●種類:チューブ型ケーブルラグ●コード番号:239-0363アズワン品番65-7780-26
  • 基板対ケーブル ピッチ:5.7mm 1セット 150個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    基板対ケーブル ピッチ:5.7mm 1セット 150個入

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥239,800税込¥263,780
    1セット(150個)
    7日以内出荷
    小型、高さ 8 mm のフォームファクタを特長とし、同じサイズのソリューションよりも高い電流をサポートする Elcon Mini パワーインターコネクトで、より小さなスペースでより高い電力を供給できます(コンタクトあたり最大 40 A、定格 400 V ac 又は DC )。このインターコネ
    仕様●入数:1テープ(150個入り)●シリーズ:ELCON Mini●CN1:ELCON ミニ●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタAのコンタクト数:3●線間ピッチ:5.7mm●外被色:黒●定格電圧:400 V ac/dc●定格電流:40 A●使用温度範囲:-40 → +130℃●コード番号:185-5351アズワン品番65-7458-64
  • 基板対ケーブル ピッチ:5.7mm 1箱 10個入 日本モレックス(molex)

    基板対ケーブル ピッチ:5.7mm 1箱 10個入

    日本モレックス(molex)
    ¥9,298~税込¥10,228~
    1箱(10個)
    7日以内出荷
  • 基板対ケーブル ピッチ:5.7mm 1箱 10個入 日本モレックス(molex)

    基板対ケーブル ピッチ:5.7mm 1箱 10個入

    日本モレックス(molex)
    ¥11,980税込¥13,178
    1箱(10個)
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ:Mega-Fit●シリーズ番号:216401●CN1:Mega-Fit●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:フリーエンド●コネクタAのコンタクト数:3●線間ピッチ:5.7mm●外被色:黒●ケーブル長:300mm●定格電圧:600 V●定格電流:25 A●コンタクトのめっき:錫●コード番号:210-3133アズワン品番65-7386-36
  • Oリング 内径 5.7mm フルオロカーボンエラストマー 1袋 50個入 Hutchinson

    Oリング 内径 5.7mm フルオロカーボンエラストマー 1袋 50個入

    Hutchinson
    ¥5,698税込¥6,268
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    Hutchinson Le Joint Fran c ois R5 及び FKM ファミリの O リングは、サイズが R5 であり、高温のハード真空、油圧、空圧、産業用バルブと継手、射出較正とエンジンシールに適しています。優れた機械的特性 緑色 優れた不浸透性 耐寒性を制限します
    仕様●内径:5.7mm●外径:9.5mm●厚さ:1.9mm●タイプ:Oリング●材質:フルオロカーボンエラストマー●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+200℃●コード番号:204-0928材質フルオロカーボンエラストマー機能耐寒性アズワン品番65-7990-60
  • 基板対ケーブル ピッチ:5.7mm 1セット 150個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    基板対ケーブル ピッチ:5.7mm 1セット 150個入

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥249,800税込¥274,780
    1セット(150個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(150個入り)●シリーズ:ELCON Mini●CN1:ELCON ミニ●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタAのコンタクト数:3●線間ピッチ:5.7mm●外被色:黒●定格電圧:400 V ac/dc●定格電流:40 A●使用温度範囲:-40 → +130℃●コード番号:185-5352アズワン品番65-7459-25
  • 基板対ケーブル ピッチ:5.7mm 1セット 150個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    基板対ケーブル ピッチ:5.7mm 1セット 150個入

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥159,800税込¥175,780
    1セット(150個)
    7日以内出荷
    小型、高さ 8 mm のフォームファクタを特長とし、同じサイズのソリューションよりも高い電流をサポートする Elcon Mini パワーインターコネクトで、より小さなスペースでより高い電力を供給できます(コンタクトあたり最大 40 A、定格 400 V ac 又は DC )。このインターコネクトは、低抵抗で信頼性の高いインターフェイスにより、システム性能の信頼性を実現します。特長には、ポジティブメタルラッチ保持、業界で認められた端子の使用、優れたコストパフォーマンスなどがあります。プレスフィットオプション、オリジナルのはんだテール部品、マルチポジションサイズ、ライトアングル、垂直取り付け、シーケンス式及びタッチプルーフコンタクトなど、幅広い用途に対応する ELCON Mini 電源相互接続のポートフォリオを提供します。メーカーの ELCON ミニ電源ケーブルアセンブリは、配線が簡単な標準設計又は高屈曲設計、金属製ラッチタイプ、又はプラスチック製プルタブタイプが用意され、厳しい設計要件に適合するように高度にカスタマイズできます。用途 配電 電源 データセンター ワイヤレス ハイパフォーマンスコンピューティング (HPC) 保管場所 サーバー スイッチ及びルータ 産業用電子機器キャビネット 通信基地局 ファクトリオートメーション 内部診断装置
    仕様●入数:1テープ(150個入り)●シリーズ:ELCON Mini●CN1:ELCON ミニ●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタAのコンタクト数:3●線間ピッチ:5.7mm●外被色:黒●定格電圧:400 V ac/dc●定格電流:40 A●使用温度範囲:-40 → +130℃●コード番号:185-5353アズワン品番65-7457-56
  • 基板対ケーブル ピッチ:5.7mm 1箱 5個入 日本モレックス(molex)

    基板対ケーブル ピッチ:5.7mm 1箱 5個入

    日本モレックス(molex)
    ¥11,980税込¥13,178
    1箱(5個)
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ:Mega-Fit●シリーズ番号:216401●CN1:Mega-Fit●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:フリーエンド●コネクタAのコンタクト数:4●線間ピッチ:5.7mm●外被色:黒●ケーブル長:600mm●定格電圧:600 V●定格電流:25 A●使用温度範囲:-40 → +105 ℃●コード番号:210-3142アズワン品番65-7386-34
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
"5.7mm" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷