カテゴリ

  • 切削工具(970)
  • ねじ・ボルト・釘(690)
  • 電気材料(168)
  • 制御機器(155)
  • 機構部品(128)
  • 作業工具(61)
  • パソコン/周辺機器(47)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(41)
  • 測定用品(36)
  • メカニカル部品(30)
  • 建築金物(27)
  • 空調・照明・電設資材(25)
  • 研磨材(20)
  • 学童・教育用品(17)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(15)
  • 配管・水廻り設備部材(15)
  • 物流用品(14)
  • FA担当者のオススメ新商品(14)
  • バイク部品(13)
  • 船舶用品・漁業資材(13)
  • 事務用品(13)
  • 科学研究・開発用品(9)
  • テープ(7)
  • 塗装・養生・内装用品(6)
  • 厨房用品(5)
  • 防犯用品(4)
  • 自転車部品(4)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(3)
  • 安全用品(3)
  • 家電(3)
  • 農業機械(3)
  • 縫製用品(3)
  • 電動工具(3)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 溶接用品(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 空圧工具(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 梱包用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 救急・衛生(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • カー用品(1)
  • 安全保護具(1)
  • 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「5.7mm」の検索結果

関連キーワード
2,570件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 5.7mm x50m フィッシュテープ(ポリエステル製) エスコ

    5.7mm x50m フィッシュテープ(ポリエステル製)

    エスコ
    ¥12,600税込¥13,860
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA597BH-3
  • 5.7mm x30m フィッシュテープ(ポリエステル製) エスコ

    5.7mm x30m フィッシュテープ(ポリエステル製)

    エスコ
    ¥7,390税込¥8,129
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA597BH-2
  • 5.7mm x15m フィッシュテープ(ポリエステル製) エスコ

    5.7mm x15m フィッシュテープ(ポリエステル製)

    エスコ
    ¥4,730税込¥5,203
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA597BH-1
  • Molex コネクタハウジング オス 12極 2列 5.7mm Mega-Fitシリーズ 日本モレックス(molex)

    Molex コネクタハウジング オス 12極 2列 5.7mm Mega-Fitシリーズ

    日本モレックス(molex)
    ¥949税込¥1,044
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様極数 = 12行数 = 2ピッチ = 5.7mmオス/メス = オス実装タイプ = ケーブルマウントシリーズ = Mega-Fit併用可能製品 = 電源コネクタ、電線対基板コネクタ、電線対電線コネクタ接続方向 = ストレート長さ = 34.85mm幅 = 14.26mmハウジング材質 = PBTMega-Fit UL 94 V-0レセプタクルハウジング - 171692シリーズ. Molex社製のこれらのMega-Fit 5.70 mmピッチレセプタクルハウジングはポジティブロッキング機能を持ち、ヘッダに完全にかん合されると、クリック音が聞こえます。 処理やかん合中の保護のため、Mega-Fitレセプタクルハウジング内の端子は完全に絶縁されています。 これらのMega-Fitレセプタクルハウジングのボディ素材は、難燃性等級UL 94 V-0です。 Mega-Fit圧着端子コンタクトについては、品番 ; 797-5920 797-5920 を参照してください。 Mega-Fitヘッダのかん合製品については、代表品番 ; 797-5908 797-5908 を参照してください。長さ(mm)150幅(mm)100高さ(mm)15質量(g)35RoHS指令(10物質対応)対応
  • 315x5.7mm 結束バンド(耐候性/100本) エスコ

    315x5.7mm 結束バンド(耐候性/100本)

    エスコ
    ¥3,690税込¥4,059
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA475AT-300特性耐候
  • エホート 六角軸鉄工ドリル 5.7mm EFFORT(エホート)

    エホート 六角軸鉄工ドリル 5.7mm

    EFFORT(エホート)
    ¥929税込¥1,022
    1本
    3日以内出荷
    Xシンニング加工により喰いつきが良く、ポンチング不要で正確な位置に穴あけできます。ドリルは最高級HSS(ハイス鋼)仕様。ドリル表面は特殊なコーティングで耐磨耗性がUP
    用途適応材料:鉄板、アルミ、木材、合成樹脂。仕様6.35六角軸材質ハイス鋼寸法(mm)5.7全長(mm)125有効長(mm)55
  • ロープロファイルピンソケット 低メス 20ピン[10ピン×2列]5.7mm GB[制御機器]

    ロープロファイルピンソケット 低メス 20ピン[10ピン×2列]5.7mm

    GB[制御機器]
    ¥73税込¥80
    1個
    3日以内出荷
    高さ(mm)ソケット/5.7ピッチ(mm)2.54配列ピン/2×10
  • ダイスハンドル SKC

    ダイスハンドル

    SKC(12件のレビュー)
    ¥3,298~税込¥3,628~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    タイプダイス用
  • ステンレス細ビス プラケース入 ウイング

    ステンレス細ビス プラケース入

    ウイング(5件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1箱(75本)
    当日出荷
    強度安心のステンレス!SUS410 強度に優れたステンレスSUS410を採用。ステンレス製の細ビス(スリムビス)。極細仕上げに先端先割カットで木割れを防止。フレキ付。
    材質ステンレスSUS410表面処理パシペート穴の形状十字穴2番
  • ハイスホールソー H2タイプ 神東工業

    ハイスホールソー H2タイプ

    神東工業
    ¥6,698税込¥7,368
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    薄板(銅板、鉄板、その他非鉄金属板)に最適。刃先は、自社独自開発の優れた研磨加工を施しており、切削能力、耐久性はバツグン。作業者の切削用途に合わせて、ボール盤・電気ドリルで使用でき、安全性の向上に努め、開発された製品です。
    用途電気工事、鉄工業、自動車工業、その他穴あけ作業付属品六角レンチ適合被削材厚(mm)3以下
  • 導電性銅箔エンボステープ 2245 3M(スリーエム)

    導電性銅箔エンボステープ 2245

    3M(スリーエム)(3件のレビュー)
    ¥2,198税込¥2,418
    1巻
    当日出荷から7日以内出荷
    厚さ方向及び面方向の高い導電性 低い接触抵抗と金属箔の導電性による優れたシールド効果 高い凝集力粘着剤により一般的使用条件では剥がれない UL510難燃性認定(ULFILE,NO.E59505)
    用途電子部品のグラウンディング用 各種電子機器への電磁波シールド対策 電子機器の帯電防止及び、静電気除去粘着力(N/cm)3.4剥離紙シリコーン処理紙接触抵抗(Ω)(25×25)mm2/0.005粘着剤厚さ(mm)銅色/0.1
  • ステンレスコーススレッド フレキ付 徳用箱入 ウイング

    ステンレスコーススレッド フレキ付 徳用箱入

    ウイング(11件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1箱(190本)
    当日出荷
    サビに強いステンレス!SUS304 保持力釘の5倍強!サビに強いステンレスSUS304を使用しているので、水周りや外回りなどへの施工にも安心。フレキ付頭。堅木に使用される場合は下穴を空けることをお勧めします。
    材質ステンレスSUS XM-7表面処理パシペート穴の形状十字穴2番
  • ステンレスコーススレッド ラッパ頭 徳用箱入 ウイング

    ステンレスコーススレッド ラッパ頭 徳用箱入

    ウイング(5件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1箱(190本)
    当日出荷から翌々日出荷
    サビに強いステンレス!SUS304 保持力釘の5倍強!サビに強いステンレスSUS304を使用しているので、水周りや外回りなどへの施工にも安心。堅木に使用される場合は下穴を空けることをお勧めします。
    材質ステンレスSUS XM-7表面処理パシペート穴の形状十字穴2番
  • TE Connectivity 熱収縮チューブ, 収縮前 5.7mm, 収縮後 1.27mm, スリーブ長さ 0.05m ポリオレフィン TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity 熱収縮チューブ, 収縮前 5.7mm, 収縮後 1.27mm, スリーブ長さ 0.05m ポリオレフィン

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥2,398税込¥2,638
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    仕様スリーブ径 = 5.7mmシュリンク径 = 1.27mm色 = クリアスリーブタイプ = 熱収縮チューブ接着面 = あり収縮率 = 4:1スリーブ長さ = 0.05m材質 = ポリオレフィン動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +125℃難燃性 = Nハロゲンフリー = ありアングル = ストレート基準適合 = ELV、RoHS準拠RBK-VWS-125 4:1熱収縮チューブ. 自動車環境でインラインスプライスを密閉し保護する、透明な二層の接着剤ライニング付き熱収縮チューブです。 RBK-VWS-125チューブを取り付けると、摩擦 / 屈曲 / 切断に対する低プロファイルの機械的保護と電気絶縁が得られます。 この熱収縮チューブは収縮率が大きいため、広範なワイヤサイズと組み合わせに対応でき、非常に万能です。. 特長と利点 ; 収縮率: 4:1 ; 優れたシーリング、保護、絶縁 ; 接着ライニング ; 優れたストレインリリーフ及び機械保護 ; 透明なチューブを用いて、取り付け後の検査が可能
  • ステンレス細ビス 徳用箱入 ウイング

    ステンレス細ビス 徳用箱入

    ウイング(2件のレビュー)
    ¥2,698税込¥2,968
    1箱(260本)
    当日出荷から3日以内出荷
    強度安心のステンレス!SUS410 強度に優れたステンレスSUS410を採用。ステンレス製の細ビス(スリムビス)。極細仕上げに先端先割カットで木割れを防止。フレキ付。
    材質ステンレスSUS410表面処理パシペート穴の形状十字穴2番
  • ハイスホールソー H2タイプ 替刃 神東工業

    ハイスホールソー H2タイプ 替刃

    神東工業(1件のレビュー)
    ¥7,198税込¥7,918
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ハイスホールソー H2タイプ用の替刃です。
    用途電気工事、鉄工業、自動車工業、その他穴あけ作業
  • マスターリングゲージ 測範社(JPG)

    マスターリングゲージ

    測範社(JPG)
    ¥33,980税込¥37,378
    1個
    当日出荷から72日以内出荷
    内径測定器の基準用。検査成績書付属。
  • ステンレスコーススレッド フレキ付 プラケース入 ウイング

    ステンレスコーススレッド フレキ付 プラケース入

    ウイング(4件のレビュー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1パック(60本)
    当日出荷から3日以内出荷
    サビに強いステンレス!SUS304 保持力釘の5倍強!サビに強いステンレスSUS304を使用しているので、水周りや外回りなどへの施工にも安心。フレキ付頭。堅木に使用される場合は下穴を空けることをお勧めします。
    材質ステンレスSUS XM-7表面処理パシペート穴の形状十字穴2番
  • 「翼」コーススレッド 徳用箱入 ウイング

    「翼」コーススレッド 徳用箱入

    ウイング(2件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1箱(800本)
    当日出荷から翌々日出荷
    高品質・信頼のコーススレッド 保持力釘の5倍強。定番コーススレッドに安心の高品質を。
  • セラミックピンゲージ SK(新潟精機)

    セラミックピンゲージ

    SK(新潟精機)
    ¥4,398~税込¥4,838~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    鋼に比べ抜群の耐磨耗性に優れ経年変化に強い材質です。サビ、腐食の心配がなく使用後の保守、管理が容易です。非磁性体のため磁気を帯びることがないです。キズ、打痕による塑性変化が少なく、カエリ、フクラミがないです。プラスチックケース付です。
    用途穴径などの精度確認に材質セラミックRoHS指令(10物質対応)対応
  • 超硬ホールソー W1タイプ 神東工業

    超硬ホールソー W1タイプ

    神東工業
    ¥8,998税込¥9,898
    1個
    翌々日出荷
    自社独自開発の薄刃加工により、切断能力がさらに向上し、スムーズな穴あけが可能。ステンレス、鋳鉄、FRPなどの難削材の穴あけ作業に最適。ボール盤、一般電気ドリルで簡単に使用可能。形状は、自社独自の優れた加工を施し、刃先は厳選された超硬チップを使用。特殊加工を加え、切削能力並びに耐久力が大幅アップ。センタードリルの刃先は、特殊シンニング加工を施し、素早い穴あけ作業を実現。
    用途ステンレス板、水道ガス管工事、電気工事、。自動車工業、造船、その他各種穴あけ作業付属品六角レンチシャンク径(Φmm)13刃径(Φmm)22適合被削材厚(mm)5以下センタードリル径(Φmm)6
  • 超硬ホールソー W1タイプ 替刃 神東工業

    超硬ホールソー W1タイプ 替刃

    神東工業
    ¥8,998税込¥9,898
    1個
    翌々日出荷
    超硬ホールソー W1タイプの替刃です。
    用途ステンレス板、水道ガス管工事、電気工事、。自動車工業、造船、その他各種穴あけ作業
  • O RING,5.7MM ホンダ

    O RING,5.7MM

    ホンダ
    ¥229税込¥252
    1個
    17日以内出荷
    ホンダ純正部品です。
  • ツマミ付ネームプレート フジテック・ジャパン

    ツマミ付ネームプレート

    フジテック・ジャパン
    ¥359税込¥395
    1個
    4日以内出荷
    付属品取付ビス材質亜鉛ダイカスト仕上黒塗装
  • テレスコピックミラー STAHLWILLE(スタビレー)

    テレスコピックミラー

    STAHLWILLE(スタビレー)
    ¥9,298税込¥10,228
    1個
    翌日出荷から91日以内出荷
    伸縮自在の角型のテレスコピックミラー
  • スピーカー 57mm 3W 8Ω 防滴 ノーブランド

    スピーカー 57mm 3W 8Ω 防滴

    ノーブランド
    ¥779税込¥857
    1個
    3日以内出荷
    インピーダンス(Ω)8定格入力3.0W
  • 5.7mmx250mm 熱収縮チューブ(20本/黒) エスコ

    5.7mmx250mm 熱収縮チューブ(20本/黒)

    エスコ
    ¥655税込¥721
    1個
    当日出荷
    テープ巻に比べ、きれいな仕上がり。ヒートガンを使用することで、簡単に施工できます。耐候性あり。RoHS対応品。
    用途電子機器・家電・自動車内で使用されるケーブルの接続部や端末の保護や絶縁にエスコ品番EA944BK-5材質架橋ポリオレフィン形状円形全長(mm)250色黒質量(g)約34温度(℃)【収縮】90以上収縮前内径(Φmm)5.7±0.4連続使用温度(℃)-55~105収縮率(%)【熱】50(2:1)適合電線サイズΦ3.0~4.5mm絶縁耐力25kV/mm収縮後内径(Φmm)2.5
  • 5.7x115mm/ 26  精密用ピンセット(ステンレス製) エスコ

    5.7x115mm/ 26 精密用ピンセット(ステンレス製)

    エスコ
    ¥860税込¥946
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA595AK-62
  • 防爆ディープソケット (差込角19.0mm) Ampco

    防爆ディープソケット (差込角19.0mm)

    Ampco
    ¥159,800税込¥175,780
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質ニッケルアルミ銅合金
  • ショックアブソーバ MONROE(モンロー)

    ショックアブソーバ

    MONROE(モンロー)
    ¥8,498税込¥9,348
    1本
    4日以内出荷
  • 5.7x 65mm ドリルビット(TiAIN coat/超硬) エスコ

    5.7x 65mm ドリルビット(TiAIN coat/超硬)

    エスコ
    ¥9,950税込¥10,945
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA824PA-5.7
  • ロープロファイルピンソケット 50ピン[25ピン×2列]2.54mmピッチ 基板用 GB[制御機器]

    ロープロファイルピンソケット 50ピン[25ピン×2列]2.54mmピッチ 基板用

    GB[制御機器]
    ¥94税込¥103
    1個
    3日以内出荷
    2.54mmピッチ2列50ピンのピンソケットです。ソケット部分の高さが5.7mmと通常より低くなっています。
    高さ(mm)ソケット/5.7ピッチ(mm)2.54
  • ロープロファイルピンソケット 10ピン[5ピン×2列]2.54mmピッチ 基板用 GB[制御機器]

    ロープロファイルピンソケット 10ピン[5ピン×2列]2.54mmピッチ 基板用

    GB[制御機器]
    ¥70税込¥77
    1個
    3日以内出荷
    2.54mmピッチ2列10ピンのピンソケットです。ソケット部分の高さが5.7mmと通常より低くなっています。
    高さ(mm)ソケット/5.7ピッチ(mm)2.54
  • 銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形 ニチフ

    銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形

    ニチフ(193件のレビュー)
    ¥259~税込¥285~
    1袋(20個)ほか
    当日出荷から72日以内出荷
    端子舌部(接触部)の硬度だけを高めることに成功。 従来端子に比べ曲がりにくい。
    種類裸圧着端子材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
  • ストレートドリル 高耐久 モノタロウ

    ストレートドリル 高耐久

    モノタロウ(201件のレビュー)
    ¥249税込¥274
    1本
    当日出荷
    Φ1.0~Φ13.0mmまで0.1mm単位でラインナップ! 1本からご購入頂けます。 先端特殊加工で高寿命を実現!
    用途穴あけ作業に。材質ハイス鋼(M2)先端角(°)118表面処理ブライト仕上げドリルのシンニング形状無適合被削材種一般鋼:◎、合金鋼:〇、鋳鉄:〇、アルミ:〇、ステンレス鋼:〇、チタン合金:〇、炭素鋼:〇シャンク形状ストレートシャンク
  • Oリング Pシリーズ(運動用) NOK

    Oリング Pシリーズ(運動用)

    NOK(213件のレビュー)
    ¥86~税込¥95~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。
    種別P形運動用材質NBR-70-1(1種A )NBRニトリルゴム硬度70(±5)°耐圧(MPa)7耐熱温度(℃)100
  • 銅線用 裸圧着端子 (Y形)先開形 ニチフ

    銅線用 裸圧着端子 (Y形)先開形

    ニチフ(69件のレビュー)
    ¥879税込¥967
    1箱(100個)
    当日出荷
    種類裸圧着端子端子形状先開形材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
  • 絶縁キャップ ニチフ

    絶縁キャップ

    ニチフ(83件のレビュー)
    ¥449~税込¥494~
    1箱(100個)ほか
    当日出荷から67日以内出荷
    使用温度範囲(℃)60(MAX)定格電圧(V)600
  • ばね座金(スプリングワッシャー)2号(ステンレス) 大阪魂

    ばね座金(スプリングワッシャー)2号(ステンレス)

    大阪魂(50件のレビュー)
    ¥309税込¥340
    1パック(2個)
    当日出荷から4日以内出荷
    パック単位の小口販売です。
    材質ステンレス(SUS304)種類ばね座金(スプリングワッシャー)2号
  • Oリング Gシリーズ(固定用) NOK

    Oリング Gシリーズ(固定用)

    NOK(121件のレビュー)
    ¥359~税込¥395~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。
    種別G形固定用材質NBR-70-1(1種A)NBRニトリルゴム硬度70(±5)°耐熱温度(℃)100材料記号(JIS)1種A(NOK)A305
...