カテゴリ

  • 切削工具(1,120)
  • 制御機器(598)
  • ねじ・ボルト・釘(445)
  • 電気材料(281)
  • 機構部品(200)
  • メカニカル部品(184)
  • 科学研究・開発用品(114)
  • 作業工具(88)
  • 物流用品(81)
  • 配管・水廻り設備部材(66)
  • 建材・エクステリア(61)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(60)
  • パソコン/周辺機器(57)
  • 測定用品(50)
  • 空調・照明・電設資材(42)
  • 家電(39)
  • 研磨材(36)
  • 学童・教育用品(32)
  • 建築金物(30)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(26)
  • 船舶用品・漁業資材(23)
  • 厨房用品(20)
  • バイク純正部品(16)
  • FA担当者のオススメ新商品(16)
  • 電動工具(16)
  • テープ(15)
  • バイク部品(13)
  • 梱包用品(9)
  • 安全用品(9)
  • バッテリー・電装(9)
  • 店舗什器・備品(8)
  • 事務用品(8)
  • オフィス家具(7)
  • 防犯用品(7)
  • 空圧工具(7)
  • 塗装・養生・内装用品(6)
  • 医療(6)
  • 自動車補修部品(6)
  • 自転車部品(6)
  • はんだ関連・静電気対策用品(5)
  • 保管用品(5)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(5)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(4)
  • 油圧機器・油圧ホース(4)
  • 卓上消耗品(3)
  • 溶接用品(3)
  • 清掃用品(3)
  • 整備工具・収納(3)
  • タイヤ・足回り(3)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(2)
  • カー用品(2)
  • 安全保護具(2)
  • 作業服(2)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(2)
  • 農業機械(2)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 塗料(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「5.8mm」の検索結果

関連キーワード
3,856件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 3.5x5.8mm ダイヤモンドバー(3mm軸) エスコ

    3.5x5.8mm ダイヤモンドバー(3mm軸)

    エスコ
    ¥3,760税込¥4,136
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA819DF-4
  • 直径4.0/直径5.8mm交換用ノズル(EA323MA-1用) エスコ

    直径4.0/直径5.8mm交換用ノズル(EA323MA-1用)

    エスコ
    ¥2,440税込¥2,684
    1個
    翌日出荷
    先端ノズル径(Φmm)内径(直径A):4.0mm 外径(直径B):5.8mm
  • 31.4x47.0x5.8mm ゆるみ止ワッシャー(5個) エスコ

    31.4x47.0x5.8mm ゆるみ止ワッシャー(5個)

    エスコ
    ¥10,300税込¥11,330
    1袋(5個)
    翌日出荷
    エスコ品番EA949WN-15
  • エホート 六角軸鉄工ドリル 5.8mm EFFORT(エホート)

    エホート 六角軸鉄工ドリル 5.8mm

    EFFORT(エホート)
    ¥929税込¥1,022
    1本
    3日以内出荷
    Xシンニング加工により喰いつきが良く、ポンチング不要で正確な位置に穴あけできます。ドリルは最高級HSS(ハイス鋼)仕様。ドリル表面は特殊なコーティングで耐磨耗性がUP
    用途適応材料:鉄板、アルミ、木材、合成樹脂。仕様6.35六角軸材質ハイス鋼寸法(mm)5.8全長(mm)125有効長(mm)57
  • Souriau Sunbank by Eaton コネクタハウジング 4極 ピッチ:5.8mm 1列 SMS4P3 SOURIAU

    Souriau Sunbank by Eaton コネクタハウジング 4極 ピッチ:5.8mm 1列 SMS4P3

    SOURIAU
    ¥9,998税込¥10,998
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様●極数 : 4●行数 : 1●ピッチ : 5.8mm●オス/メス : オス●実装タイプ : ケーブルマウント●シリーズ : SMS●併用可能製品 : クイックかん合基板コネクタ●接続方向 : ストレート●長さ : 21.1mm●幅 : 25mm●ハウジング材質 : ガラス繊維入り熱可塑樹脂●Souriau SMSシリーズ5.08 mmクイックかん合ケーブル取り付けソケットプラグ. Souriau SMSシリーズ5.08 mmピッチクイックかん合ケーブル取り付けソケットプラグは●クイックかん合基板ピンヘッダ及び同軸基板同軸ヘッダに使用します。 このSMSシリーズ5.08 mmケーブル取り付けソケットプラグは●確実なクイック接続 / 切断ラッチを備え●サイズ16 TRIM TRIO 1.6 mm径ソケットコンタクトに対応します。RoHS指令(10物質対応)対応
  • トリカルネット産業用 HD N-2111イエロー ピッチ5.1mm×5.8mm tantore

    トリカルネット産業用 HD N-2111イエロー ピッチ5.1mm×5.8mm

    tantore
    ¥179,800税込¥197,780
    1巻
    4日以内出荷
    工事、工場、店舗、園芸からインテリアのディスプレイにも使えるプラスチックネット。 あらゆる産業において活躍し、幅広い用途で利用されています。中でも、土木分野においては、その特長でもある寸法安定性と品質の良さで多くの実績を残しています。 縦・横方向の強度が均一で衝撃に強く、軽量なので取り扱いも容易です。 編柵工(しがら工)、補強盛土工、敷網工、管渠基礎補強工、防風・防砂、鳥獣害防止用 等
    仕様主材料:HD、網目の大きさ:5.1mm×5.8mm、縦糸幅:1.2mm、縦糸厚み:1mm、横糸幅:1.5mm、横糸厚み:1mm、遮へい率:0.48サイズ幅1m×長さ50mアズワン品番64-4313-81
  • トリカルネット産業用 HD N-2111イエロー ピッチ5.1mm×5.8mm tantore

    トリカルネット産業用 HD N-2111イエロー ピッチ5.1mm×5.8mm

    tantore
    ¥19,980税込¥21,978
    1枚
    4日以内出荷
    工事、工場、店舗、園芸からインテリアのディスプレイにも使えるプラスチックネット。 あらゆる産業において活躍し、幅広い用途で利用されています。中でも、土木分野においては、その特長でもある寸法安定性と品質の良さで多くの実績を残しています。 縦・横方向の強度が均一で衝撃に強く、軽量なので取り扱いも容易です。 編柵工(しがら工)、補強盛土工、敷網工、管渠基礎補強工、防風・防砂、鳥獣害防止用 等
    仕様主材料:HD、網目の大きさ:5.1mm×5.8mm、縦糸幅:1.2mm、縦糸厚み:1mm、横糸幅:1.5mm、横糸厚み:1mm、遮へい率:0.48サイズ幅1m×長さ1mアズワン品番64-4313-80
  • ツイストドリルビット RS Pro 93 mm HSS 直径5.8mm プレーン シャンクサイズ5.8mm RS PRO

    ツイストドリルビット RS Pro 93 mm HSS 直径5.8mm プレーン シャンクサイズ5.8mm

    RS PRO
    ¥6,498税込¥7,148
    1箱(10個)
    7日以内出荷
    仕様直径 = 5.8mmタイプ = ジョバー材質 = HSS全体長さ = 93 mmシャンクサイズ = 5.8mmシャンクタイプ = プレーンカット長さ = 57mmポイントアングル = 118°HSS TiNコーティング. 高速度鋼窒化チタンコーティングドリルビット. ストレートシャンク 右巻き切削 DIN338、BS328-ISO235/1
  • Oリング RS PRO 内径 5.8mm ニトリル RS PRO

    Oリング RS PRO 内径 5.8mm ニトリル

    RS PRO
    ¥1,198税込¥1,318
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    仕様タイプ = Oリング材料 = ニトリル内径 = 5.8mm外径 = 9.6mm動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +90℃
  • クリーン茶漉し バラ サン・コーポレーション

    クリーン茶漉し バラ

    サン・コーポレーション(8件のレビュー)
    ¥239税込¥263
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質18-8ステンレス
  • Bourns 巻線インダクタ (面実装)  9.8 (Dia.)×5.8mm BOURNS

    Bourns 巻線インダクタ (面実装) 9.8 (Dia.)×5.8mm

    BOURNS
    ¥489税込¥538
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    直径(Φmm)9.8高さ(mm)5.8シリーズSDR1006許容差±10%動作温度(℃)最小-40材質(コア)フェライトパッケージ1006
  • Bourns 巻線インダクタ (面実装) 9.8×9.8×5.8mm BOURNS

    Bourns 巻線インダクタ (面実装) 9.8×9.8×5.8mm

    BOURNS
    ¥559税込¥615
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    長さ(mm)9.8高さ(mm)5.8奥行(mm)9.8シリーズSDR1006RoHS指令(10物質対応)対応材質(コア)フェライトパッケージ1006
  • 両面ハトメの玉 SK11

    両面ハトメの玉

    SK11(6件のレビュー)
    ¥399税込¥439
    1パック
    当日出荷
    アルミ製なので錆びにくく、取付けが簡単です。Y-SK11両面ハトメパンチNo.900に使用可能です。両面になっているので、丈夫です。
    用途バッグ・カーテン・服飾等の穴の補強・補修。適合機種Y-SK11両面ハトメパンチ(No.900)材質アルミ穴径(Φmm)ハトメ:約8ねじ下穴サイズ(mm)約8最大取付物厚さ(mm)約2.5
  • RS PRO ホースクリップ 10.2 → 12.3mm 5.8mm ナイロン RS PRO

    RS PRO ホースクリップ 10.2 → 12.3mm 5.8mm ナイロン

    RS PRO
    ¥1,498税込¥1,648
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    BS EN ISO9001:2000に準拠. RS Pro プラスチックホースクリップ. RS Pro の耐腐食性スナップフィットナイロンクリップ製品には、最小内径 5.6 mm から最大直径 30.4 mm までの各種サイズが用意されており、ホースの周囲にしっかりと固定できます。 Herbie クリップとも呼ばれるこれらのホースクリップは、インターロック式の歯を備えた高強度のラチェット式クランプです。2列の歯により、歯が1列の同様の製品に比べてクランプ力が2倍になっています。 ホースクリップのオプション: 475-1415 475-1415 -5.6 6.5 mm 291-587 291-587 -6.5-7.9 mm 291-593 291-593 -7.9-9.2 mm 291-600 291-600 9.2 10.3 mm 291-616 291-616 -10.2-12.3 mm 291-622 291-622 11.1 13.4 mm 291-638 291-638 12.0 13.8 mm 291-644 291-644 -13.1 15.1 mm 291-650 291-650 15.0 17.1 mm 291-666 291-666 16.9 19.1 mm 291-672 291-672 -181-21.4 mm 291-688 291-688 -20.3-23.0 mm 291-694 291-694 -22.22.25.8 mm 291-701 291-701 -24.5-27.6 mm 291-717 291-717 -26.5 29.5 mm. 特長と利点:. 200 psiまでの圧力に対する耐性あり 使用温度範囲: -40 130℃ UV安定化素材製のため、紫外線に強く、日光に曝されても劣化なし 調整が簡単で、腐食しやすい環境で何年か経った後でも再利用可能 産業用のほとんどの溶剤、ガソリン、オイル、グリース、及び一般的な多くの化学薬品に対する耐性あり クリップは取り付けが簡単です. 代表的用途:. ホースクリップは、ホースやワイヤを固定する必要があるさまざまな用途に使用できます。ホースクリップは、船舶、医療、食品、自動車、農業、電気、白物家電の製造業者や修理などの多くの業界で使用できます。よくある質問 ホースクリップや Herbie クリップはどのように締め付けますか? ホースの周囲にクリップを取り付けます。手でクリップを閉じ、プライヤ又はグリップでジョーを押し込みます。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
    仕様内径 = 10.2 → 12.3mmクリップタイプ = スナップグリップ材質 = ナイロン最小内径 = 10.2mm最大内径 = 12.3mmバンド幅 = 5.8mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • マルチドリル MDA型 刃径 5.8mm MDA0580S06Hシリーズ 住友電工ハードメタル

    マルチドリル MDA型 刃径 5.8mm MDA0580S06Hシリーズ

    住友電工ハードメタル
    ¥38,980~税込¥42,878~
    1本
    6日以内出荷
    ドリル刃先の新シンニング形状「RDシン二ング」の効果により高能率加工と穴位置精度の両立を実現。平滑性の高い新DLCコーティング「オーロラコートX」の採用により耐溶着性が向上し、工具損傷を抑制。鋳造アルミニウム合金特有の位置ズレした鋳抜き穴の影響を受けにくい工具仕様により加工安定性を向上。
  • 熱収縮チューブ 収縮前 5.8mm 収縮後 1.26mm 黒 1袋 5個入 住友電気工業(スミチューブ(R))

    熱収縮チューブ 収縮前 5.8mm 収縮後 1.26mm 黒 1袋 5個入

    住友電気工業(スミチューブ(R))
    ¥3,298税込¥3,628
    1袋(5個)
    5日以内出荷
    熱収縮チューブSA2 (高収縮比/高防水性)。高倍率に収縮し段差の大きい製品の防水加工に効果的 接着剤が隙間を埋めるため複数の電線が接続された部分の防水保護が可能 難燃 (塩素系難燃剤/特定臭素系難燃剤不使用)
    仕様●スリーブ径:5.8mm●シュリンク径:1.26mm●色:黒●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●接着面:あり●収縮率:4:1●スリーブ長さ:1.2m●材質:架橋ポリオレフィン●難燃性:ありアズワン品番65-7422-24
  • 【検査報告書付】トリカルネット産業用 HD N-2111イエロー ピッチ5.1mm×5.8mm tantore

    【検査報告書付】トリカルネット産業用 HD N-2111イエロー ピッチ5.1mm×5.8mm

    tantore
    ¥25,980~税込¥28,578~
    1枚ほか
    7日以内出荷
    工事、工場、店舗、園芸からインテリアのディスプレイにも使えるプラスチックネット。あらゆる産業において活躍し、幅広い用途で利用されています。中でも、土木分野においては、その特長でもある寸法安定性と品質の良さで多くの実績を残しています。縦・横方向の強度が均一で衝撃に強く、軽量なので取り扱いも容易です。編柵工(しがら工)、補強盛土工、敷網工、管渠基礎補強工、防風・防砂、鳥獣害防止用 等
    幅(mm)横糸:1.5、縦糸:1.2厚さ(mm)縦糸:1、横糸:1主材質HD網目(mm)5.1×5.8遮蔽48%
  • 導電性銅箔エンボステープ 2245 3M(スリーエム)

    導電性銅箔エンボステープ 2245

    3M(スリーエム)(3件のレビュー)
    ¥2,198税込¥2,418
    1巻
    当日出荷から7日以内出荷
    厚さ方向及び面方向の高い導電性 低い接触抵抗と金属箔の導電性による優れたシールド効果 高い凝集力粘着剤により一般的使用条件では剥がれない UL510難燃性認定(ULFILE,NO.E59505)
    用途電子部品のグラウンディング用 各種電子機器への電磁波シールド対策 電子機器の帯電防止及び、静電気除去
  • ステンレスふるい 200Φ×45 サンポー

    ステンレスふるい 200Φ×45

    サンポー(1件のレビュー)
    ¥8,198税込¥9,018
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    ISO3301-1/JIS Z-8801 材質:金網/125mm~150μm…ステンレス(SUS304)、125~20μm…ステンレス(SUS316)、枠/ステンレス(SUS304)
    内径(Φmm)200内高(mm)45材質(枠)SUS304使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
  • ブーツレースフェルール ピン長さ 32mm ピン径 5.8mm 1袋 250個入 フエニックス・コンタクト

    ブーツレースフェルール ピン長さ 32mm ピン径 5.8mm 1袋 250個入

    フエニックス・コンタクト
    ¥19,980税込¥21,978
    1袋(250個)
    7日以内出荷
    Phoenix Contact シルバーフェルールは CU-DHP 製で、ガルバニックスズでコーティングされています。 長さ 32 mm、フェルール径 5.8 mm、スリーブ壁厚 0.2 mm です。周囲温度範囲: 105 → 120 ℃ DIN46228-1 に適合しています
    仕様●ピン径:5.8mm●エントリ数:1●色:シルバー●ピン長さ:32mm●コード番号:226-4361アズワン品番65-7595-80
  • ハイスホールソー H2タイプ 神東工業

    ハイスホールソー H2タイプ

    神東工業
    ¥6,698税込¥7,368
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    薄板(銅板、鉄板、その他非鉄金属板)に最適。刃先は、自社独自開発の優れた研磨加工を施しており、切削能力、耐久性はバツグン。作業者の切削用途に合わせて、ボール盤・電気ドリルで使用でき、安全性の向上に努め、開発された製品です。
    用途電気工事、鉄工業、自動車工業、その他穴あけ作業付属品六角レンチ適合被削材厚(mm)3以下
  • 替刃式鉋用替刃 千吉

    替刃式鉋用替刃

    千吉(5件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1セット(3枚)
    当日出荷
    ワンタッチ替刃(特許)でいつでもプロの切れ味です。 千吉替刃式鉋用の替刃です。
    用途細工用・面取用幅(mm)25質量(g)20奥行(mm)3
  • ステンレスふるい 150Φ×45 サンポー

    ステンレスふるい 150Φ×45

    サンポー(1件のレビュー)
    ¥7,298税込¥8,028
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    ISO3301-1/JIS Z-8801 材質:金網/125mm~150μm…ステンレス(SUS304)、125~20μm…ステンレス(SUS316)、枠/ステンレス(SUS304)
    内径(Φmm)150内高(mm)45材質(枠)SUS304使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
  • RS PRO 棒端子, 最大ワイヤサイズ 16mm2, ピン長さ 18mm, ピン径 5.8mm RS PRO

    RS PRO 棒端子, 最大ワイヤサイズ 16mm2, ピン長さ 18mm, ピン径 5.8mm

    RS PRO
    ¥3,500税込¥3,850
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    RS Pro非絶縁ブーツレースフェルール業務用に設置するブーツレースフェルールをお探しの場合は、ケーブルワイヤ導体のクリーンな終端用に設計された RS Pro の圧着ブーツレースフェルール製品をご検討ください。これにより、最大限の電気接続を実現できます。複数のサイズの非絶縁ブーツレースフェルールが用意されており、業務を高度な業務基準で完了したことを誇りとする電気 Engineer や DIY 愛好家に最適です。ブーツレースフェルールとはブーツレースフェルールとは、ナイロン製の色分けされた成形絶縁カラー付き(又はなし)の金属製チューブ(フェルール)のことです。フェルールは、より線の端にはめ、圧着してから、ねじ又はスプリングクランプの接続部に挿入します。ブーツレースフェルールを使用する場面より線ワイヤの端の被覆を剥いて、ねじ端子に直接取り付けると、ねじの圧力でより線が自然に広がります。外れてしまうより線もあります。この場合、電気接続の品質が低下し、短絡が発生する原因にもなります。ブーツレースフェルールを使用すると、そのフレア加工によりすべてのより線が捉えられます。これらのより線は、フェルールチューブ内でまとめて圧着されます。圧着されたフェルールを端子に挿入して、電気接続を確立します特長と利点. 優れた電気接続.非絶縁. 短絡の低減. スズめっき銅チューブによる優れた導電性. 圧着した端子は、ワイヤの端を劣化させることなく、繰り返し抜き差しすることができます。考慮事項RS Pro では、非絶縁ブーツレースフェルールに適したさまざまな圧着工具を用意しています。改良されたフィルタリングシステムを使用してブラウズし、用途に適した圧着工具を選択します。用途.コンシューマユニット. 回路ブレーカ.オーディオコントロール.電気制御パネル. Terminal Blocksブーツレースフェルールに RS Pro を選択する理由RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
    仕様適合電線サイズmm2 Max = 16mm2ピン径 = 5.8 mm, 6.2mmエントリ数 = 1ピン長さ = 18mm絶縁 = 非絶縁適合電線サイズAWG Max = 6AWG全長 = 18mmシリーズ = RS Pro適合電線サイズmm2 Min = 16mm2適合電線サイズAWG Min = 6AWGRoHS指令(10物質対応)対応
  • ブーツレースフェルール ピン長さ 25mm ピン径 5.8mm 1袋 250個入 フエニックス・コンタクト

    ブーツレースフェルール ピン長さ 25mm ピン径 5.8mm 1袋 250個入

    フエニックス・コンタクト
    ¥21,980税込¥24,178
    1袋(250個)
    7日以内出荷
    Phoenix Contact シルバーフェルールは CU-DHP 製で、ガルバニックスズでコーティングされています。 長さは 25 mm、フェルール径は 5.8 mm、スリーブの被覆厚は 0.2 mm です。周囲温度範囲: 105 → 120 ℃ DIN46228-1 に適合しています
    仕様●ピン径:5.8mm●エントリ数:1●色:シルバー●ピン長さ:25mm●コード番号:226-4360アズワン品番65-7490-89
  • RS PRO 棒端子, 最大ワイヤサイズ 16mm2, ピン長さ 12mm, ピン径 5.8mm RS PRO

    RS PRO 棒端子, 最大ワイヤサイズ 16mm2, ピン長さ 12mm, ピン径 5.8mm

    RS PRO
    ¥3,198税込¥3,518
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    仕様適合電線サイズmm2 Max = 16mm2ピン径 = 5.8 mm, 6.2mmエントリ数 = 1ピン長さ = 12mm絶縁 = 非絶縁適合電線サイズAWG Max = 6AWG全長 = 12mm適合電線サイズmm2 Min = 16mm2適合電線サイズAWG Min = 6AWGRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 棒端子, 最大ワイヤサイズ 16mm2, ピン長さ 18mm, ピン径 5.8mm RS PRO

    RS PRO 棒端子, 最大ワイヤサイズ 16mm2, ピン長さ 18mm, ピン径 5.8mm

    RS PRO
    ¥3,500税込¥3,850
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    仕様適合電線サイズmm2 Max = 16mm2ピン径 = 5.8 mm, 6.2mm絶縁体 = ナイロン色 = 緑ピン長さ = 18mm絶縁 = 絶縁適合電線サイズAWG Max = 6AWG全長 = 28mm適合電線サイズmm2 Min = 16mm2適合電線サイズAWG Min = 6AWGRoHS指令(10物質対応)対応
  • 替刃式鉋 千吉

    替刃式鉋

    千吉(9件のレビュー)
    ¥8,298税込¥9,128
    1個
    当日出荷
    ワンタッチ替刃(特許)でいつでもプロの切れ味です。 替刃式なので、刃研ぎが不要です。
    用途細工用・面取用種別替刃式
  • ケーブルクリップ 配線クリップ 5.8mm x 19.8 mm 28.4mm 自消性 1袋 20個入 WURTH ELEKTRONIK

    ケーブルクリップ 配線クリップ 5.8mm x 19.8 mm 28.4mm 自消性 1袋 20個入

    WURTH ELEKTRONIK
    ¥1,598税込¥1,758
    1袋(20個)
    7日以内出荷
    仕様●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:トワイスタークリップ●最大バンドル直径:5.8mm●固定方法:ツイスト●材質:ナイロン 66●色:ナチュラル●長さ:10mm●幅:19.8 mm●深さ:28.4mm●耐火性:自消性●寸法 [L x W x D]:10 x 19.8 x 28.4mmアズワン品番65-7395-49
  • RS PRO ブーツレースフェルール, 最大ワイヤサイズ 16mm2, ピン長さ 18mm, ピン径 5.8mm RS PRO

    RS PRO ブーツレースフェルール, 最大ワイヤサイズ 16mm2, ピン長さ 18mm, ピン径 5.8mm

    RS PRO
    ¥23,980税込¥26,378
    1袋(500個)
    7日以内出荷
    RS PRO絶縁ブーツレースフェルール. RS PROブーツレースフェルールを使用して、安全でない接続にさよならしてください。これらのピン圧着端子は、迅速かつ確実な電気的終端を必要とする人にとってゲームチャンジャーです。密閉型圧着接続により、酸素や湿気が接続に影響を与えず、腐食を防ぎ、長期にわたる性能を保証しますので、安心して利用できます。 これらのフェルールは、スズめっき銅コンタクトで製造されており、信頼できる信頼性の高い電気接続を保証します。この絶縁は、追加の保護層を提供し、接続を化学的及び機械的損傷の両方からシールドします。さらに、配線をカラーコードするオプションにより、接続の整理と識別が容易になりました。標準以下の終端で満足しないでください。RS PROブーツレースフェルールにアップグレードして、優れた品質と性能を発揮する安心感を体験してください。特長. コンタクト材質: 銅 コンタクトめっき: スズ 絶縁 シールドなし
    仕様適合電線サイズmm2 Max = 16mm2ピン径 = 5.8 mm, 6.2mm絶縁体 = ナイロン色 = 青ピン長さ = 18mm絶縁 = 絶縁適合電線サイズAWG Max = 6AWG全長 = 28mm適合電線サイズmm2 Min = 16mm2適合電線サイズAWG Min = 6AWGRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO ブーツレースフェルール, 最大ワイヤサイズ 16mm2, ピン長さ 12mm, ピン径 5.8mm RS PRO

    RS PRO ブーツレースフェルール, 最大ワイヤサイズ 16mm2, ピン長さ 12mm, ピン径 5.8mm

    RS PRO
    ¥16,980税込¥18,678
    1袋(500個)
    7日以内出荷
    ピン長で見積もられた長さ. RS Pro 絶縁ドイツ式色分け棒状圧着. RS Pro の高品質のドイツ式色分け棒状圧着端子製品(別名コード終端端子)は、より線ワイヤのクリーンな終端を実現します。この信頼性の高いワイヤフェルールにより、ワイヤを端子台や固定端子に接続する際に、確実に接続できます。 ブーツレースフェルールとは 棒状圧着端子は、ナイロン製の成形色分け絶縁カラーが付いた金属製のチューブ又はフェルールです。フェルールは、より線の端にはめ、圧着してから、ねじ又はスプリングクランプの接続部に挿入します。 ブーツレースフェルールを使用する場面 より線ワイヤの端の被覆を剥いて、ねじ端子に直接取り付けると、ねじの圧力でより線が自然に広がります。外れてしまうより線もあります。この場合、電気接続の品質が低下し、短絡が発生する原因にもなります。棒状圧着端子を使用すると、フレア型の絶縁ファンネルがすべてのより線を捉えます。これらのより線は、フェルールチューブ内でまとめて圧着されます。圧着されたフェルールを端子に挿入して、電気接続を確立します 特長と利点 優れた電気接続 短絡の低減 フェルールサイズを簡単に識別できるドイツ式色分けカラー 漏電、沿面放電、ガス侵入を低減するナイロン製絶縁カラー スズめっき銅チューブによる優れた導電性 圧着した端子は、ワイヤの端を劣化させることなく、繰り返し抜き差しすることができます。 用途 ブーツレースフェルールは、ねじ端子や端子台に挿入するより線に使用されます。主な用途には、コンシューマーユニット、回路ブレーカ、電気制御パネル、より線接続が必要なあらゆる機器などがあります。 質問と回答 ブーツレースフェルールの圧着方法 適切なサイズのブーツレースフェルールを選択して、ワイヤの端の被覆を剥きます。ワイヤを端子と同じ長さにカットして、より線をより合わせます。より線がチューブの端に揃うまで、棒状圧着端子をワイヤ端に被せます(絶縁カラー側から)。ラチェット式圧着工具を使用して、フェルールの金属チューブを圧着部(サイズマークの示す位置)に挿入します。ラチェットが解放されるまで工具のハンドルを絞ります。ラチェット圧着工具の使用をお勧めします。完全な圧着サイクルが完了するまでハンドルがロックされたままになり、不完全な圧着を防止できます。これで、圧着されたワイヤの端を接続端子に挿入できます。 適切な圧着工具 ワイヤサイズ範囲が0.5 → 6 mm 2 のフェルールには、品番 ; 683-1605 683-1605 の圧着工具を使用 ワイヤサイズ範囲が10 → 25 mm 2 のフェルールには、品番 ; 683-1614 683-1614 の圧着工具を使用 ワイヤサイズ範囲が0.5 → 16 mm 2 のフェルールには、品番 ; 464-482 464-482 の圧着工具を使用 ワイヤサイズ範囲が35 → 50 mm 2 のフェルールには、品番 ; 683-1617 683-1617 の圧着工具を使用. RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
    仕様適合電線サイズmm2 Max = 16mm2ピン径 = 5.8 mm, 6.2mm絶縁体 = ナイロン色 = 緑ピン長さ = 12mm絶縁 = 絶縁適合電線サイズAWG Max = 6AWG全長 = 22mm適合電線サイズmm2 Min = 16mm2適合電線サイズAWG Min = 6AWGRoHS指令(10物質対応)対応
  • ケーブルクリップ 配線クリップ 5.8mm x 19.8 mm 28.4mm 自消性 1袋 500個入 WURTH ELEKTRONIK

    ケーブルクリップ 配線クリップ 5.8mm x 19.8 mm 28.4mm 自消性 1袋 500個入

    WURTH ELEKTRONIK
    ¥26,980税込¥29,678
    1袋(500個)
    7日以内出荷
    両面粘着テープなので、平らな部分への取り付けが簡単です
    仕様●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:トワイスタークリップ●最大バンドル直径:5.8mm●固定方法:ツイスト●材質:ナイロン 66●色:ナチュラル●長さ:10mm●幅:19.8 mm●深さ:28.4mm●耐火性:自消性●寸法 [L x W x D]:10 x 19.8 x 28.4mmアズワン品番65-7396-71
  • ハイスホールソー H2タイプ 替刃 神東工業

    ハイスホールソー H2タイプ 替刃

    神東工業(1件のレビュー)
    ¥7,198税込¥7,918
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ハイスホールソー H2タイプ用の替刃です。
    用途電気工事、鉄工業、自動車工業、その他穴あけ作業
  • RS PRO 棒端子, 最大ワイヤサイズ 16mm2, ピン長さ 18mm, ピン径 5.8mm RS PRO

    RS PRO 棒端子, 最大ワイヤサイズ 16mm2, ピン長さ 18mm, ピン径 5.8mm

    RS PRO
    ¥4,298税込¥4,728
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    RS PRO絶縁ブーツレースフェルール. RS PROブーツレースフェルールを使用して、安全でない接続にさよならしてください。これらのピン圧着端子は、迅速かつ確実な電気的終端を必要とする人にとってゲームチャンジャーです。密閉型圧着接続により、酸素や湿気が接続に影響を与えず、腐食を防ぎ、長期にわたる性能を保証しますので、安心して利用できます。これらのフェルールは、スズめっき銅コンタクトで製造されており、信頼できる信頼性の高い電気接続を保証します。この絶縁は、追加の保護層を提供し、接続を化学的及び機械的損傷の両方からシールドします。さらに、配線をカラーコードするオプションにより、接続の整理と識別が容易になりました。標準以下の終端で満足しないでください。RS PROブーツレースフェルールにアップグレードして、優れた品質と性能を発揮する安心感を体験してください。特長. ;ul>; ;li>;コンタクト材質:銅 ;/li>; ;li>;コンタクトめっき:スズ ;/li>; ;li>;絶縁 ;/li>; ;li>;シールドなし ;/li>; ;/ul>;
    仕様適合電線サイズmm2 Max = 16mm2ピン径 = 5.8 mm, 6.2mm絶縁体 = ナイロン色 = 青ピン長さ = 18mm絶縁 = 絶縁適合電線サイズAWG Max = 6AWG全長 = 28mm適合電線サイズmm2 Min = 16mm2適合電線サイズAWG Min = 6AWGRoHS指令(10物質対応)対応
  • マスターリングゲージ 測範社(JPG)

    マスターリングゲージ

    測範社(JPG)
    ¥33,980税込¥37,378
    1個
    当日出荷から72日以内出荷
    内径測定器の基準用。検査成績書付属。
  • Bourns 巻線インダクタ (面実装), 6.8 μH, 3.4A, 9.8 (Dia.) x 5.8mm, SDR1006-6R8ML BOURNS

    Bourns 巻線インダクタ (面実装), 6.8 μH, 3.4A, 9.8 (Dia.) x 5.8mm, SDR1006-6R8ML

    BOURNS
    ¥629税込¥692
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様インダクタンス = 6.8 μH最大直流電流 = 3.4Aパッケージ/ケース = 1006高さ = 5.8mm直径 = 9.8mm寸法 = 9.8 (Dia.) x 5.8mm許容差 = ±20%最大直流抵抗 = 44mΩシリーズ = SDR1006コア材料 = フェライト最大自己共振周波数 = Minimum of 32MHz動作温度 Max = +125℃SDR1006シリーズ巻線型チョーク. E12シリーズで使用可能 最大径わずか9.8 mmの小型設計 RoHS対応 DC/DCコンバータの入出力、電源での用途RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO ブーツレースフェルール, 最大ワイヤサイズ 16mm2, ピン長さ 12mm, ピン径 5.8mm RS PRO

    RS PRO ブーツレースフェルール, 最大ワイヤサイズ 16mm2, ピン長さ 12mm, ピン径 5.8mm

    RS PRO
    ¥16,980税込¥18,678
    1袋(500個)
    7日以内出荷
    ピン長で見積もられた長さ. RS Pro 絶縁フランス式色分け棒状圧着. RS Pro の高品質のフランス式色分け棒状圧着端子製品(別名コード終端端子)は、より線ワイヤのクリーンな終端を実現します。この信頼性の高いワイヤフェルールにより、ワイヤを端子台や固定端子に接続する際に、確実に接続できます。 ブーツレースフェルールとは 棒状圧着端子は、ナイロン製の成形色分け絶縁カラーが付いた金属製のチューブ又はフェルールです。フェルールは、より線の端にはめ、圧着してから、ねじ又はスプリングクランプの接続部に挿入します。 ブーツレースフェルールを使用する場面 より線ワイヤの端の被覆を剥いて、ねじ端子に直接取り付けると、ねじの圧力でより線が自然に広がります。外れてしまうより線もあります。この場合、電気接続の品質が低下し、短絡が発生する原因にもなります。棒状圧着端子を使用すると、フレア型の絶縁ファンネルがすべてのより線を捉えます。これらのより線は、フェルールチューブ内でまとめて圧着されます。圧着されたフェルールを端子に挿入して、電気接続を確立します. 特長と利点. 優れた電気接続 短絡の低減 カラーコードでフェルールサイズを簡単に識別 漏電、沿面放電、ガス侵入を低減するナイロン製絶縁カラー スズめっき銅チューブによる優れた導電性 圧着した端子は、ワイヤの端を劣化させることなく、繰り返し抜き差しすることができます。用途. ブーツレースフェルールは、ねじ端子や端子台に挿入するより線に使用されます。主な用途には、コンシューマーユニット、回路ブレーカ、電気制御パネル、より線接続が必要なあらゆる機器などがあります。 質問と回答 棒状圧着端子の圧着方法 適切なサイズのブーツレースフェルールを選択して、ワイヤの端の被覆を剥きます。ワイヤを端子と同じ長さにカットして、より線をより合わせます。より線がチューブの端に揃うまで、棒状圧着端子をワイヤ端に被せます(絶縁カラー側から)。ラチェット式圧着工具を使用して、フェルールの金属チューブを圧着部(サイズマークの示す位置)に挿入します。ラチェットが解放されるまで工具のハンドルを絞ります。ラチェット圧着工具の使用をお勧めします。完全な圧着サイクルが完了するまでハンドルがロックされたままになり、不完全な圧着を防止できます。これで、圧着されたワイヤの端を接続端子に挿入できます。 適切な圧着工具 ワイヤサイズ範囲が0.5 → 6 mm 2 のフェルールには、品番 ; 683-1605 683-1605 の圧着工具を使用 ワイヤサイズ範囲が10 → 25 mm 2 のフェルールには、品番 ; 683-1614 683-1614 の圧着工具を使用 ワイヤサイズ範囲が0.5 → 16 mm 2 のフェルールには、品番 ; 464-482 464-482 の圧着工具を使用 ワイヤサイズ範囲が35 → 50 mm 2 のフェルールには、品番 ; 683-1617 683-1617 の圧着工具を使用. RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
    仕様適合電線サイズmm2 Max = 16mm2ピン径 = 5.8 mm, 6.2mmエントリ数 = 1色 = アイボリーピン長さ = 12mm絶縁 = 絶縁適合電線サイズAWG Max = 6AWG全長 = 22mm適合電線サイズmm2 Min = 16mm2適合電線サイズAWG Min = 6AWGRoHS指令(10物質対応)対応
  • Bourns 巻線インダクタ (面実装), 27 μH, 1.75A, 9.8 x 9.8 x 5.8mm, SDR1006-270KL BOURNS

    Bourns 巻線インダクタ (面実装), 27 μH, 1.75A, 9.8 x 9.8 x 5.8mm, SDR1006-270KL

    BOURNS
    ¥489税込¥538
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    SDR1006シリーズ巻線型チョーク. E12シリーズで使用可能 最大径わずか9.8 mmの小型設計 RoHS対応 DC/DCコンバータの入出力、電源での用途
    仕様インダクタンス = 27 μH最大直流電流 = 1.75Aパッケージ/ケース = 1006長さ = 9.8mm奥行き = 9.8mm高さ = 5.8mm直径 = 9.8mm寸法 = 9.8 x 9.8 x 5.8mmシールド = なし許容差 = ±10%最大直流抵抗 = 110mΩシリーズ = SDR1006コア材料 = フェライトDR最大自己共振周波数 = 11MHz最小品質ファクター = 25℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO ブーツレースフェルール, 最大ワイヤサイズ 16mm2, ピン長さ 12mm, ピン径 5.8mm RS PRO

    RS PRO ブーツレースフェルール, 最大ワイヤサイズ 16mm2, ピン長さ 12mm, ピン径 5.8mm

    RS PRO
    ¥16,980税込¥18,678
    1袋(500個)
    7日以内出荷
    RS PROの絶縁DINカラーコードブーツレースフェルール. RS PROの高品質のDINカラーコード付きブーツレースフェルール(コード終端端子とも呼ばれる)は、多芯ワイヤの端末終端をきれいに仕上げます。これらの信頼性の高いワイヤフェルールは、端子台やキャプティブ端子にワイヤを接続するときにポジティブな接続を実現します。 ブーツレースフェルールとは何ですか. ブーツレスフェルールとは、ナイロン製の色分けされた成形絶縁カラー付きの金属製管またはフェルールです。フェルールは、多芯ワイヤの端に被せて圧着され、ねじまたはスプリングクランプ接続に挿入されます。 ブーツレースフェルールを使用する場面 多芯ワイヤの端の被覆を剥いて、ねじ端子に直接取り付けると、ねじの圧力でより糸が自然に広がります。外れてしまうより糸もあります。この場合、電気接続の品質が低下し、短絡が発生する原因にもなります。ブーツレースフェルールを使用すると、フレア設計の絶縁ファンネルはすべてのストランドを捕捉します。これらのより糸は、フェルールチューブ内でまとめて圧着されます。圧着されたフェルールを端子に挿入して電気的接続を作成 特長と利点 優れた電気接続 短絡を低減 DINカラーコードのカラーにより、フェルールサイズを簡単に識別可能 ナイロン絶縁カラーにより、漏洩、クリープ、ガス侵入を軽減 優れた導電性を実現するスズめっき銅管 圧着端子は、ワイヤの端を劣化させることなく繰り返し抜き差し可能 用途 ボートレースフェルールは、ねじ止め端子や端子台に挿入される多芯ワイヤに使用されます。コンシューマユニット、回路ブレーカ、電気制御パネル、多芯ワイヤ接続が必要なあらゆる機器に使用できます。 質問と回答 ブーツレースフェルールの圧着方法 正しいサイズのブーツレースフェルールを選択し、ワイヤの端を剥ぎ取ります。ワイヤを端子と同じ長さに切断し、ストランドを撚り合わせます。ワイヤストランドが管の端と同じ高さになるまで、ブーツレースフェルール(最初に絶縁カラー)をワイヤの端にスライドします。ラチェット圧着工具を使用して、フェルールの金属製チューブを適切な圧着部(工具に記載されているサイズ)に挿入します。ラチェットが解放されるまで工具のハンドルを絞ります。完全な圧着サイクルが完了するまでハンドルはロック状態が保持されるため、中途半端な圧着を防ぐため、ラチェット圧着工具の使用をお勧めします。圧着されたワイヤエンドは、接続端子に挿入する準備ができています。 適切な圧着工具 0.25 ~ 6 mmのワイヤサイズ範囲のフェルール用 2 圧着工具フレーム品番を使用 ; 848-391 848-391 圧着ダイ付き ; 848-420 848-420 ワイヤサイズ範囲10 ~ 25 mmのフェルール用 2 圧着工具の品番を使用 ; 297-2935 297-2935
    仕様適合電線サイズmm2 Max = 16mm2ピン径 = 5.8 mm, 6.2mm絶縁体 = ナイロン色 = 青ピン長さ = 12mm絶縁 = 絶縁適合電線サイズAWG Max = 6AWG全長 = 22mm適合電線サイズmm2 Min = 16mm2適合電線サイズAWG Min = 6AWGRoHS指令(10物質対応)対応
  • TE Connectivity 棒端子, 最大ワイヤサイズ 16mm2, ピン長さ 12mm, ピン径 5.8mm, 2-966067-6 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity 棒端子, 最大ワイヤサイズ 16mm2, ピン長さ 12mm, ピン径 5.8mm, 2-966067-6

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥4,998税込¥5,498
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    仕様【エントリ数】1全長24mm色青ピン径5.8mm適合電線(mm2)【最大】16適合電線サイズ【最大】5AWGRoHS指令(10物質対応)対応ピン長さ(mm)12