カテゴリ
- 切削工具(1,056)
- ねじ・ボルト・釘(428)
- 電気材料(210)
- 制御機器(176)
- 機構部品(145)
- 作業工具(67)
- 物流用品(57)
- 配管・水廻り設備部材(57)
- メカニカル部品(56)
- パソコン/周辺機器(45)
- 研磨材(34)
- 測定用品(33)
- 家電(32)
- 科学研究・開発用品(26)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(25)
- 建築金物(25)
- 空調・照明・電設資材(23)
- 船舶用品・漁業資材(23)
- 学童・教育用品(22)
- 建材・エクステリア(20)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(19)
- FA担当者のオススメ新商品(16)
- 厨房用品(15)
- テープ(13)
- 電動工具(13)
- バイク部品(11)
- バッテリー・電装(9)
- 安全用品(8)
- 事務用品(7)
- 店舗什器・備品(6)
- 自転車部品(6)
- 空圧工具(6)
- はんだ関連・静電気対策用品(5)
- 防犯用品(4)
- 塗装・養生・内装用品(4)
- 自動車補修部品(4)
- 卓上消耗品(3)
- 医療(3)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
- 梱包用品(2)
- 清掃用品(2)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(2)
- カー用品(2)
- 油圧機器・油圧ホース(2)
- 自転車整備工具・アクセサリー(2)
- 農業機械(2)
- 保管用品(1)
- 塗料(1)
- 溶接用品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- タイヤ・足回り(1)
- 安全保護具(1)
- 作業服(1)
- 農業・園芸資材(1)
- トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(9)
- 大阪魂(308)
- グーリング(111)
- NACHI(不二越)(86)
- エスコ(65)
- OSG(オーエスジー)(65)
- TRUSCO(53)
- 三菱マテリアル(49)
- EIKO(栄工舎)(48)
- 岡崎精工(45)
- RYOCO(菱高精機)(40)
- NS(日進工具)(39)
- 京セラ(38)
- ニチコン(36)
- JST(日本圧着端子製造)(27)
- WIDIN(27)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(24)
- DIJET(ダイジェット工業)(23)
- 住友電工ハードメタル(23)
- タンガロイ(22)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「5.8mm」の検索結果

エホート 六角軸鉄工ドリル 5.8mm
EFFORT(エホート)¥929税込¥1,0221本3日以内出荷Xシンニング加工により喰いつきが良く、ポンチング不要で正確な位置に穴あけできます。ドリルは最高級HSS(ハイス鋼)仕様。ドリル表面は特殊なコーティングで耐磨耗性がUP用途適応材料:鉄板、アルミ、木材、合成樹脂。仕様6.35六角軸材質ハイス鋼寸法(mm)5.8全長(mm)125有効長(mm)57
Bourns 巻線インダクタ (面実装) 9.8 (Dia.)×5.8mm
BOURNS¥489税込¥5381袋(5個)7日以内出荷直径(Φmm)9.8高さ(mm)5.8シリーズSDR1006許容差±10%動作温度(℃)最小-40材質(コア)フェライトパッケージ1006
Bourns 巻線インダクタ (面実装) 9.8×9.8×5.8mm
BOURNS¥559税込¥6151袋(5個)7日以内出荷長さ(mm)9.8高さ(mm)5.8奥行(mm)9.8シリーズSDR1006RoHS指令(10物質対応)対応材質(コア)フェライトパッケージ1006
導電性銅箔エンボステープ 2245
3M(スリーエム)(3件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181巻当日出荷から7日以内出荷厚さ方向及び面方向の高い導電性 低い接触抵抗と金属箔の導電性による優れたシールド効果 高い凝集力粘着剤により一般的使用条件では剥がれない UL510難燃性認定(ULFILE,NO.E59505)用途電子部品のグラウンディング用 各種電子機器への電磁波シールド対策 電子機器の帯電防止及び、静電気除去粘着力(N/cm)3.4剥離紙シリコーン処理紙接触抵抗(Ω)(25×25)mm2/0.005粘着剤厚さ(mm)銅色/0.1
ステンレスふるい 200Φ×45
サンポー(1件のレビュー)¥8,198税込¥9,0181個当日出荷から12日以内出荷ISO3301-1/JIS Z-8801 材質:金網/125mm~150μm…ステンレス(SUS304)、125~20μm…ステンレス(SUS316)、枠/ステンレス(SUS304)内径(Φmm)200内高(mm)45材質(枠)SUS304使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
ハイスホールソー H2タイプ
神東工業¥6,698税込¥7,3681個当日出荷から9日以内出荷薄板(銅板、鉄板、その他非鉄金属板)に最適。刃先は、自社独自開発の優れた研磨加工を施しており、切削能力、耐久性はバツグン。作業者の切削用途に合わせて、ボール盤・電気ドリルで使用でき、安全性の向上に努め、開発された製品です。用途電気工事、鉄工業、自動車工業、その他穴あけ作業付属品六角レンチ適合被削材厚(mm)3以下
ステンレスふるい 150Φ×45
サンポー(1件のレビュー)¥7,298税込¥8,0281個当日出荷から12日以内出荷ISO3301-1/JIS Z-8801 材質:金網/125mm~150μm…ステンレス(SUS304)、125~20μm…ステンレス(SUS316)、枠/ステンレス(SUS304)内径(Φmm)150内高(mm)45材質(枠)SUS304使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
ハイスホールソー H2タイプ 替刃
神東工業(1件のレビュー)¥7,198税込¥7,9181個当日出荷から翌々日出荷ハイスホールソー H2タイプ用の替刃です。用途電気工事、鉄工業、自動車工業、その他穴あけ作業
フィルター
Nikon(ニコン)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷から5日以内出荷レンズ保護フィルターとして最適。 レンズの色調(可視光域)に影響を与えませんので常用フィルターとして使用可能。 多層膜コートにより、反射防止効果に優れています。
セラミックピンゲージ
SK(新潟精機)¥4,398~税込¥4,838~1個当日出荷から9日以内出荷鋼に比べ抜群の耐磨耗性に優れ経年変化に強い材質です。サビ、腐食の心配がなく使用後の保守、管理が容易です。非磁性体のため磁気を帯びることがないです。キズ、打痕による塑性変化が少なく、カエリ、フクラミがないです。プラスチックケース付です。用途穴径などの精度確認に材質セラミックRoHS指令(10物質対応)対応
超硬ホールソー W1タイプ
神東工業¥8,998税込¥9,8981個翌々日出荷自社独自開発の薄刃加工により、切断能力がさらに向上し、スムーズな穴あけが可能。ステンレス、鋳鉄、FRPなどの難削材の穴あけ作業に最適。ボール盤、一般電気ドリルで簡単に使用可能。形状は、自社独自の優れた加工を施し、刃先は厳選された超硬チップを使用。特殊加工を加え、切削能力並びに耐久力が大幅アップ。センタードリルの刃先は、特殊シンニング加工を施し、素早い穴あけ作業を実現。用途ステンレス板、水道ガス管工事、電気工事、。自動車工業、造船、その他各種穴あけ作業付属品六角レンチシャンク径(Φmm)13刃径(Φmm)22適合被削材厚(mm)5以下センタードリル径(Φmm)6
台付鉋
三木住大吉¥7,498税込¥8,2481個当日出荷木材の表面を削って加工します。 刃研ぎ直しのし易い鋼付きの鉋です。 鋼付き。用途木材表面の削り加工。幅(mm)70高さ(mm)260質量(g)800奥行(mm)67刃幅(mm)58
桜日本 油台鉋
与板利器工業¥4,798税込¥5,2781個当日出荷から翌々日出荷手造りの技がはえる厳選された逸品です。刃部には刃物専用鋼を使用しています。くいつきがよく長切れし、研ぎやすく仕上がっています。油台を使用しているので乾燥に強い為、台が狂いにくいです。鉋の使用には刃の微調整が必要です。仕上げ加工の際には台の下端と裏金の微調整が必要です。用途木材の表面仕上げ。材質刃部:炭素工具鋼(SK-5) 台:樫
超硬ホールソー W1タイプ 替刃
神東工業¥8,998税込¥9,8981個翌々日出荷超硬ホールソー W1タイプの替刃です。用途ステンレス板、水道ガス管工事、電気工事、。自動車工業、造船、その他各種穴あけ作業
貴克 替刃式鉋替刃3枚入
与板利器工業¥2,998税込¥3,2981セット(3枚)当日出荷貴克替刃式鉋58mmの替刃です。切れなくなったら新品の替刃に交換をお願いします。用途鉋の交換用替刃。材質刃部:炭素工具鋼(SK-5) 袋入り刃幅(mm)58
バンド(替ペーパー)#120
イチグチ¥269税込¥2961個当日出荷から翌々日出荷差し替え簡単なペーパーホイルです。専用ゴムホルダー(ドラム)にペーパーを取り付けますから、簡単に取替えができます。用途金属の研磨、木工作業。粒度120最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000適合工具ドリル・ストレートグラインダー・小型グラインダー入数4個入
草刈用チップソーフッ素 消音
セフティー3¥2,798税込¥3,0781枚当日出荷用途雑草刈りに。高さ(mm)158質量(g)200穴径(Φmm)25.4奥行(mm)5外径(Φmm)158刃数(p)24刃厚(mm)1.8
フィルター
Nikon(ニコン)¥10,980税込¥12,0781個当日出荷から5日以内出荷ガラス面、光沢のあるプラスチック、陶器など、非金属の平滑面や水面の反射光を軽減またはカットします。 ガラス越し、あるいは水面の内部の撮影などに効果を発揮します。 また空気中の水蒸気や微少なゴミに反射した光もカットするため、青空をより青く表現することもできます。
プリンタ用紙(10本/箱:LE/LH/LZ-200J/200C用)
ケツト科学研究所¥1,998税込¥2,1981個当日出荷適合本体LE/LH/LZ-200J/200C用RoHS指令(10物質対応)対応紙幅(mm)58
レンズフィルター
MARUMI¥4,098税込¥4,5081枚当日出荷から6日以内出荷レンズ保護フィルター用途キズやホコリ、指紋などの汚れから大切なレンズを守ってくれる保護フィルター。形状ねじ込み式効果レンズ保護
PROTECTフィルター
Canon¥4,298税込¥4,7281個当日出荷レンズのカラーバランスを損なわない保護フィルター。 多層膜コーティングにより、有害な反射光を除去。用途常用フィルターとして最適タイプスクリュータイプ
円偏光フィルター
Canon¥12,980税込¥14,2781個当日出荷から5日以内出荷被写体の描写を妨げる有害な反射光をコントロールして、撮影効果を上げる偏光フィルター。 AFや測光系に影響なく、手軽に使える円形タイプ。 フィルターの上からレンズキャップが取り付け可能な新構造。用途ガラス面や水面の反射を除いたり、空の青さをより強調したい時などにタイプスクリュータイプ
レンズフィルター
MARUMI¥6,198税込¥6,8181枚4日以内出荷から6日以内出荷サーキュラー(円偏光)フィルター用途被写体の反射光除去と、色彩コントラストを強調するフィルター。形状ねじ込み式効果サーキュラー(円偏光)
レンズフィルター
MARUMI¥2,898税込¥3,1881枚5日以内出荷から6日以内出荷レンズ保護フィルター用途キズやホコリ、指紋などの汚れから大切なレンズを守ってくれる保護フィルター。形状ねじ込み式効果レンズ保護
...