カテゴリ
- 梱包用品(316)
- 制御機器(96)
- 農業機械(60)
- バイク部品(47)
- 測定用品(43)
- メカニカル部品(33)
- 自動車純正部品(32)
- 切削工具(22)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(18)
- 科学研究・開発用品(17)
- パソコン/周辺機器(15)
- トラック純正部品(14)
- 機構部品(13)
- バイク純正部品(12)
- 安全用品(9)
- 介護用品(6)
- カー用品(6)
- 電動工具(6)
- 店舗什器・備品(5)
- 自動車補修部品(5)
- 配管・水廻り設備部材(5)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
- 空調・照明・電設資材(4)
- オフィス家具(4)
- 救急・衛生(4)
- 研磨材(4)
- 印刷用紙/インク/印刷機(4)
- 農業・園芸資材(4)
- 作業工具(4)
- 防災用品(3)
- 学童・教育用品(3)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
- 電気材料(2)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- 建築金物(2)
- バッテリー・電装(2)
- 家電(2)
- 事務用品(2)
- 空圧工具(2)
- 保管用品(1)
- テープ(1)
- 卓上消耗品(1)
- 洗剤・除去剤(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 防犯用品(1)
- 測定関連サービス(1)
- 建材・エクステリア(1)
- ヘルスケア(1)
- 医療(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 自転車部品(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- 富士インパルス(317)
- BIGM(丸山製作所)(55)
- トヨタ(21)
- 共立電気計器(13)
- グーリング(12)
- スズキ(11)
- KEMET(11)
- 三菱ふそう(10)
- STMicro(10)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(10)
- シグマ光機(9)
- 大富士製紙(9)
- RS PRO(9)
- ゴールドメダル(9)
- イマオコーポレーション(8)
- SMC(8)
- TOA(8)
- 椿本チエイン(7)
- 富士電機(7)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「5×10×600」の検索結果

フューエルホース
NTB(66件のレビュー)¥429~税込¥472~1本当日出荷二重構造で耐油性に優れています。材質内層:NBR(ニトリルゴム)+PVC(ポリ塩化ビニル【黒】)、外層:CSM(ハイパロンゴム【グレー】)長さ(m)1
高温水用HTWシリーズホース
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥1,698~税込¥1,868~1本当日出荷から3日以内出荷ホースを金具に挿入するだけの簡単な組立(バンド締めや加締め作業が不要)で、水・温水で120℃まで使用可能なホースです。用途樹脂射出成形機などの金型温調用の耐熱ホース材質【内面チューブ・外面カバー】耐熱性合成ゴム色ブラック最高使用圧力(MPa)1使用流体水・温水補強層特殊合成繊維流体温度範囲(℃)120特性耐熱推奨雰囲気温度(℃)5~60
耐油ゴム系ガソリンホース
DAYTONA(デイトナ)(56件のレビュー)¥759~税込¥835~1本ほか当日出荷内側に合成ゴム(耐ガソリン性に優れる)、外側にポリエチレンゴム(耐候性に優れる)を使用し、高品質を実現。ホースクリップ5個付属。※インジェクション車のガソリンホースには使用できません。※ブレーキフルードには使用できません。付属品ホースクリップ:5個長さ(m)1耐圧(MPa)1
クラッチプッシュロッド
PMC¥1,498税込¥1,6481個当日出荷SCM435クロモリ鋼材に焼き入れ加工を施した高強度クラッチプッシュロッド。ロッドが摩耗するとリリースの作動を正確に伝達できず、クラッチが切れなくなったり滑りの原因になります。主な適合純正品番315B0800 / 92014-014 / 13102-013 / 220B0616 / 13118-007 / 92081-069 / 550D1615 / 13116-021 / 670B1507 / 411B0600長さ(mm)289適合車種カワサキ Z750-1000 '72-'80
フューエルホース
ALBA(アルバ)(34件のレビュー)¥639税込¥7031個欠品中ゴム製品は気候や寒暖の差等の理由で硬化していきます。 定期的な交換をお薦め致します。材質ゴム色黒長さ(m)1メーカー汎用
ペーパーミニフラップホイール(軸径3mm)
TRUSCO(5件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281箱(5個)当日出荷一般金属用です。研磨布と研磨布の間が多少開いているため、目づまりが少なく最後まで使用できます。放熱効果が大きくワークを変質させません。内面、曲面、平面、あらゆる研磨が可能です。また、回転数を調節することで柔らかい物から硬い物まで自在に研磨(ヘアライン加工も可能)できます。用途半円筒内部、コーナー部などの小さな異形品の研磨。 使用工具:マイクログラインダー。(エア・電動)最高使用回転数(min-1[r.p.m])25000軸長(mm)30材質(軸)スチール
低VOC両面接着テープNO.510
日東電工(旧:Permacel)¥79,980税込¥87,9781箱(2巻)当日出荷から25日以内出荷有機溶剤(トルエン、キシエン、酢酸エチルなど)を使用していません。VOCの放散量が、厚生労働省の室内濃度指針値以下です。基材に不織布を使用しており、被着体への馴染み・追従性が良好です。低臭、低VOCです。保持力に優れます。用途自動車内装部品の接着。住宅室内部材の接着。家電・OA機器の部品固定。材質基材:不織布、粘着材:無溶剤型アクリル系厚さ(mm)0.15色ホワイト粘着力(N/10mm)6
ブレーキディスクローター軽自動車用
制研化学工業(14件のレビュー)¥3,898~税込¥4,288~1枚当日出荷から5日以内出荷特殊防錆加工 特殊コーティングの採用で、高い防錆性能を実現! クロス研磨加工 交換直後から高い制動力を発揮します!
ハイスドリル レギュラ
グーリング¥14,980税込¥16,4781本当日出荷から20日以内出荷X型シンニング採用、難削材加工に最適なドリルです。用途合金鋼、難削材、ステンレス、チタン合金用仕様Ti材質HSCO先端角(°)130
ハイスドリル レギュラ ホモ処理
グーリング¥9,698税込¥10,6681本当日出荷から20日以内出荷一般の用途で使用される汎用ドリルです。用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用仕様N/標準材質HSS表面処理ホモ処理ねじれ角(°)118
マイクロフラップ(軸径3mm・アランダム)
イチグチ(2件のレビュー)¥669~税込¥736~1本ほか当日出荷から3日以内出荷加工物の形状によくなじみます。回転数を変えることにより、柔らかいものから硬いものまで自由な研磨ができます。自生作用で常に新しい砥粒面で研磨ができます。空冷作用のため、熱によるワークのひずみや、焼けがほとんど入りません。用途凹凸面、曲面の研磨。鋳物肌の研磨。細部、狭部の研磨。材質アルミナ砥材軸径(Φmm)3軸長(mm)30対応材質鉄、ステンレス、アルミ、木材、その他RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
ストレートシャンクドリル レギュラ タイプN 205
グーリング¥4,198~税込¥4,618~1本ほか当日出荷から翌々日出荷一般穴あけ用のスタンダードな汎用ドリルです。用途炭素鋼/合金鋼/鋳鉄/可鍛鋳鉄/グラファイト/焼結合金の加工材質SKH51
超硬ドリル3×D用 FIREコート
グーリング¥11,980税込¥13,1781本当日出荷から翌々日出荷幅広い加工に対応でき、高能率・高速加工が可能です。用途一般鋼、合金鋼、ステンレス、鋳鉄用。材質超硬RoHS指令(10物質対応)対応
深穴加工ドリル ロング ダークマージン 1.0mm~14.0mm
グーリング¥24,980税込¥27,4781本翌々日出荷から20日以内出荷深穴加工定番、高能率加工用ロングドリルです。用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用。材質HSS先端角(°)130表面処理ダークマージン
BJ351 ナチュラルサポーター(シリンダータイプ)
イマオコーポレーション¥6,398~税込¥7,038~1個当日出荷から5日以内出荷独自のロック機構により高い保持力が得られます。(ナールドナット仕様は保持力は低下します。)
高能率ドリル エンドミルシャンクドリル スタブ GU500
グーリング¥4,998税込¥5,4981本当日出荷から20日以内出荷粉末ハイスと多層コーティングの採用により、優れた耐摩耗性を備えるユニバーサルドリルです。公差h6のエンドミルシャンクにより、高精度のクランプと穴明けが可能です。用途構造用鋼および炭素鋼、1200N/平方ミリまでの高合金鋼、ステンレス鋼、鋳造材料、非鉄金属
超硬3枚刃フラットドリル 内部給油仕様 FB200 U 3XD
グーリング¥35,980税込¥39,5781本翌々日出荷傾斜面や曲面の穴あけ、パイロット不要でフラット底穴加工が可能です。用途一般鋼・合金鋼・ステンレス鋼・鋳物材質超硬刃数3先端角(°)180表面処理FIREコート
...