カテゴリ

  • 自動車純正部品(11,626)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(7,942)
  • バイク純正部品(7,568)
  • トラック純正部品(4,342)
  • 制御機器(4,102)
  • ねじ・ボルト・釘(3,561)
  • メカニカル部品(2,880)
  • 農業機械(2,768)
  • 切削工具(2,332)
  • 物流用品(1,673)
  • 油圧機器・油圧ホース(1,652)
  • 科学研究・開発用品(1,480)
  • 測定用品(1,422)
  • 機構部品(1,163)
  • パソコン/周辺機器(1,147)
  • 空調・照明・電設資材(1,097)
  • 作業工具(858)
  • FA担当者のオススメ新商品(736)
  • バイク部品(671)
  • 電気材料(557)
  • 配管・水廻り設備部材(553)
  • 建築金物(541)
  • 船舶用品・漁業資材(436)
  • 作業服(433)
  • オフィス家具(400)
  • 事務用品(388)
  • 店舗什器・備品(387)
  • 厨房用品(379)
  • 学童・教育用品(338)
  • 卓上消耗品(330)
  • 自動車補修部品(325)
  • 医療(312)
  • 家電(274)
  • 塗料(271)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(252)
  • 保管用品(250)
  • 電動工具(227)
  • 防犯用品(215)
  • 清掃用品(211)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(186)
  • 空圧工具(186)
  • 建材・エクステリア(172)
  • 梱包用品(170)
  • 研磨材(170)
  • カー用品(154)
  • 日用品(151)
  • 防災用品(150)
  • 縫製用品(133)
  • 安全用品(130)
  • 介護用品(130)
  • 農業・園芸資材(120)
  • エンジン工具(119)
  • 安全標識(113)
  • 接着剤・補修材(110)
  • バッテリー・電装(110)
  • 塗装・養生・内装用品(109)
  • 溶接用品(105)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(104)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(103)
  • フォークリフト・産機・建機用品(102)
  • テープ(83)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(83)
  • 測定関連サービス(80)
  • トラック用品・パーツ(80)
  • ヘルスケア(79)
  • 住設機器(78)
  • 食品・飲料(77)
  • 救急・衛生(75)
  • 自動車用オイル・ケミカル(75)
  • 洗車・清掃(74)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(68)
  • 洗剤・除去剤(66)
  • 鈑金・塗装(60)
  • 安全保護具(54)
  • 自転車部品(47)
  • 整備工具・収納(45)
  • はんだ関連・静電気対策用品(42)
  • 手袋(42)
  • クリーンルーム用品(39)
  • 安全靴・作業靴(38)
  • スプレー・オイル・グリス(33)
  • タイヤ・足回り(33)
  • 測量用品(土木/建設)(32)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(24)
  • トラック輸送・安全用品(24)
  • 理美容(23)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(21)
  • 農具(19)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(11)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(11)
  • ガレージ機器・整備設備(10)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(8)
  • 完成車(8)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(7)
  • マスク(7)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(6)
  • ハンコ・印鑑のオーダーサービス(6)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(1)

「5×30」の検索結果

69,638件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • M 5x30mm 蝶ボルト(スチール製/6個) エスコ

    M 5x30mm 蝶ボルト(スチール製/6個)

    エスコ
    310税込341
    1袋(6個)
    当日出荷
    エスコ品番EA949LF-530材質スチール長さ(mm)30ねじ径M5
  • 5.0mmx30m リンクチェーン(ステンレス製) エスコ

    5.0mmx30m リンクチェーン(ステンレス製)

    エスコ
    35,800税込39,380
    1個
    翌日出荷
    線径が大きく強度もつよいリンクチェーンです。
    仕様溶接ありエスコ品番EA980SA-530材質SUS304長さ(m)30使用荷重(t)250全長(m)30線径(Φmm)5使用荷重(kg)250仕上研磨仕上チェーン線径(Φmm)5チェーン内寸(mm)27.0×8.0
  • ケーブル LANケーブル CAT5 30m 変換名人

    ケーブル LANケーブル CAT5 30m

    変換名人
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    LANケーブル CAT5 [ 30m ]
    端子カテゴリー5対応RJ45コネクタ
  • 5x30mm スポンジパッキン(20m) エスコ

    5x30mm スポンジパッキン(20m)

    エスコ
    14,600税込16,060
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA997XR-530
  • M5x30mm ばねポスト(穴タイプ) エスコ

    M5x30mm ばねポスト(穴タイプ)

    エスコ
    1,540税込1,694
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA952SP-530材質SUS330質量(g)4.5寸法L(mm)30寸法d(mm)2寸法L1(mm)10寸法A(mm)5寸法D(Φmm)5寸法T(mm)1.2寸法MM5
  • M 5x30mm 蝶ボルト(ステンレス製/2個) エスコ

    M 5x30mm 蝶ボルト(ステンレス製/2個)

    エスコ
    530税込583
    1袋(2個)
    翌日出荷
    エスコ品番EA949HF-530材質ステンレス長さ(mm)30ねじ径M5
  • キーホルダー名札 5色30個入(片面表示タイプ) アーテック[学校教材・教育玩具]

    キーホルダー名札 5色30個入(片面表示タイプ)

    アーテック[学校教材・教育玩具]
    482税込530
    1セット
    当日出荷
    色ごとに管理ができるキーホルダー名札。透明ケース付。材質:PP.鉄,ニッケルメッキ、ケース:PP。サイズ:20×68×4mm。セット内容:本体×1
    用途学校・教室での学習活動に。児童・生徒の日常的な文具やワークショップ用として。セット内容イエロー、ブルー、レッド、グリーン、オレンジ 各×1材質PP.鉄,ニッケルメッキ寸法(mm)20×68×45色包装形態OPP袋
  • 5.0x30mm スプリングロールピン(6本) エスコ

    5.0x30mm スプリングロールピン(6本)

    エスコ
    285税込314
    1パック(6本)
    当日出荷
    エスコ品番EA949PC-507
  • M5x30mm ナベ頭小ネジ[ステンレス] エスコ

    M5x30mm ナベ頭小ネジ[ステンレス]

    エスコ
    615税込677
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA949SJ-54材質ステンレス頭部形状ナベ穴の形状十字穴
  • M5x30mm 皿頭タッピングビス(ステンレス/黒色/16本) エスコ

    M5x30mm 皿頭タッピングビス(ステンレス/黒色/16本)

    エスコ
    530税込583
    1パック(16本)
    当日出荷
    エスコ品番EA949AS-530材質ステンレス長さ(mm)30ねじ径M5頭部形状皿頭
  • 5.0mmx30m リンクチェーン(ステンレス製) エスコ

    5.0mmx30m リンクチェーン(ステンレス製)

    エスコ
    62,900税込69,190
    1本
    翌日出荷
    材質SUS316全長(m)30線径(Φmm)5使用荷重(kg)250
  • 5.0x30mm 割ピン(クロメートメッキ/35個) エスコ

    5.0x30mm 割ピン(クロメートメッキ/35個)

    エスコ
    1,760税込1,936
    1袋(35個)
    翌日出荷
    エスコ品番EA949WP-530
  • 8100 X-clean+ 5W30 MOTUL

    8100 X-clean+ 5W30

    MOTUL(2件のレビュー)
    46,980税込51,678
    1箱(5L×4缶)
    欠品中
    DPF(ディーゼル微粒子捕集フィルター)が目詰まりする原因となる成分の配合量を低減し、 欧州におけるディーゼルエンジン用オイルの規格であるACEA C3に適合。 VW504 00/507 00、MB229.51、BMW LL-04など欧州車メーカーの主だった承認を正式に取得。 承認毎にオイルを在庫する必要を低減。
    用途ガソリン/ディーゼル車用(スポーツ系)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類SAE5W-30ベースオイル100%化学合成ACEAC3RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • T5x30mm [Hexlobe]ドライバー(精密用) エスコ

    T5x30mm [Hexlobe]ドライバー(精密用)

    エスコ
    305税込336
    1本
    翌日出荷
    全長(mm)140商品構成単品
  • NEMA規格準拠 接地2P30A引掛プラグ(L5-30) 明工社

    NEMA規格準拠 接地2P30A引掛プラグ(L5-30)

    明工社(5件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    NEMA規格に準拠した極配置を採用しています。 外郭には衝撃に強いナイロン樹脂を採用しております。 色は白色と黒色の2種類をご用意しております。 緩みにくいワッシャー付き端子ねじを採用しています。 コードブッシングにより幅広い種類の電線を使用できます。
    用途サーバーラック用電源、医療機器用電源、機械設備用電源等形状引掛タイプ種類プラグ極数接地2P定格電圧(V)125定格電流(A)30適合電線(mm2)2CT、2RNCT、2PNCT、VCT、S-VCT:3.5・5.5NEMA規格NEMA L5-30RoHS指令(10物質対応)対応差込口形状接地2P 30A 125V引掛形
  • ステンレスワイヤ 5mmX30m 大綱

    ステンレスワイヤ 5mmX30m

    大綱
    9,998税込10,998
    1本
    翌々日出荷
    材質SUS304質量(kg)3.15長さ(m)30ロープ径(Φmm)5構成7×19破断荷重(kg)16.7
  • BY05-05S30L Bellnix(ベルニクス)

    BY05-05S30L

    Bellnix(ベルニクス)
    5,998税込6,598
    1個
    翌々日出荷
  • M5x30mm ナベ頭タッピングビス(ステンレス/黒色/10本) エスコ

    M5x30mm ナベ頭タッピングビス(ステンレス/黒色/10本)

    エスコ(1件のレビュー)
    375税込413
    1パック(10本)
    翌日出荷
    エスコ品番EA949AR-530材質ステンレス長さ(mm)30ねじ径M5頭部形状ナベ頭
  • AK-CBSA05-30BK 超フラットSATAケーブル アイネックス

    AK-CBSA05-30BK 超フラットSATAケーブル

    アイネックス
    799税込879
    1個
    3日以内出荷
    薄く短いコネクタと超薄ケーブルで取り回しに効果的です。
    仕様6Gb/s対応ブラックケーブル長(m)0.3コネクタ形状ラッチ付ケーブル長(cm)30
  • 5.0x30mm/5/16”Hex[Hexagon]インパクトビット エスコ

    5.0x30mm/5/16”Hex[Hexagon]インパクトビット

    エスコ
    890税込979
    1個
    翌日出荷
    軸径(Φmm)5/16”全長(mm)30先端サイズ5mm両頭機能片頭
  • M5x30mm[ISO-12.9]六角穴付ボルト(バネ付/4本 エスコ

    M5x30mm[ISO-12.9]六角穴付ボルト(バネ付/4本

    エスコ
    220税込242
    1パック(4本)
    翌日出荷
    材質ねじ:合金鋼(黒色酸化被膜)、ギザ付皿バネ:特殊合金鋼ピッチ(mm)0.8入数4個ねじサイズM5×30
  • M5x30mm 雄ねじカムレバー(固定式) エスコ

    M5x30mm 雄ねじカムレバー(固定式)

    エスコ
    1,760税込1,936
    1個
    翌日出荷
    材質レバー:アルミダイカスト (黒色粉体塗装)、ねじ・ワッシャー:亜鉛三価クロメート(SUM22L)、スラストワッシャー:ポリアミド(ガラス繊維強化)寸法(mm)ねじ:M5×30、R:70.4、H:22、D:18、L:30、M:0.8
  • M5x30mm 雄ねじカムレバー(固定式) エスコ

    M5x30mm 雄ねじカムレバー(固定式)

    エスコ
    1,640税込1,804
    1個
    翌日出荷
    材質レバー:アルミダイカスト (黒色粉体塗装)、ねじ・ワッシャー:亜鉛三価クロメート(SUM22L)、スラストワッシャー:ポリアミド(ガラス繊維強化)寸法(mm)ねじ:M5×30、R:52.3、H:17、D:15.5、L:30、M:0.8
  • (96001)ボルトワッシャー 5×30 ホンダ

    (96001)ボルトワッシャー 5×30

    ホンダ
    199税込219
    1個
    3日以内出荷
  • (90120)スクリュー,タッピング5×30 ホンダ

    (90120)スクリュー,タッピング5×30

    ホンダ
    369税込406
    1個
    3日以内出荷
  • (95801)ボルトワッシャー 5×30 ホンダ

    (95801)ボルトワッシャー 5×30

    ホンダ
    399税込439
    1個
    3日以内出荷
  • M5x30mm 雄ねじクランプレバー(シルバー) エスコ

    M5x30mm 雄ねじクランプレバー(シルバー)

    エスコ
    810税込891
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA948C-105形状L字形シルバー材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー回し半径(mm)40寸法B(mm)31材質(ねじ部)スチール取付部おねじ寸法G(mm)10取付長(mm)30取付穴径(mm)M5
  • M5x30mm 皿頭エンドストップ(ステンレス製) エスコ

    M5x30mm 皿頭エンドストップ(ステンレス製)

    エスコ
    880税込968
    1個
    翌日出荷
    仕様右ねじエスコ品番EA638SJ-2材質ステンレス(SUS316L)質量(g)約7ねじ径M5寸法b1(mm)33.7寸法d1(mm)7寸法d2(mm)10.4ねじ深さ(mm)20
  • M5x30mm 鍋頭エンドストップ(ステンレス製) エスコ

    M5x30mm 鍋頭エンドストップ(ステンレス製)

    エスコ
    345税込380
    1個
    翌日出荷
    仕様右ねじエスコ品番EA638SJ-12全長(mm)34質量(g)約8ねじ径M5筒径(Φmm)7頭径(mm)12ねじ深さ(mm)20
  • 横つりクランプ VAN-2t(5-30) イーグルクランプ

    横つりクランプ VAN-2t(5-30)

    イーグルクランプ
    57,980税込63,778
    1個
    4日以内出荷
    特殊合金製で軽量、ロックスプリング付きで取り付けも簡単です。
    用途適用部材:形鋼(山形鋼、みぞ形鋼、I形鋼、H形鋼)、鉄骨、橋梁、鉄鋼構造物、鋼板、鋼製梁、鋼製枠、造船用ロンジ材、クレーンビーム、鏡板、パイプ等、横つり用仕様ISO9004認証取得工場製トラスコ品番851-6240材質高抗張力鋼質量(kg)4.2基本使用荷重(t)2使用荷重(kg)400~2000有効寸法(mm)5~30
  • LEADER ブリオ 5W30 SP 4L REPSOL

    LEADER ブリオ 5W30 SP 4L

    REPSOL
    6,998税込7,698
    1個
    翌々日出荷
    LEADER(リーダーレンジ)ACEA、API、JASOなどの国際機関の規格を取得したオイル ガソリンで必要なAPI品質を取得しているNeoや、ガソリンおよびディーゼルエンジンに有効なACEA品質を取得するC2/C3、C6などがあります。エンジンに最適なものを求めるユーザーや、高品質な製品を求めるプロフェッショナルやショップの為にデザインされたオイルです。
    呼称全合成油危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APISP危険物の性状非水溶性
  • 黒染めワイヤロープ 5mmX30m 大綱

    黒染めワイヤロープ 5mmX30m

    大綱
    18,980税込20,878
    1本
    翌々日出荷
    質量(kg)2.625長さ(m)30表面処理四三酸化鉄被膜ロープ径(Φmm)5構成6×7破断荷重(kg)1490
  • M5x30mm 雄ねじミニクランプレバー(レッド) エスコ

    M5x30mm 雄ねじミニクランプレバー(レッド)

    エスコ
    740税込814
    1個
    翌日出荷
    材質レバー:亜鉛ダイカスト、ねじ:四三酸化鉄被膜(SUM22L)寸法(mm)ねじ:M5×30、A:30、B:30、D:10レッド
  • Gタイプ ノブボルト Φ35 M5×30 三星産業貿易

    Gタイプ ノブボルト Φ35 M5×30

    三星産業貿易
    36,980税込40,678
    1セット(500個)
    翌々日出荷
    五角形の使いやすいノブです。
    用途医療用具・食品・産業等各種機械、家具などトラスコ品番811-0294材質(本体)ABS樹脂種類五角形表面処理三価クロメート取付部おねじ耐熱温度(℃)80ねじの呼びM5取付長(mm)30材質(取付部)SUS
  • 5x30mm ピアスビス(皿頭/ステンレス/50本) エスコ

    5x30mm ピアスビス(皿頭/ステンレス/50本)

    エスコ
    1,870税込2,057
    1パック(50本)
    翌日出荷
    材質ステンレス寸法(mm)5×30入数50個
  • トリップメータ 34721-05D30 スズキ

    トリップメータ 34721-05D30

    スズキ
    10,980税込12,078
    1個
    4日以内出荷
  • スクリユ 13602-05A30 スズキ

    スクリユ 13602-05A30

    スズキ
    148税込163
    1個
    4日以内出荷
...