カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(3,412)
- 農業機械(2,555)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2,369)
- 切削工具(2,093)
- 制御機器(2,024)
- 物流用品(1,504)
- 油圧機器・油圧ホース(1,320)
- 空調・照明・電設資材(1,015)
- メカニカル部品(989)
- 測定用品(944)
- パソコン/周辺機器(869)
- 機構部品(852)
- FA担当者のオススメ新商品(638)
- バイク部品(621)
- 作業工具(560)
- 配管・水廻り設備部材(494)
- 船舶用品・漁業資材(428)
- 科学研究・開発用品(368)
- 事務用品(344)
- 建築金物(337)
- 作業服(336)
- 自動車補修部品(294)
- 電気材料(271)
- 厨房用品(241)
- 学童・教育用品(216)
- 店舗什器・備品(215)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(195)
- 家電(187)
- 電動工具(179)
- 塗料(178)
- バイク純正部品(176)
- 卓上消耗品(171)
- 清掃用品(160)
- 空圧工具(157)
- 研磨材(147)
- 日用品(132)
- カー用品(116)
- オフィス家具(115)
- 縫製用品(113)
- 防犯用品(106)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(101)
- 梱包用品(101)
- 塗装・養生・内装用品(96)
- 建材・エクステリア(95)
- 安全用品(91)
- 防災用品(91)
- 接着剤・補修材(90)
- 医療(89)
- バッテリー・電装(87)
- ポンプ・送風機・電熱機器(80)
- 安全標識(77)
- 食品・飲料(77)
- 溶接用品(76)
- エンジン工具(75)
- 介護用品(73)
- トラック用品・パーツ(73)
- テープ(72)
- 印刷用紙/インク/印刷機(72)
- 洗車・清掃(69)
- 農業・園芸資材(65)
- 自動車用オイル・ケミカル(64)
- フォークリフト・産機・建機用品(64)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(61)
- 洗剤・除去剤(60)
- 保管用品(57)
- 肥料・農薬・除草剤・種(57)
- 鈑金・塗装(56)
- ヘルスケア(48)
- 自転車部品(46)
- 手袋(39)
- 安全保護具(37)
- 救急・衛生(35)
- はんだ関連・静電気対策用品(33)
- 住設機器(33)
- 安全靴・作業靴(31)
- 自動車純正部品(29)
- タイヤ・足回り(28)
- スプレー・オイル・グリス(27)
- 整備工具・収納(24)
- 測量用品(土木/建設)(23)
- 自転車整備工具・アクセサリー(23)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(21)
- トラック輸送・安全用品(17)
- 農具(16)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(11)
- 理美容(11)
- クリーンルーム用品(11)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(11)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(7)
- 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(7)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(6)
- ハンコ・印鑑のオーダーサービス(6)
- マスク(4)
- ガレージ機器・整備設備(2)
- トラック純正部品(2)
- 完成車(1)
- トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(72)
- 大阪魂(2,639)
- コガネイ(1,680)
- KITO(キトー)(1,305)
- BIGM(丸山製作所)(987)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(766)
- 三菱電機(417)
- ホンダ(398)
- ParkerTAIYO(377)
- Panasonic(パナソニック)(353)
- タンガロイ(352)
- 新ダイワ(339)
- スバル(328)
- TRUSCO(308)
- CKD(274)
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(243)
- 廣杉計器(242)
- omron(オムロン)(197)
- エスコ(194)
- 三菱(185)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
「5×30」の検索結果

5.0mmx30m リンクチェーン(ステンレス製)
エスコ¥35,800税込¥39,3801個翌日出荷線径が大きく強度もつよいリンクチェーンです。仕様溶接ありエスコ品番EA980SA-530材質SUS304長さ(m)30使用荷重(t)250全長(m)30線径(Φmm)5使用荷重(kg)250仕上研磨仕上チェーン線径(Φmm)5チェーン内寸(mm)27.0×8.0
M5x30mm ばねポスト(穴タイプ)
エスコ¥1,540税込¥1,6941個翌日出荷エスコ品番EA952SP-530材質SUS330質量(g)4.5寸法L(mm)30寸法d(mm)2寸法L1(mm)10寸法A(mm)5寸法D(Φmm)5寸法T(mm)1.2寸法MM5![キーホルダー名札 5色30個入(片面表示タイプ) アーテック[学校教材・教育玩具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono85210004-220701-02.jpg)
キーホルダー名札 5色30個入(片面表示タイプ)
アーテック[学校教材・教育玩具]¥482税込¥5301セット当日出荷色ごとに管理ができるキーホルダー名札。透明ケース付。材質:PP.鉄,ニッケルメッキ、ケース:PP。サイズ:20×68×4mm。セット内容:本体×1用途学校・教室での学習活動に。児童・生徒の日常的な文具やワークショップ用として。セット内容イエロー、ブルー、レッド、グリーン、オレンジ 各×1材質PP.鉄,ニッケルメッキ寸法(mm)20×68×4色5色包装形態OPP袋
NEMA規格準拠 接地2P30A引掛プラグ(L5-30)
明工社(5件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷NEMA規格に準拠した極配置を採用しています。 外郭には衝撃に強いナイロン樹脂を採用しております。 色は白色と黒色の2種類をご用意しております。 緩みにくいワッシャー付き端子ねじを採用しています。 コードブッシングにより幅広い種類の電線を使用できます。用途サーバーラック用電源、医療機器用電源、機械設備用電源等形状引掛タイプ種類プラグ極数接地2P定格電圧(V)125定格電流(A)30適合電線(mm2)2CT、2RNCT、2PNCT、VCT、S-VCT:3.5・5.5NEMA規格NEMA L5-30RoHS指令(10物質対応)対応差込口形状接地2P 30A 125V引掛形
M5x30mm ナベ頭タッピングビス(ステンレス/黒色/10本)
エスコ(1件のレビュー)¥375税込¥4131パック(10本)翌日出荷エスコ品番EA949AR-530材質ステンレス長さ(mm)30ねじ径M5頭部形状ナベ頭
M5x30mm 雄ねじクランプレバー(シルバー)
エスコ¥810税込¥8911個翌日出荷エスコ品番EA948C-105形状L字形色シルバー材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー回し半径(mm)40寸法B(mm)31材質(ねじ部)スチール取付部おねじ寸法G(mm)10取付長(mm)30取付穴径(mm)M5
M5x30mm 皿頭エンドストップ(ステンレス製)
エスコ¥880税込¥9681個翌日出荷仕様右ねじエスコ品番EA638SJ-2材質ステンレス(SUS316L)質量(g)約7ねじ径M5寸法b1(mm)33.7寸法d1(mm)7寸法d2(mm)10.4ねじ深さ(mm)20
M5x30mm 鍋頭エンドストップ(ステンレス製)
エスコ¥345税込¥3801個翌日出荷仕様右ねじエスコ品番EA638SJ-12全長(mm)34質量(g)約8ねじ径M5筒径(Φmm)7頭径(mm)12ねじ深さ(mm)20
横つりクランプ VAN-2t(5-30)
イーグルクランプ¥57,980税込¥63,7781個4日以内出荷特殊合金製で軽量、ロックスプリング付きで取り付けも簡単です。用途適用部材:形鋼(山形鋼、みぞ形鋼、I形鋼、H形鋼)、鉄骨、橋梁、鉄鋼構造物、鋼板、鋼製梁、鋼製枠、造船用ロンジ材、クレーンビーム、鏡板、パイプ等、横つり用仕様ISO9004認証取得工場製トラスコ品番851-6240材質高抗張力鋼質量(kg)4.2基本使用荷重(t)2使用荷重(kg)400~2000有効寸法(mm)5~30
LEADER ブリオ 5W30 SP 4L
REPSOL¥6,998税込¥7,6981個翌々日出荷LEADER(リーダーレンジ)ACEA、API、JASOなどの国際機関の規格を取得したオイル ガソリンで必要なAPI品質を取得しているNeoや、ガソリンおよびディーゼルエンジンに有効なACEA品質を取得するC2/C3、C6などがあります。エンジンに最適なものを求めるユーザーや、高品質な製品を求めるプロフェッショナルやショップの為にデザインされたオイルです。呼称全合成油危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APISP危険物の性状非水溶性
Gタイプ ノブボルト Φ35 M5×30
三星産業貿易¥36,980税込¥40,6781セット(500個)翌々日出荷五角形の使いやすいノブです。用途医療用具・食品・産業等各種機械、家具などトラスコ品番811-0294材質(本体)ABS樹脂種類五角形表面処理三価クロメート取付部おねじ耐熱温度(℃)80ねじの呼びM5取付長(mm)30材質(取付部)SUS
Tタイプ ノブボルト Φ25 M5×30
三星産業貿易¥89,980税込¥98,9781セット(1000個)翌々日出荷フェノール樹脂で耐熱・耐薬に優れたノブです。用途医療用具・食品・産業等各種機械、家具などトラスコ品番811-0353材質(本体)フェノール種類三角形表面処理三価クロメート取付部おねじ耐熱温度(℃)150ねじの呼びM5取付長(mm)30材質(取付部)SUS
NEMA規格準拠 接地2P30A引掛コネクターボデー(L5-30)
明工社¥2,398税込¥2,6381個当日出荷NEMA規格に準拠した極配置を採用しています。 外郭には衝撃に強いナイロン樹脂を採用しております。 色は白色と黒色の2種類をご用意しております。 緩みにくいワッシャー付き端子ねじを採用しています。 コードブッシングにより幅広い種類の電線を使用できます。用途サーバーラック用電源、医療機器用電源、機械設備用電源等形状引掛タイプ種類ボディ極数接地2P定格電圧(V)125定格電流(A)30適合電線(mm2)2CT、2RNCT、2PNCT、VCT、S-VCT:3.5・5.5NEMA規格NEMA L5-30RoHS指令(10物質対応)対応差込口形状接地2P 30A 125V引掛形
キャンディノブボルト M5×30 黒
三星産業貿易¥2,898税込¥3,1881セット(30個)3日以内出荷キャンディーの形をしたノブです。用途医療用具・食品・産業等各種機械、家具などトラスコ品番811-0278材質(本体)ASA樹脂種類キャンディ形表面処理三価クロメート取付部おねじ耐熱温度(℃)80ねじの呼びM5取付長(mm)30材質(取付部)SUS
クリヤーブツク A5 30P クロ
リヒトラブ¥799税込¥8791冊4日以内出荷表紙が360°折り返せるクリヤーブック。とじ具下部のボタンを押すと簡単にとじ具が開きます。順番にリングをつまんで閉じられます。背表紙が付いているのに360°折り返して使えます。中台紙なし。交換用ポケット/N-2010(交換用ポケットは中台紙付きのため、本体付属ポケットとは異なります)材質表紙/ポリプロピレン(生地厚0.75mm)、ポケット/ポリプロピレン(生地厚0.06mm)、とじ具/ポリカーボネート・ポリプロピレン寸法(mm)187 × 25 × 224色24黒タイプS型規格A5穴数20穴最大収納枚数(枚)ポケット:35収納枚数(枚)ポケット30
クリヤーブツク B5 30P クロ
リヒトラブ¥849税込¥9341冊4日以内出荷表紙が360°折り返せるクリヤーブック。とじ具下部のボタンを押すと簡単にとじ具が開きます。順番にリングをつまんで閉じられます。背表紙が付いているのに360°折り返して使えます。中台紙なし。※交換用ポケット/N-2005(交換用ポケットは中台紙付きのため、本体付属ポケットとは異なります)材質表紙/ポリプロピレン(生地厚0.75mm)、ポケット/ポリプロピレン(生地厚0.06mm)、とじ具/ABS樹脂・ポリプロピレン寸法(mm)218 × 25 × 271色24黒タイプS型規格B5穴数26穴最大収納枚数(枚)ポケット:35収納枚数(枚)ポケット30
Nハンマーフィックス N5×30/5P (100本入り)
フィッシャージャパン¥2,498税込¥2,7481セット(100本)当日出荷プラグ頭部は鍋形状です。 プラグにビスがセットされています。 叩き込むだけの迅速な作業を実現します。 打ち込みストッパーが叩き込み中のプラグ拡張を低減します。 ステンレスタイプです。用途ALC・コンクリート用仕様打込み式樹脂プラグトラスコ品番494-1764材質ポリアミド樹脂PA6(ナイロン6)長さ(mm)30質量(g)331下穴径(Φmm)5外径(Φmm)5適合材ALC・コンクリート最大引張荷重(kN)1.1穿孔深さ(mm)45取付厚(mm)5
高圧スムージーホース5.0mmX30m ロック一発カプラ付き
フジマック¥75,980税込¥83,5781セット(3個)4日以内出荷高圧空気圧力専用エアーホースです。 超ソフトタイプで折れグセがつきにくく作業性に優れています。 ワンタッチで接続が可能です。 ロックタイプで安全です。用途高圧空気圧専用エアーホーストラスコ品番838-7104材質塩ビ系エラストマー質量(kg)2色黒長さ(m)30使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)5最高使用圧力(MPa)3外径(Φmm)9使用流体圧縮空気特性柔軟性/滑り性
LEADER C2C3 5W30 SP 20L
REPSOL¥32,980税込¥36,2781個翌々日出荷LEADER(リーダーレンジ)ACEA、API、JASOなどの国際機関の規格を取得したオイル ガソリンで必要なAPI品質を取得しているNeoや、ガソリンおよびディーゼルエンジンに有効なACEA品質を取得するC2/C3、C7などがあります。エンジンに最適なものを求めるユーザーや、高品質な製品を求めるプロフェッショナルやショップの為にデザインされたオイルです。呼称全合成油粘度5W-30危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APISPベースオイル化学合成油ACEAC2/C3危険物の性状非水溶性
ロジカル・抗ウイルスノート・方眼・B5 30枚
ナカバヤシ¥238税込¥2621個3日以内出荷表紙の印刷に銀系無機抗ウイルス剤を配合しています。 SIAA認証製品。安全性基準に適合しています。 清潔を重視する方・共有使用に最適です。 ページの角が丸い、やさしい形です。用途提出などの共有使用、病院などの医療用付属品科目シールサイズセミB5枚数30本体質量(g)120寸法(横×縦×厚さ)(mm)179×252×3紙質上質紙70g/m2罫方眼5mm(10mm実線入)罫幅(mm)5(10mm実線入)材質(表紙)ボール紙RoHS指令(10物質対応)対応製本背クロス糸綴じ製本
鋼板・敷鉄板水平つり用クランプ VAFS-600kg(5-30)
イーグルクランプ¥49,980税込¥54,9781個4日以内出荷ラッチ式ロック装置付き。鋼板、式鉄板水平つりクランプです。用途鋼板、H鋼、パイプの水平移動、適用部材:鋼板、敷鉄板、H形鋼仕様ISO9001認証取得工場製トラスコ品番851-6238材質高抗張力鋼質量(kg)2.6基本使用荷重(t)0.6使用荷重(kg)120~600有効寸法(mm)5~30
鋼板・敷鉄板水平つり用クランプ VAFS-1t(5-30)
イーグルクランプ¥57,980税込¥63,7781個4日以内出荷ラッチ式ロック装置付き。鋼板、式鉄板水平つりクランプです。用途鋼板、H鋼、パイプの水平移動、適用部材:鋼板、敷鉄板、H形鋼仕様ISO9001認証取得工場製トラスコ品番851-6237材質高抗張力鋼質量(kg)3.7基本使用荷重(t)1使用荷重(kg)200~1000有効寸法(mm)5~30
LEADER DL1 5W30 20L
REPSOL¥29,980税込¥32,9781個3日以内出荷LEADER(リーダーレンジ)ACEA、API、JASOなどの国際機関の規格を取得したオイル ガソリンで必要なAPI品質を取得しているNeoや、ガソリンおよびディーゼルエンジンに有効なACEA品質を取得するC2/C3、C6などがあります。エンジンに最適なものを求めるユーザーや、高品質な製品を求めるプロフェッショナルやショップの為にデザインされたオイルです。呼称全合成油危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
...










![キーホルダー名札 5色30個入(片面表示タイプ) アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono85210004-220701-02.jpg)

![M5x30mm ナベ頭小ネジ[ステンレス] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03688781-180827-02.jpg)





![5.0x30mm/5/16”Hex[Hexagon]インパクトビット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44088267-190802-02.jpg)