カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(2,506)
  • 制御機器(1,927)
  • メカニカル部品(1,831)
  • 農業機械(1,733)
  • 切削工具(1,616)
  • FA担当者のオススメ新商品(1,504)
  • 測定用品(1,263)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,197)
  • 油圧機器・油圧ホース(1,172)
  • パソコン/周辺機器(949)
  • 機構部品(662)
  • 自動車補修部品(640)
  • 空調・照明・電設資材(570)
  • 配管・水廻り設備部材(557)
  • 作業工具(492)
  • 物流用品(489)
  • バイク部品(427)
  • 事務用品(284)
  • 建築金物(271)
  • 科学研究・開発用品(262)
  • バイク純正部品(245)
  • 船舶用品・漁業資材(229)
  • 研磨材(220)
  • 店舗什器・備品(197)
  • 作業服(197)
  • 家電(189)
  • 電動工具(175)
  • 電気材料(170)
  • 卓上消耗品(145)
  • 厨房用品(143)
  • 清掃用品(134)
  • 学童・教育用品(129)
  • 縫製用品(123)
  • 塗料(113)
  • 日用品(93)
  • オフィス家具(93)
  • 溶接用品(88)
  • 防災用品(84)
  • 塗装・養生・内装用品(80)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(77)
  • 梱包用品(76)
  • テープ(75)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(72)
  • 建材・エクステリア(69)
  • 空圧工具(69)
  • 介護用品(68)
  • カー用品(68)
  • エンジン工具(68)
  • 農業・園芸資材(66)
  • 防犯用品(64)
  • フォークリフト・産機・建機用品(64)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(61)
  • 安全標識(56)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(54)
  • 医療(52)
  • 安全用品(51)
  • 手袋(51)
  • 保管用品(47)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(46)
  • 接着剤・補修材(43)
  • 鈑金・塗装(42)
  • 食品・飲料(42)
  • 安全靴・作業靴(41)
  • 測量用品(土木/建設)(34)
  • タイヤ・足回り(34)
  • 自動車用オイル・ケミカル(33)
  • 住設機器(32)
  • 農具(32)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(30)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(29)
  • はんだ関連・静電気対策用品(28)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(28)
  • 自転車部品(27)
  • バッテリー・電装(26)
  • トラック輸送・安全用品(26)
  • 洗車・清掃(24)
  • トラック用品・パーツ(23)
  • 自動車純正部品(21)
  • 安全保護具(21)
  • スプレー・オイル・グリス(20)
  • ヘルスケア(16)
  • 救急・衛生(14)
  • 整備工具・収納(14)
  • マスク(14)
  • 洗剤・除去剤(11)
  • トラック純正部品(8)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(7)
  • クリーンルーム用品(6)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(6)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(5)
  • 完成車(4)
  • 理美容(3)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(3)
  • ガレージ機器・整備設備(3)
  • ハンコ・印鑑のオーダーサービス(1)
  • 名入れカレンダー(1)

「5×40」の検索結果

23,636件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • トルクレンチ 5-40N.m EMERSON(エマーソン)

    トルクレンチ 5-40N.m

    EMERSON(エマーソン)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    材質 本体:40CR鋼材 / ロックリング:アルミ グリップ&エンド:アルミ 。赤いトルク調整部が目を引き、アクセント。全体的に細身でスッキリしており、高級感のあるマット仕様。精密機器、自転車、バイクの内装部品に向いており、コンパクトで狭い場所での作業に適している。
    用途トルク対応レンジ幅(mm)30高さ(mm)30奥行(mm)238本体質量(g)334
  • 5x40mm スポンジパッキン(20m) エスコ

    5x40mm スポンジパッキン(20m)

    エスコ
    15,100税込16,610
    1個
    欠品中
    エスコ品番EA997XR-540
  • 5x40mm 丸リング(ステンレス製) エスコ

    5x40mm 丸リング(ステンレス製)

    エスコ
    190税込209
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA638DN-69材質ステンレス(SUS316)質量(g)24種類リンク内径(Φmm)40線径(Φmm)5表面処理研磨
  • M5x40mm 皿頭タッピングビス(ステンレス/黒色/12本) エスコ

    M5x40mm 皿頭タッピングビス(ステンレス/黒色/12本)

    エスコ
    485税込534
    1パック(12本)
    当日出荷
    エスコ品番EA949AS-540材質ステンレス長さ(mm)40ねじ径M5頭部形状皿頭
  • DM3AT-SF-PEJM5(40) HIROSE(ヒロセ電機)

    DM3AT-SF-PEJM5(40)

    HIROSE(ヒロセ電機)
    469税込516
    1個
    翌々日出荷
  • 5x40mm メジャーネイル エスコ

    5x40mm メジャーネイル

    エスコ
    3,300税込3,630
    1セット(100本)
    翌日出荷
    エスコ品番EA949CR-40
  • 5.0x40mm 割ピン(三価クロメート/4本) エスコ

    5.0x40mm 割ピン(三価クロメート/4本)

    エスコ
    285税込314
    1パック(4本)
    翌日出荷
    エスコ品番EA949PF-540
  • 5-40mm/17個組 革ポンチ エスコ

    5-40mm/17個組 革ポンチ

    エスコ
    40,600税込44,660
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA576FB
  • M5x40mm ナベ頭タッピングビス(ステンレス/黒色/10本) エスコ

    M5x40mm ナベ頭タッピングビス(ステンレス/黒色/10本)

    エスコ
    440税込484
    1パック(10本)
    翌日出荷
    エスコ品番EA949AR-540材質ステンレス長さ(mm)40ねじ径M5頭部形状ナベ頭
  • ステン 1号蝶番 5x40 (B型) スリーナイン島野

    ステン 1号蝶番 5x40 (B型)

    スリーナイン島野
    1,398税込1,538
    1組
    当日出荷
    寸法(mm)40耐荷重(kg)5(1組)仕上#400適合ガラス厚(mm)5、6
  • ミニクリプトン型LED LDF5LF40WE17TM 東京メタル

    ミニクリプトン型LED LDF5LF40WE17TM

    東京メタル
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    ミニクリプトンのように全方向へ光が広がります。
    トラスコ品番369-8191材質ガラス等全長(mm)67電源(V)100電圧(V)100消費電力(W)4.5電球(W)相当:40口金E17外径(Φmm)35定格寿命(時間)20000電球形状ミニクリプトン型色温度(K)2700光源色電球色色(本体)ホワイト配光角度(°)290明るさ(Lm)440演色指数(Ra)80エコロジー商品省エネ
  • 横つり用クランプ G-3t(5-40) イーグルクランプ

    横つり用クランプ G-3t(5-40)

    イーグルクランプ
    149,000税込163,900
    1個
    4日以内出荷
    形鋼のつり上げや反転に適したクランプです。 I形鋼のようなフェースの短いものにも使用できます。 ラッチ式ロック装置付き。 形鋼用のロングセラーです。
    用途形鋼(山形鋼、みぞ形鋼、I形鋼、H形鋼)、鉄骨、橋梁、鉄鋼構造物、鋼板などの横吊り作業仕様ISO9001認証取得工場製トラスコ品番851-6166材質高抗張力鋼質量(kg)18.8使用荷重(kg)600~3000
  • 横つり用クランプ G-5t(5-40) イーグルクランプ

    横つり用クランプ G-5t(5-40)

    イーグルクランプ
    219,800税込241,780
    1個
    4日以内出荷
  • M5x40mm ナベ頭小ネジ[ステンレス] エスコ

    M5x40mm ナベ頭小ネジ[ステンレス]

    エスコ
    615税込677
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA949SJ-55材質ステンレス頭部形状ナベ穴の形状十字穴
  • 5.0x40mm 割ピン(ステンレス製/2本) エスコ

    5.0x40mm 割ピン(ステンレス製/2本)

    エスコ
    375税込413
    1パック(2本)
    翌日出荷
    エスコ品番EA949PE-504
  • 横つり用クランプ AMS-5t(5-40) イーグルクランプ

    横つり用クランプ AMS-5t(5-40)

    イーグルクランプ
    189,800税込208,780
    1個
    4日以内出荷
  • EVOLUTION 900 FT 5W40 elf

    EVOLUTION 900 FT 5W40

    elf
    64,980税込71,478
    1ケース(4L×6缶)
    3日以内出荷
    エルフがレーシングフィールドで40年以上にわたって培ってきた合成潤滑油技術を結集したプレミアムエンジンオイルです。ヨーロッパ自動車メーカー各社の認証規格を取得、輸入車から国産車の過給機付(ターボやスーパーチャージャー)エンジン、自然吸気(NA)エンジン、直噴(ダイレクトインジェクション)エンジンなど幅広く対応します。
    用途ガソリン・ディーゼルエンジン車用4サイクルエンジンオイル規格ACEA:A3/B4適合範囲エンジン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APISN/CFSAE5W40ベースオイル全化学合成油危険物の性状非水溶性
  • ピン(5×40 ヤンマー

    ピン(5×40

    ヤンマー
    649税込714
    1個
    6日以内出荷
    ピン(5×40
  • M5x40mm 雄ねじクランプレバー(オレンジ) エスコ

    M5x40mm 雄ねじクランプレバー(オレンジ)

    エスコ
    860税込946
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA948CB-106形状L字形オレンジ材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー回し半径(mm)40寸法B(mm)31材質(ねじ部)スチール取付部おねじ寸法G(mm)10取付長(mm)40取付穴径(mm)M5
  • キャンディノブボルト M5×40 黒 三星産業貿易

    キャンディノブボルト M5×40 黒

    三星産業貿易
    3,598税込3,958
    1セット(30個)
    翌々日出荷
    キャンディーの形をしたノブです。
    用途医療用具・食品・産業等各種機械、家具などトラスコ品番811-0279材質(本体)ASA樹脂種類キャンディ形表面処理三価クロメート取付部おねじ耐熱温度(℃)80ねじの呼びM5取付長(mm)40材質(取付部)SUS
  • M5x40mm 雄ねじクランプレバー(シルバー) エスコ

    M5x40mm 雄ねじクランプレバー(シルバー)

    エスコ
    860税込946
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA948C-106形状L字形シルバー材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー回し半径(mm)40寸法B(mm)31材質(ねじ部)スチール取付部おねじ寸法G(mm)10取付長(mm)40取付穴径(mm)M5
  • MOTOREX T/SPEED 5W40 20L DAYTONA(デイトナ)

    MOTOREX T/SPEED 5W40 20L

    DAYTONA(デイトナ)
    53,980税込59,378
    1個
    欠品中
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
  • Gタイプ ノブボルト Φ35 M5×40 三星産業貿易

    Gタイプ ノブボルト Φ35 M5×40

    三星産業貿易
    39,980税込43,978
    1セット(500個)
    翌々日出荷
    五角形の使いやすいノブです。
    用途医療用具・食品・産業等各種機械、家具などトラスコ品番811-0296材質(本体)ABS樹脂種類五角形表面処理三価クロメート取付部おねじ耐熱温度(℃)80ねじの呼びM5取付長(mm)40材質(取付部)SUS
  • MOTOREX BOXER 5W40 4L DAYTONA(デイトナ)

    MOTOREX BOXER 5W40 4L

    DAYTONA(デイトナ)
    13,980税込15,378
    1個
    3日以内出荷
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
  • エボリューションC3 5W40 SN/CF 5L REPSOL

    エボリューションC3 5W40 SN/CF 5L

    REPSOL
    11,980税込13,178
    1個
    翌々日出荷
    ELITE(エリートレンジ) 自動車メーカーの承認が必要な欧米社用に配合された全合成油 エリート・エボリューションは灰分が少なく、MID SAPSまたはLOW SAPSとも呼ばれ、後処理システムに適した添加剤を配合しており、最新の環境基準に対応する為に必要なディーゼル用フィルター(DPF)または、ガソリン用フィルター(GPF)を備えた車両にとって特に重要です。
    呼称全合成油危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APISN/CFACEAC3危険物の性状非水溶性
  • コンビショックレスハンマー用ピン2 5Wx40 オーエッチ工業

    コンビショックレスハンマー用ピン2 5Wx40

    オーエッチ工業
    139税込153
    1個
    3日以内出荷
    トラスコ品番808-0248適合機種CS-20RoHS指令(10物質対応)対応
  • エボリューションC3 5W40 SN/CF 1L REPSOL

    エボリューションC3 5W40 SN/CF 1L

    REPSOL
    2,498税込2,748
    1個
    翌々日出荷
    ELITE(エリートレンジ)。自動車メーカーの承認が必要な欧米社用に配合された全合成油 エリート・エボリューションは灰分が少なく、MID SAPSまたはLOW SAPSとも呼ばれ、後処理システムに適した添加剤を配合しており、最新の環境基準に対応する為に必要なディーゼル用フィルター(DPF)または、ガソリン用フィルター(GPF)を備えた車両にとって特に重要です。
    呼称全合成油危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APISN/CFACEAC3危険物の性状非水溶性
  • CROSSPOWER 5W40 MOTOREX(モトレックス)

    CROSSPOWER 5W40

    MOTOREX(モトレックス)(5件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1缶(1L)ほか
    5日以内出荷から7日以内出荷
    最新技術で開発された4ストオフロード車に最適。湿式多板クラッチに理想的なマッチングを見せます。KTMほか、多くのモトクロスレーシングチームとの協同開発で誕生しました。摩擦による抵抗が少なく、パワーロスを低減、低温から高温まであらゆる温度領域で安定した性能を発揮。100%化学合成油。用途:オートバイ用4サイクルガソリンエンジンオイル
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類JASO規格MA危険物の性状非水溶性
  • AG540 豚クレストマジック内綿 ACE GLOVE(エースグローブ)

    AG540 豚クレストマジック内綿

    ACE GLOVE(エースグローブ)
    879税込967
    1双
    当日出荷
    マジックタイプによりしっかりフィットして作業性がよい。内綿付で夏はさわやか、冬は暖かい。
    用途建設、土木、鉄鋼、機械、運送、荷役、園芸、レジャー加工内綿
  • POWER SYNT 5W40 MOTOREX(モトレックス)

    POWER SYNT 5W40

    MOTOREX(モトレックス)(2件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1缶(1L)ほか
    5日以内出荷から7日以内出荷
    MOTOREX4サイクルラインナップ中、最上級グレードオイル。金属表面の油膜形成に優れているため、磨耗による抵抗が少なく、パワーロスを低減。低温から高温まであらゆる温度領域で安定した性能を発揮するエンジンに優しいオイルです。100%化学合成油。用途:オートバイ用4サイクルガソリンエンジンオイル。JASO:MA 。API:SG
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
  • MOTOREX BOXER 5W40 1L DAYTONA(デイトナ)

    MOTOREX BOXER 5W40 1L

    DAYTONA(デイトナ)
    3,698税込4,068
    1個
    4日以内出荷
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
  • M5x40mm ナベ頭小ねじ(ステンレス/有磁性/12本) エスコ

    M5x40mm ナベ頭小ねじ(ステンレス/有磁性/12本)

    エスコ
    420税込462
    1パック(12本)
    翌日出荷
    エスコ品番EA949AE-157材質ステンレス長さ(mm)40ねじ径M5頭部形状ナベ頭
  • シール(15×5×40 ヤンマー

    シール(15×5×40

    ヤンマー
    579税込637
    1個
    6日以内出荷
    シール(15×5×40
  • ツィストリング製本用綴具 B5 40枚 リヒトラブ

    ツィストリング製本用綴具 B5 40枚

    リヒトラブ
    579税込637
    1組(40枚)
    4日以内出荷
  • ソケットキャップスクリュー 5X40 TAKEGAWA(武川)

    ソケットキャップスクリュー 5X40

    TAKEGAWA(武川)
    299税込329
    1セット
    5日以内出荷
    スペシャルパーツ武川/補修部品
  • MOTOREX T/SPEED 5W40 4L DAYTONA(デイトナ)

    MOTOREX T/SPEED 5W40 4L

    DAYTONA(デイトナ)
    11,980税込13,178
    1個
    4日以内出荷
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
  • MOTOREX C/POWER 5W40 20L DAYTONA(デイトナ)

    MOTOREX C/POWER 5W40 20L

    DAYTONA(デイトナ)
    65,980税込72,578
    1個
    4日以内出荷
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
  • 5x40Hハカマ用端カバー HL スリーナイン島野

    5x40Hハカマ用端カバー HL

    スリーナイン島野
    489税込538
    1個
    4日以内出荷
    適合5×40H用種類平車用仕上HL
  • SCOOTER 5W40 MOTOREX(モトレックス)

    SCOOTER 5W40

    MOTOREX(モトレックス)(1件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1缶(1L)
    7日以内出荷
    125cc以上の4サイクルビッグスクーター専用に開発されたオイル。頻繁なスロットルワークによる発進、停止時にも素晴らしい潤滑性能を発揮する。用途:オートバイ用4サイクルガソリンエンジンオイル。API:SG。
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
  • 替刃(EA540AG用) エスコ

    替刃(EA540AG用)

    エスコ
    4,540税込4,994
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA540AG-1
関連キーワード
...