カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(2,411)
  • 制御機器(2,043)
  • 切削工具(1,991)
  • 農業機械(1,991)
  • 測定用品(1,985)
  • 物流用品(1,562)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,490)
  • 油圧機器・油圧ホース(1,373)
  • バイク部品(1,159)
  • 自動車補修部品(1,089)
  • メカニカル部品(887)
  • 機構部品(863)
  • パソコン/周辺機器(779)
  • FA担当者のオススメ新商品(687)
  • 空調・照明・電設資材(663)
  • 作業工具(582)
  • 科学研究・開発用品(547)
  • 配管・水廻り設備部材(522)
  • バイク純正部品(482)
  • 建築金物(324)
  • 事務用品(324)
  • 船舶用品・漁業資材(270)
  • 電気材料(267)
  • 家電(248)
  • 作業服(247)
  • 縫製用品(233)
  • 卓上消耗品(227)
  • 店舗什器・備品(209)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(191)
  • 学童・教育用品(191)
  • 研磨材(166)
  • 電動工具(164)
  • 清掃用品(162)
  • テープ(147)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(137)
  • 厨房用品(129)
  • 塗装・養生・内装用品(128)
  • 日用品(123)
  • オフィス家具(123)
  • カー用品(119)
  • 梱包用品(117)
  • 空圧工具(114)
  • 防災用品(113)
  • 鈑金・塗装(106)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(102)
  • 医療(92)
  • 塗料(88)
  • 安全用品(85)
  • 溶接用品(84)
  • 住設機器(82)
  • 農業・園芸資材(77)
  • フォークリフト・産機・建機用品(77)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(75)
  • 建材・エクステリア(69)
  • 防犯用品(65)
  • 介護用品(63)
  • タイヤ・足回り(60)
  • 自転車部品(57)
  • 救急・衛生(56)
  • 安全標識(55)
  • 接着剤・補修材(53)
  • エンジン工具(51)
  • 測量用品(土木/建設)(50)
  • 食品・飲料(50)
  • 手袋(49)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(49)
  • 安全保護具(48)
  • 農具(45)
  • ヘルスケア(43)
  • 保管用品(42)
  • 理美容(41)
  • はんだ関連・静電気対策用品(39)
  • バッテリー・電装(39)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(38)
  • 自動車純正部品(35)
  • スプレー・オイル・グリス(33)
  • 洗剤・除去剤(29)
  • 洗車・清掃(26)
  • トラック輸送・安全用品(25)
  • 自動車用オイル・ケミカル(23)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(23)
  • クリーンルーム用品(21)
  • 整備工具・収納(21)
  • トラック用品・パーツ(18)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(16)
  • マスク(16)
  • 安全靴・作業靴(14)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(10)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(8)
  • 完成車(6)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(5)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(4)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(3)
  • トラック純正部品(3)
  • 自動車補修のお困りごと解決 マスキングテープ編(1)
  • 名入れカレンダー(1)

「5×50」の検索結果

関連キーワード
29,086件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 5x50mm 丸リング(ステンレス製) エスコ

    5x50mm 丸リング(ステンレス製)

    エスコ
    205税込226
    1個
    欠品中
    エスコ品番EA638DN-70材質ステンレス(SUS316)質量(g)28種類リンク内径(Φmm)50線径(Φmm)5表面処理研磨
  • ケーブル LANケーブル CAT5 50m 変換名人

    ケーブル LANケーブル CAT5 50m

    変換名人
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    LANケーブル CAT5 [ 50m ]
    端子カテゴリー5対応RJ45コネクタ
  • エースポイント ロングIX 5.0x50 コノエ

    エースポイント ロングIX 5.0x50

    コノエ
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番472-6758
  • 5.0x50mmスナップフック(10個) エスコ

    5.0x50mmスナップフック(10個)

    エスコ
    620税込682
    1個
    当日出荷
    材質SUS316使用荷重(t)0.12線径(Φmm)5内寸(mm)40×15開口寸法(mm)7
  • レポートパッドB5薄口50枚無地 コクヨ

    レポートパッドB5薄口50枚無地

    コクヨ
    219税込241
    1冊
    当日出荷
    使いやすいスタンダードなレポートパッドです。
    仕様罫線入り下敷き付きサイズB5枚数50紙厚(g/m2)50縦(mm)257横(mm)182紙質上質紙罫線無地
  • 5.0x50mm 割ピン(クロメートメッキ/25個) エスコ

    5.0x50mm 割ピン(クロメートメッキ/25個)

    エスコ
    1,760税込1,936
    1袋(25個)
    翌日出荷
    エスコ品番EA949WP-550
  • ダウエルピンプーラ(YDP-13用)ハンガボルトM5X50 ヨコタ工業

    ダウエルピンプーラ(YDP-13用)ハンガボルトM5X50

    ヨコタ工業
    1,069税込1,176
    1個
    当日出荷
    ヨコタ工業製ダウエルピンプーラ用、ハンガボルトM5X50です。 ダウエルピン雌ネジサイズ:M5用 全長:50mm
    トラスコ品番828-9356質量(g)66
  • B1141C1-NT3G-5-50 AMPHENOL

    B1141C1-NT3G-5-50

    AMPHENOL
    1,998税込2,198
    1個
    翌々日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 5.0x50mm 割ピン(三価クロメート/3本) エスコ

    5.0x50mm 割ピン(三価クロメート/3本)

    エスコ
    285税込314
    1パック(3本)
    翌日出荷
    エスコ品番EA949PF-550
  • # 5x50mm  [TORQ-SET]ドライバービット エスコ

    # 5x50mm [TORQ-SET]ドライバービット

    エスコ
    1,850税込2,035
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA611GH-105両頭機能片頭
  • x5.0/50mmルーペ(ライト付) エスコ

    x5.0/50mmルーペ(ライト付)

    エスコ
    5,380税込5,918
    1個
    翌日出荷
    0.5mmと1/32インチスケール付 (測定範囲25mm)
    仕様暗所でも使えるLEDライト付の高倍率レンズの手持ちルーペ(虫眼鏡・拡大鏡・天眼鏡)です。サイズ190×66×62mm質量(g)257電源単2電池2本(別売)倍率5倍レンズ径(Φmm)50mm光源LED球材質(レンズ)ガラス
  • SMB6121A1-3GT30G-5-50 AMPHENOL

    SMB6121A1-3GT30G-5-50

    AMPHENOL
    1,398税込1,538
    1個
    翌々日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 5.0x50mm 割ピン(ステンレス製/2本) エスコ

    5.0x50mm 割ピン(ステンレス製/2本)

    エスコ
    375税込413
    1パック(2本)
    翌日出荷
    エスコ品番EA949PE-506
  • キャップボルトセットM5X50 POSH Faith

    キャップボルトセットM5X50

    POSH Faith
    299税込329
    1セット(2個)
    4日以内出荷
    仕様2PCS/SET
  • M5x50mm ナベ頭小ネジ[ステンレス] エスコ

    M5x50mm ナベ頭小ネジ[ステンレス]

    エスコ(1件のレビュー)
    615税込677
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA949SJ-56材質ステンレス頭部形状ナベ穴の形状十字穴
  • M5x50mm 雄ねじクランプレバー(オレンジ) エスコ

    M5x50mm 雄ねじクランプレバー(オレンジ)

    エスコ
    860税込946
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA948CB-107形状L字形オレンジ材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー回し半径(mm)40寸法B(mm)31材質(ねじ部)スチール取付部おねじ寸法G(mm)10取付長(mm)50取付穴径(mm)M5
  • M5x50mm 雄ねじクランプレバー(シルバー) エスコ

    M5x50mm 雄ねじクランプレバー(シルバー)

    エスコ
    860税込946
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA948C-107形状L字形シルバー材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー回し半径(mm)40寸法B(mm)31材質(ねじ部)スチール取付部おねじ寸法G(mm)10取付長(mm)50取付穴径(mm)M5
  • ボルト,5X50  92154-3922 Kawasaki

    ボルト,5X50 92154-3922

    Kawasaki
    229税込252
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:カワサキ。メーカー品番:92154-3922
  • GLL5-50X用 受光器 BOSCH(ボッシュ)

    GLL5-50X用 受光器

    BOSCH(ボッシュ)
    23,980税込26,378
    1個
    4日以内出荷
    GLL5-50X用受光器です。
    トラスコ品番855-1492適合機種GLL5-50Xセット内容単4アルカリ乾電池×2本厚さ(mm)25電源単4アルカリ乾電池×2本(付属)保護等級IP54連続使用時間(時間)30縦(mm)150横(mm)51受光精度±1mm受光距離(m)5~50
  • バレルキャップTC05 50個入り 岩下

    バレルキャップTC05 50個入り

    岩下
    1,098税込1,208
    1個
    4日以内出荷
  • 布粘着テープ No.102N(重量物封かん用)102RN5-50白 ニチバン

    布粘着テープ No.102N(重量物封かん用)102RN5-50白

    ニチバン
    1,098税込1,208
    1巻
    5日以内出荷
    強粘着で抜群の保持力です。巻き戻しが軽く作業効率も良好です。手切れ性に優れています。黄土色の他に11色のカラーバリエーションがあります。重梱包。重量物、輸送条件の厳しい製品の梱包用テープです。無溶剤。製造時、有機溶剤を使用していません。重ねて貼れる。テープを貼った上から重ね貼り可能です。字が書ける。油性インクのペンで送り先等の字が書けます。
    用途重量段ボールなどの封かん。色による識別包装など。幅(mm)50厚さ(mm)0.3長さ(m)25基材ポリラミスフ粘着剤ゴム系伸び(%)9粘着力(N/10mm)4.87引張強度(N/10mm)59.52RoHS指令(10物質対応)対応
  • M5x50mm ナベ頭タッピングビス(ステンレス/黒色/10本) エスコ

    M5x50mm ナベ頭タッピングビス(ステンレス/黒色/10本)

    エスコ
    530税込583
    1パック(10本)
    4日以内出荷
    エスコ品番EA949AR-550材質ステンレス長さ(mm)50ねじ径M5頭部形状ナベ頭
  • S型地温気温計(-5~50℃) 高森コーキ

    S型地温気温計(-5~50℃)

    高森コーキ
    599税込659
    1本
    5日以内出荷
    地中温度と地表温度を同時に測ることができます 地温、気温が測れます。
    材質本体:ABS樹脂、温度計:ガラス、感温液:着色白灯油幅(mm)34高さ(mm)245質量(g)約26奥行(mm)8測定範囲(℃)-5~501目盛(℃)1寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)34×245×8
  • (34D)ボルト M5X50 スバル

    (34D)ボルト M5X50

    スバル
    209税込230
    1個
    5日以内出荷
  • トルクスE型ソケット(ボルト用) 差込角9.52xE5x50L NAC(長堀工業)

    トルクスE型ソケット(ボルト用) 差込角9.52xE5x50L

    NAC(長堀工業)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番853-1675全長(mm)50サイズE5質量(g)58差込角(mm)9.52先端形状E型トルクス
  • 振動式レベルセンサ(JIS5K50A) ノーケン

    振動式レベルセンサ(JIS5K50A)

    ノーケン
    88,980税込97,878
    1個
    4日以内出荷
    コイルインピーダンス検出方式の振動原理を採用。標準仕様で耐熱150℃を実現。温度変化の影響を受けない。フェールセーフスイッチ搭載。低電圧駆動を実現。検出をパイプ先端に装備。幅広い感度設定が可能
    用途液体・粉粒体・塊体そして液中堆積物の検出に最適仕様●機械的特性(耐先端荷重):0.55kN Max.(静荷重)●電気的特性(接点定格):最大:250V 3A AC(抵抗負荷)、30V 3A DC(抵抗負荷)、最小:5V 10mA DC(抵抗負荷)●電絶縁抵抗(MΩ:100以上 500V DC 各端子とハウジング間(保護接地端子を除く)●動作特性(初期動作):電源投入時:約15秒間リレー非励磁●動作特性(動作表示):(a)警報表示:リレー励磁時赤色LED点灯/(b)電源表示:電源通電時緑色LED点灯材質接粉部:SUS304、ハウジング部:ADC12(アクリル塗装)取付方式JIS 5K 50A電源100~240V AC±10% 50/60Hz/24V DC±10%測定対象粉体、粒体、小塊体、液中堆積物を除く消費電力(VA)約2(100V AC時)【ただそい、電源投入時を除く】、約1W(24V DC時)耐圧力(MPa)(静圧にて)2 Max.(取り付け部除く)振動数範囲(Hz)約300~500電線口G3/4相当耐電圧(V)2200 AC 5秒間 各端子とハウジング間(保護接地端子は除く)IP等級ハウジング部:IP65相当、接粉部:IP68相当
  • B6421E1-ND3G-5-50 AMPHENOL

    B6421E1-ND3G-5-50

    AMPHENOL
    1,298税込1,428
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • B1121E1-ND3G-5-50 AMPHENOL

    B1121E1-ND3G-5-50

    AMPHENOL
    979税込1,077
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ボルト(コガタツバツキ),5X50  92154-4052 Kawasaki

    ボルト(コガタツバツキ),5X50 92154-4052

    Kawasaki
    879税込967
    1個
    5日以内出荷
    メーカー名:カワサキ。メーカー品番:92154-4052
  • B1112E1-ND3G-5-50 AMPHENOL

    B1112E1-ND3G-5-50

    AMPHENOL
    1,998税込2,198
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • B6121E1-ND3G-5-50 AMPHENOL

    B6121E1-ND3G-5-50

    AMPHENOL
    1,898税込2,088
    1個
    7日以内出荷
  • MCX1112A1-3GT30G-5-50 AMPHENOL

    MCX1112A1-3GT30G-5-50

    AMPHENOL
    1,698税込1,868
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ジヨソウホース(5.0X50M) BIGM(丸山製作所)

    ジヨソウホース(5.0X50M)

    BIGM(丸山製作所)
    39,980税込43,978
    1個
    8日以内出荷
    規格ISOジヨウヨウ50KG図解NoMS071EHR 本体部品 ジヨソウホース(5.0X50M)_No.30、MS071EHR(70M) 本体部品 ジヨソウホース(5.0X50M)_No.30
  • SMB6112D1-3GT30G-5-50 AMPHENOL

    SMB6112D1-3GT30G-5-50

    AMPHENOL
    1,598税込1,758
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • (+)トラス頭タッピングネジ(鉄/ユニクローム) 大阪魂

    (+)トラス頭タッピングネジ(鉄/ユニクローム)

    大阪魂(108件のレビュー)
    549税込604
    1パック(35個)
    当日出荷
    材質/仕上鉄/ユニクローム表面処理ユニクローム頭部形状トラス穴の形状十字穴
  • ERM5-050-02.0-L-DV-TR SAMTEC

    ERM5-050-02.0-L-DV-TR

    SAMTEC
    969税込1,066
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ 大阪魂

    六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ

    大阪魂(289件のレビュー)
    729税込802
    1パック(20個)
    当日出荷
    六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。 ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。
    種別全ねじ材質ステンレス(SUS304相当 ※SUSXM7含む)頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
  • 六角ボルト 全ねじ ステンレス 袋入り 大阪魂

    六角ボルト 全ねじ ステンレス 袋入り

    大阪魂(19件のレビュー)
    519税込571
    1袋(20本)
    当日出荷から3日以内出荷
    一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。 購入しやすい入数になっています。
    用途あらゆる締結に使用。材質ステンレスSUS304
  • 六角ボルト 全ねじ(鉄/ユニクローム) 大阪魂

    六角ボルト 全ねじ(鉄/ユニクローム)

    大阪魂(145件のレビュー)
    679税込747
    1パック(50個)
    当日出荷から8日以内出荷
    材質/仕上鉄/ユニクローム頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
  • (+)皿小ねじ 小頭 (ステンレス)(パック品) 大阪魂

    (+)皿小ねじ 小頭 (ステンレス)(パック品)

    大阪魂(71件のレビュー)
    448税込493
    1パック(8個)
    当日出荷から3日以内出荷
    材質ステンレス(SUSXM7)頭部形状皿小頭穴の形状十字穴
関連キーワード
...
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
"5×50" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷