カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(199)
  • バイク純正部品(94)
  • 自動車純正部品(91)
  • 防犯用品(69)
  • トラック純正部品(51)
  • メカニカル部品(40)
  • オフィス家具(25)
  • 測定用品(22)
  • 家電(14)
  • 油圧機器・油圧ホース(13)
  • 切削工具(11)
  • 科学研究・開発用品(10)
  • 農業機械(10)
  • 自転車部品(9)
  • 制御機器(7)
  • 建築金物(6)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
  • ねじ・ボルト・釘(5)
  • 電気材料(4)
  • 機構部品(4)
  • 事務用品(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • カー用品(3)
  • バイク部品(2)
  • 卓上消耗品(2)
  • 空調・電設資材(2)
  • 縫製用品(2)
  • 作業工具(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 物流用品(1)
  • テープ(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 照明(1)
  • 防災用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 作業服(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 食品・飲料(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 電動工具(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
テープ幅(mm)
特長
テープ厚さ(mm)
0.06
テープ長さ(m)
20
ブラウン
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・エコマーク認定・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合
サービス分類
組立・設置・取付
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「5-1920」の検索結果

726件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
丸ワッシャー 特寸(鉄/ユニクロ)(小箱) 大阪魂丸ワッシャー 特寸(鉄/ユニクロ)(小箱)大阪魂(36件のレビュー)
2,798税込3,078特価
1箱(400個)
当日出荷から9日以内出荷
相手材が木材の場合、外径の大きい木材用丸ワッシャーを使用することで陥没を防ぎます。
材質種類丸ワッシャー表面処理ユニクロ
内輪 IR形 NTN(エヌティーエヌ)内輪 IR形NTN(エヌティーエヌ)(22件のレビュー)
379税込417特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
内輪は高炭素クロム軸受鋼を使用し、熱処理後研削仕上げを施しています。
ステンレス巻パイプ ハイロジックステンレス巻パイプハイロジック(8件のレビュー)
6,198税込6,818特価
1本
当日出荷から10日以内出荷
内装の装飾などに使用するステンレスクラッド管。普通鋼の鋼管の外周を極薄のステンレス帯鋼で覆った二重管です。合わせ目はシーム溶接。
用途装飾用、ハンガーパイプ、物干しなど材質外筒:SUS304/内筒:鋼管仕上鏡面(横目)
風船ヘリウムふわふわ 11.6L ナリカ風船ヘリウムふわふわ 11.6Lナリカ(3件のレビュー)
1,000税込1,100
1個
当日出荷
浮遊しているアルミ風船・フィルム風船にガスを補充する際に使用します。
内容量(L)11.6
丸ワッシャー 特寸(鉄/クロメート)(小箱) 大阪魂丸ワッシャー 特寸(鉄/クロメート)(小箱)大阪魂(8件のレビュー)
2,898税込3,188特価
1箱(400個)
当日出荷から9日以内出荷
材質種類丸ワッシャー表面処理クロメート
IR形 内輪 INAIR形 内輪INA(10件のレビュー)
519税込571特価
1個
当日出荷から22日以内出荷
ラインホースクランプ セット ベントノーズタイプ モノタロウラインホースクランプ セット ベントノーズタイプモノタロウ(14件のレビュー)
1,798税込1,978
1セット(3本)
当日出荷
ベントノーズタイプは、ストレートタイプでは入らなかった隙間からも、ホースを掴む事が可能でき大変便利です。またストレートタイプと同じように、ラジエターホースやヒーター用ホース等の一時的な流れを止めたい場合に使用します。 軽量で使用しやすく、ホースを傷つけにくいプラスチック製。 ロック機能も兼ね備えており、手を離しても遮断状態を維持する事が可能です。
用途大はラジエターホース等、中はヒーター用ホース等、小はガソリンホース等に使用出来ます。全長(mm)(大)230・(中)165・(小)155質量(g)(大)130・(中)90・(小)50適合ホースサイズ(大)10~57mm、(中)8~19mm、(小)3~8mm
L35(中圧3.5Mpa)ホース YOKOHAMA(横浜ゴム)L35(中圧3.5Mpa)ホースYOKOHAMA(横浜ゴム)(1件のレビュー)
39,980税込43,978
1本
当日出荷から3日以内出荷
軽量で、柔軟性に優れた信頼のおける合成繊維補強層ホースです。 ISO4079-R6,SAE100R6規格合格品。
用途一般作動油、潤滑油、重油などの油送最高使用圧力(MPa)3.5材質内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/合成繊維、外面カバー/耐候性合成ゴム使用温度範囲(℃)-40~+100適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)14
汎用内輪 LRT IKO(日本トムソン)汎用内輪 LRTIKO(日本トムソン)(1件のレビュー)
569税込626特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
内輪は、熱処理後高精度な研削仕上げを施しています。 通常、針状ころ軸受は軸を熱処理・研削仕上げして軌道面として使用しますが、軸の表面を規定の硬さや粗さに加工できない場合に、この内輪を使用します。
板バイト カムス(旧:高周波精密)板バイトカムス(旧:高周波精密)(2件のレビュー)
13,980税込15,378
1本
当日出荷から5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
丸ワッシャー 特寸(鉄/3価ホワイト)(小箱) 大阪魂丸ワッシャー 特寸(鉄/3価ホワイト)(小箱)大阪魂(1件のレビュー)
3,500税込3,850特価
1箱(400個)
当日出荷から9日以内出荷
材質種類丸ワッシャー表面処理3価ホワイト
補修ペン MINIMIX オーダーカラー 日産 武蔵ホルト補修ペン MINIMIX オーダーカラー 日産武蔵ホルト(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1本(20mL)
当日出荷から14日以内出荷
環境対応型高機能ペイント低VOC対応で環境にやさしい隠ぺい性UPで作業がスムーズボカシ作業性UPで塗りあとが目立ちにくい
用途自動車ボディ、樹脂バンパー、FRP、エアロパーツの塗装など成分ニトロセルロース、合成樹脂(アクリル)、顔料(クリアは含まず)塗り面積(m2)0.15(塗り方により変わります)寸法(縦×横×高さ)(mm)21×21×131危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
テトロンバイアス 両折 渡辺布帛テトロンバイアス 両折渡辺布帛(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1巻(20m)
当日出荷から12日以内出荷
幅(mm)12
カクパイジョン 角・丸タイプ(SH-200) 三好キカイ(旧:三好パイジョン)カクパイジョン 角・丸タイプ(SH-200)三好キカイ(旧:三好パイジョン)
5,490税込6,039
1個
当日出荷から6日以内出荷
角軸の固定や丸軸回転ができる、パイプやシャフトを組み合わせて形作るパーツです。
用途センサー、CCDカメラ、照明、計測機器などのアーム組立・取付 エアブロー、スプレーガンなどの各種作業器具の取付材質アルミ(A2017)表面処理カラーアルマイト
ハイスドリル レギュラ ホモ処理 グーリングハイスドリル レギュラ ホモ処理グーリング
5,698税込6,268
1箱(10本)ほか
当日出荷から20日以内出荷
一般穴あけ用のスタンダードな汎用ドリルです。
用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用仕様N/標準材質HSS/【表面処理】ホモ処理先端角(°)118
丸ワッシャー 特寸(鉄/生地)(小箱) 大阪魂丸ワッシャー 特寸(鉄/生地)(小箱)大阪魂(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1箱(400個)
翌々日出荷から9日以内出荷
材質種類丸ワッシャー表面処理生地
(51920)ラバー ホンダ(51920)ラバーホンダ(14件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷から4日以内出荷
クランプセット サンドビッククランプセットサンドビック
3,298税込3,628
1セット
当日出荷から5日以内出荷
ストレートシャンクドリル レギュラ タイプN 205 グーリングストレートシャンクドリル レギュラ タイプN 205グーリング
3,998税込4,398
1本
当日出荷から翌々日出荷
一般穴あけ用のスタンダードな汎用ドリルです。
用途炭素鋼/合金鋼/鋳鉄/可鍛鋳鉄/グラファイト/焼結合金の加工材質SKH51
丸ワッシャー(特寸)(鉄/3価ブラック)(小箱) 大阪魂丸ワッシャー(特寸)(鉄/3価ブラック)(小箱)大阪魂
5,298税込5,828
1箱(400個)
翌々日出荷から9日以内出荷
材質種類丸ワッシャー表面処理3価ブラック
スクリュー サンドビックスクリューサンドビック
3,398税込3,738
1個
当日出荷から20日以内出荷
ポリイミドテープ 日東電工ポリイミドテープ日東電工(1件のレビュー)
4,098税込4,508
1巻
当日出荷
電気絶縁性に優れています。 耐熱性に優れています。(通常使用温度 180℃)難燃性に優れています。(UL510取得)
用途電子部品の電気絶縁用。 耐熱マスキング用。 部品実装リフロー工程に 2次電池電極絶縁用途に 耐熱電気絶縁用途に褐色テープ長さ(m)20テープ厚さ(mm)0.06使用温度範囲(℃)-60~180基材ポリイミドフィルム伸度(%)65粘着剤シリコーン系主な用途電気・電子用引張強度(N/25mm)190粘着力(N/25mm)5.9引張強度(N/19mm:参考値)145特性耐熱性、難燃性粘着力(N/19mm)4.5
カクパイジョン 角・丸タイプ クロス90°穴 SH-200 SH2519-200 三好キカイ(旧:三好パイジョン)カクパイジョン 角・丸タイプ クロス90°穴 SH-200 SH2519-200三好キカイ(旧:三好パイジョン)
5,298税込5,828
1個
当日出荷
パイジョンとは、クランプとパイプを組合わせて形づくる、多目的システムアップパーツです。特長:軽くて強いアルミ合金製。スリット締付け構造・パイプを傷めず六角レンチで組み立てが出来ます。繰り返しの着脱が可能。ジュラルミン材の復元力を活かしています。より強固に固定できるカクパイジョン5色のカラー化に対応・約2,000アイテムがカラーバリエーションに対応しています。応用:機械装置・試作・実験・デモ機などのフレーム組立、機能器具・測定・照明・センサーなどの取付けアーム。エアブロー・スプレーガンなどの各種器具取付に。パイジョンとアルミフレームとの組合せに
仕様形状記号:H-200形状丸タイプ クロス90°穴寸法□A:25Φd19.1ΦD41寸法E25寸法P30寸法F22締付ねじ2-M6
フジプラカップ 平蓋1オンス 尚美堂フジプラカップ 平蓋1オンス尚美堂
14,980税込16,478
1箱(50個×20袋)
4日以内出荷
透明性、光沢性、耐油性、耐薬品性と耐衝撃性に優れています。 有害ガスが発生しない、環境に優しいA-PET素材を使用。
材質A-PET高さ(mm)6タイプ1オンス 平蓋穴なしフタ外径(Φmm)45耐熱温度(℃)60
ストレートシャンクドリル レギュラ GU500DZ グーリングストレートシャンクドリル レギュラ GU500DZグーリング
8,498税込9,348
1箱(10本)
当日出荷から翌々日出荷
ハイスドリル レギュラ ホモ処理 グーリングハイスドリル レギュラ ホモ処理グーリング
13,980税込15,378
1本
翌々日出荷から20日以内出荷
一般の用途で使用される汎用ドリルです。
用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用仕様N/標準材質HSS表面処理ホモ処理ねじれ角(°)118
輸入車用ブレーキパッド(低ダストタイプ) 昭和自動車輸入車用ブレーキパッド(低ダストタイプ)昭和自動車
13,980税込15,378
1セット(4枚)
翌々日出荷から5日以内出荷
ノーマルパッドにはない優れた超ダスト低減パッドなのにしっかり止まる! ローター攻撃性も驚くほど低く、ローターの削れたカス、つまり鉄粉がホイールを腐食するのを防ぎ、愛車の美観を保ちます。
材質ノンアスベスト・セラミック複合材
テトロンワイドバイアス 両折 渡辺布帛テトロンワイドバイアス 両折渡辺布帛
1,698税込1,868
1巻(20m)
翌日出荷から7日以内出荷
えりやそでぐりの見返しがわりや、縫い代を包んだりと用途が幅広いです。
幅(mm)18
スーパーゼロオルダムカップリング MMZシリーズ 日本ミニチュアカップリングスーパーゼロオルダムカップリング MMZシリーズ日本ミニチュアカップリング
4,998税込5,498
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
許容偏角(°)1種類オルダムタイプ
SH-204 三好キカイ(旧:三好パイジョン)SH-204三好キカイ(旧:三好パイジョン)
4,790税込5,269
1個
翌日出荷から6日以内出荷
ボスを差込み任意な角度に
マルチチャンネルポンプヘッド MasterFlexマルチチャンネルポンプヘッドMasterFlex
159,800税込175,780
1個
4日以内出荷から47日以内出荷
(MD95)O/SEAL,GEAR ミツビシ(MD95)O/SEAL,GEARミツビシ
679税込747
1個
3日以内出荷
【部品】 シリンダ・ピストン・クランクシャフト エンジンチェンソーCS252T-1/4 共立【部品】 シリンダ・ピストン・クランクシャフト エンジンチェンソーCS252T-1/4共立
15,980税込17,578
1個
翌々日出荷
関連資料展開図【こちらから該当の部品番号をご確認ください】(0.19MB)
(MQ519)ホース,ブレーキ ブースタ バキューム ミツビシ(MQ519)ホース,ブレーキ ブースタ バキュームミツビシ
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷
チャンバーエクストラクター (M0) MAZDA(マツダ)チャンバーエクストラクター (M0)MAZDA(マツダ)
5,698税込6,268
1個
翌々日出荷
チャンバー(R)エクストラクター (G3) MAZDA(マツダ)チャンバー(R)エクストラクター (G3)MAZDA(マツダ)
2,398税込2,638
1個
翌々日出荷
エクストラクター(R) (85) MAZDA(マツダ)エクストラクター(R) (85)MAZDA(マツダ)
1,498税込1,648
1個
翌々日出荷
チャンバーロアーエクストラクター (UB) MAZDA(マツダ)チャンバーロアーエクストラクター (UB)MAZDA(マツダ)
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷
(1M00)モール(R)、ルーフ MAZDA(マツダ)(1M00)モール(R)、ルーフMAZDA(マツダ)
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷
...