カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(661)
  • 作業工具(191)
  • 電気材料(120)
  • 制御機器(32)
  • バッテリー・電装(21)
  • 溶接用品(17)
  • 安全標識(16)
  • 自動車純正部品(14)
  • 船舶用品・漁業資材(13)
  • 建材・エクステリア(12)
  • 家電(9)
  • パソコン/周辺機器(9)
  • ねじ・ボルト・釘(8)
  • 自動車用オイル・ケミカル(8)
  • メカニカル部品(6)
  • 切削工具(6)
  • 電動工具(6)
  • 測定用品(5)
  • 物流用品(4)
  • 清掃用品(4)
  • カー用品(4)
  • バイク部品(3)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
  • 整備工具・収納(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • 空圧工具(3)
  • 空調・電設資材(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • 保管用品(1)
  • テープ(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 機構部品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 事務用品(1)
  • 学童・教育用品(1)

「5.00sq」の検索結果

関連キーワード
1,194件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スローブローヒューズAタイプ用ホルダー電線付5.0sq BRIDGE[自動車用品]スローブローヒューズAタイプ用ホルダー電線付5.0sqBRIDGE[自動車用品](1件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
アフターパーツ取付時に電装品保護のためスローブローヒューズASタイプを使用する際の専用ホルダーです。ステー付き。1個用
用途アフターパーツ取付の電装品保護許容電流(A)50電線長さ(m)0.19使用可能電力DC12V600W以下DC24V1200W以下RoHS指令(10物質対応)対応
クモの巣取りスペア 5P SQ011 アズマ工業クモの巣取りスペア 5P SQ011アズマ工業(2件のレビュー)
359税込395
1セット(5枚)
当日出荷
クモの巣取りのスペア
用途クモの巣取り材質ポリエチレン寸法(cm)約35×35
SQ3・SQ4・SQ5 スクゥエアアルミハンドル イマオコーポレーションSQ3・SQ4・SQ5 スクゥエアアルミハンドルイマオコーポレーション
922税込1,014
1個
当日出荷から4日以内出荷
SQ3SQ5タイプは19インチラック規格(IEC規格)対応品です。
種別アーチ型材質(本体)アルミニウム(A6N01S)全高(mm)40ねじ寸法M5×0.8
SQ 5W-30 CHUSEI OILSQ 5W-30CHUSEI OIL
13,980税込15,378
1缶(20L)ほか
5日以内出荷
高性能特殊合成油100%に高機能添加剤を巧みにブレンドし、環境対策を主眼に経済性と高省燃費を実現した、ハイパフォーマンスエンジンオイルです。API(米国石油協会)が制定した最高グレードSQの厳しい規格をクリアした低粘度高機能エンジンオイルです。抜群の低温始動性や省燃費走行を実現する、あらゆる条件下において性能を発揮する省燃費車用エンジンオイルです。
用途COCOILACE_SQ_API認証_251028.pdf危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
5/8sq. インパクトユニバーサルジョイント Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)5/8sq. インパクトユニバーサルジョイントKo-ken(コーケン/山下工業研究所)
9,998税込10,998
1個
5日以内出荷
差込角(mm[inch])15.9[5/8]適合ピン・Oリング=1500A・B質量(g)420寸法L(mm)88差込角(mm)5/8"(15.9mm)SQRoHS指令(10物質対応)対応
5/8sq. インパクトロッキングアダプター Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)5/8sq. インパクトロッキングアダプターKo-ken(コーケン/山下工業研究所)
8,598税込9,458
1個
5日以内出荷
差込角(mm[inch])15.9[5/8]適合ピン・Oリング=1500A・B質量(g)310寸法L(mm)70差込角(mm)5/8"(15.9mm)SQRoHS指令(10物質対応)対応
SS5Y3-10SQ-05 SMCSS5Y3-10SQ-05SMC
55,980税込61,578
1個
9日以内出荷
シリーズSY3000
SQ 5W-40 CHUSEI OILSQ 5W-40CHUSEI OIL
14,980税込16,478
1缶(20L)ほか
5日以内出荷
高性能特殊合成油100%に高機能添加剤を巧みにブレンドし、環境対策を主眼に経済性と高省燃費を実現した、ハイパフォーマンスエンジンオイルです。API(米国石油協会)が制定した最高グレードSQの厳しい規格をクリアした低粘度高機能エンジンオイルです。抜群の低温始動性や省燃費走行を実現する、あらゆる条件下において性能を発揮する省燃費車用エンジンオイルです。
用途COCOILACE_SQ_API認証_251028.pdf危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
5/8sq. インパクトサーフェイスソケット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)5/8sq. インパクトサーフェイスソケットKo-ken(コーケン/山下工業研究所)
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷
差込角(mm[inch])15.9[5/8]適合ピン・Oリング=1500A・B差込角(mm)5/8"(15.9mm)SQ寸法D2(mm)35RoHS指令(10物質対応)対応
5/8sq. インパクト6角ソケット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)5/8sq. インパクト6角ソケットKo-ken(コーケン/山下工業研究所)
2,498税込2,748
1個
5日以内出荷
差込角(mm[inch])15.9[5/8]適合ピン・Oリング=1500A・B差込角(mm)5/8"(15.9mm)SQ寸法D2(mm)35RoHS指令(10物質対応)対応
SS5Y5-11SQ SMCSS5Y5-11SQSMC
39,980税込43,978
1個
9日以内出荷
シリーズSY5000
5/8sq. インパクトサーフェイスディープソケット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)5/8sq. インパクトサーフェイスディープソケットKo-ken(コーケン/山下工業研究所)
3,998税込4,398
1個
5日以内出荷
差込角(mm[inch])15.9[5/8]適合ピン・Oリング=1500A・B寸法L(mm)90差込角(mm)5/8"(15.9mm)SQ寸法H(mm)71寸法D2(mm)35RoHS指令(10物質対応)対応
SS5Y5-10SQ SMCSS5Y5-10SQSMC
59,980税込65,978
1個
9日以内出荷
シリーズSY5000
SS5Y5-11SQ SMCSS5Y5-11SQSMC
38,980税込42,878
1個
9日以内出荷
シリーズSY5000
5/8sq. インパクト6角ディープソケット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)5/8sq. インパクト6角ディープソケットKo-ken(コーケン/山下工業研究所)
3,398税込3,738
1個
5日以内出荷
差込角(mm[inch])15.9[5/8]適合ピン・Oリング=1500A・B寸法L(mm)90差込角(mm)5/8"(15.9mm)SQ寸法H(mm)71寸法D2(mm)35RoHS指令(10物質対応)対応
5ポートソレノイドバルブ SQ113 SMC5ポートソレノイドバルブ SQ113SMC
5,398税込5,938
1個
当日出荷から11日以内出荷
・省電力 消費電力:0.4W(標準) ・バルブの増減連が容易 ・ワンビス取付によりメンテナンス工数削減 ・ワンタッチ管継手交換が、クリップ式で簡単 ・コネクタ取出し方向がワンプッシュで変更可能 ・4位置デュアル3ポート弁 ・背圧防止弁内蔵(オプション) ・マニホールド型式:SS5Q13,SS5Q14,SS5Q23,SS5Q24
ポート数5
5ポートソレノイドバルブ SQ114 SMC5ポートソレノイドバルブ SQ114SMC
5,398税込5,938
1個
当日出荷から11日以内出荷
・省電力 消費電力:0.4W(標準) ・バルブの増減連が容易 ・ワンビス取付によりメンテナンス工数削減 ・ワンタッチ管継手交換が、クリップ式で簡単 ・コネクタ取出し方向がワンプッシュで変更可能 ・4位置デュアル3ポート弁 ・背圧防止弁内蔵(オプション) ・マニホールド型式:SS5Q13,SS5Q14,SS5Q23,SS5Q24
ポート数5
5ポートソレノイドバルブ SQ223 SMC5ポートソレノイドバルブ SQ223SMC
7,798税込8,578
1個
当日出荷から10日以内出荷
・省電力 消費電力:0.4W(標準) ・バルブの増減連が容易 ・ワンビス取付によりメンテナンス工数削減 ・ワンタッチ管継手交換が、クリップ式で簡単 ・コネクタ取出し方向がワンプッシュで変更可能 ・4位置デュアル3ポート弁 ・背圧防止弁内蔵(オプション) ・マニホールド型式:SS5Q13,SS5Q14,SS5Q23,SS5Q24
ポート数5
5ポートソレノイドバルブ SQシリーズ SMC5ポートソレノイドバルブ SQシリーズSMC
6,898税込7,588
1個
当日出荷から11日以内出荷
・省電力 消費電力:0.4W(標準) ・バルブの増減連が容易 ・ワンビス取付によりメンテナンス工数削減 ・ワンタッチ管継手交換が、クリップ式で簡単 ・コネクタ取出し方向がワンプッシュで変更可能 ・4位置デュアル3ポート弁 ・背圧防止弁内蔵(オプション) ・マニホールド型式:SS5Q13,SS5Q14,SS5Q23,SS5Q24
ポート数5
大容量アースコード エーモン大容量アースコードエーモン(13件のレビュー)
499税込549
1セット
当日出荷
AV5.00sqの太さでしっかりボティアース
用途アンプなどの電装品アースに。長さ(m)2(AV5.00sq)付属品丸型端子(5Φ・6Φ)各1個コードAV5.00sq×2m使用可能電力DC12V480W以下/DC24V960W以下
5ポートソレノイドバルブ SQ123 SMC5ポートソレノイドバルブ SQ123SMC
6,998税込7,698
1個
当日出荷から9日以内出荷
・省電力 消費電力:0.4W(標準) ・バルブの増減連が容易 ・ワンビス取付によりメンテナンス工数削減 ・ワンタッチ管継手交換が、クリップ式で簡単 ・コネクタ取出し方向がワンプッシュで変更可能 ・4位置デュアル3ポート弁 ・背圧防止弁内蔵(オプション) ・マニホールド型式:SS5Q13,SS5Q14,SS5Q23,SS5Q24
ポート数5
5/8sq. インパクトアダプター 凸1/2sq. Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)5/8sq. インパクトアダプター 凸1/2sq.Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
3,598税込3,958
1個
5日以内出荷
差込角(mm[inch])15.9[5/8]適合ピン・Oリング=1500A・B質量(g)165寸法L(mm)46差込角(mm)5/8"(15.9mm)SQRoHS指令(10物質対応)対応
5ポートソレノイドバルブ SQ233 SMC5ポートソレノイドバルブ SQ233SMC
2,498税込2,748特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
・省電力 消費電力:0.4W(標準) ・バルブの増減連が容易 ・ワンビス取付によりメンテナンス工数削減 ・ワンタッチ管継手交換が、クリップ式で簡単 ・コネクタ取出し方向がワンプッシュで変更可能 ・4位置デュアル3ポート弁 ・背圧防止弁内蔵(オプション) ・マニホールド型式:SS5Q13,SS5Q14,SS5Q23,SS5Q24
ポート数5
5/8sq. インパクトアダプター 凸3/4sq. Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)5/8sq. インパクトアダプター 凸3/4sq.Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
3,598税込3,958
1個
5日以内出荷
差込角(mm[inch])凹15.9[5/8]/凸19.05[3/4]適合ピン・Oリング=1500A・B質量(g)200寸法L(mm)48差込角(mm)5/8"(15.9mm)SQRoHS指令(10物質対応)対応二面幅(inch)凹:5/8”、凸:3/4”
5ポートソレノイドバルブ SQ213 SMC5ポートソレノイドバルブ SQ213SMC
6,398税込7,038
1個
当日出荷から11日以内出荷
・省電力 消費電力:0.4W(標準) ・バルブの増減連が容易 ・ワンビス取付によりメンテナンス工数削減 ・ワンタッチ管継手交換が、クリップ式で簡単 ・コネクタ取出し方向がワンプッシュで変更可能 ・4位置デュアル3ポート弁 ・背圧防止弁内蔵(オプション) ・マニホールド型式:SS5Q13,SS5Q14,SS5Q23,SS5Q24
ポート数5
5ポートソレノイドバルブ SQシリーズ SMC5ポートソレノイドバルブ SQシリーズSMC
5,398税込5,938
1個
当日出荷から11日以内出荷
・省電力 消費電力:0.4W(標準) ・バルブの増減連が容易 ・ワンビス取付によりメンテナンス工数削減 ・ワンタッチ管継手交換が、クリップ式で簡単 ・コネクタ取出し方向がワンプッシュで変更可能 ・4位置デュアル3ポート弁 ・背圧防止弁内蔵(オプション) ・マニホールド型式:SS5Q13,SS5Q14,SS5Q23,SS5Q24
ポート数5
S Series(SS5Y5-45SQ) SMCS Series(SS5Y5-45SQ)SMC
66,980税込73,678
1個
9日以内出荷
シリーズSY5000
S Series(SS5Y5-10SQ) SMCS Series(SS5Y5-10SQ)SMC
51,980税込57,178
1個
9日以内出荷
型式(10) 横配管形配線方式(S) 配列指定SIユニット(Q) DeviceNet対応 (マイナスコモン)入力ブロックの種類(-) 入力ブロックなし
5ポートソレノイドバルブ SQ133 SMC5ポートソレノイドバルブ SQ133SMC
7,998税込8,798
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
・省電力 消費電力:0.4W(標準) ・バルブの増減連が容易 ・ワンビス取付によりメンテナンス工数削減 ・ワンタッチ管継手交換が、クリップ式で簡単 ・コネクタ取出し方向がワンプッシュで変更可能 ・4位置デュアル3ポート弁 ・背圧防止弁内蔵(オプション) ・マニホールド型式:SS5Q13,SS5Q14,SS5Q23,SS5Q24
ポート数5
5ポートソレノイドバルブ SQシリーズ SMC5ポートソレノイドバルブ SQシリーズSMC
7,798税込8,578
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・ワンタッチ管継手交換が、クリップ式で簡単
ポート数5
1/4"sq/5個組 [HEX]ビットソケット エスコ1/4"sq/5個組 [HEX]ビットソケットエスコ
10,000税込11,000
1個
翌日出荷
エスコ品番EA617XL-100
5ポートソレノイドバルブ SQ144 SMC5ポートソレノイドバルブ SQ144SMC
7,798税込8,578
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・省電力 消費電力:0.4W(標準) ・バルブの増減連が容易 ・ワンビス取付によりメンテナンス工数削減 ・ワンタッチ管継手交換が、クリップ式で簡単 ・コネクタ取出し方向がワンプッシュで変更可能 ・4位置デュアル3ポート弁 ・背圧防止弁内蔵(オプション) ・マニホールド型式:SS5Q13,SS5Q14,SS5Q23,SS5Q24
ポート数5
5ポートソレノイドバルブ SQ143 SMC5ポートソレノイドバルブ SQ143SMC
7,998税込8,798
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・省電力 消費電力:0.4W(標準) ・バルブの増減連が容易 ・ワンビス取付によりメンテナンス工数削減 ・ワンタッチ管継手交換が、クリップ式で簡単 ・コネクタ取出し方向がワンプッシュで変更可能 ・4位置デュアル3ポート弁 ・背圧防止弁内蔵(オプション) ・マニホールド型式:SS5Q13,SS5Q14,SS5Q23,SS5Q24
ポート数5
5ポートソレノイドバルブ SQシリーズ SMC5ポートソレノイドバルブ SQシリーズSMC
8,498税込9,348
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・省電力 消費電力:0.4W(標準) ・バルブの増減連が容易 ・ワンビス取付によりメンテナンス工数削減 ・ワンタッチ管継手交換が、クリップ式で簡単 ・コネクタ取出し方向がワンプッシュで変更可能 ・4位置デュアル3ポート弁 ・背圧防止弁内蔵(オプション) ・マニホールド型式:SS5Q13,SS5Q14,SS5Q23,SS5Q24
ポート数5
5ポートソレノイドバルブ SQシリーズ SMC5ポートソレノイドバルブ SQシリーズSMC
7,798税込8,578
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
・省電力 消費電力:0.4W(標準) ・バルブの増減連が容易 ・ワンビス取付によりメンテナンス工数削減 ・ワンタッチ管継手交換が、クリップ式で簡単 ・コネクタ取出し方向がワンプッシュで変更可能 ・4位置デュアル3ポート弁 ・背圧防止弁内蔵(オプション) ・マニホールド型式:SS5Q13,SS5Q14,SS5Q23,SS5Q24
ポート数5
5ポートソレノイドバルブ SQシリーズ SMC5ポートソレノイドバルブ SQシリーズSMC
5,398税込5,938
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・省電力 消費電力:0.4W(標準) ・バルブの増減連が容易 ・ワンビス取付によりメンテナンス工数削減 ・ワンタッチ管継手交換が、クリップ式で簡単 ・コネクタ取出し方向がワンプッシュで変更可能 ・4位置デュアル3ポート弁 ・背圧防止弁内蔵(オプション) ・マニホールド型式:SS5Q13,SS5Q14,SS5Q23,SS5Q24
ポート数5
5ポートソレノイドバルブ SQシリーズ SMC5ポートソレノイドバルブ SQシリーズSMC
399税込439
1個
3日以内出荷
・省電力 消費電力:0.4W(標準) ・バルブの増減連が容易 ・ワンビス取付によりメンテナンス工数削減 ・ワンタッチ管継手交換が、クリップ式で簡単 ・コネクタ取出し方向がワンプッシュで変更可能 ・4位置デュアル3ポート弁 ・背圧防止弁内蔵(オプション) ・マニホールド型式:SS5Q13,SS5Q14,SS5Q23,SS5Q24
ポート数5
5ポートソレノイドバルブ SQ134 SMC5ポートソレノイドバルブ SQ134SMC
7,998税込8,798
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・省電力 消費電力:0.4W(標準) ・バルブの増減連が容易 ・ワンビス取付によりメンテナンス工数削減 ・ワンタッチ管継手交換が、クリップ式で簡単 ・コネクタ取出し方向がワンプッシュで変更可能 ・4位置デュアル3ポート弁 ・背圧防止弁内蔵(オプション) ・マニホールド型式:SS5Q13,SS5Q14,SS5Q23,SS5Q24
ポート数5
5ポートソレノイドバルブ SQ200 SMC5ポートソレノイドバルブ SQ200SMC
669税込736
1個
3日以内出荷
・省電力 消費電力:0.4W(標準) ・バルブの増減連が容易 ・ワンビス取付によりメンテナンス工数削減 ・ワンタッチ管継手交換が、クリップ式で簡単 ・コネクタ取出し方向がワンプッシュで変更可能 ・4位置デュアル3ポート弁 ・背圧防止弁内蔵(オプション) ・マニホールド型式:SS5Q13,SS5Q14,SS5Q23,SS5Q24
ポート数5
5ポートソレノイドバルブ SQシリーズ SMC5ポートソレノイドバルブ SQシリーズSMC
8,498税込9,348
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・省電力 消費電力:0.4W(標準) ・バルブの増減連が容易 ・ワンビス取付によりメンテナンス工数削減 ・ワンタッチ管継手交換が、クリップ式で簡単 ・コネクタ取出し方向がワンプッシュで変更可能 ・4位置デュアル3ポート弁 ・背圧防止弁内蔵(オプション) ・マニホールド型式:SS5Q13,SS5Q14,SS5Q23,SS5Q24
ポート数5
...