カテゴリ

  • 作業工具(27)
  • 自動車純正部品(20)
  • 制御機器(15)
  • 電気材料(11)
  • 切削工具(11)
  • メカニカル部品(8)
  • バイク部品(3)
  • 建築金物(3)
  • バイク純正部品(2)
  • 家電(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 機構部品(1)
  • 測定用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 食品・飲料(1)
  • 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「5.5-s6」の検索結果

関連キーワード
112件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
丸型端子(R形) JST(日本圧着端子製造)丸型端子(R形)JST(日本圧着端子製造)(45件のレビュー)
1,098税込1,208特価
1パック(100個)ほか
当日出荷から94日以内出荷
銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形 DST(大同端子製造)銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形DST(大同端子製造)(11件のレビュー)
1,098税込1,208特価
1箱(100個)
当日出荷から11日以内出荷
種類裸圧着端子
銅線用裸圧着端子(R型) 冨士端子工業銅線用裸圧着端子(R型)冨士端子工業(22件のレビュー)
1,498税込1,648特価
1パック(100個)
当日出荷から48日以内出荷
ビニル絶縁付丸形端子(F形) JST(日本圧着端子製造)ビニル絶縁付丸形端子(F形)JST(日本圧着端子製造)(5件のレビュー)
8,998税込9,898
1袋(500個)
当日出荷から64日以内出荷
圧着時の絶縁物の「延び」を吸収、均一な肉厚を維持します。 ビニル絶縁部電線挿入付近が膨らみを持った仕上げになっております。
銅線用絶縁被覆付圧着端子(V型) 冨士端子工業銅線用絶縁被覆付圧着端子(V型)冨士端子工業(4件のレビュー)
2,798税込3,078
1パック(100個)
当日出荷から48日以内出荷
裸圧着端子の筒部に絶縁体を挿入固定したもので、絶縁を必要とする接続部に使用いたします。
端子形状丸形種類絶縁付圧着端子特性難燃その他圧着工具は絶縁付端子専用の工具が必要です。定格電圧(V)(UL)300(CSA)600寸法t(mm)0.8材質(絶縁体)塩化ビニル最高使用温度(℃)75(絶縁体)難燃性UL94 V-0
小形水中汚泥ポンプ HSD型 鶴見製作所小形水中汚泥ポンプ HSD型鶴見製作所(3件のレビュー)
44,980税込49,478
1台
当日出荷から4日以内出荷
ハイギャップ構造のハイスピン形羽根車の採用で砂によるロックに強く、さらに高クロム鋳鉄の採用により耐摩耗性にも信頼がおけます。モータ出力0.55kWのモータを搭載し、泥水排水の過酷な条件にも余裕を持たせました。ポンプ部は13mmレンチにて分解が可能、羽根車を外すことなく、メンテナンス作業が行えます。
用途一般土木、建築基礎工事の汚水排水用
タジマ SDソケット ショート タジマツール(TJMデザイン)タジマ SDソケット ショートタジマツール(TJMデザイン)(9件のレビュー)
439税込483
1個
当日出荷
ショートタイプ。18Vインパクトドライバー対応。短いから狭所でしっかり固定。ボルトの締め付けや狭い場所での作業に最適。摩耗に強いツインコート。
用途インパクトドライバー用ソケット材質(本体)クロームバナジウム鋼タイプ6角軸(mm)6.35
中厚丁番 SYS(シブタニ)中厚丁番SYS(シブタニ)
399税込439
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質羽根:ステンレス、軸:ステンレス種類平丁番仕上羽根:ヘアーライン、軸:生地
銅線用絶縁被覆付圧着端子(BT型) 冨士端子工業銅線用絶縁被覆付圧着端子(BT型)冨士端子工業
3,298税込3,628
1パック(100個)
当日出荷から48日以内出荷
絶縁体の電線挿入部を拡げてありますので、被覆の厚い電線も挿入が容易です。
端子形状丸形種類絶縁付圧着端子材質(絶縁体)塩化ビニル最高使用温度(℃)75(絶縁体)
絶縁被覆付圧着端子 丸形 RBV DST(大同端子製造)絶縁被覆付圧着端子 丸形 RBVDST(大同端子製造)
2,698税込2,968
1箱(100個)
当日出荷から24日以内出荷
種類絶縁付圧着端子端子形状丸形
001955S6 プライヤーレンチセット3本組 KNIPEX(クニペックス)001955S6 プライヤーレンチセット3本組KNIPEX(クニペックス)
38,980税込42,878
1セット
当日出荷
KNIPEXのプライヤーレンチは、ワークの優しい把持、保持、圧縮、曲げに最適で、各プライヤーレンチがレンチのセット全体と置き換わります。 実用的で耐久性のあるポリエステル生地のツールロールがツールを保護します。 ツールロールは面ファスナーでツールの出し入れが簡単です。 プラスチックコーティングされたスリムなハンドルを備えた3種類のサイズのプライヤーが含まれています。 滑らかで平行なアゴにより、クロムを使用しながら作業している場合でも、優しくしっかりと掴めます。
寸法(mm)330×115×35質量(g)1030
001955S6LE ツールロール3ポケット KNIPEX(クニペックス)001955S6LE ツールロール3ポケットKNIPEX(クニペックス)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
4つのポケット。
寸法(mm)330×115×20質量(g)220
エア駆動式リフター上向き・下向き兼用 エイテック(ATEC)エア駆動式リフター上向き・下向き兼用エイテック(ATEC)
59,980税込65,978
1本
5日以内出荷から30日以内出荷
内蔵されたエアシリンダーにより、ワークをテーブルから持ち上げ、自由方向に移動できます。プレス機のT溝に挿入し、金型の移動、位置決め実施に適しています。
材質メインボール:SUJ2 、サブボール:SUJ2、ボディー:Al、ボール受け部:SCM415
小型シリーズ Gタイプ (平行軸) ニッセイ小型シリーズ Gタイプ (平行軸)ニッセイ
21,980税込24,178
1台
6日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
(27660)ファン スイッチ ニッサン(27660)ファン スイッチニッサン
81,980税込90,178
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
(27527)レバー、テンプコントロール ニッサン(27527)レバー、テンプコントロールニッサン
519税込571
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
(27625)コントロール バルブ ニッサン(27625)コントロール バルブニッサン
1,198税込1,318
1個
3日以内出荷
(27730)アクチェーター ニッサン(27730)アクチェーターニッサン
18,980税込20,878
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
(27512)アンプリファイヤー ニッサン(27512)アンプリファイヤーニッサン
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
(72155)アクチュエーター ホンダ(72155)アクチュエーターホンダ(3件のレビュー)
12,980税込14,278
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
(33555)リフレクターASSY.,L.リヤー ホンダ(33555)リフレクターASSY.,L.リヤーホンダ
2,698税込2,968
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
(32415)スプリング、カウンター ニッサン(32415)スプリング、カウンターニッサン
308税込339
1個ほか
5日以内出荷から6日以内出荷
(57455)センサーASSY.,L.フロント ホンダ(57455)センサーASSY.,L.フロントホンダ
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
(57455)センサー ホンダ(57455)センサーホンダ
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
センサーASSY.,L.フロント ホンダセンサーASSY.,L.フロントホンダ
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
(32412)ギヤ、サブ ニッサン(32412)ギヤ、サブニッサン
899税込989
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
(06355)テールランプ ホンダ(06355)テールランプホンダ
47,980税込52,778
1個
3日以内出荷
(32245)リバース ギヤー ニッサン(32245)リバース ギヤーニッサン
10,900税込11,990
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
(22660)エア レギュレータ ASSY ニッサン(22660)エア レギュレータ ASSYニッサン(3件のレビュー)
18,980税込20,878
1個
5日以内出荷
小型シリーズ Gタイプ (平行軸) ニッセイ小型シリーズ Gタイプ (平行軸)ニッセイ
22,980税込25,278
1台
6日以内出荷
種類ギアモータRoHS指令(10物質対応)対応医薬品医療機器等法医薬部外品
(77255)ブラケット ホンダ(77255)ブラケットホンダ(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
(39105)バックル,L.フロントシートベルトインナ ホンダ(39105)バックル,L.フロントシートベルトインナホンダ
5,998税込6,598
1個
3日以内出荷
GASKET KIT A (AS)   06110355S64 ホンダGASKET KIT A (AS) 06110355S64ホンダ
4,798税込5,278
1個
5日以内出荷
GASKET KIT B (AS)   06111355S61 ホンダGASKET KIT B (AS) 06111355S61ホンダ
4,098税込4,508
1個
5日以内出荷
(81855)バックル ホンダ(81855)バックルホンダ
7,498税込8,248
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
(71155)スチフナー,R.フロントバンパーロアー ホンダ(71155)スチフナー,R.フロントバンパーロアーホンダ
1,898税込2,088
1個
4日以内出荷
高硬度鋼加工用ボールエンドミル エポックディープボールエボリューションハード-TH3(EPDBEH-TH3) MOLDINO(旧:三菱日立ツール)高硬度鋼加工用ボールエンドミル エポックディープボールエボリューションハード-TH3(EPDBEH-TH3)MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
5,998税込6,598
1本
当日出荷から3日以内出荷
新開発した次世代ハードコーティングTH3を採用、高硬度鋼の加工において優れた耐摩耗性を発揮。 高硬度鋼加工用・新コーティング TH3を採用。 高硬度鋼加工用刃形ダブルフェイス形状。 高硬度鋼を追求した工具設計。 焼入れ鋼などの高硬度鋼(特に50HRC以上)、ハイス鋼に。
用途金型製作、部品加工。中仕上げ加工、仕上げ加工、リブ・細部加工。刃数2材質超硬合金表面処理TH3コート
樹脂製ツマミ(灰 径15Φ シャフト6.1Φ) LINKMAN樹脂製ツマミ(灰 径15Φ シャフト6.1Φ)LINKMAN
239税込263
1個
5日以内出荷
材質(本体)ABS外形寸法(mm)Φ15×15固定タイプネジ止め孔径(Φmm)【シャフト】6.1
アングルヘッドハーフmini FCS6:346STP MSTコーポレーションアングルヘッドハーフmini FCS6:346STPMSTコーポレーション
229,800税込252,780
1個
6日以内出荷