カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(19)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(19)
- 店舗什器・備品(17)
- オフィス家具(16)
- 農業機械(12)
- 縫製用品(9)
- バイク部品(8)
- 制御機器(7)
- 機構部品(7)
- 溶接用品(4)
- 自動車補修部品(4)
- カー用品(4)
- 卓上消耗品(3)
- 厨房用品(3)
- メカニカル部品(3)
- 切削工具(3)
- 測定用品(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- テープ(1)
- 塗料(1)
- 電気材料(1)
- 日用品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 家電(1)
- 学童・教育用品(1)
- 農具(1)
- トラック用品・パーツ(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- CKD(19)
- Panasonic(パナソニック)(18)
- アイリスチトセ(16)
- S.I.C.(SHINDO)(11)
- スバル(9)
- ロイヤル化成(4)
- アクアソル(4)
- 山洋電気(3)
- 福井クラフト(3)
- タカノ(3)
- ダイヤフェザー(3)
- グーリング(2)
- サンエス(昌和発條製作所)(2)
- TRUSCO(2)
- ホンダ(2)
- 三菱電機(2)
- HEIKO(2)
- アーテック[学校教材・教育玩具](2)
- フジックス[縫製用品](2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「50-147」の検索結果

バックショットミラーVer.9S
JET INOUE(ジェットイノウエ)(2件のレビュー)¥4,498税込¥4,9481個当日出荷距離感のつかみやすい防眩平面レンズ採用。純正ミラーではとらえきれない死角をフォローします。金属部分はサビに強いステンレス!用途外装パーツ適合20~32mmΦのミラーステーセット内容ミラー本体、取付けバンド、パッキン(1mm、2.5mm各1枚)材質ABS 樹脂/ガラス/ステンレス /シリコン寸法(mm)210×162(ステー部含まず)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)210×160×62適合範囲(外径)(Φmm)ミラーステー(19~27)
チェーン&スプロケットセット
SUNSTAR(サンスター)¥52,980税込¥58,2781セット当日出荷から12日以内出荷チェーンと前後のスプロケットがパッケージングされたお得な駆動系交換セット 純正時の前後スプロケット歯数にてセットアップされているため、選択に悩む必要性のない便利なアイテムです チェーンは信頼のブランド製、スプロケットは真円度の高さの他、純正採用率の高さが安心のサンスター製 定期的な交換を薦められることの多い部品ですが、どれを選べば良いか悩んでいた方には特にオススメです!一部のモデルを除き、リアにはジュラルミン製のスプロケットを採用 純正と同様の丁数でも回転重量の低減によるハンドリングの変化が期待できます
USBコネクタ (タイプA), USB2.0, メス、オス RS PRO, ポート数:2
RS PRO¥2,198税込¥2,4181個当日出荷から翌々日出荷仕様オス・メス:メス, オス●取り付けタイプ:パネルマウント●端子方法:スクリュー●USBバージョン:2.0●ボディ向き:ストレート●ポート数:2●シリーズ:CP3RoHS指令(10物質対応)対応
アルミ深穴ハイスドリル ロング
グーリング¥3,198~税込¥3,518~1本翌々日出荷から20日以内出荷深穴加工定番、アルミニウム、アルミニウム合金加工に最適な高能率ロングドリルです。用途アルミ、アルミニウム合金、マグネシウム合金用その他GT 50材質HSS先端角(°)130
フューエルエレメント
BESTFIX¥4,498税込¥4,9481個当日出荷から5日以内出荷燃料中のゴミや水分を取り除き、燃料供給を正常に保ちます。また、ディーゼルエンジンから発生するカーボンを的確に除去し、燃料系統を保護します。
生花鋏 ハンドクリエーション F195 フッ素コーティング
坂源¥3,698税込¥4,0681個6日以内出荷・切れ味が良く、軽くて持ちやすい。初心者にもおすすめの生花・園芸用ハサミです。F-170の刃長タイプ。まとめて一度に多く切りたい方向け。F-180よりさらに刃が長く、外国のお客様に好評です。フッ素コーティングにより汚れが付きにくく、錆に強い花鋏です。柄のくぼみに人差し指を掛けることで力が入れやすい形状になっています。軽い力で切ることが出来、腱鞘炎になりにくいです。切れ味抜群で茎の導管を潰さずに切れるため、生けた花が長持ちします。付属品合皮製刃先カバー(色指定不可)材質(刃)炭素鋼SK5、(柄)エラストマー樹脂質量(g)144幅(cm)11長さ(cm)19.6使用目的生花・園芸用切断対象生花
ロックペイント コーロック (アクリル焼付塗料)
ロックペイント¥26,980税込¥29,6781缶(16kg)3日以内出荷耐汚染性・付着性・耐食性・耐薬品性にすぐれています。用途鋼製家具(ロッカー・パーテーションなど)、機械、機器、部品(農機具・電動工具・医療機器など)、電気機器(ストーブ・湯沸器等)などの塗装。主成分アクリル樹脂適合材SPCC、SPCC(リン酸鉄処理)、SPCC(リン酸亜鉛処理)、ボンデ(鋼板)、ステンレス(SUS304)、ステンレス(SUS430)、アルミニウム(A-1050)、アルミニウム(A-5052)主な用途鋼希釈剤012ライン「工業用シンナー」「静電用シンナー」各種危険等級Ⅲ使用場所屋内用危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類混合比(塗料:シンナー)エアスプレー/100:20~25、エアレススプレー/100:15~20、静電塗装/100:20~30特性耐薬品危険物の性状非水溶性
リアスチールスプロケット 520-47 10501-47
AFAM(アファム)¥6,898税込¥7,5881個4日以内出荷メーカー名:アファム。メーカー品番:10501-47。販売備考:スチールスプロケットアルミ設定有り(品番11501-47)。適合情報:。ホンダ[HONDA] NX650 DOMINATOR [ドミネーター] 88-01。ホンダ[HONDA] SLR650 97-98。ヤマハ[YAMAHA] FZ400 [4YR] 97-。取り付け穴径:10.5。歯数[丁数]:47。チェーンサイズ:520。色[カラー]:シルバー(素材色) *一部ロットでブラックの場合があります。材質[素材]:スチール(C45鋼)。仕上げ(表面処理):高周波焼入れ。PCD:150mm。取付穴数:6穴材質スチール(C45鋼)歯数47T色シルバー(素材色) (※一部ロットでブラックの場合があります)表面処理高周波焼入れ取付穴数6穴取付穴径(mm)10.5寸法PCD(mm)150チェーンサイズ520
リアスチールスプロケット 520-47 14501-47
AFAM(アファム)¥6,898税込¥7,5881個4日以内出荷メーカー名:アファム。メーカー品番:14501-47。販売備考:スチールスプロケットアルミ設定有り(品番15501-47)。適合情報:。スズキ[SUZUKI] DR800S(DR BIG) 89-93。スズキ[SUZUKI] DR750 89。スズキ[SUZUKI] DR650/S/SE/R/RE S/R 85-89 ・SE 90-95。取り付け穴径:8.5。歯数[丁数]:47。チェーンサイズ:520。色[カラー]:シルバー(素材色) *一部ロットでブラックの場合があります。材質[素材]:スチール(C45鋼)。仕上げ(表面処理):高周波焼入れ。PCD:170mm。取付穴数:6穴材質スチール(C45鋼)歯数47T色シルバー(素材色) (※一部ロットでブラックの場合があります)表面処理高周波焼入れ取付穴数6穴取付穴径(mm)8.5寸法PCD(mm)170チェーンサイズ520
2.8寸 桶型薬味皿 黒天朱
福井クラフト¥289税込¥3181個4日以内出荷耐久性に優れ衝撃に強く割れにくい。塗料の密着も良好。材質ABS樹脂・熱可塑性樹脂耐熱温度(℃)60直径×高さ(mm)Φ85×11TKG品番9-2153-0501
2.8寸 桶型つゆ入 朱黒ひも
福井クラフト¥699税込¥7691個4日以内出荷耐久性に優れ衝撃に強く割れにくい。塗料の密着も良好。材質ABS樹脂・熱可塑性樹脂耐熱温度(℃)60直径×高さ(mm)Φ84×62TKG品番9-2153-0401
ストローク調整ブロックΦ50(生材タイプ・color normalタイプ)
タカノ¥1,398税込¥1,5381個3日以内出荷から4日以内出荷材質(本体)SS400、(ボルト)SCM435色normal寸法d1(mm)20ねじ径×ピッチ(mm)M12×1.75軸径D(Φmm)50
バッグの芯地 ミディアム
サンコッコー¥999税込¥1,0991パック(50cm)6日以内出荷バッグに特化して開発した「バッグの芯地」。接着樹脂の塗布量が多めで貼りやすく、貼るだけで裏地になる便利な芯地です。ほどよい張り感に仕上がり、シルエットをキープします。通園通学バッグ(レッスンバッグ&シューズケース)のレシピ付。・好きな形に切って、アップリケとしても楽しめます。混率(%)綿100寸法(cm)108巾×50
ガススプリング(YBFシリーズ)
ユーエイキャスター¥2,698税込¥2,9681本当日出荷ガススプリングはコイルバネに比べバネ定数が低いため、長い圧縮ストロークにわたってほぼ一定のバネ力が発生でき、扉類の開閉用として最適です。用途キャビネットやストッカーなど、蓋・扉の開閉に。材質スチールRoHS指令(10物質対応)対応
ストローク調整ブロックΦ50(生材タイプ・color Redタイプ)
タカノ¥1,398税込¥1,5381個4日以内出荷材質(本体)SS400、(ボルト)SCM435色red寸法d1(mm)20ねじ径×ピッチ(mm)M12×1.75軸径D(Φmm)50
ストローク調整ブロックΦ50(生材タイプ・color yellowタイプ)
タカノ¥1,398税込¥1,5381個4日以内出荷材質(本体)SS400、(ボルト)SCM435色yellow寸法d1(mm)20ねじ径×ピッチ(mm)M12×1.75軸径D(Φmm)50
LEDベーシックラインライト調色
Panasonic(パナソニック)¥32,980税込¥36,2781個4日以内出荷色温度(K)6200/2700LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)LED交換不可
ゴム・バッファー、円筒形/オネジ付/ステンレス鋼1.4301(SUS304相当)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥5,998税込¥6,5981個6日以内出荷から33日以内出荷形状丸形温度範囲(℃)-30~80材質(ねじ部)ステンレス鋼1.4301(SUS304相当)接続方式片端おねじ色(本体)黒材質(防振ゴム)天然ゴム材質(ワッシャー)ステンレス鋼1.4301(SUS304相当)/RoHS指令(10物質対応)対応適合用途緩衝
精密段付エジェクタピン
TRUSCO¥429税込¥4721本3日以内出荷から7日以内出荷プラスチック成型品を金型から離形・突き出しするための段付きのピンです。用途プラスチック金型の部品として。材質ハイス鋼(SKH51:59~61HRC)ツバ厚(mm)4
精級段付エジャクタピンEHBP(公差0~-0.005)
CHAMPION CORPORATION(旧:チャンピオン工業)¥329~税込¥362~1本4日以内出荷材質SKH51硬度58~60HRC寸法T(mm)4(0~-0.02)
ムースリボンアップリケ
S.I.C.(SHINDO)¥8,998税込¥9,8981袋(50個)8日以内出荷1サイズ×15色 ベルベット調リボンでできた可愛いアップリケです。 接着剤は使わずに、ひとつひとつ縫製しているので洗濯が可能です。用途服飾副資材、アパレル(レディス、メンズ、キッズ、ベビー、スポーツ、アウトドア、学販、ユニフォーム、バレエ、ナイトウェア、インナー、ブライダル、マタニティー、服のリメイクなど) アパレル雑貨(帽子、 靴、鞄、タオル、ハンカチ、靴下、マフラー、手袋、スカーフなど) 小物(ヘアーアクセサリー、イヤリング、ピアス、ネックレス、ブレスレット、勲章、ロゼット、チャーム、ハワイアンリボンレイなど) その他(フラワーアレンジメント、ステーショナリーグッズ、オーナメント、ギフトラッピング、冠婚葬祭、ディスプレイ、人形、ペット関連グッズ教材など) 入園・入学、通園・通学用品の手芸に。幅(mm)30×25混率(%)ポリエステル100