標準形エアシリンダ(角形カバー)/複動・片ロッド MB-Zシリーズ MDBD50-600Z

標準形エアシリンダ(角形カバー)/複動・片ロッド MB-Zシリーズ MDBD50-600Z - SMC
ストローク(mm)
600
クッション
(-) エアクッション
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
50
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
内容量
1個
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
金具
リード線(m)
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22639454MDBD50-600Z-N-A93L(N) 揺動受け金具(L) 3A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
¥36,960
¥32,980
¥36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
22639463MDBD50-600Z-NW-A90L(N) 揺動受け金具・(W) 2山ナックルジョイント(L) 3A90 有接点-汎用形-グロメット-表示灯無-2線-横取出し
¥38,220
¥35,980
¥39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
22639479MDBD50-600Z-W-M9N(W) 2山ナックルジョイント(-) 0.5M9N 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し
¥39,320
¥36,980
¥40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする