カテゴリ
- 制御機器(297)
- 農業機械(246)
- 測定用品(162)
- バイク部品(152)
- 切削工具(144)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(125)
- メカニカル部品(115)
- 配管・水廻り設備部材(87)
- 油圧機器・油圧ホース(84)
- 科学研究・開発用品(73)
- 空調・照明・電設資材(72)
- 研磨材(46)
- 家電(42)
- 機構部品(32)
- 厨房用品(29)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(27)
- 住設機器(27)
- パソコン/周辺機器(24)
- 電気材料(23)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(22)
- 防災用品(22)
- 建築金物(21)
- 自動車補修部品(21)
- 作業工具(20)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(16)
- 船舶用品・漁業資材(16)
- 電動工具(16)
- 卓上消耗品(15)
- 店舗什器・備品(14)
- 清掃用品(14)
- 学童・教育用品(13)
- 事務用品(12)
- フォークリフト・産機・建機用品(12)
- テープ(11)
- 塗装・養生・内装用品(11)
- エンジン工具(11)
- ポンプ・送風機・電熱機器(10)
- 印刷用紙/インク/印刷機(10)
- 物流用品(9)
- 医療(9)
- 溶接用品(8)
- オフィス家具(8)
- 測量用品(土木/建設)(8)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(7)
- はんだ関連・静電気対策用品(6)
- 梱包用品(5)
- カー用品(5)
- 空圧工具(5)
- バイク純正部品(4)
- 安全用品(4)
- FA担当者のオススメ新商品(4)
- タイヤ・足回り(4)
- 農業・園芸資材(4)
- ねじ・ボルト・釘(3)
- 保管用品(3)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(3)
- ヘルスケア(3)
- 鈑金・塗装(3)
- 安全保護具(3)
- 自転車整備工具・アクセサリー(3)
- 自転車部品(3)
- 食品・飲料(3)
- 洗剤・除去剤(2)
- 建材・エクステリア(2)
- 洗車・清掃(2)
- ガレージ機器・整備設備(2)
- 肥料・農薬・除草剤・種(2)
- 縫製用品(2)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 塗料(1)
- 日用品(1)
- 防犯用品(1)
- 自動車純正部品(1)
- バッテリー・電装(1)
- 安全靴・作業靴(1)
- 作業服(1)
- 農具(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
- トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(4)
- BIGM(丸山製作所)(150)
- ParkerTAIYO(113)
- omron(オムロン)(82)
- 三菱電機(54)
- TAKEGAWA(武川)(53)
- 新ダイワ(51)
- CKD(47)
- 南国フレキ工業(40)
- コガネイ(37)
- ハリケーン(37)
- SIBATA(柴田科学)(36)
- ニッセイ(32)
- サンドビック(30)
- 東芝(25)
- RS PRO(23)
- エスコ(20)
- 京セラ(17)
- 三笠産業[工具](16)
- Aratas(旧:omron)(16)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
「50-600」の検索結果

スリムシリンダ DA50X600
コガネイ¥27,980~税込¥30,778~1個7日以内出荷仕様標準スリムシリンダシリンダ内径(Φmm)50ストローク(mm)600種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション可変式標準装備(ストローク12mm)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.03給油不要配管接続口径Rc1/4作動速度範囲(mm/s)30~500
ロッドレスシリンダORGAシリーズ ORGA50X600シリーズ
コガネイ¥156,980~税込¥172,678~1個4日以内出荷シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。ストローク(mm)600作動方式複動形シリンダー径(Φmm)50
ロッドレスシリンダORCAシリーズ ORCA50X600シリーズ
コガネイ¥118,980~税込¥130,878~1個4日以内出荷シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。ストローク(mm)600作動方式複動形シリンダー径(Φmm)50
ダイナシリンダ 複動形 DDA50X600シリーズ
コガネイ¥23,980~税込¥26,378~1個4日以内出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。ストローク(mm)600作動方式複動形シリンダー径(Φmm)50
ダイナシリンダ バルパック 複動形 DDV50X600シリーズ
コガネイ¥40,980~税込¥45,078~1個4日以内出荷シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。ストローク(mm)600作動方式複動形シリンダー径(Φmm)50
ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV50X600シリーズ
コガネイ¥62,980~税込¥69,278~1個4日以内出荷シリンダ径Φ16~50 独自の扁平ピストン機構により、”安い・短い・薄い”ロッドレスの新基準。リニアガイドとの合体により、低重心&スムーズな動きを実現。ストローク(mm)600作動方式複動形シリンダー径(Φmm)50
ロッドレスシリンダORKシリーズ 複動形 ORK50X600シリーズ
コガネイ¥168,980~税込¥185,878~1個4日以内出荷シリンダ径Φ16~50 カムフォロアガイドのころがり軸受がスムースな作動を実現。レール巾も広く長期間高精度を維持します。ストローク(mm)600作動方式複動形シリンダー径(Φmm)50
ダイヤモンド砥石 両面
(192件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181本当日出荷粒度の異なる両面タイプ。 台付で作業効率アップ。用途超硬、焼き入れ鋼、セラミック等の研磨。 庖丁、ハサミ等の研磨。仕様乾湿両用材質本体:スチール樹脂台:ABS幅(mm)70厚さ(mm)8.3全長(mm)200適合材超硬、焼き入れ鋼、セラミック等
ベルトスリング Zタイプ (JIS4等級・両端アイ形)
田村総業(28件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷JIS最上級等級(4等級)の強力ベルトスリングです。 強力ポリエステル糸を使用しており、引張強度、耐久性、耐摩耗性、低伸度など優れた特長があります。 内部に白い芯糸が入っており、ベルトが摩耗・損傷した場合の廃棄基準が分りやすくなっています。 安心の3層構造。1層目表面のタテ糸がすり切れても2層、3層で安全な強度を保ちます。 長さ別にアイ部を色分けしたことにより、ベルトごとの整理・管理を容易にしました。用途一般屋内外での作業に。種別両端アイ形材質ポリエステル
ラスター356
大塚刷毛製造(44件のレビュー)¥349~税込¥384~1本当日出荷塗装の下地清掃や接着剤の塗布、印刷、工場作業の掃除用として活躍します。 最高級豚毛を使用し、さらに特殊加工によって腰と毛の弾力を強化したラスター刷毛です。用途下地の掃除や接着剤塗布用形状平・金巻種類刷毛材質(毛)豚毛主な用途建築用/工業用毛色黒色
塩ビ板 透明
(13件のレビュー)¥649~税込¥714~1枚当日出荷優れた透明性と表面平滑性を備え、二次加工性に優れています。 耐燃性に優れています。 耐薬品性(酸・アルカリ・塩類)には優れた耐久性をもっています。 積水成型工業製の塩ビ板を寸法カットした商品です。用途産業用カバーやケース、仕切板、看板、ディスプレイ材質塩ビ色透明比重1.4熱変形温度(℃)50~55
板クリップ(ワンタッチホースクランプ)
SAWAKYU(85件のレビュー)¥389~税込¥428~1袋(10個)当日出荷扱いやすさが最大の特徴のワンタッチクランプ。 プライヤーだけで、ワンタッチで締め付けができるため作業性が高い。 自動車製造ラインにて特に使用が多く、経済的にも優れる。用途自動車 ゴム DIY バイク 管材 建機 大型車 船舶 家電 その他材質SK85M、又はS60CM熱処理オーステンパー表面処理亜鉛めっき後3価クロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応
NBシャフト 中実軸 軸受鋼
NB(日本ベアリング)(3件のレビュー)¥799~税込¥879~1本当日出荷から31日以内出荷材料はSUJ2(高炭素クロム軸受鋼)を使用、焼なまし、焼入れ、焼戻しを行っています。 熱処理技術により軸方向、円周方向において有効硬化層が一定です。材質SUJ2形状中実
マジックディスクΦ50
TRUSCO(37件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1箱(100枚)当日出荷番手の取り換えがワンタッチ。キレが抜群。ペーパー目が出にくい。目詰まりが少なく長寿命。耐水性があり、水との併用も可能です。用途自動車補修研磨作業。建築塗装・インテリア工事での研磨作業。各種車両における塗膜研磨。金属焼付塗装研磨作業。木工・家具メーカーでの各種研磨作業。色灰タイプマジック式最高使用回転数(min-1[r.p.m])4000外径(Φmm)50
コ型止めピン Φ4X40
グリーンフィールド(10件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1セット(50個)ほか当日出荷から翌々日出荷コの字型の金属製止めピンです。用途防草シートを地面に固定する際に使用します。太さ(Φmm)4
タフスリング Pタイプ (両端アイ形)
田村総業(13件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1本当日出荷から9日以内出荷軽くて、曲がり易く、扱い易いので、玉掛け作業の能率が向上します。 強力ポリエステル糸を使用しており、引張り強度、耐久性耐磨耗性、低伸度など優れた特長があります。 アイ部と安全ラインの色分けにより、長さ・幅をわかり易くしました。用途一般屋内外での作業に適しています。種別両端アイ形材質ポリエステル等級JIS3等級JIS規格JIS3等級
引張コイルバネ HP(ピアノ線)
サンエス(昌和発條製作所)(54件のレビュー)¥559~税込¥615~1袋(10個)ほか当日出荷から12日以内出荷その他許容誤差はJIS2級材質ピアノ線(SWP-A)ばねの種類引張コイルばね
手提げバッグ 白無地
ササガワ(3件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1包(10枚)ほか当日出荷から5日以内出荷衣料・雑貨屋など幅広く利用される、最もベーシックな無地のシンプルな手提げバッグです。あらゆるシーンに利用できる定番の白無地。表面に艶のある片艶晒クラフト素材。様々なサイズをご用意しておりますので、用途に合わせてお選びいただけます。種類手提げバッグ
ガススプリング
HANIL PRECISION(27件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1本当日出荷から3日以内出荷圧縮窒素ガスを使用しているため小型・軽量でバネ定数が小さく、広範囲のストロークにわたってほぼ一定のバネ力が得られ、ピストンロッド作動速度のコントロールが可能です。 また、各種ストローク、反力の組み合わせを標準化し、業界最大の100種類を超える品揃えを実現しました。各種産業機械、自動車、OA機器、家具など、各種用途にご使用下さい。
引張コイルバネ HS(ステンレス鋼線)
サンエス(昌和発條製作所)(10件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1袋(10個)ほか当日出荷から6日以内出荷用途OA機器用、電子部品、自動車部品、電化製品、自転車部品、玩具、産業機器等材質ステンレス(SUS304) WP-B ばね用ステンレス鋼線許容誤差JIS2級ばねの種類引張コイルばね
両面ダイヤモンド砥石
SK11(12件のレビュー)¥6,698税込¥7,3681個当日出荷家庭用包丁から超合金まで!!セラミックなど、硬い刃物も強力に刃研ぎ。 両面使える2役タイプ。 スベリ止め下敷き付。用途セラミック製刃物、超硬金属など硬い刃物も砥げる。(包丁・のみ・カンナなど)砥石サイズ(mm)204×65×7
ひかり(床下換気口)
ヒロセ化成品(8件のレビュー)¥699~税込¥769~1枚当日出荷から翌々日出荷床下の湿気対策に、ダニ・カビ・白アリの発生を軽減します。 気密性が高く、湿気の多い日本住宅には十分な風通しが必要です。住宅の性能を大きく高め、施工主様の信頼に応えます。材質スチロール樹脂色濃いウグイス色種類角型床下換気口
手提げ紙袋 茶無字 (未晒)
ササガワ(1件のレビュー)¥949~税込¥1,044~1包(10枚)ほか当日出荷から4日以内出荷衣料・雑貨屋など幅広く利用される、最もベーシックな無地のシンプルな手提げバッグです。 原紙の質感を生かしたナチュラルな風合いの未晒クラフト素材。種類手提げバッグ
NBシャフト 中実軸 SUS440C相当
NB(日本ベアリング)(1件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1本当日出荷から26日以内出荷材料はSUS440C相当(マルテンサイト系ステンレス鋼)を使用、焼なまし、焼入れ、焼戻しを行っています。 熱処理技術により軸方向、円周方向において有効硬化層が一定です。材質SUS440C相当形状中実
UTコート超硬エンドミル C-CES
ユニオンツール(5件のレビュー)¥979~税込¥1,077~1本当日出荷から9日以内出荷コスト重視、加工面重視のマルチプレイヤー用途一般鋼用材質超微粒子超硬合金(スーパーMG)表面処理UTRoHS指令(10物質対応)対応
...