157件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1回の投入で3ヶ月効果が持続 伝熱面の腐食、スケール、スライム、レジオネラ属菌に効果的 置くだけの簡単設計
用途開放循環回路の腐食、スケール、スライムお指レジオネラ属菌の抑制 pH値(1%懸濁液):7~8 外観淡黄色~淡桃色・白 性状顆粒・タブレット 冷却能力50RT:1個、100RT:2個
1箱(500g×6個)
39,980 税込43,978
8日以内出荷

環境対応型高機能ペイント低VOC対応で環境にやさしい隠ぺい性UPで作業がスムーズボカシ作業性UPで塗りあとが目立ちにくい
用途自動車ボディ、樹脂バンパー、FRP、エアロパーツの塗装など 成分ニトロセルロース、合成樹脂(アクリル)、顔料(クリアは含まず) 容量(mL)20 塗り面積(m2)0.15(塗り方により変わります) 寸法(縦×横×高さ)(mm)21×21×131 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.02L 危険物の性状非水溶性
1本(20mL)
1,998 税込2,198
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (1144種類の商品があります)

マイナス保存が可能 冷凍保存には、NEGのフリージングコンテナ・耐熱耐冷コンテナ及びフリージングトレーを併せてお使い下さい。 キャップ、パッキングの特性をご考慮の上、組み合わせを決定して下さい。
用途スタム保存用、血清保存用、試料保存用、製薬錠剤用、油脂類サンプル用、化粧品用容器など 無色 容量(mL)110 外径×高さH(Φmm×mm)50×90 肉厚(mm)2 口内径(Φmm)32.5 耐冷凍容量(mL)55 底形状平底
1箱(20組)
19,980 税込21,978
9日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 基板接続用ソケット 4 極 2.54mm 2 列 スルーホール実装
エコ商品
タイプメス-オンボード ピッチ(mm)2.54 極数4 シリーズMicro-MaTch 定格電圧230 V 定格電流(A)1.5 行数2 材質(コンタクト)青銅 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ 実装タイプスルーホール実装 接続方向ストレート
1袋(5個)
319 税込351
7日以内出荷

1枚
87,980 税込96,778
30日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 基板接続用ソケット 4 極 2.54mm 2 列 スルーホール実装
エコ商品
タイプメス-オンボード ピッチ(mm)2.54 極数4 シリーズMicro-MaTch 定格電圧230 V 定格電流(A)1.5 行数2 材質(コンタクト)青銅 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ 実装タイプスルーホール実装 接続方向ストレート
1袋(5個)
899 税込989
7日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 基板接続用ソケット 14 極 2.54mm 2 列 スルーホール実装
エコ商品
タイプメス-オンボード ピッチ(mm)2.54 極数14 シリーズMicro-MaTch 定格電圧230 V 定格電流(A)1.5 行数2 材質(コンタクト)青銅 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ 実装タイプスルーホール実装 接続方向ストレート
1個
319 税込351
5日以内出荷






1個ほか
189 税込208
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (116種類の商品があります)






ディーラーでも使われている、車種別フロアマットです。
セット内容1台分 ピンク 生地ダイヤ
1セット
12,880 税込14,168
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (902種類の商品があります)




1個ほか
319 税込351
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)








1個
139 税込153
翌々日出荷

1個
689 税込758
翌々日出荷





1個
859 税込945
翌々日出荷

1個
349 税込384
翌々日出荷

1個
229 税込252
翌々日出荷

1個
169 税込186
翌々日出荷