ABSクーラントプルーフキャリパ(標準タイプ)の防水機能の保護等級はIP67を実現、クーラント液が大量にかかるような環境でも安心して使用出来ます。また、全数エアリーク試験を実施していますので、安心してお使い頂けます。
スイッチがひとつのシンプルな設計により、測定操作が簡単です。
ABS(絶対)スケール内蔵により電源ONごとの原点合わせが不要で、すぐに測定が行えます。
オートパワーON/OFF機能により、約20分間使用しない状態が続いた場合は、LCD表示は消えますが、ABS測長系の原点は記憶されたままです。
スライダを動かせば自動的に電源が入ります。
段差測定も可能です。
統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。
ドライバー不要の電池蓋でスピーディな電池交換が可能です。
ICの低消費電流化により電池寿命5年に飛躍的に長くなりました。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
用途防水形絶対スケール内蔵デジタルノギス
寸法H(mm)16
シリーズ500
電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です)
量子化誤差±1カウントを含まず
繰返し精度(mm)0.01
最大応答速度無制限
保護等級IP67(IEC60529)
デプスバーあり
サムローラあり
許容誤差最大:±0.02mm(EMPE)、±0.04mm(SMPE)
位置検出方式電磁誘導式アブソリュートエンコーダ
最大許容誤差(μm)EMPE:±20、SMPE:±40
電池寿命(年)通常使用状態で約5
MC901をベースに特殊潤滑剤を加え、すべり性能、耐摩耗性をいっそう向上させました。
機械がなめらかに動かない、振動が発生するなどのトラブルの解決に適した「スティックスリップ対策品」です。
MC901はエンジニアリングプラスチックの中でも摩擦係数の低い素材のひとつですが、MC703HLはこの特性をさらに向上させました。
MC703HLは摩擦係数が低いだけでなく、耐摩耗性にも優れた素材です。
ナイロンには吸水性があり、寸法が増加しますので、適切な設計を行ってください。
MC703HLを油脂食品関
長さ(mm)500
色紫色
材質MCナイロン
タイプMC703HL
長さ公差(mm)+1.0~+15.0
RoHS指令(10物質対応)対応
※普段使用されているミツトヨ商品が正しい測定精度を保てているか確認するための校正サービスです。
※お客様が業者に持ち込んでいただく手間もなく業者が引き取りに伺います。
※従来のご依頼方法に比べて迅速かつ誰でも簡単に依頼でき価格や納期も明確な新しい再校正です。
※校正対象商品はメーカー品番をご確認ください。
用途校正、品質管理、定期検査、検品など
最小表示量(mm)0.01
繰返し精度(mm)0.01
保護等級IP67
関連資料注意事項につきご購入前に必ずお読みください(3.56MB)
サービス分類再校正
MC901をベースに特殊潤滑剤を加え、すべり性能、耐摩耗性をいっそう向上させました。
機械がなめらかに動かない、振動が発生するなどのトラブルの解決に適した「スティックスリップ対策品」です。
MC901はエンジニアリングプラスチックの中でも摩擦係数の低い素材のひとつですが、MC703HLはこの特性をさらに向上させました。
MC703HLは摩擦係数が低いだけでなく、耐摩耗性にも優れた素材です。
色紫色
タイプMC703HL
グレード摺動グレード
比重1.11(D-792)
伸び(%)19(D-638)
引張強度(MPa)66(D-638)
長さ公差(mm)+1.0~+15.0
呼び長さ(mm)500
引張弾性率(MPa)-
圧縮強度(MPa)5%変形:75(D-695)
圧縮弾性率(MPa)2765(D-695)
曲げ強度(MPa)92(D-790)
部品名称M10センタロツクナツト
関連資料展開図1(1.17MB) 展開図2(1.24MB) 展開図3(0.89MB) 展開図4(0.78MB) 展開図5(0.76MB) 展開図6(0.59MB) 展開図7(0.73MB) 展開図8(0.88MB) 展開図9(1.07MB) 展開図10(0.87MB) 展開図11(1.18MB) 展開図12(1.18MB) 展開図13(0.92MB) 展開図14(0.92MB) 展開図15(0.88MB) 展開図16(0.88MB) 展開図17(1.28MB) 展開図18(0.89MB) 展開図19(0.89MB) 展開図20(0.73MB) 展開図21(0.61MB) 展開図22(0.91MB) 展開図23(0.75MB) 展開図24(0.53MB) 展開図25(0.82MB) 展開図26(0.58MB) 展開図27(0.91MB) 展開図28(0.97MB) 展開図29(0.98MB) 展開図30(0.92MB) 展開図31(0.98MB) 展開図32(0.91MB) 展開図33(1.3MB) 展開図34(0.98MB) 展開図35(1.14MB) 展開図36(0.98MB) 展開図37(1.13MB) 展開図38(0.91MB) 展開図39(1.3MB)
図解NoMGC602R オプション部品_No.6、MGC-703R ゼンリン(クドウ),(カリブ)カリダカチョウセツ部品_No.53、MGC702R 駆動(前輪),刈高さ調節部品_No.53、MGC1000 前輪(内部)部品_No.140、MGC-705RD ゼンリン(クドウ)部品_No.44、MGC-603R オプション部品_No.22、MGC702D ゼンリン,エンジンフレーム,ハンドル部品_No.60、MGC-704R-1 ゼンリン(クドウ)部品_No.44、MGC-605R ラベル,オプション部品_No.27、MGC702D ギヤケース,カリバ部品_No.30、MGC-705RD-F 前輪(駆動)部品_No.17、MGC-604R ラベル,オプション部品_No.24、MGC601 ギヤケース,カリバ部品_No.11、MGC701D ギヤケース,カリバ部品_No.11、MGC-700 前輪部品_No.20、MGC-S500 1-1.ミッション,カリハ(旧)部品_No.76、MGC-703RD ゼンリン(クドウ),(カリブ)カリダカチョウセツ部品_No.53など
1個
¥219
税込¥241
7日以内出荷
関連キーワード