4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サンワダイレクト変換ケーブル
パソコン/端末機のミニDisplayPortとHDMI端子を持つ、テレビ、液晶プロジェクタ、液晶モニタなどとを接接続できるケーブル。 最大解像度4k/60Hzに対応 ACTIVEタイプの変換ケーブルです。 短めの2mと長めの5mのラインナップ。 Mini DisplayPort(Ver.1.2)の出力ポートからPremium HDMI (4K@60Hz対応)のHDMIディスプレイに出力する事ができます。 Thunderbolt2搭載のMacシリーズでは4K@30Hzでの出力に対応※Thunderbolt/miniDisplayPort(Mid 2010以降)搭載のMacシリーズでは2K(1920x1080)出力と音声出力に対応。 外付けディスプレイを拡張ディスプレイ設定にして大画面のワークスペースで作業したり、ミラーモードでプロジェクタなどでのプレゼンテーションに活用したりすることができます。 Mini DisplayPortからの音声出力に対応した機種では、テレビやディスプレイのHDMI入力端子からの音声入力に対応してしています。※ 4Kでの出力には4K(60Hz)、または4K(30Hz)対応のテレビやディスプレイが必要です
コネクタ形状Mini DisplayPortオス-HDMIオス 規格DisplayPort Ver.1.2/HDMI2.0、アクティブ(Active)タイプ 対応解像度最大3840×2160(4K/60Hz対応) 取扱説明書なし ケーブル径(Φmm)約5.0mm(Mini DisplayPortコネクタ側)/約7.3mm(HDMIコネクタ側) ブラック
1本
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)